絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- モノタロウ(13)
- ケルヒャー(798)
- 工進(329)
- WPH(123)
- スーパー工業(105)
- アサダ(94)
- フルテック(58)
- エスコ(56)
- アイリスオーヤマ(53)
- 京セラインダストリアルツールズ(53)
- 日動工業(46)
- 中部高圧ホース(36)
- マキタ(31)
- アノービリバベリー(29)
- REX(レッキス工業)(27)
- 蔵王産業(26)
- 精和産業(26)
- 東洋国際(26)
- ニイタカ(15)
- テナントカンパニー(14)
- ブランドをもっと見る
質量(kg)
- 3.2(1)
- 3.4(1)
シリーズ
- その他(4)
特価
本日9月16日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
高圧洗浄機用 パイプクリーニングホース 7.5m
YAMAZEN(山善)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷屋外の配管洗浄に便利です(内径40mm~200mm)。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み、配管詰まりを解消します用途高圧洗浄機用 アクセサリ アタッチメント オプション 部品 パーツ適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411シリーズその他ホース内径(Φmm)40~200ホース長さ(m)7.5
高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力
YAMAZEN(山善)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか5日以内出荷手軽に使えるコードレスモデルの高圧洗浄機。専用バッテリーを使用することで、電源の確保が難しい場所でも手軽に使用できるコードレスモデル。【大容量18Lの給水タンク】大容量18L。の給水タンクに水をためておけば、水道が近くにない環境でも使用でき、車やバイクの洗浄、窓や網戸の清掃、さらには庭や外構の汚れ落としなど、幅広い用途に対応します。(。満水容量)。【強力な水圧!最大4MPa】一般的なコードレスモデルは、圧力が 1~2MPa程度のものが多い中、本商品はコードレスモデルでありながら約2~4倍となる4MPaの圧力。を持ち、頑固な汚れを効率的に落とします。(。専用バッテリーを2個使用した場合の最大許容圧力)。【噴射角度の調節】ノズルの先端を回転させるだけで水流の種類を「スポット」「広角」へと簡単に切り替えることができるため、用途に応じた最適な洗浄ができます。【選べるノズル長さ】「延長ランス」を取り付けてノズルの長さを調節することができます。ロングノズルは手が届きにくい高い場所の汚れに、ショートノズルは狭い場所でのお掃除や小さいものを洗う時に便利です。【バッテリーでも長時間使用】ELEINのリチウムイオンバッテリーを2個使用した場合、4MPaのパワーで55分間使用。できます。バッテリー1個の場合でも3MPaで60分間の使用。できます。また、バッテリーを入れ替えることで更に長時間の使用が可能です。(。使用可能時間は環境温度やバッテリーの状態などにより変化します。連続使用を行うと、ポンプユニットが過熱し、安全装置がはたらいて自動停止することがありますが故障ではありません。ときどき噴射を休止し、冷却時間を設けてください。)。【シガーソケット給電】カーソケットからの給電にも対応しているため、アウトドアやドライブ先など電源環境が限られるシーンでも使用できます。【持ち運び簡単】給水タンクは持ち運びやすいバケツタイプ。タンクと電源が分かれるセパレート構造のため、水が入っているタンクでも手軽に持ち運びが可能です。【取り出しも収納も簡単】給水タンクの中に一式すべて収納できます。取り出しも簡単です。<給電方式:専用バッテリー(1個)>。・定格電圧:DC18V。・定格消費電力:90W。・最大許容圧力:3MPa。・吐出圧力:1.5MPa。・最大吐出水量:2.2L/min。・常用吐出水量:2.0L/min。・使用時間の目安(噴射時間の累計):約60分間。<給電方式:専用バッテリー(2個)>。・定格電圧:DC36 V。・定格消費電力:180W。・最大許容圧力:4MPa。・吐出圧力:2.5MPa。・最大吐出水量:2.7L/min。・常用吐出水量:2.5L/min。・使用時間の目安(噴射時間の累計):約55分間。<給電方式:カーソケット (12V車)>。・定格電圧:DC12V。・定格消費電力:30W。・最大許容圧力:1MPa。・吐出圧力:0.5MPa。・最大吐出水量:1.5L/min。・常用吐出水量:1.0L/min。<給電方式:カーソケット (24V車)>。・定格電圧:DC24V。・定格消費電力:100W。・最大許容圧力:3MPa。・吐出圧力:1.5MPa。・最大吐出水量:2.2L/min。・常用吐出水量:2.0L/min。◇給水温度:最高40℃。◇防水性能:IPX4。◇騒音音圧:87dB(A)以下。◇高圧ホース長さ:5m。◇シガープラグコード長さ:2m。◇給水タンク容量:18L(満水量)。◇付属品:トリガーガン、噴射ノズル、延長ランス、高圧ホース、給水フィルター (予備部品)、シガープラグコード、取扱説明書(保証書付)。【電池パック】。ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W。◇DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A用途洗車や掃除などに。コードレス高圧洗浄機 洗車機 パワフル バケツ給水 水道不要 コンセント不要 かんたん接続質量(kg)3.2吐出圧力(MPa)【専用バッテリー2個】2.5、【専用バッテリー1個】1.5高圧ホース(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×31.5×31.9、収納:41.6×31.5×21.4最大吐出水量(L/min)【専用バッテリー2個】2.7、【専用バッテリー1個】2.2
高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa
YAMAZEN(山善)¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機。最大9MPaの水圧で強力洗浄!。つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用。小型・軽量 本体重量3.4kg。噴射角度を調節できる噴射ノズル付属。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット。20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa 圧力 車 洗車 軽量 コンパクト 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ質量(kg)3.4電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズその他定格消費電力(W)1200電源コード(m)約5騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)約6吐出水量(L/min)約4.6充電時間(時間)-本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28.1×17.5×37.3(部品取り付け後)許容圧力(MPa)約9防水性IPX5給水温度(℃)最高40最大吐出水量(L/min)約7.0給水圧力(MPa)0.7
高圧洗浄機用 フォームジェットノズル 0.35L
YAMAZEN(山善)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして、効率よく洗浄できるアクセサリー。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます用途高圧洗浄機用 アクセサリ フォームガン アタッチメント オプション 部品 パーツ適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411質量(g)100シリーズその他タンク容量(L)0.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.4×5×15
高圧洗浄機用 延長高圧ホース 5m
YAMAZEN(山善)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷高圧洗浄機付属の高圧ホースに接続して長さを延長するためのホースです用途高圧洗浄機用 アクセサリ アタッチメント オプション 部品 パーツ適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411シリーズその他ホース長さ(m)5