絞り込み
ブランド
- ペンギンワックス
- モノタロウ(14)
- ケルヒャー(885)
- 工進(371)
- スーパー工業(244)
- アサダ(177)
- WPH(123)
- エスコ(104)
- フルテック(64)
- アイリスオーヤマ(59)
- 京セラインダストリアルツールズ(59)
- ニルフィスク(50)
- 日動工業(46)
- 中部高圧ホース(36)
- 蔵王産業(33)
- マキタ(31)
- アノービリバベリー(29)
- REX(レッキス工業)(27)
- 精和産業(26)
- 東洋国際(26)
- テナントカンパニー(24)
- ブランドをもっと見る

14Ah Li-ionバッテリー
ペンギンワックス¥95,980税込¥105,5781台6日以内出荷急速充電器対応大容量14Ahバッテリー ・持った際の滑りにくさを考えたケースデザイン ・高い安全性・小型・軽量(2.0kg)・高出力・国産 ・メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OKバッテリー容量(Ah)14
Li-ionバッテリー専用充電器
ペンギンワックス¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷急速充電タイプ ・LV925MX・LV14MX専用充電器 ・8A出力で急速充電 ・1台充電 ・充電時間 約1.5-2.5時間充電器出力8A適合バッテリーLV-925、LV-14
9Ah Li-ionバッテリー
ペンギンワックス¥55,980~税込¥61,578~1台3日以内出荷急速充電器対応9Ahバッテリー ・持ちやすさも考えたニューケースデザイン ・高い安全性・小型・軽量(1.8kg)・高出力 ・メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OKバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9バッテリー稼動時間パワータンクⅢ:60/90分、バックパック:90分、H-12Li:70分、F-30Li:70分、BP90Li:180分、BP130LiⅡ90分、BP150Li:50/70分、BL-24Li:220分
CS-400LiⅡVER.2 コードレスカーペットスイーパー
ペンギンワックス¥479,800税込¥527,7801台3日以内出荷Li-ionバッテリーだから、軽量&コンパクト!。本体の高さ、バッテリー込み重量は、従来品の約半分!作業時の見通しも良く、軽快に作業できます。収納時も本体を立てて置くことができるので大変、省スペースです。カーペット専用機としての高い機能性!。清掃幅はスタンダードな400mm、帯電防止加工済のカーペット専用ブラシ採用で。高い土砂回収能力を実現、ブラシの高さはダイヤルで簡単に調整できます。またLiシリーズの3種類のバッテリーが使用可能で、連続作動時間は最大2時間です。パワータンクⅣ EVOと併用で、さらに便利!。タンク型のパワータンクⅣ EVOと使用バッテリー、充電器の互換性があり、部屋内、共用部に併用すれば、建物全体のドライバキュームの作業効率が大幅にUPします。質量(kg)28(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)698×568×365清掃幅(集塵幅)(mm)400集塵容量(L)6処理能力1000m2/h
自動床洗浄機My16Bセット品(サイクルバッテリー(My16B用)
ペンギンワックス¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷スタイリッシュなコンパクトボディで、小回りの良さと、抜群の作業性を実現 ・奥行き685mmのスタイリッシュなボディデザイン。 ・抜群の作業性と小回りの良さを実現。 ・省スペースで車の積載・移動もOK。 スタイリッシュなボディデザイン! 奥行き685mmに抑えた従来にないフォルム、そのスタイリッシュなデザインは多くの人の目を引き付けます。オフィス、病院、スーパーなど様々な建物で活躍します。 抜群の作業性と小回りの良さ! 誰もが使いやすい操作性、小回りも良く、ブラシ連動スクイジーや十分なタンク容量も兼ね備えています。従来、使えなかった場所でも効率的に作業できます。(連続稼動90分) 省スペース&車の積載・移動もOK! 置き場所をとらない省スペース設計、もちろん車に積載可能です。 バッテリーを外せばパワーゲートも不要で持ち回りの定期洗浄作業にも便利で効率的。仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチタンク容量(L)(溶液)22、(回収)20本体質量(kg)42清掃幅(集塵幅)(mm)410連続使用時間90分清掃能力(m2/h)700パッド20kg圧パッドサイズ(inch)16