2,454件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーパワー専用急速充電器 BC 18V ケルヒャー

    バッテリーパワー専用急速充電器 BC 18V

    ケルヒャー
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    急速充電器は、標準充電アダプターよりも速く充電できるため、充電時間を大幅に短縮できます。ケルヒャーのバッテリーパワー18Vプラットフォーム対応です。 急速充電器 ケルヒャーバッテリーパワー18V2.5Ahを44分で80%まで充電します。 ケルヒャーバッテリーパワー18V5.0Ahを94分で80%まで充電します。 広いアプリケーション ケルヒャーバッテリーパワー18Vプラットフォームの18V2.5Ahと18V5.0Ahバッテリーパワーを充電します。
    用途ケルヒャーのバッテリーパワー18Vプラットフォームすべてのバッテリーを充電します。適合機種KHB 5 バッテリーセット、WD 1 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)184×133×87本体質量(kg)0.6
  • コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス高圧洗浄機

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷
    コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2給水方式水道/自吸(タンク給水・溜め水給水)タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
  • 高圧ホースASSY 京セラインダストリアルツールズ

    高圧ホースASSY

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 ノズルランス 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 ノズルランス

    工進
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ノズルランス部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • 吸水コネクター(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    吸水コネクター(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品適合高圧洗浄機MRO-1400種別吸水コネクター販売区分業務用
  • バッテリーパワー 18/25 ケルヒャー

    バッテリーパワー 18/25

    ケルヒャー
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リアルタイムテクノロジー搭載、18Vバッテリーパワー対応マシン同士で共用可能なバッテリーパワー。ケルヒャー18Vバッテリーパワー対応機種専用。革新的なリアルタイムテクノロジーによりバッテリーの状態をリアルタイムで確認可能。使用しているマシンや充電器に対応し、残りの使用可能時間や満充電までかかる時間をLCDにリアルタイムで表示します。高性能のリチウムイオンセルは高いパフォーマンスを維持し、バッテリー容量の急激なロスを防ぐことで、バッテリーのメモリを守ります(容量のロスが続くことでバッテリーの容量に影響があります)。ポリアミドのハウジングに柔かいゴムを加えることで、手から滑って落としたりすることを防ぎます。ケルヒャーの18V2.5Ahバッテリーパワーはケルヒャー18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。あらゆる方向からの墳流水による有害な影響がなく、水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。
    質量(kg)0.5電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×88×51バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5消費電力量(Wh)45防水仕様IPX5対応
  • スチームモップ アイリスオーヤマ

    スチームモップ

    アイリスオーヤマ
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    欠品中
    【25秒で立上】【パネル式加熱】【軽量】スチームで手軽にカーペットや床を掃除できる、スチームクリーナーです。パネル式の加熱方法で約25秒で100度まで加熱するので、水を入れてからすぐにお使いいただけます。高温のため油汚れにも強いです。パネル式のため安心して追加注水していただけます。持ち手が伸縮するので使用者や用途に合わせてお使いいただけるだけでなく、収納もコンパクトに出来ます。商品重量1.4kgと軽量のため楽にモップ掃除が出来ます。
    付属品専用パッド3枚い色グレー質量(g)1400消費電力(W)1000タンク容量(L)0.24コード長さ(m)5加熱方式パネル式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×270×1180立ち上がり時間25秒適用畳数8畳
  • 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (西日本地域) ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (西日本地域)

    ケルヒャー
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    モバイルでコンパクトなプロフェッショナル向け 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (西日本地域)。信頼性の高い3ピストンポンプ、自動圧力リリーフ、格納式プル ハンドル、洗浄力の高いパワーノズル、耐久性の高いワイヤーメッシュの高圧ホース、頑丈なホイールなど、プロ向けの仕様を備えています。
    用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各2点)、本体側ワンタッチカップリング周波数(Hz)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845コード長さ(m)5本体質量(kg)19常用吐出圧力(MPa)8高圧ホース(m)10吐出水量(L/h)400最高許容圧力(MPa)12
  • 高圧洗浄機用カプラ SFタイプ ツツミ工業

    高圧洗浄機用カプラ SFタイプ

    ツツミ工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
    用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM
  • 高圧洗浄機ろ過フィルター(ストレーナー取付型) 中部高圧ホース

    高圧洗浄機ろ過フィルター(ストレーナー取付型)

    中部高圧ホース(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ファインメッシュ60μm。吸水ホースネジとストレーナーの間に接続して使用します。ストレーナーでは除去出来ない糸状のゴミや毛などの流入を防ぎます。接続ネジサイズ3/4(6分)オスとメス。重さ70g。長さ117mmケルヒャーKシリーズにも使用できます。
  • 家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 ウルトラフォームクリーナー1L ケルヒャー

    家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 ウルトラフォームクリーナー1L

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。
    適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)液性弱アルカリ性
  • 真鍮製FA可変ノズル 中部高圧ホース

    真鍮製FA可変ノズル

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用可変ノズル(FAノズル)。ストレートから60度まで手元で調整できます。ボディが真鍮製で長期間ご使用できます。
    接続1/4メネジ
  • 高圧洗浄機 ホース側カップリング アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機 ホース側カップリング

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】水道ホース側のカップリングです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番484-8284適合機種FB-501A/ FB-601/ FI-602/ FI-608/ FI-701/ FBN-402/ FBN-601/FBN-608E・W/ FBN-604/FBN-401材質ABS、POM質量(g)24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×60
  • 合成繊維フィルターバック T7/1クラシックの同梱は1枚のみ ケルヒャー

    合成繊維フィルターバック T7/1クラシックの同梱は1枚のみ

    ケルヒャー
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収、強度も高く鋭利なゴミの回収にも。 通常のペーパーフィルターバッグに比べ、約2倍(ケルヒャージャパン社比)の集塵量と清掃面積を誇ります。ゴミ捨ての回数が半分に減り、作業効率がアップします。また耐久性にも優れているので経済的です。
    仕様●情報:T7/1クラシックの同梱は1枚のみアズワン品番67-5805-96
  • ベンディングパイプ 2.889シリーズ ケルヒャー

    ベンディングパイプ 2.889シリーズ

    ケルヒャー
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    NEWクリップシステム対応ベンディングパイプ。
  • 高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):315。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2.5。
    適合機種HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HDS 4/7 C種別ID:8長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!Lockホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機 12.8MPa キャスター付 アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機 12.8MPa キャスター付

    アイリスオーヤマ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】 しつこい汚れも一気に落とす、超強力ハイパワー! 常用吐出圧力8.5Mpa/最大吐出圧力12.8Mpa ◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力8.5Mpa」 ◆ 2つの水流で汚れを落とす! ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす! 広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄! ◆フォームタンクに洗浄液を入れると、洗浄液が泡状になって噴射されます。 ◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!水使用量約63%削減 ◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル ◆ 洗いたいところに届く、高圧ロングホース ◆ 長時間使える、水道直結式 ◆ 持ち運びやすい、コンパクト設計 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    常用吐出圧力(MPa)8.5(広角変圧ランス使用時)最大吐出圧力(MPa)約12.8電源(V)単相 100給水方式水道直結式セット内容FBN-702-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、延長ランス、ガン、高圧ホース(10m)、六角レンチ(8mm)、ノズルクリーナーピン、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)質量(g)12200材質ポリプロピレン幅(mm)290色オレンジ高さ(mm)640種類広角変圧ランス、ターボランス奥行(mm)331定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×331×640電源コード(m)約5吐出水量(L/h)最大約400、常用約270(広角変圧ランス使用時)定格入力(W)1400防水性IPX5給水温度(℃)40以下圧力(MPa)最大給水:約0.8
  • 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ

    高圧洗浄機

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    当日出荷
    水冷式モーター採用で家庭用ながら静音性とプロ機並みの耐久性を兼ね備え、エア抜きが要らないバルブ式自吸で溜水も利用できる経済的な高圧洗浄機です。住宅地など騒音が気になる場所でも気兼ねなく洗浄できる動作音が静かな静音タイプです。エア抜き要らずの自吸機能付きで溜水が利用できてとっても経済的です。ガイド付きホースリールで15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できます。伸縮式ハンドルで収納時にはスペースを取りません。キャリーバッグのようにラクラク移動できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
    用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄吐出圧力(MPa)7.5吐出水量(L/min)6電源(V)単相100給水方式水道/自吸(バルブ式)高圧ホース(m)15質量(kg)17.8付属品ノズル:バリアブルノズルランス、ターボノズルランス高圧ホース:15mその他:吸水ホース(3m)・自吸フィルター・自吸ホース(ストレーナー付)・エア抜きホース(3m)・吸水コネクター・ワンタッチジョイント・ホースバンド・ノズルクリーナーピン・オイル(100mL)・オイルノズル幅(mm)368高さ(mm)591電流(A)12.5消費電力(W)1200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(923)※()内の数値は伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ電源コード(m)5絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11ポンプ3連プランジャ水温(℃)許容:40吸上高さ(m)1最大吐出水量(L/min)6.5
  • ターボノズルメンテナンスキット 京セラインダストリアルツールズ

    ターボノズルメンテナンスキット

    京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    当日出荷
    リョービAJP高圧洗浄機(ターボノズルランス先端交換キット)
    適合本体AJP-1600
  • 各種ショートノズル お得セット TECOMEC

    各種ショートノズル お得セット

    TECOMEC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1セット
    当日出荷
    足場での洗浄作業によく使用されます。
  • 家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 ユニバーサルクリーナー1L ケルヒャー

    家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 ユニバーサルクリーナー1L

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用ユニバーサルクリーナーです。 家や外周りなど様々な場所に付いた油性の汚れや外気による汚れを効果的に落とすことができる多目的洗剤です。
    適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)液性中性
  • 家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 カーシャンプー1L ケルヒャー

    家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 カーシャンプー1L

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1カーシャンプーです。優れた速乾性とWAX効果があり、車のボディやホイールに付いた油性の汚れを効果的に落とします。
    適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)液性弱アルカリ性
  • 高圧洗浄機アクセサリー 延長高圧ホース6m(クイックカップリング用) ケルヒャー

    高圧洗浄機アクセサリー 延長高圧ホース6m(クイックカップリング用)

    ケルヒャー
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。
    適合機種K 2.400、ベランダクリーナー、K 2.900 サイレント、K 3.200、K 3.490、K 3 サイレント、K 3 サイレント ベランダ、K 4.00、K 4.900 サイレント、K 4 サイレント ホームキット、K 5.600、K 5.900 サイレント、K 5 サイレント カー&ホームキット
  • パッキンセット アイリスオーヤマ

    パッキンセット

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】液体を密閉する4個入りの耐油性汎用パッキンセットです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番484-8314材質ゴム質量(g)2本体寸法 直径(mm)14、15、16.5、23
  • マキタ 高圧洗浄機(清水専用) マキタ

    マキタ 高圧洗浄機(清水専用)

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!
    吐出圧力(MPa)7.5(約76.5kgf/m2)吐出水量(L/min)5.5電源(V)単相100給水方式水道直結式付属品トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)1300コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×385×635TKG品番9-1379-0501TKG品番(2017)6-1236-0101
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 ディスクフィルター 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 ディスクフィルター

    工進(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    用水路での使用等、清水以外で使用する際に異物の混入を防ぐディスクフィルター。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途用水路などでの使用時に適合小型エンジン式洗浄機JCE用
  • AJP-1700V用高圧ホース 京セラインダストリアルツールズ

    AJP-1700V用高圧ホース

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    適合AJP-1700V、AJP-1700VGQ長さ(m)10
  • サクションホース ベンディングパイプ付 ID 35mm 2.5m ケルヒャー

    サクションホース ベンディングパイプ付 ID 35mm 2.5m

    ケルヒャー
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    標準 2.5m 内径 35mm 。ベンディングパイプ付 ※本体側差込みコネクター付。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続。入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):0.6、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):560 x 460 x 75。適合機種:NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)
  • ショルダベルト マキタ

    ショルダベルト

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    適合機種MHW080D、MHW001G、MHW0810、MHW0820
  • 充電式高圧洗浄機 マキタ

    充電式高圧洗浄機

    マキタ
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    当日出荷
    常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0最高許容圧力(MPa)11.5※本ポンプが作り出せる最大圧力。吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0電源(V)直流36(40max[満充電時]/バッテリー・充電器[別売])給水方式水道/自吸高圧ホース(m)5質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター高さ(mm)520本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520連続使用時間【1充電目安・40Vmax】< BL4050F-5.0Ah×2本 >モード3(高速):約18分、モード2(中速):約30分、モード1(低速):約1時間、< BL4080F-8.0Ah×2本 >モード3(高速):約28分 、モード2(中速):約48分、モード1(低速):約1時間36分 (※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。)機能ハイパワーブラシレスモータ:○、パワー切替:○充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分バッテリー電圧(V)40※満充電時防塵防水性能WG、IPX5(バッテリIP56)吸込全揚程(m)最高:1.0蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0水温(℃)許容:40以下適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040最大吐出量(L/h)420最大吐出水量(L/min)7.0
  • 高圧洗浄機用カプラ SMタイプ ツツミ工業

    高圧洗浄機用カプラ SMタイプ

    ツツミ工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
    用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM
  • 高圧洗浄機 JCEシリーズ ショートノズルガン 工進

    高圧洗浄機 JCEシリーズ ショートノズルガン

    工進
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    ショートガンで車の下回りなど狭い範囲に。 適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途至近距離で作業したい時に長さ(mm)460材質/仕上真鍮
  • 高圧洗浄機用14Mpa フルボアステンレスボールバルブ 中部高圧ホース

    高圧洗浄機用14Mpa フルボアステンレスボールバルブ

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉を頻繁にされる方はロック無しのが取り扱いし易いです。高圧用ですのでバルブ開閉は汎用品に比べ硬めです。
    材質SUS304 =ハンドル、グランドナット、幹ナット、ばね座金、SUS316 =キャップ、ボディ、ボール
  • ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°VJ 24 ケルヒャー

    ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°VJ 24

    ケルヒャー
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    モバイル高圧洗浄機KHB5専用のノズルです。ノズルの向きを360度に自由に変えることができるので、洗いにくい場所や狭い場所の洗浄に最適です。 フレキシブルジョイント:ノズルの先端を360度、回転できます。 延長パイプ:作業しやすい長さ。 25度のフラットジェット:効率的な洗浄ができます。 クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。
    用途届きにくい場所の清掃 植木鉢の洗浄に ごみ箱の洗浄に 自転車 芝刈り機適合機種KHB 5 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)512×59×43本体質量(kg)0.3
  • スチームクリーナー用 ボイラー洗浄剤 パウダータイプ ケルヒャー

    スチームクリーナー用 ボイラー洗浄剤 パウダータイプ

    ケルヒャー
    ¥799税込¥879
    1個(17g×3包)
    当日出荷
    スチームクリーナーのボイラー内部に付着したスケールを除去。
    適合機種SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアムSC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアムSC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアム
  • 1分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース

    1分サイズ・ステンレス洗管ホース

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1分サイズは最も細い洗管ホースになります
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄付属品1/4(2分)ニップルホース内径(Φmm)3.6耐圧力(MPa)15ホース外径(Φmm)6.1
  • 高圧洗浄機パイプクリーナーホース アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機パイプクリーナーホース

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番381-0283適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412ホース長さ(m)10
  • ターボランス(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    ターボランス(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別ターボランス販売区分業務用
  • 高圧回転クリーナ 京セラインダストリアルツールズ

    高圧回転クリーナ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
  • AJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m) 京セラインダストリアルツールズ

    AJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。従来品に比べ折れにくさが向上しています。
    適合AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く)トラスコ品番442-9826ホース長さ(m)7.5吐出水量(L/min)6.0
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー