絞り込み
ブランド
集塵量(L)
シリーズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 業務用掃除機

1,577件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NVC用ジャバラホース(5m) 日動工業

    NVC用ジャバラホース(5m)

    日動工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S長さ(m)5
  • NVC-20/30L-N(S)兼用フィルターシート 日動工業

    NVC-20/30L-N(S)兼用フィルターシート

    日動工業
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    適合機種NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S質量(g)2.5
  • ワイドノズル SK11

    ワイドノズル

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。畳や床の上を掃除される場合はノズル上面の「床・たたみ」を押してください。カーペットを掃除される場合はノズル上面の「カーペット」を押してください。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • ブラシノズルセット パオック

    ブラシノズルセット

    パオック
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    バキュームクリーナー用ブラシノズルセットです。
    用途バキュームクリーナー用ブラシノズルセットとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
  • ホテル・宿泊施設用小型ドライバキューム 極 HOTEL FPS

    ホテル・宿泊施設用小型ドライバキューム 極 HOTEL

    FPS(4件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    ホテル・宿泊施設に特化した小型バキューム コンパクト・軽量設計 複雑な室内のお掃除もラクラク。ハンドル・ノズル部が軽く、長時間の作業にも おすすめです。室内で邪魔にならない8mの電源コードを採用。 ワイドで薄い床用吸込口 一度で大量のゴミを吸い込むワイド吸込口で作業時間を短縮。 極薄タイプでベットや机の下もしっかり吸引します。 断線防止対策ツール 「断線防止ショートケーブル + 断線防止フック + 脱着式電源コード」 万全な断線防止対策。電源コードも簡単に交換できます。 ハイパワーから静音までパワーセレクト 通常~強で強力バキューム。隣室へ配慮が必要な場合は 弱にて静音で作業できます。 運転音 55~65dB
    質量(kg)4.3(本体のみ)本体質量(kg)4.3集塵容量(L)紙バッグ:5電源(V)100電源100V(50/60Hz)電源周波数(Hz)50/60付属品フロアノズルN、ホースアッセンブリー、紙パッグ用リング、伸縮延長管、スキマノズル、丸ブラシ、紙バッグ×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐幅(mm)310高さ(mm)320消費電力(W)最大:1200、最小:1000電源コード(m)約8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320運転音(dB)最大:65、最小:55
  • 38Φアルミスキマノズル スイデン

    38Φアルミスキマノズル

    スイデン
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    適合SCV-110DP
  • 業務用小型ドライバキューム 極用紙パック EBM(江部松商事)

    業務用小型ドライバキューム 極用紙パック

    EBM(江部松商事)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10枚)
    当日出荷
    EBM品番8070610
  • VC-51用延長管 京セラインダストリアルツールズ

    VC-51用延長管

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷
  • 合成繊維フィルターバック10枚(CV30/1 CV38/1) ケルヒャー

    合成繊維フィルターバック10枚(CV30/1 CV38/1)

    ケルヒャー
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収できます。 強度も高く、鋭利なゴミの回収にも適しています。
    トラスコ品番794-1960適合機種CV30/1、CV38/1幅(mm)300高さ(mm)70質量(g)395奥行(mm)470
  • スイングバックライト12・14・18用共通ペーパーバック リンレイ

    スイングバックライト12・14・18用共通ペーパーバック

    リンレイ(3件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(10枚)
    当日出荷
    スイングバックライト12・14・18用の使い捨てペーパーバッグです。
    アズワン品番64-8885-83
  • サクションホース CONDOR(山崎産業)

    サクションホース

    CONDOR(山崎産業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    バキュームクリーナーCVC-301X用のサクションホース。
  • Gクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンク スイデン

    Gクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンク

    スイデン
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
    用途粉体を扱う現場に最適です本体質量(kg)12.8標準質量(kg)14.3集塵容量(L)12仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式タイプ乾式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×374×713フィルター微粉じんフィルター騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30
  • 紙パックフィルターSCV スイデン

    紙パックフィルターSCV

    スイデン
    ¥6,398税込¥7,038
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合SCV-105アズワン品番64-9623-01
  • アスベスト対応  HEPA乾式集塵機 SPRiNTUS

    アスベスト対応 HEPA乾式集塵機

    SPRiNTUS
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    当日出荷
    欧州規格の高性能H14グレードのHWPAフィルター搭載で微細な粉じんも逃さずにキャッチします。H14グレードのHEPAフィルター搭載です。騒音レベル49dB(エコモード設定時)です。コントロールダイアルで吸引力を調整できます。LEDインジケーターでお手入れ時期をお知らせします。電源コードは本体上部に巻き取り収納できます。
    用途清掃作業。仕様【最大吸引力】210mbar材質樹脂質量(kg)5.5容量(L)フィルターバッグ:9電圧(V)100消費電力(W)700能力【吸込】38(L/秒)電源コード(m)8騒音値(dB)49~54
  • 業務用掃除機 乾湿両用クリーナー 800W TRUSCO

    業務用掃除機 乾湿両用クリーナー 800W

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースなど水回りの清掃に対応できます。ブロワー機能付なのでホコリの吹き飛ばし清掃が可能です。
    用途事務所や店舗の清掃に。適合吸水仕事率:135W質量(kg)3.6集塵容量(L)7電源(V)単相100付属品紙パック5枚、布フィルター、スポンジフィルター、水切りノズル、隙間ノズル、ジャバラホース1.5m、直管パイプ3本、フロアノズルトラスコ品番653-1927材質樹脂、鉄幅(mm)295高さ(mm)412タイプウェット&ドライ奥行(mm)285消費電力(W)800電源コード(m)8騒音値(dB)73最大風量(m3/min)15.3吸水量(L)4最大真空圧(kPa)13吸水容量(L)4
  • CNフロアノズル36cm(乾湿両用) ケルヒャー

    CNフロアノズル36cm(乾湿両用)

    ケルヒャー
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    NT 20/1 Me Classic専用の36mmフロアノズル(乾湿両用モデル)。
    適合機種NT 20/1 Me Classic幅(mm)360色黒パイプサイズ【パイプ径】ID 35
  • ウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Edition ケルヒャー

    ウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Edition

    ケルヒャー
    ¥12,880税込¥14,168
    1台
    当日出荷
    窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。
    用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室質量(kg)0.6(アクセサリーを含まない)電源(V)100-240電源周波数(Hz)50-60タンク容量(mL)100付属品充電アダプター、マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル、窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL)色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×280×320本体質量(g)0.6本体質量(kg)0.6清掃幅(集塵幅)(mm)280機能交換可能なワイパーヘッド充電時間(分)230ヘッド幅(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応最大面積(m2)105(窓35枚分)稼働時間(分)35
  • α-1専用ダストパック tanQest

    α-1専用ダストパック

    tanQest
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(10枚)
    当日出荷
    花粉も捕集できる高集塵タイプです。
    用途α-1専用ダストパックに。トラスコ品番258-5383適合機種35040種類不織布布パックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 集じん機 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    4日以内出荷
    汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適 スキマノズルとロングノズルを標準装備 ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か 10m電源コード ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
    吸込仕事率(W)280電源(V)単相100タイプ乾湿両用 (ステンレス製タンク)電流(A)12消費電力(W)1150風量(m3/min)3.0電源コード(m)10真空度(kPa)25
  • バキュームクリーナー用先端ノズルセット 日動工業

    バキュームクリーナー用先端ノズルセット

    日動工業
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷
    適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-Sセット内容先端ノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ
  • クリーナースタンド SK11

    クリーナースタンド

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    空間に溶け込むシンプルなデザインのクリーナースタンドです。簡単に組み立てができ、すぐにご使用いただけます。保管する際にも立て掛けておくだけで転倒防止にもなります。
    用途クリーナー用スタンド。付属品ポリチューブ×4個材質スチール質量(g)約600耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:約150×275×340適合サイズ直径45mmまで、ヘッド幅150mm以上、ヘッド奥行120mm以内
  • GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】 ニルフィスク

    GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】

    ニルフィスク
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
    用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用質量(kg)6.8容量(L)コンテナ12.5、ダストバッグ6.5集塵容量(L)9電源単相100V定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品HEPAフィルター、プラスチックホース(2m)、テレスコピックチューブ(最長113cm)、フリース製ダストバッグ(3枚付属)、電源コード(30ft、3P、9m)、ローラーコンビフロアノズル、ラウンドブラシノズル、ラバーコーンノズル、ファニチュアノズル、メインフィルター、マイクロフィルター仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応トラスコ品番147-2992材質アルミタイプ乾式消費電力(W)850最大静圧(kPa)18電源コード(m)9フィルターHEPAフィルター風量最大3L/sec最大風量(m3/min)2騒音レベル(dB(A))61フィルター面積(m2)0.21最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×30×53
  • 爆吸クリーナーアース付 日動工業

    爆吸クリーナーアース付

    日動工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。
    吸込仕事率(W)170質量(kg)10.7集塵容量(L)16タンク容量35L定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本幅(mm)394高さ(mm)696材質(本体)ステンレスタイプ乾式奥行(mm)426消費電力(W)1140定格電流(A)11.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696騒音値(dB)78連続使用時間30分電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0)

    ケルヒャー
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    欠品中
    NT 48/1はハイパワーのケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。 ハイパワーでありながら、軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。大容量タイプ。 構造がシンプルで使いやすく作業者を選びません。 またアクセサリーホルダーが付いているので収納が簡単にできます。 軽量なプラスチックボディなので、作業や移動が楽に行えます。サビやへこみの心配もありません。 本体下部はバンパーの役割を果たす、丈夫な設計です。 ケルヒャーの掃除機用オプションアクセサリーは多種多様です。汚れの場所や、状況に応じて最適なアクセサリーを選ぶことができます。 タンクは大容量の48リットルを誇ります。 液体の場合は35リットルを回収できますので、小型機に比べて排水回数が少なくて済みます。 また、排水ホースを装備しているので本体を傾けずに楽に排水が行えます。
    質量(kg)10.5ダストコンテナ容量(L)48電源(V)94-106電源周波数(Hz)50-60吸水容量(L)35付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、紙)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズル、筒型フィルター(PES)、排水ホース仕様セーフティークラスⅡセット内容サクションホース(2.5m)、パイプ(0.5m×2)、フィルターバッグ(紙)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、筒形フィルター、排水ホース、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)390色アンスラサイトグレー高さ(mm)780材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)490消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×390×780電源コード(m)7.5騒音値(dB)71パイプ径(Φmm)35定格入力電力max. 1380ドレン排出口あり真空度(kPa)24.9吸引風量(L/s)72
  • 乾湿両用クリーナー用ブラシ アックスブレーン

    乾湿両用クリーナー用ブラシ

    アックスブレーン
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    適合本体PV-1500、PVS-2000
  • 集じんホース(延長用) 京セラインダストリアルツールズ

    集じんホース(延長用)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    欠品中
    集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
    用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
  • マルチクリーナー ペーパーバック BOSCH(ボッシュ)

    マルチクリーナー ペーパーバック

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合PAS11-21、PAS12-27F
  • JETペール缶クリーナー 三立機器

    JETペール缶クリーナー

    三立機器(1件のレビュー)
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
    用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに吸込仕事率(W)285質量(kg)約9.2タンク容量(L)20幅(mm)315高さ(mm)660奥行(mm)315寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660電源コード(m)5ホース長さ(m)2.5騒音値(dB)75ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
  • 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
    吸込仕事率(W)360本体質量(kg)12.0集塵容量(L)13電源単相100V付属品ホース、大型床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード※保証書は付いていません。トラスコ品番298-4156材質(本体)ステンレスタイプハイスペックタイプ(15mコード付き)消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×387×645コード長さ(m)15最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)62標準質量(kg)13.9最大真空圧(kPa)23.5適合フィルター大容量布フィルター
  • ペール缶用エアバキュームクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用エアバキュームクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    当日出荷
    天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
    用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収仕様ペール缶の上に乗せて使用種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.9タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60真空度(mmH2O)2600使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
  • パワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】 ツインバード

    パワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】

    ツインバード
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    長さ15mの電源コードを備えており、事業所や商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。また、ブロワー機能を搭載しているため、すき間に入ったゴミを簡単に吹き飛ばすことが可能です。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。
    仕様床用吸込口:ノーマル( ブラシなし )セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、キャスター × 4、すき間ノズル、ブラシノズル、取扱説明書質量(kg)約5.8 ( 本体のみ・キャスター取付時 ) / 約6.8 ( ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時 )電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1050コード長さ(m)15吸込仕事率(W)220集塵容量(L)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×368×477集塵方式フィルター式
  • 掃除機 延長パイプ Panasonic(パナソニック)

    掃除機 延長パイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
  • HOBOT専用洗剤液 HOBOT

    HOBOT専用洗剤液

    HOBOT
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    窓掃除ロボットHOBOT専用洗剤になります。
    仕様保管期限:3年成分脱イオン水、界面活性剤【3%、脂肪酸系(非イオン)、防腐剤(イソチアゾリノン)、青色1号対応保管方法:直射日光の当たらない場所で保管をしてください。お子様やペットの手の届かないところに保管してください。
  • バキュームクリーナー30L REX(レックス)[自動車用品]

    バキュームクリーナー30L

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥15,780税込¥17,358
    1台
    欠品中
    質量(kg)約5.7(ホース・付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)30定格消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×660吸込仕事率(W)約200風量(m3/min)1.8電源コード(m)約3.5ホース長さ(m)約1.5騒音レベル(dB(A))約81吸水量(L)約21真空度(kPa)約17
  • サクションホース ケルヒャー

    サクションホース

    ケルヒャー
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    乾湿掃除機用サクションホース。パイプ内径40mm、長さ2.5m。クリップシステム対応、アダプターとクリップ留め具付属。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
    適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.7タイプ標準タイプ長さ(m)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×390×64接続方式【本体側・アクセサリー側】NEWクリップシステムパイプサイズID 40入数1
  • 乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic

    ケルヒャー
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic は機能を重視した、シンプルでコストパフォーマンスに優れたモデルです。高い吸引力で、乾いたゴミから、湿ったゴミ、液体などを強力に回収します。アクセサリーホルダーは本体背面に4か所、上面に2か所あり、優れた収納性を誇ります。本体ボディはステンレス製を採用し、タフなボディは業務用のハードユースに対応します。また本体バンパー付きで、対象物も保護します。 様々な用途に対応するオプションアクセサリーもご用意しており、汚れの状況や清掃場所に応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。(※NT 20/1 Me Classicのアクセサリーは専用品です。他のケルヒャー掃除機用アクセサリーとの互換性はありません)
    付属品サクションホース: 2 m, ベンディングパイプ含む・サクションパイプ: 2 個, 480 mm, 樹脂製・フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維・乾湿両用フロアノズル: 360mm・すきまノズル・筒型フィルター: PES・ステンレス製コンテナ材質コンテナ:ステンレス製質量(kg)7.4(アクセサリーを含まない)、梱包質量:10.2容量(L)コンテナ容量:19規格真空度 (mbar):173電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375 x 360 x 520電源コード(m)7.5RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)36
  • バキュームクリーナーCVC-301X用床ノズルN CONDOR(山崎産業)

    バキュームクリーナーCVC-301X用床ノズルN

    CONDOR(山崎産業)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バキュームクリーナーCVC-301X用の床ノズルです。
  • HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA ホースアッセンブリー FPS

    HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA ホースアッセンブリー

    FPS
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    欠品中
    HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPAの部品、ホースアッセンブリーです。
  • CV-95H2用延長管 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-95H2用延長管

    日立グローバルライフソリューションズ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    CV-95H2専用の延長管です。
    用途CV-95H2部品の交換
  • 紙パック小 EARTH MAN

    紙パック小

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    ごみ捨て簡単
    用途EM 乾湿両用バキューム&ブロワ 20L VCM-20STA、30LVCM-30STA用紙パックタイプ1枚入りアズワン品番64-4063-56
業務用掃除機