カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- ケルヒャー(322)
- ニルフィスク(175)
- スイデン(94)
- 三立機器(77)
- 京セラインダストリアルツールズ(66)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(60)
- エスコ(55)
- マキタ(43)
- 日動工業(41)
- CONDOR(山崎産業)(37)
- 日立グローバルライフソリューションズ(36)
- パオック(31)
- E-Value(24)
- インダストリーコーワ(24)
- FPS(24)
- 3M(スリーエム)(22)
- TRUSCO(21)
- ペンギンワックス(21)
- SK11(20)
- ブランドをもっと見る
集塵量(L)
- 0~5未満(1)
- 0.5未満(10)
- 0.5~1未満(3)
- 1~5未満(34)
- 5~10未満(80)
- 10~15未満(76)
- 15~20未満(58)
- 20~30未満(58)
- 30~40未満(51)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(17)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(10)
- 90~100未満(7)
- 100以上(9)
シリーズ
エコロジープロダクト
6ページ目: 業務用掃除機

コードレスクリーナースタンドプレートホワイト
山崎実業(1件のレビュー)¥9,200税込¥10,1201台当日出荷壁に穴を開けずにコードレスクリーナーをスリムに収納。モーターヘッドも収納可能。クリーナーツールを一括収納できます!コード レスクリーナーを収納したまま充電が可能です。材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約3300耐荷重(kg)約4対応差し込み口の内径が約3cm以上のクリーナーツールダイソンコードレスクリーナー、収納用ブラケットが付属している商品。V10シリーズ、V8シリーズ、V7シリーズ、V6シリーズ(充電ブラケット対応モデル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×29×127
EVC-200SCL用スキマノズル
E-Value¥279税込¥3071個当日出荷乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。 乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用スキマノズル。用途狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。適合EVC-200SCL/200PCL/100P種別スキマノズル
合成繊維フィルターバック
ケルヒャー(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581袋(10枚)当日出荷従来の紙フィルターバッグに比べ集塵力が高く、約2倍(メーカー比)の清掃面積を誇ります。また、ゴミ捨て回数が減り、ランニングコストも削減できます。
掃除機用回転ブラシノズル
スマイルキッズ¥699税込¥7691個3日以内出荷掃除機に取り付けて使用する、ブラシ部分を180度回転させて角度が変えられるノズルです。各メーカーの掃除機でご使用いただけます。(業務用・特殊型除く)。カーテンレールやエアコンなどの高いところも掃除がしやすくなります。家庭用掃除機吸い込み口の内寸サイズが約31~34.5mmサイズに適用可能です。ブラシで汚れを掃きながら掃除機で吸い取れます。材質ポリプロピレン
ニルフィスク VP300R
ニルフィスク¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷軽量・コンパクト・静音設計のスタンダードモデル ・従来機がさらに「パワーアップ」 ・オプションでHEPAフィルターを装着可能 ・軽量コンパクトで扱いやすく、作業時の負荷を軽減します。 ・集塵容量10Lのペーパーバッグで、交換頻度が軽減、またコード長15mで広範囲の作業が可能です。 ・フットスイッチ採用でかがむ必要なく足で電源のオン・オフが可能です。 ・充実したアクセサリー、HEPAフィルター(OP販売)も簡単に装着できます。 軽量・コンパクト・静音 軽量コンパクトで扱いやすく、作業時の負担を軽減します。 静音設計で周りを気にせず快適な作業が可能です。 作業効率がアップ 集塵容量10Lでペーパーバッグの交換頻度が減少。 電源コード15mで広範囲の作業が可能です。 フィットスイッチでらくらく操作 フィットスイッチ採用でかがむ必要なく足で電源のオン・オフ操作が可能です。 経済的 バキュームホースが付け根で切れた場合、現場でも着けなおしができるワンタッチ構造 集塵容量10Lでペーパーバッグの交換頻度も減少消費電力(W)1200定格電圧(V)100 50Hz-60Hz本体質量(kg)5電源コード(m)15騒音レベル(dB(A))(BS5415)50±2真空度(kPa)23ダストバッグ容量(L)10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.8×34.0×39.5風量(L/sec)33
CN汚水回収用ノズル36cm
ケルヒャー¥1,798税込¥1,9781個当日出荷NT 20/1 Me Classic専用の汚水回収用ノズル。幅360mm。スクイージー付き。ブラシは同梱しておりません。適合機種NT 20/1 Me Classic幅(mm)360色黒パイプサイズ【パイプ径】ID 35
Φ38静電防止用アース入りホース組品
スイデン¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用
ニルフィスク¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃吸込仕事率(W)270質量(kg)7.5集塵容量(L)15電源(V)単相100付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(1枚+予備5枚)、HEPAフィルター仕様乾式トラスコ品番652-7518幅(mm)390高さ(mm)330タイプ乾式奥行(mm)450消費電力(W)1000幅(cm)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330最大静圧(kPa)23電源コード(m)15風量最大24~35L/sec最大風量(m3/min)2.1高さ(cm)33騒音レベル(dB(A))45/53フィルター面積(m2)0.49最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)45×39×33
バキュームクリーナー
DEWALT(デウォルト)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ストレージを内臓した電源コード。 真空ホースはホースストラップで簡単に整理できます。 ゴム引きキャスターにより使用中に床痕がありません。 大型耐水性スイッチで扱いやすい仕様です。用途乾湿両用掃除機。吸込仕事率(W)190本体質量(kg)6.2総質量(kg)7.5タンク容量(L)(集塵)20集塵容量(L)(固形物のみ)14.6吸水容量(L)12.5付属品フロアノズル、隙間ノズル、丸ブラシ、ホース、カートリッジフィルター、紙パック、延長管(2本)、アクセサリー用バッグ材質(集塵タンク)ポリプロピレンタイプ乾湿両用消費電力(W)1000幅(cm)36.7電源コード(m)5フィルター乾湿兼用カートリッジ式ホース長さ(m)(蛇腹)2.1ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.24高さ(cm)50騒音レベル(dB(A))75最大真空圧(kPa)15奥行き(cm)38.2最大風量(CFM)80寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)38.2×36.7×50
ドライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷100V電源で使用できるケルヒャー業務用ドライクリーナーです。コンパクトなのに、3層フィルターでありながら、しっかりとした吸収力を持続します。 <軽量コンパクト> プロ仕様のウルトラコンパクト 最小限の機能に絞り込み、非常にコンパクトなサイズを実現。女性が持ち運ぶにも軽量で、清掃作業だけでなく、階段の移動や収納場所からの出し入れもストレスなく行え、清掃者の負担を軽減します。 <しっかりとした吸引力> しっかりとした吸引力で効率の良い清掃を実現 コンパクトでありながらしっかりとした吸引力と7.5Lのコンテナ容量を実現。吸い残しが少ないため作業時間を短縮、清掃者の負担を減らし、清掃コストを抑制します。 <高い防塵性と吸引力> 3層フィルターで吸引力を持続 高品質な3層構造のフィルターでモーターを保護し、吸引力を保ちます。合成繊維素材のフィルターは耐久性が高く、メンテナンスコストを削減します。 <人間工学に基づく設計> 日本の空間と人に合った製品設計 ケルヒャーはドイツメーカーですが、日本人スタッフが日本人の体型や空間に合わせ製品サイズを調整しています。作業負担を軽減し、永くお使いいただけます。モーター出力(W)950質量(kg)3.5ダストコンテナ容量(L)7電源(V)100-100電圧(V)100電源周波数(Hz)50-60付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(帯電防止、風量調整弁付き)、サクションパイプ(2個、430mm、樹脂製)、性能【定格】950W材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)285色アンスラサイトグレー高さ(mm)310奥行(mm)375消費電力(W)最大950寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×285×310電源コード(m)9.5騒音値(dB)62パイプ径(Φmm)ID 35相数1Ph真空度(kPa)23.5吸引風量(L/s)40
コンドルバキュームクリーナー用紙パック(CVC-203・HP204・300S 用)
CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(10枚)当日出荷コンドルバキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用紙パック。適合機種CVC-203、HP-204、CVC300Sタイプ乾式タイプ集塵容量(L)11.2アズワン品番1-7977-11
充電式集じん機 乾湿両用タイプ
マキタ¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から3日以内出荷強力な吸引力と静音性。 薄型切替ノズルで首元が稼働し狭いところも入りやすい。ローラー付きで押引きもスムーズ。
ブラシキット
ケルヒャー¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ブラシキットは、硬めの白いブラシと、柔らかめの茶色いブラシが入った2本セットです。 車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやごみを吸い取ります。 硬めの白いブラシは車内やカーペットなどの清掃に適しています。茶色い柔らかめのブラシはエアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に適しています。 このブラシはすべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。用途車内清掃、カーペット清掃、エアコン、室内ほか適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V質量(kg)0.1色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×70×41パイプ径(Φmm)35
フリースバッグ WD1バッテリー用 (4枚入り)
ケルヒャー¥2,598税込¥2,8581セット(4枚)当日出荷乾式掃除機 WD 1 バッテリーセット用のフリースバッグです。三層構造のポリエステル起毛合成繊維素材で、従来の紙パックより集塵力が高く、石膏ボード、コンクリートの粉塵にも対応しています。また耐久性も従来品に比べ向上しており、交換スパンが長く、コストパフォーマンスに優れた使い捨てフリースバッグです。4枚のフリースバッグが入っていますので、いつも清潔にご利用いただけます。(紙パック(5枚入り)(2.863-297.0)の後継品です)適合機種WD 1 バッテリーセット質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×100×120RoHS指令(10物質対応)対応
乾湿両用掃除機 NT 40/1 Ap (1.148-328.0)
ケルヒャー¥79,980税込¥87,9781台当日出荷40リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。質量(kg)12.4ダストコンテナ容量(L)40電源(V)100-100電源周波数(Hz)50-60吸水量(L)(ダストコンテナ)23付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル色アンスラサイトグレー高さ(mm)630タイプ乾湿両用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×630電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Phモーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-94吸引風量(L/s)74
集じん機
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷●ホースの差換えでブロワー使用も可能な持ち運びしやすい小型携帯タイプで乾湿両用タイプの集じん機です。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●ホースを排気口に接続すればブロワーにもなります。 ●肩掛け時に安定しやすいようコンパクトで全高を抑えたスクエア(四角)形状のデザインを採用しています。 ●延長管は本体に立ててコードはコードフックに掛けてコンパクトに収納できます。 ●肩掛けバンドを取り付けることで肩に掛けて使用できて屋外の清掃等に最適です用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)80質量(kg)4集塵容量(L)(乾燥)5/(液体)5電源(V)単相100付属品ホース(Φ28×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4・コードフック×1・パイプアダプター×1・肩掛バンド×1幅(mm)285高さ(mm)370材質(本体)ポリプロピレン(PP)タイプ乾湿両用電流(A)11消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370風量(m3/min)1.2電源コード(m)5保証期間1年最大真空圧(kPa)16
業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
日立グローバルライフソリューションズ¥76,980税込¥84,6781台当日出荷コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。 条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。 研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所吸込仕事率(W)105質量(kg)6.8集塵容量(L)1.5電源単相100V付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚)仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式トラスコ品番298-5985幅(mm)185高さ(mm)388材質(本体)プラスチックボディタイプ乾式奥行(mm)576消費電力(W)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388コード長さ(m)5本体質量(kg)6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388フィルターULPAフィルター騒音値(dB)59最大風量(m3/min)1.4運転音(dB)59集塵方式紙パックアズワン品番7-1032-11最大真空圧(kPa)14.7適合フィルター高密度紙パック
充電式集じん機(本体のみ)
マキタ¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷パワフル吸引&低騒音可搬性に優れたコンパクト集じん機。40VmaxとBLモータでハイパワー、最大吸込仕事率165W。振動音と排気音を抑え低騒音化、75dB(A)。可搬性に優れたコンパクトサイズ。標準付属のショルダベルトでサッと持ち込み。伸縮ホースで軽快に清掃作業。用途※40Vmax本体のみ仕様
爆吸クリーナー用排気フィルター
日動工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)137寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×224×35RoHS指令(10物質対応)対応
NVC用ジャバラホース(3m)
日動工業¥3,298税込¥3,6281本当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S長さ(m)3
掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント 丸ブラシ
三立機器¥6,498税込¥7,1481本3日以内出荷38Φ K型アタッチメントです。トラスコ品番836-2236質量(g)120品名丸ブラシ
ミニノズルアダプタボディ
E-Value(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズルとホース接続用アダプターです。用途乾湿両用掃除機EVC100・200用ミニノズルアダプター。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL内径(Φmm)先端(細い側)13、先端(太い側)33外径(Φmm)先端(細い側)17、先端(太い側)36全長(cm)15
乾湿両用ステンレス製クリーナー
スイデン(3件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。 これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。 タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。 メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造! 風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。 手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。吸込仕事率(W)300電流(A)11.5消費電力(W)1100電源(単相/V)100風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77












































![コードレススティック Shark(シャーク)[家電] コードレススティック Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05687932-261001-02.jpg)