絞り込み
ブランド
集塵量(L)
シリーズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 業務用掃除機

電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1,560件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤ駆動式ヘッド β-1 インダストリーコーワ

    タイヤ駆動式ヘッド β-1

    インダストリーコーワ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    タイヤの回転に連動してブラシが回る構造。標準ヘッドでは取り切れなかった絨毯上の髪の毛や糸くずをしっかり掻き取ります。 付属のつぎ手パイプを接続させることで、各メーカー延長管(内径が32Φ~39.5Φの正円形)に取り付け可能(※電気コード等が接続された特殊な接続方法のものは除く)。 ヘッド上部のフラップは掃除機の吸い込み力に応じて開閉します。これによりヘッドが床に吸い付きすぎて操作しづらくなることを防ぎます(※掃除機の吸引力に依存するため全ての掃除機で機能するわけではありません)。
    質量(g)580本体寸法(mm)295×60×205
  • ウエットバキュームクリーナーWS-15用アクセサリ CONDOR(山崎産業)

    ウエットバキュームクリーナーWS-15用アクセサリ

    CONDOR(山崎産業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(3本)
    5日以内出荷
    ウエットバキュームクリーナーWS-15専用部品。
    種別延長管
  • 乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ スイデン

    乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ

    スイデン
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1組ほか
    当日出荷
    適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
  • 業務用アップライトバキュームクリーナー FPS-12GE 大一産業

    業務用アップライトバキュームクリーナー FPS-12GE

    大一産業
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    5日以内出荷
    カーペット用アップライトクリーナーです。 回転ブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引 使い心地、お手入れ方法、メンテナンス性を改善 さらに使いやすくなって新登場 快適設計!作業負担を軽減 持ち運びに便利なハンドル 手元スイッチでラクラク操作 簡単お手入れ! 優れたメンテナンス性 電源コードが脱着式 電源コードの断線時に素早く取り換えることが可能。 安全設計!故障や衝撃から守る 断線防止フック 電源コードの引っ張りによる断線を防ぎます。 衝撃吸収バンパー 作業中に起こりうる衝撃から壁や什器を傷から守ります。 ホースコネクター ホース内にゴミが詰まった場合簡単に取り除けます。 作業効率アップ! 伸縮ホース&パイプ コーナーノズル ハンドノズル 合成繊維フィルターバッグ 紙製のペーパーフィルターパックに比べ 約2倍(メーカー比)の集塵量 約5.5L ブラシ高さ調整 カーペットの毛足長さに合わせて5段階調整ができます。 90°傾斜可能 フラットな状態まで倒せ狭い隙間も清掃可能。
    付属品サクションホース2m(伸縮)、サクションパイプ、ローラーブラシ標準、コーナーノズル、ハンドノズル、合成繊維フィルターバッグ5枚、モーター保護フィルター、排気フィルター、延長コード(10m)質量(kg)8.4電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×340×1215清掃幅(集塵幅)(mm)300集塵容量(L)5.5電源コード(m)10騒音値(dB)67パイプ径(Φmm)35(標準)電源周波数(Hz)50/60モーター出力(W)1150真空度(hPa)207吸引風量(L/s)48
  • ウエットバキュームクリーナーWS-15用サクションホース CONDOR(山崎産業)

    ウエットバキュームクリーナーWS-15用サクションホース

    CONDOR(山崎産業)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    5日以内出荷
    ウエットバキュームクリーナーWS-15用のサクションホース。
  • スマート床ブラシ インダストリーコーワ

    スマート床ブラシ

    インダストリーコーワ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    各床ブラシの切り替え可能。
    質量(g)290本体寸法(mm)310×50×220
  • 細部吸引ノズル インダストリーコーワ

    細部吸引ノズル

    インダストリーコーワ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    細く入らない場所にもお掃除できる
    質量(g)110本体寸法(mm)540×40×40
  • AVC080WPD 京セラインダストリアルツールズ

    AVC080WPD

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    乾湿両用タイプ 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様 スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし 吸込み力は無段階調節 ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ 電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応) 他社電動工具との接続アダプター付 市販ポリ袋の取付可能
    付属品集じんホース(Φ28×5m)(本体接続タイプ)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ダストバッグ(乾式用/本体取付)・アダプター(2種類)・ホースカバー(2.5m)・ホースカバーホルダー(2種類×2)・ポリ袋(10枚入)質量(kg)6.8電流(A)12電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×368吸込仕事率(W)220電源コード(m)5最大風量(m3/min)1.7真空度(kPa)最大24連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050集じん量(L)タンク内(乾燥):8、ダストバッグ(乾燥):5
  • 業務用掃除機 ATTIX30-01 PC PRО HEPA(溶接ヒューム対応セット) ニルフィスク

    業務用掃除機 ATTIX30-01 PC PRО HEPA(溶接ヒューム対応セット)

    ニルフィスク
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    当日出荷
    通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
    用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm)トラスコ品番398-1817セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り)幅(mm)360高さ(mm)600奥行(mm)450電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)20電源コード(m)7.5騒音値(dB)59最大風量(m3/min)3.6吸水量(L)18最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキューム&ブロワ用乾式フィルター EARTH MAN

    バキューム&ブロワ用乾式フィルター

    EARTH MAN
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ用 乾式フィルター
    用途ほこり・木くず等の乾いたごみにフィルター乾式: VCM-20STA/30STA用アズワン品番64-4063-55
  • NVC-S35L用床用ノズル 日動工業

    NVC-S35L用床用ノズル

    日動工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
  • SAV-101PRO用スキマノズルΦ38フック付 スイデン

    SAV-101PRO用スキマノズルΦ38フック付

    スイデン
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
  • 乾湿両用掃除機 NT 50/1 Tact (1.148-408.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 50/1 Tact (1.148-408.0)

    ケルヒャー
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
    用途各種工場などの清掃に付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグの数(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズル、排水ホース(耐油性)、プッシュハンドルトラスコ品番171-7493材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)18.3色アンスラサイトグレー電源(V)100-100消費電力(W)1300タンク容量(L)51寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×370×1045集塵容量(L)51電源コード(m)7騒音値(dB)69ホース径(Φmm)35パイプ径(Φmm)ID 35最大風量(m3/min)4.5相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)51定格入力電力max. 1300吸水量(L)35真空度(kPa)25.4アズワン品番65-2356-72最大真空圧(kPa)25.4吸引風量(L/s)74
  • 乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット ケルヒャー

    乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。 付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。 筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。 アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。 ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。 バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。 バッテリーパワー18V 持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。 コンパクト&軽量 持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。 乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除 液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。
    吸引力(W)60質量(kg)3.1ダストコンテナ容量(L)7電圧(V)18充電電圧(V)アダプター:100(50/60Hz)付属品バリアント(バッテリーと充電器を含む)、バッテリー(バッテリーパワー 18V、2.5Ah、1個)、充電器(18V専用充電アダプター)、サクションホース(1.2m、樹脂製)、スモールノズル、ハンドノズル、紙パック(1個)材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)279色黄高さ(mm)312タイプ乾湿両用奥行(mm)386寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×279×312出力電流(A)0.5フィルター乾湿両用フィルター騒音値(dB)64パイプ径(Φmm)35連続使用時間(分)10バッテリー18 Vバッテリープラットフォームバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18定格入力電力230W充電時間(分)300充電時間(時間)5アズワン品番64-9300-19吸引風量(L/s)max. 22
  • 家庭用窓用バキュームクリーナーアクセサリー 延長ポール ケルヒャー

    家庭用窓用バキュームクリーナーアクセサリー 延長ポール

    ケルヒャー
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット
    3日以内出荷
    脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。 窓用延長ポールは、窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用のセットで、0.6m~1.5mまで長さの調節が可能です。 窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。
    用途高い窓・ガラスの温室寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×250×1170
  • オフィスクリーナー スイデン

    オフィスクリーナー

    スイデン
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌々日出荷
    一般ゴミから水の吸引まで幅広く吸える乾湿両用型。 布フィルターと紙パック式のどちらも選べます。 布フィルターはタンクに直接ゴミが留まるのでランニングコストがかかりません。 紙パックは紙パックにゴミが留まるので簡単ゴミ処理。 ブロワー機能でホースの差し込み口を変えることで吹き飛ばし清掃が可能。
    付属品フロアブラシ、ホース組品、直管パイプ(伸縮式)、ホース組品、紙パック(10枚入り)質量(kg)(本体のみ)5.8、(標準)7.2周波数(Hz)50/60電流(A)11.8電源(V)100消費電力(W)1150タンク容量(L)(実容量)6.4、(液体)2.3、(紙パック)1.1本体寸法(mm)317×330×427吸込仕事率(W)210風量(m3/min)2.6対応カーペット、タイル、フローリング、石材、コンクリート、畳電源コード(m)10ホース長さ(m)2騒音値(dB)77(MAX)、66(MIN)ホース径(Φmm)32吸引切替無段階切替フィルター面積(m2)0.16最大真空圧(kPa)18.5
  • 延長パイプL パオック

    延長パイプL

    パオック(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    バキュームクリーナー用延長パイプLです。
    用途バキュームクリーナー用延長パイプLとして。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
  • サンリツバック 三立機器

    サンリツバック

    三立機器
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    3日以内出荷
    軽量・小型のポータブルタイプ 固体から液体まで、何でも吸引します!
    出力(kW)1電圧(V)単相100最大風量(m3/min)2.5
  • 掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント スキメグチ 三立機器

    掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント スキメグチ

    三立機器
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    3日以内出荷
    38Φ K型アタッチメントです。
    トラスコ品番836-2237質量(g)90品名スキマノズル38Φ(アルミ)
  • リンレイ 業務用 掃除機 RD-ECOⅡR(乾式) リンレイ

    リンレイ 業務用 掃除機 RD-ECOⅡR(乾式)

    リンレイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    吸込仕事率(W)300本体質量(kg)5.9集塵容量(L)紙バッグ:5.5電源(V)単相100電源周波数(Hz)50/60付属品8mコード、ホース(1.4m)、延長管x2、床用吸口、スキマノズル、紙バッグx1タイプ乾式消費電力(W)1000コード長さ(m)8(脱着式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340 x 340 x 404清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:300運転音(dB)61集塵方式ダストボックス方式(布フィルター)EBM品番8531401
  • パイプクリーニングキット プロ仕様スズランノズル付 高圧洗浄機用 京セラインダストリアルツールズ

    パイプクリーニングキット プロ仕様スズランノズル付 高圧洗浄機用

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷
    用途対応機種:AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQトラスコ品番819-0884ホース長さ(m)15
  • ガンASSY AJP-1210/1310用 京セラインダストリアルツールズ

    ガンASSY AJP-1210/1310用

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    用途AJP-1210/ajp-1310標準付属ガンASSYトラスコ品番423-3620
  • ねじれ防止カップリング EASYLock ケルヒャー

    ねじれ防止カップリング EASYLock

    ケルヒャー
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4277適合機種HD・HDS・エンジン機全機種質量(g)205品名ねじれ防止カップリング2018年トラスコ掲載ページ9 0092
  • サーフェスクリーナー FR 30 P EASYLock ケルヒャー

    サーフェスクリーナー FR 30 P EASYLock

    ケルヒャー
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4372適合機種HD4/8、7/15、9/17M、7/10C、6/12G、6/15G品名サーフェスクリーナー FR 30 P2018年トラスコ掲載ページ9 0093
  • スパイラルコードホース マキタ

    スパイラルコードホース

    マキタ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • サーフェスプリパレーションパッド 5枚入り 3M(スリーエム)

    サーフェスプリパレーションパッド 5枚入り

    3M(スリーエム)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。 空隙の少ない構造で、よりなめらかに床面を調整します。
    用途樹脂ワックス床の強力表面洗浄作業用、動線や出入口付近など、汚れが目立つ場所限定した作業、ワックス表層だけを除去する場合材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム
  • 丸ブラシ (CVC-203・HP204・300S 用) CONDOR(山崎産業)

    丸ブラシ (CVC-203・HP204・300S 用)

    CONDOR(山崎産業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    バキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用の丸ブラシ。
  • 多目的ノズル(NT) ケルヒャー

    多目的ノズル(NT)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    先端取付です。
    仕様ブラシ部 120mm×45mmトラスコ品番794-1749適合機種NTシリーズ共通幅(mm)47高さ(mm)232質量(g)133奥行(mm)75
  • 交換用ブラシ 2個入り (NT) ケルヒャー

    交換用ブラシ 2個入り (NT)

    ケルヒャー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)オプションアクセサリーです。
    トラスコ品番794-1820適合機種6906-5120幅(mm)25高さ(mm)18奥行(mm)295
  • 交換用ゴム 2ヶ入 ケルヒャー

    交換用ゴム 2ヶ入

    ケルヒャー
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(2個)
    当日出荷
    乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)オプションアクセサリーです。
    トラスコ品番794-2036適合機種6907-4090、6907-4080幅(mm)50高さ(mm)13質量(g)74奥行(mm)350
  • サクションブラシ ケルヒャー

    サクションブラシ

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    可変式ヘッド ブラシ部70mm×45mmです。
    トラスコ品番794-1862幅(mm)117高さ(mm)50奥行(mm)70
  • シャンピングアッセンブリー 3M(スリーエム)

    シャンピングアッセンブリー

    3M(スリーエム)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
    用途シャンピングポリッシャー用パッド台。仕様プラスチック台(クラッチプレートなし)材質ポリプロピレン(PP)、ラバー、ナイロン
  • ペール缶用電動式バキュームクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用電動式バキュームクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台ほか
    当日出荷
    電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
    用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。 パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。 樹脂加工工場の粉塵回収。 ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。 金属加工工場の切削・切削油の回収。 造船所での清掃、船底ビルジの清掃。 倉庫・通路の清掃。 浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。 溶接スパッタの回収。材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBRタイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)11電源(V)AC100揚程(m)2(吸込)電力(W)1100ホース内径(Φmm)32電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式電動式吸入量(L/min)80使用場所工場、企業
  • クリーナー用フィルターセット(バンド付) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    クリーナー用フィルターセット(バンド付)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    メーカークリーナー用のフィルタです。液体と切粉異物を仕分けすることが可能です。不織布の2重構造
    適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、EVC-550
  • VC-23/30用集じんホース 京セラインダストリアルツールズ

    VC-23/30用集じんホース

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    適合本体VC-23/30専用長さ(m)1.8ホース外径(Φmm)34.5(本体側は、タンクに直接接続)
  • クリーンルーム用 微粉じん専用 スイデン

    クリーンルーム用 微粉じん専用

    スイデン
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷
    ULPAフィルタ採用で、1.0ミクロンのホコリを99.99%キャッチします。微粉塵用ながらも高い吸塵効率。微速度排気で、排気空気による床上のホコリ飛散を防止します。ペーパーバグ方式でゴミに触れずにゴミ処理が出来ます。クリーンルームや、微粉塵を嫌うコンピュータールーム・研究室・実験室などの清掃に最適。
    用途微粉じん質量(kg)11タンク容量(L)4電源(V)単相100付属品プラスチック延長管2本、隙間用吸口、棚用吸口、電源コード、ホース(1.38m)、紙袋×本体に1枚・他5枚×2組、床用吸口TGK品番644-25-30-01幅(mm)283高さ(mm)657タイプ乾式専用、微粉じん用奥行(mm)327最大静圧(kPa)10.8風量(m3/min)1.8電源コード(m)8フィルターULPAフィルターホース長さ(m)1.38ホース口径(Φmm)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657入力(kW)1アズワン品番64-4520-74
  • VC-51・AVC51用パイプアダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    VC-51・AVC51用パイプアダプタ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
  • CDホース1.5 日立グローバルライフソリューションズ

    CDホース1.5

    日立グローバルライフソリューションズ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    10日以内出荷
    適合CV-G2100
  • 掃除機用2WAYノズル スマイルキッズ

    掃除機用2WAYノズル

    スマイルキッズ
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    掃除機に取り付けて使用する、すきま用とブラシの2WAYで使えるノズルです。各メーカーの掃除機でご使用いただけます。(業務用・特殊型除く)。サッシの溝やエアコン、階段の隅などの細かいすきまの掃除がしやすくなります。家庭用掃除機吸い込み口の内寸サイズが約31~34.5mmサイズに適用可能です。ブラシで汚れを掃きながら掃除機で吸引したり、部屋の角の掃除が楽になる掃除機ノズルです。
    材質ポリプロピレン
  • 掃除機用ワイドノズル スマイルキッズ

    掃除機用ワイドノズル

    スマイルキッズ
    ¥949税込¥1,044
    1個
    3日以内出荷
    掃除機に取り付けて使用する、ブラシ部分が取り外し可能なワイドノズルです。各メーカーの掃除機でご使用いただけます。(業務用・特殊型除く) 布団やカーペット、網戸などの掃除がしやすくなります。家庭用掃除機吸い込み口の内寸サイズが約31~34.5mmサイズに適用可能です。ブラシで汚れを掃きながら掃除機で吸引したり、部屋の角の掃除が楽になる掃除機ノズルです。
    材質ポリプロピレン、馬毛
業務用掃除機