カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- 3M(スリーエム)(22)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(60)
- CONDOR(山崎産業)(37)
- E-Value(24)
- FPS(24)
- SK11(20)
- TRUSCO(21)
- インダストリーコーワ(24)
- エスコ(54)
- ケルヒャー(322)
- スイデン(94)
- ニルフィスク(175)
- パオック(31)
- ペンギンワックス(21)
- マキタ(43)
- 三立機器(77)
- 京セラインダストリアルツールズ(65)
- 日動工業(41)
- 日立グローバルライフソリューションズ(36)
- ブランドをもっと見る
集塵量(L)
- 0~5未満(1)
- 0.5未満(10)
- 0.5~1未満(3)
- 1~5未満(34)
- 5~10未満(79)
- 10~15未満(76)
- 15~20未満(58)
- 20~30未満(58)
- 30~40未満(51)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(17)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(10)
- 90~100未満(7)
- 100以上(9)
シリーズ
エコロジープロダクト
21ページ目: 業務用掃除機

業務用掃除機 スーパークリーナー (乾湿両用)
NIVAC¥189,800税込¥208,7801台当日出荷一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナーです。用途各種工場・整備作業場・倉庫など仕様乾湿両用・ステンレスタンクトラスコ品番387-3153質量(kg)20電源(V)単相100消費電力(W)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×506×660集塵容量(L)25電源コード(m)8騒音値(dB)77最大風量(m3/min)4.8吸水量(L)30最大真空圧(kPa)19.6
乾湿両用大型万能クリーナー用パーツ
スイデン¥26,980税込¥29,6781個当日出荷トラスコ品番469-9271適合機種SV-1501、SV-3003、SV-S1501EG、SV-S3303EG、SDV、SSV-203A、SSV-303A質量(kg)1.897アズワン品番64-9622-01
ラバーコーンノズル 径40mm
ニルフィスク¥8,198税込¥9,0181個45日以内出荷S2L40LC100V用オプションパーツです。仕様コーン型ノズルトラスコ品番453-3127適合機種S2L40LC100V質量(g)150
ペール缶用キャリー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ペール缶(容量18L~20L)の底部に取り付け、ペール缶の移動もスムーズです。 20Lペール缶用のキャリーです。用途ペール缶(容量18L~20L)の移送にトラスコ品番474-7429適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO、APPQ材質鋼板質量(kg)3.5
エアバキュームポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷最大吸入揚程5m ビルの2階からでの吸い 込み可能! 高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)質量(kg)4.9タイプJIS規格20L SUSペール缶用、湿式使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(吸込)空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用可能粘度(cP)5000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
極乾湿両用クリーナー トランスファー JXシリーズ(電動バキュームクリーナー)
三立機器¥299,800~税込¥329,780~1個4日以内出荷から7日以内出荷新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 真空度30kPaを超える高効率ブロワは標準仕様。 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。
SDC-P600C用ダクトΦ130 5m
スイデン¥21,980税込¥24,1781本当日出荷トラスコ品番813-1247寸法(mm)Φ130質量(kg)4.1長さ(m)5アズワン品番64-9623-35
ハンドノズル
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。横幅の形状をしたノズルです。用途狭い範囲の場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9863適合機種TKC-1200幅(mm)265質量(g)29品名ハンドノズルパイプ径(Φmm)32
高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー)
三立機器¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。トラスコ品番459-4550幅(mm)450質量(kg)24高さ(mm)920奥行(mm)510電源(V)単相100消費電力(W)1000タンク容量(L)30集塵容量(L)18騒音値(dB)79最大風量(m3/min)2.5吸水量(L)15最大真空圧(kPa)24.5
クリーンルーム用掃除機 乾式
スイデン¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。用途食品加工業。あらゆるクリーンルーム。本体質量(kg)14.9標準質量(kg)16.4タンク容量(L)12電源(V)単相100付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m(1本)、Φ38アルミ直管パイプ(1本)、Φ38-25T型ノズルセット品(1個)、Φ38スキマノズル大(1個)仕様乾式トラスコ品番381-2898幅(mm)340高さ(mm)700タイプ乾式奥行(mm)366電流(A)11.5消費電力(W)1150集塵容量(L)12電源コード(m)8(アースクリップ付き)フィルターULPAフィルター+微粉じん対応フィルターホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366×700フィルター面積(m2)0.48(ULPAフィルター除く)アズワン品番64-9622-04最大真空圧(kPa)22
強力ペールバキューム 乾湿両用
東浜商事(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台欠品中手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。 頑丈なスチール製です。 粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。 小型でありながら、高真空バキュームブロワー。 ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。仕様乾湿両用質量(kg)8消費電力(W)1.2電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520集塵容量(L)7騒音値(dB)75最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)75吸水量(L)9最大真空圧(kPa)30.0
高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)
三立機器¥219,800~税込¥241,780~1台6日以内出荷から7日以内出荷プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。 耐薬品性に優れた透明タンク。米国FDA準拠。 液体吸引時のミスト排気を防ぐフロートメカSSM2を搭載。 台車式なので、吸引後重くなってもハンドルでラクラク移動が出来ます。仕様乾湿両用消費電力(W)1100電源単相100V
極乾湿両用同時吸引型 トランスファー
三立機器¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷乾いたゴミと液体の同時吸引が可能です。油まじりの金属切粉や液体も吸引します。 サイクロンセパレーター内蔵で、フィルターの着脱が不要です。 樹脂成形フィルター採用で、微粉塵の吸引に最適です。 帯電防止加工の透明タンクで回収量を目視できます。 モーター部はそのままに、回収タンクだけ簡単に着脱出来る安全設計。着脱ハンドルでタンクをゆっくりと下ろす事が可能。 洗浄できるプラスチックフィルター。トラスコ品番459-4576質量(kg)26タイプ乾湿同時吸引消費電力(W)1100電源単相100Vタンク容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×920吸込仕事率(W)422騒音値(dB)77最大風量(m3/min)3.2吸水量(L)15最大真空圧(kPa)31.4
新型バキュームクリーナー用延長パイプ
日動工業¥699税込¥7691本3日以内出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S本数本数使用:3本
業務用吸水型掃除機
日立グローバルライフソリューションズ¥119,800税込¥131,7801台90日以内出荷吸込仕事率(W)150吸水量(L)20消費電力(W)1000コード長さ(m)12運転音(dB)73
エア式バキュームクリーナー 掃除機セット ステンレス製(足元スイッチ)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥219,800税込¥241,7801台9日以内出荷シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。オールステンレス製の為、水や水溶性液体などを回収すること可能です。食品工場内の中性洗剤、残飯なども回収可能材質本体・ノズル:SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)422高さ(mm)573タイプ足元スイッチ付奥行(mm)422ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)80最大真空圧(kPa)22集じん量(L)18
エア式バキュームクリーナー 掃除機セット ステンレス製(手元スイッチ)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥219,800税込¥241,7801台9日以内出荷シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。オールステンレス製の為、水や水溶性液体などを回収すること可能です。食品工場内の中性洗剤、残飯なども回収可能材質本体・ノズル:SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)422高さ(mm)573タイプ手元スイッチ付奥行(mm)422ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)80最大真空圧(kPa)22集じん量(L)18
エア式バキュームクリーナー 掃除機セット サイレンサー付(足元スイッチ)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800税込¥186,7801台9日以内出荷静音機能のサイレンサー、ホースの取り回しが良いスイベル、ノズル収納ポケット、全方向排気構造でスムーズな排気が可能な新型。シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)422高さ(mm)694タイプ足元スイッチ付奥行(mm)422ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)90最大真空圧(kPa)30集じん量(L)18
エア式バキュームクリーナー 掃除機 ステンレス製(足元スイッチ)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥159,800税込¥175,7801台9日以内出荷シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。オールステンレス製の為、水や水溶性液体などを回収すること可能です。食品工場内の中性洗剤、残飯なども回収可能材質本体・ノズル:SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)307高さ(mm)361タイプ足元スイッチ付奥行(mm)307ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)80最大真空圧(kPa)22集じん量(L)18
エア式バキュームクリーナー 掃除機 ステンレス製(手元スイッチ)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥159,800税込¥175,7801台9日以内出荷シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。オールステンレス製の為、水や水溶性液体などを回収すること可能です。食品工場内の中性洗剤、残飯なども回収可能材質本体・ノズル:SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)307高さ(mm)361タイプ手元スイッチ付奥行(mm)307ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)80最大真空圧(kPa)22集じん量(L)18
エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 足元スイッチ仕様 APPQO600S-AF
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷静音機能のサイレンサー、ホースの取り回しが良いスイベル、ノズル収納ポケット、全方向排気構造でスムーズな排気が可能な新型です。シンプル構造で故障知らずです。連続運転可能です。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能です。電動掃除機に比べ壊れにくいです。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なしです。回収専用です。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)です。本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデルです。ペール缶に乗せるだけで使用可能です。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能です。用途エア駆動式乾湿両用掃除機に。材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)309高さ(mm)275タイプ足元スイッチ付奥行(mm)309ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)90最大真空圧(kPa)30集じん量(L)18





























![コードレススティック Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05687932-261001-02.jpg)






![コードレススティック Shark(シャーク)[家電] コードレススティック Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05687932-261001-02.jpg)