カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- 3M(スリーエム)(22)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(60)
- CONDOR(山崎産業)(37)
- E-Value(24)
- FPS(24)
- SK11(20)
- TRUSCO(21)
- インダストリーコーワ(24)
- エスコ(54)
- ケルヒャー(322)
- スイデン(94)
- ニルフィスク(175)
- パオック(31)
- ペンギンワックス(21)
- マキタ(43)
- 三立機器(77)
- 京セラインダストリアルツールズ(65)
- 日動工業(41)
- 日立グローバルライフソリューションズ(36)
- ブランドをもっと見る
集塵量(L)
- 0~5未満(1)
- 0.5未満(10)
- 0.5~1未満(3)
- 1~5未満(34)
- 5~10未満(79)
- 10~15未満(76)
- 15~20未満(58)
- 20~30未満(58)
- 30~40未満(51)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(17)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(10)
- 90~100未満(7)
- 100以上(9)
シリーズ
エコロジープロダクト
26ページ目: 業務用掃除機

HEPAフィルター(H14)
ニルフィスク¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷トラスコ品番705-8344適合機種ATTIX33-01PC HEPA幅(mm)141高さ(mm)76タイプH14 99.995%品名HEPAフィルター(H14)奥行(mm)141
充電式ドライクリーナ VC866DZ
マキタ¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷吸込仕事率アップ+低騒音の乾式掃除機長さ(mm)366幅(mm)334質量(kg)7.6高さ(mm)368電源(V)直流 18+18→36吸込仕事率(W)90/30集塵容量(L)8風量(m3/min)1.9真空度(kPa)10運転音(dB)(A)56/49
不織布フィルター組品 SGV-110A
スイデン¥9,598税込¥10,5581個欠品中SGV-110A用不織布フィルター組品トラスコ品番423-0635適合機種SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN
不織布フィルター(サブ)組品 SGV-110A用
スイデン¥28,980税込¥31,8781個当日出荷SGV-110A用フィルターです。一般ゴミ・水・油・粉塵などを立て続けに吸引できます。仕様不織布フィルター(サブ)組品 SGV-110A用トラスコ品番423-0669
パワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】
ツインバード¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷長さ15mの電源コードを備えており、商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。さらに、ウェット&ドライ機能を備えているため、液体ごみや固体ごみの両方を効果的に掃除できます。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。仕様床用吸込口:ノーマル(ブラシなし)セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、乾湿フロアノズル、毛ブラシ、ゴムブラシ、キャスター×4、すき間ノズル、布パック×1、紙パック×1、取扱説明書質量(kg)5.5(本体のみ・キャスター取付時)/6.4(ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時)電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1050コード長さ(m)15吸込仕事率(W)180集塵容量(L)ウェット:4/ドライ:11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約347×352×487集塵方式ウェット:フィルター式/ドライ:フィルター式・紙パック式(紙パック装着時のみ)![サイクロン式掃除機「マキトルン」 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66523050-251114-02.jpg)
サイクロン式掃除機「マキトルン」
サンコー[日用品]¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷Wローラーで壁際のゴミもしっかり吸い込む、掃除しやすさ抜群のサイクロン式掃除機。仕様吸引力:約26kPa、計量:150gセット内容本体、延長管、床用ノズル、ブラシ付きノズル、隙間用細ノズル、専用バッテリー、ACアダプター、日本語取扱説明書材質本体:ABS+PC、床用ノズル:ABS+PC、延長管:アルミ質量(kg)約1.3、スティック時:約2.9 ※本体+バッテリー+延長管+床用ノズルの合計質量、ハンディ時:約1.7 ※本体+バッテリー+隙間用細ノズルの合計質量電源専用バッテリーコード長さ(m)充電用アダプター:約1.5集塵容量(L)約0.5連続使用時間自動(AUTO)モード:約20分、弱(MIN)モード:約45分、中(MID)モード:約20分、強(MAX)モード:約14分(※使用環境により異なります。)機能自動(AUTO)/弱(MIN)/中(MID)/強(MAX)集塵方式サイクロン式モード4種類サイズ(mm)幅260×奥行230×高さ1,220
ホースセット品 SAV-110R用
スイデン¥7,998税込¥8,7981組欠品中”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。耐油性:× 耐粉粒体性:。 耐切粉性:。 です。トラスコ品番437-7732適合機種SAV-110Rセット内容ホース、手元R管幅(mm)37高さ(mm)3000奥行(mm)43
倉庫・工場等業務用 AI搭載清掃ロボットMT1 バッテリーステーション付き
フジテックス¥2,998,000税込¥3,297,8001セット翌々日出荷AIでゴミを認識!倉庫や工場に最適なお掃除ロボット。障害物や人も感知できるため、安全に人との協働が可能です。広大な工場や倉庫での使用を想定して設計されており、最大で100000平方メートルものエリアをカバーできます。常に清潔な環境を維持し、生産性と衛生面の向上に貢献します。電源は100V対応です。用途工場・倉庫用清掃ロボット「MT1」は、AIカメラを搭載し、ボトルや埃、砂など多様な種類のゴミを自動で認識・清掃が可能です。質量(kg)65幅(cm)通過:最小75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×600×490機能ナビゲーション:VSLAM+マーカー+レーザーSLAM清掃能力(m2/h)最大1800(通常モード)、最大6000(巡回点検清掃モード)清掃幅(cm)70ダストボックス容量(L)35充電時間(時間)0%→100%充電時3走行速度(m/s)0.2~1.2(調整可能)運転時間(時間)4~8(清掃モードにより異なる)
スポンジフィルター
ZAOH¥399税込¥4391個当日出荷コンパクトW&Dクリーナー用スポンジフィルターです。ZV-04-WDの湿ったゴミ用フィルターです。用途交換用のフィルター。対応機種ZV-04-WD
フリースフィルターバスケット
SPRiNTUS¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用のフリースフィルターバスケットです。ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用の交換部品です。用途ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用パーツ。適合機種ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機
ターボフロアツール DN 35/32
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。用途掃除機の先端に取り付けるのノズルです。ブラシで強力にゴミを掻き出し、吸引します。適合機種CV 38/1、LVS 1/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1 Bp、T 15/1、T 7/1 Classic、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus
業務用 ドライクリーナー T 15/1
ケルヒャー¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷50dB(A)の静音設計により営業時間中でも稼働音を気にすることなく使用できます。15Lの大容量タンクを採用し、廃棄頻度を抑え、作業効率の向上に貢献します。電源コードはリール巻取り式を採用。後片付け作業を容易にします。また着脱式であるため、万一の断線時にはコードの交換のみで対応可能です。別売りで排気部HEPAフィルターあり。用途ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適 ・フローリング ・カーペットフロア ・日中清掃付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(帯電防止、風量調整弁付き)、伸縮式サクションパイプ(615 mm, 1007 mm)、フロアノズル、ハンドノズル、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(1個)、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット仕様真空度 (mbar/kPa):174 / 17.4材質コンテナ:再生プラスチック質量(kg)(アクセサリーを含まない) 6.9容量(L)コンテナ:15電源(V)100 / 50 - 60Hz定格性能 :500W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×410電源コード(m)10騒音レベル(dB(A))50吸引風量(L/s)37
”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用)
ニルフィスク¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷HEPAフィルター標準装備の乾湿両用バキュームクリーナーです。水分や湿気の多い現場での液体清掃にも対応します。グラインダーや切削作業で発生する金属粉塵、油汚れ、加工液や冷却水のこぼれ処理にも効果を発揮します。用途アスベストを含む汚水、小麦粉や砂糖などの粉体、液体調味料や油、金属粉塵、切削液、コンクリート粉塵、石膏、砂などの清掃に。付属品帯電防止吸引ホース4m、フロアノズル、クレビスノズル、カーブハンドチューブトラスコ品番705-8350幅(mm)385高さ(mm)520奥行(mm)565電源(V)100消費電力(W)1200タンク容量(L)30集塵容量(L)30電源コード(m)7.5ホース長さ(m)【吸引】4騒音値(dB)69最大風量(m3/min)71吸水量(L)19.5最大真空圧(kPa)24RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ・ブライト プレバーニッシュパッド
3M(スリーエム)¥15,980~税込¥17,578~1箱(5枚)18日以内出荷から29日以内出荷バフィング前の自動洗浄機によるクリーニング作業用のフロアパッドです厚さ(mm)約25(代表値)色グリーン/アンバー内径(mm)82
バキュームクリーナー”グリーンマイスター”(乾湿両用)
日本クランツレ¥999,800~税込¥1,099,780~1台21日以内出荷高耐久、高圧連続吸引運転可能な2段サイドチャネルブロア方式のバキュームです。用途様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。幅(mm)650高さ(mm)1400奥行(mm)1100タンク容量(L)100フィルターメインフィルター表面積(平米):3.8吸水量(L)100集じん量(L)100
”スラッジキャッチャー”
Winwell¥729,800税込¥802,7801台4日以内出荷大容量ポンプでパワフル吸引 業界最大180L/minです。ステンレスストレーナーとナイロンバッグフィルターの組み合わせで様々な沈殿スラッジを回収します。用途工作機械加工などに付属品ステンレスストレーナー1個(3号または5号選択)・、ナイロンバッグフィルター4個(0.05mm 0.1mm 0.2mm 0.4mm 各1個)・吸引ホース3m 1個・排出ホース3m 1個・吸引ノズル300mm 1個、1000mm 1個・ホース固定クランプ・排油ホース用おもりトラスコ品番257-8165幅(mm)395高さ(mm)1000奥行(mm)740揚程(m)6.0 (0.45MPa時)空気消費量(L/min)最大:650吸水量(L/min)180駆動源エアー(供給圧力0.2~0.8MPa)集じん量(L)8
コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型
三立機器¥399,800税込¥439,7801台22日以内出荷背負式コードレスクリーナーとして業務用でトップクラスの吸引力です。大面積エレメントフィルターはウォッシャブルで、細かな粉塵もキャッチします。専用台車(別売)で背負い式から移動式のクリーナーとしても使えます。ホースやアタッチメントは専用台車(別売)に収納可能です。用途階段や人通りの多い場所など、電源コンセントがない・使えない場所の清掃に。店舗や製造工場の機械室・機械周辺などの狭い場所の清掃に。工事の高所や天井クレーンなどの高い場所の清掃に。付属品本体電池、充電器、TDタイプホース(Φ32×1.2m)、曲管(Φ32)、延長管(Φ32)×2、丸ブラシ(Φ32)、マスターノズル(Φ32)、スキマノズル(Φ32)、充電器、TDタイプホース(Φ32X1.2m)、曲管(Φ32)トラスコ品番271-4517材質フィルター:PE幅(mm)370高さ(mm)630奥行(mm)190電源(V)リチウムイオン電池DC24電圧(V)DV24騒音値(dB)75連続使用時間(分)約60最大風量(m3/min)1.8最大真空圧(kPa)12.5集じん量(L)約2
コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型
三立機器¥319,800税込¥351,7801台18日以内出荷フルパワー60分間の運転時間を実現しています。満充電は約3時間です。カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。エレメントを外せば液体吸引可能です。大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。用途階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。付属品Φ32×2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、フロアノズル(カーペット、床用)トラスコ品番271-4529幅(mm)415高さ(mm)595奥行(mm)305電源(V)リチウム電池(DC24V)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.8タンク容量(L)14集塵容量(L)6騒音値(dB)75最大風量(m3/min)1.8吸水量(L)7最大真空圧(kPa)12.5騒音値(dB)(50/60Hz)75
マイクロファイバークロス、黄、40x40cm、5枚入
ケルヒャー¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ボリューム感のあるマイクロファイバークロスです。対象物の表面に深く入り込み、ほこり、汚れ、バクテリアをスピーディーに吸着します。厳しい衛生基準が求められる清掃に適しています。赤、青、黄のカラーバリエーションにより清掃用途に応じて色分け可能です。ドライでもウェットでもご使用頂けます。本製品に洗浄剤をスプレーしてもご使用いただけます。洗濯機で洗いながら繰り返しご使用頂けます。洗濯回数の目安は300回です。 。 材質:80% PET / 20% PA。 テキスタイル素材:マイクロファイバー。 洗濯温度 (℃):max. 90。 洗濯のお薦め (℃):60。 洗浄サイクル:approx. 300。 入数 (個):5。 製品重量 / 平米あたり重量 (kg/g/m²;):0.2 / 250。 寸法(長さ×幅) (mm):400 x 400
マイクロファイバー ロール BR45/40
ケルヒャー¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷このマイクロファイバーローラーは、精細な炻器質タイルの洗浄に最適です。グレーヘイズを落とすのに効果的です。床材を傷つけずに、やさしく汚れを落とすことができます。 。 色:ライトグリーン。 長さ (mm):450。 ブラシ素材:マイクロファイバー。 入数 (個) :1。 梱包重量 (kg):0.9。 適合機種:ブラシヘッド ローラー45 C、ブラシヘッド ローラー45 W 、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp。
新クリップシステム対応ホースコネクターセット
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ホースコネクターセット、クリップシステム対応。ID 40。。 パイプ径 ( ) :ID 40。 入数 (個):1。 色:黒。 重量 (kg) :0.1。 梱包重量 (kg) :0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :170 x 60 x 60。 適合機種:NT 65/2 Tact²。
マイクロファイバークロス、赤、40x40cm、5枚入
ケルヒャー¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ボリューム感のあるマイクロファイバークロスです。対象物の表面に深く入り込み、ほこり、汚れ、バクテリアをスピーディーに吸着します。厳しい衛生基準が求められる清掃に適しています。赤、青、黄のカラーバリエーションにより清掃用途に応じて色分け可能です。ドライでもウェットでもご使用頂けます。本製品に洗浄剤をスプレーしてもご使用いただけます。洗濯機で洗いながら繰り返しご使用頂けます。洗濯回数の目安は300回です。 。 材質:80% PET / 20% PA。 テキスタイル素材:マイクロファイバー。 洗濯温度 (℃):max. 90。 洗濯のお薦め (℃):60。 洗浄サイクル:approx. 300。 入数 (個):5。 製品重量 / 平米あたり重量 (kg/g/m²;):0.2 / 250。 寸法(長さ×幅) (mm):400 x 400
サイドリップ B300
ケルヒャー¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷メインブラシ用スプラッシュガードにより、信頼性の高い清掃と最高の仕上がりとなります。 。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):1。 梱包重量 (kg):0.7。 適合機種:B 300 R I D。
固定ノズル NT 50/1 Tact専用
ケルヒャー¥91,980税込¥101,1781個4日以内出荷固定ノズル NT 50/1 Tact専用。 。 パイプ径 (mm):40。 入数 (個):1。 幅 (mm):611。 色:シルバー。 重量 (kg):4.8。 梱包重量 (kg):5.8。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :700 x 450 x 128。 適合機種:NT 50/1 Tact
マイクロファイバークロス、青、40x40cm、5枚入
ケルヒャー¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ボリューム感のあるマイクロファイバークロスです。対象物の表面に深く入り込み、ほこり、汚れ、バクテリアをスピーディーに吸着します。厳しい衛生基準が求められる清掃に適しています。赤、青、黄のカラーバリエーションにより清掃用途に応じて色分け可能です。ドライでもウェットでもご使用頂けます。本製品に洗浄剤をスプレーしてもご使用いただけます。洗濯機で洗いながら繰り返しご使用頂けます。洗濯回数の目安は300回です。 。 材質:80% PET / 20% PA。 テキスタイル素材:マイクロファイバー。 洗濯温度 (℃):max. 90。 洗濯のお薦め (℃):60。 洗浄サイクル:approx. 300。 入数 (個):5。 製品重量 / 平米あたり重量 (kg/g/m²;):0.2 / 250。 重量 (kg):0.2。 寸法(長さ×幅) (mm):400 x 400
リチウムイオンバッテリーBR30/4CBp T9/1用
ケルヒャー¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷BR 30/4 C Bp用 リチウムイオンバッテリーです。バッテリーは旧仕様モデル向けのバッテリーとなり、新仕様のBR 30/4 C Bpではご利用いただけません。 。 電圧: 36V容量:7.5Ah、バッテリー種類:充電式リチウムイオン電池、適合機種:BR 30/4 C Bp (※旧バッテリー仕様モデルのみ)
ハンドノズルBRC用
ケルヒャー¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷布製のソファーや車のファブリックシートの清掃に。。 幅(mm):110。 パイプ径(mm):38。 体重(kg):0.5。 寸法(長さ×幅×高さ)(mm):310 x 220 x 160。 適合機種:BRC 30/15 C。
コーナーノズル ID40 長さ300mm
ケルヒャー¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷乾湿両用クリーナー用コーナーノズルです。 。 パイプ径 ( ):ID 40。 入数 (個): 1。 長さ (mm):300。 重量 (kg): 0.1。 梱包重量 (kg) :0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :300 x 44 x 44。 適合機種:NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース クリップシステム対応、サクションホース ベンディングパイプ付、サクションホース 内径40mm、 サクションホース 新ホース 径40mm 油濁用4m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用10m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用4m、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m
パワーノズル (25゜060)
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷ノズルサイズ :060、角度:25°、接続ねじ:M22 x 1.5、適合機種:HDC Classic(販売終了品)、HDC Standard(販売終了品)
パワーノズル (25゜038)
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷ノズルサイズ :038、角度 (°): 25、接続ねじ M22 x 1.5、適合機種:HD 801 B フレーム、HDS 801 B
ケミカルノズル 25°、250
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷低圧広角の洗浄剤塗布用のノズルです。ノズルサイズ :250、角度 (°):25、接続ねじ:M22 x 1.5、色:シルバー。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX 、HDS 801 B
パワーノズル (25゜055)
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷ノズルサイズ :055、角度:25°、接続ねじ:M22 x 1.5、色:シルバー、適合機種:HDC Classic(販売終了品)、HDC Standard(販売終了品)













![サイクロン式掃除機「マキトルン」 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66523050-251114-02.jpg)






























![コードレススティック Shark(シャーク)[家電] コードレススティック Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05687932-261001-02.jpg)