カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- 3M(スリーエム)(22)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(60)
- CONDOR(山崎産業)(37)
- E-Value(24)
- FPS(24)
- SK11(20)
- TRUSCO(21)
- インダストリーコーワ(24)
- エスコ(54)
- ケルヒャー(322)
- スイデン(94)
- ニルフィスク(175)
- パオック(31)
- ペンギンワックス(21)
- マキタ(43)
- 三立機器(77)
- 京セラインダストリアルツールズ(65)
- 日動工業(41)
- 日立グローバルライフソリューションズ(36)
- ブランドをもっと見る
集塵量(L)
- 0~5未満(1)
- 0.5未満(10)
- 0.5~1未満(3)
- 1~5未満(34)
- 5~10未満(79)
- 10~15未満(76)
- 15~20未満(58)
- 20~30未満(58)
- 30~40未満(51)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(17)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(10)
- 90~100未満(7)
- 100以上(9)
シリーズ
エコロジープロダクト
25ページ目: 業務用掃除機

BR85用標準ブラシ
ケルヒャー¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷BR85用標準ローラーブラシです。適合機種B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、ブラシユニット R 85、BR 90/150 R DOSE Bp長さ(mm)800色赤硬さ標準
先端アルミノズル 内径40
ケルヒャー¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用 先端アルミノズル。内径40適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質アルミパイプ径(Φmm)ID 40
フロアノズル 370mm 内径50
ケルヒャー¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用フロアノズル。 370mm 内径50適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質アルミ幅(mm)370パイプ径(Φmm)ID 50
コーナーノズル 平型 17mm 内径50
ケルヒャー¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷長さ 350mm 内径52mm。ノズル幅:17mm、平型タイプ。適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55材質メタル製パイプ径(Φmm)ID 50ノズル幅(mm)17パイプ長(mm)350
表面ブラシ 幅120mm 内径42mm
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用 表面ブラシ。 幅120mm、内径40適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質ポリプロピレンパイプ径(Φmm)ID 40
サクションホース帯電防止4m 内径40
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷乾湿掃除機用サクションホースです。内径40mm、長さ4m。帯電防止。クリップシステム対応。アダプターとクリップ留め具付属。型式帯電防止質量(kg)1色黒長さ(m)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×500×100接続【本体側】本体側旧接続【付属品側】クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)パイプ径(Φmm)ID 40
延長用ホース 耐油 内凹凸なしPU 内径40 5m
ケルヒャー¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。耐油、内側凹凸なし、内径40、長さ5m適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質ポリウレタンホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 40
Wet Vac H-20Li コードレス(ホースタイプ)
ペンギンワックス¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷オールコードレスで圧倒的な作業効率。バッテリー、充電器が共有で使えます!。電源コードに縛られることなく、洗浄作業がスピーディかつ効率的に進み、電源探しやブレーカー落ちの心配も一切不要です。質量(kg)8(本体質量のみ)10(バッテリーLV14MX使用時)タンク容量(L)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×400×600騒音値(dB)69充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925・充電器CLQ-1N使用時)2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)稼働時間(分)70 (バッテリーLV925使用時)100(バッテリーLV14MX使用時)
パワータンクⅣ EVO コードレスドライバキューム
ペンギンワックス¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷ブラシレスモーター採用!。高性能ブラシレスモーターの採用で吸込仕事率が大幅にアップし166.6w、従来のパワータンクⅣより38%アップしました。優れたバッテリー装着安定性!。バッテリーロック機構によりバッテリーの装着安定性に優れています。また、電源スイッチが”ON”の状態のまま、バッテリーを装着してもモーターが作動しない安全制御基盤搭載の安心設計です。質量(kg)6.45(バッテリーを含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436集塵容量(L)8騒音レベル(dB(A))(標準/パワー)57/59充電時間(時間)2.5稼働時間(分)パワーモード 40/標準 60(バッテリーLV9MX使用時)
エアーバキュームクリーナー
三立機器¥549,800~税込¥604,780~1台8日以内出荷電気を使用しません。コンプレッサーから吐出される空気と圧力を利用し、強力な吸引力を得るバキュームクリーナーです。エアー方式の為、電気部品や回転部分がなく、故障が少なく簡単なメンテナンスで性能を維持できます。用途切削片、金属切粉、砂、セメント、サンドブラストなどの回収。水、油、切削液等の液体回収。
LVS 壁掛けマウントとネジ
ケルヒャー¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ステッククリーナー LVS 1/1 Bp用の壁掛けマウント、ネジ、ダボのセットです。壁への取付方法についてはLVSの取扱説明書をご参照ください。適合機種LVS 1/1 Bp、LVS 1/1 Bpバリューセット、LVS 1/1 Bp プロ向けセット
キャンドルフィルター 木粉塵用
ケルヒャー¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷木材・繊維粉塵の吸引に適したキャンドルフィルターです。PTFEコーティングされた8本のフィルターからなり、水をはじくのでメンテナンスが簡単です。フィルターバッグ無しで作業いただけます。ダストクラスM(2μmの粉塵を99.9%捕集)。茶色ラベル。出荷時同梱フィルターが目詰まりしやすい場合に効果的です。水洗いの後はよく乾燥させてからご使用ください。用途・木・繊維粉塵の大量吸引に適しています。茶色ラベル ・ダストクラスMおよびLの認定適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H質量(kg)0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×185×235
キャンドルフィルター 木粉塵用 (NT 65/2, NT 75/2)
ケルヒャー¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷木材・繊維粉塵の吸引に適したキャンドルフィルターです。PTFEコーティングされた8本のフィルターからなり、水をはじくのでメンテナンスが簡単です。フィルターバッグ無しで作業いただけます。ダストクラスM(2μmの粉塵を99.9%捕集)。茶色ラベル。出荷時同梱フィルターが目詰まりしやすい場合に効果的です。水洗いの後はよく乾燥させてからご使用ください。用途・木・繊維粉塵の大量吸引に適しています。茶色ラベル ・ダストクラスMおよびLの認定適合機種NT 65/2 Tact2質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×155×250
BMハンディクリーナーハンガー(5本掛)
テラモト¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷ヘッド部分の干渉を避け、省スペースでの収納が可能になります。用途ハンディクリーナー用材質本体:スチールに粉体塗装、掃除機受け部:PBT(ポリブチレンテレフタラート)寸法(mm)793×384×898質量(kg)6キャスター径(Φmm)50
抗菌アクセサリーキット(DEEBOT X8 PRO OMNI用)
エコバックスジャパン¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷対象機種:X8PRO OMNI。キット内容:メインブラシ×1個、サイドブラシ×2個、抗菌フィルター×3個
抗菌ゴミパック3個入り(DEEBOT X8PRO OMNI/T50 PRO OMNI兼用)
エコバックスジャパン¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷対象機種:X8PRO OMNI、T50PRO OMNI
乾湿両用掃除機
エスコ¥45,900税込¥50,4901台翌日出荷ブロアー機能付き。二重絶縁構造。吸引力は強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-31)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。風量調節調節スイッチにより、吸引力の調整が出来ます。カーテンなど柔らかな物の吸引を行う場合便利です。また、このスイッチの調整により、モーター部をスムーズに冷却することもできます。樹脂製バックル、ヘッド部の着脱がこれまでよりスムーズ。ペーパーバッグ(EA899TD-31)を使用することで、フィルター機能の向上以外に塵がいっぱいになった場合、バッグ全体をそのまま取り外し捨てることが出来、手やタンクを汚さずに済みます。後輪の径が大きいため、走行時の安定性が向上しました。また、タンク底部に段差を設けており。移動地面が平らでない場合でも、機器が倒れにくく設計されています。タンク後方にホース、ノズルなどを差しこめるスペースを設けました。本体内に高性能ウェット/ドライ両用モーターが1個組みこまれています。吸引力が高く音が静かなため、店舗、空港、展示ホール、会議室やその他公共施設など幅広く使用していただけます。電源:100V・11A。付属品フロアーノズル、ウェットラバー、すき間ノズル、丸ブラシ、アルミパイプ2本、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)30 (吸水18)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×370×600吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)74Bホース径(Φmm)【タンク側】35【ノズル側】32最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)プラスチック真空度(kPa)22.6
ゴミフィルター
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌々日出荷EA899PA-6、-7、-9、-3B、-51、-58用ゴミフィルター(枠は別品番になります)。非サイクロン仕様の枠はEA899PA-18Aです。サイクロン仕様の枠はEA899PA-30Aです。
エア式バキュームクリーナー 掃除機 手元スイッチ仕様 APPQO400S-AH
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥85,980税込¥94,5781台8日以内出荷シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能トラスコ品番535-7895セット内容ノズル:主ノズル(ストレート)、手元スイッチ材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ25)幅(mm)311高さ(mm)249タイプ手元スイッチ付奥行(mm)311空気消費量(L/min)315集塵容量(L)18騒音値(dB)90ホース径(Φmm)25吸入揚程(m)2供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)60ホース長さ(mm)2000最大真空圧(kPa)20
充電式モバイル高圧洗浄機マルチジェット用 給水タンク
GLORIA¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷水道等の水源が無い所へ水を運搬できる「肩掛け式給水タンク」です。トラスコ品番691-9383
マルチブラシ、ウィードブラシ用 ジョイントワイヤーブラシ
GLORIA¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷「マルチブラシ」「ウィードブラシ」双方の本体付属品と同じ金属ワイヤーブラシです。用途タイルやブロック目地の苔や雑草の除去、またその原因となる土の掻き出し、タイル面ジョイント部分に入り込んだ汚れの除去に。トラスコ品番691-9388
マルチブラシ、ウィードブラシ用 ジョイントナイロンブラシ
GLORIA¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷「マルチブラシ」「ウィードブラシ」双方の本体付属品の金属ワイヤーブラシと違い、床面等を傷つけにくい、ソフトなナイロンのブラシです。用途タイルやブロック目地の苔や雑草の除去、またその原因となる土の掻き出し、タイル面ジョイント部分に入り込んだ汚れの除去に。トラスコ品番691-9385
バキュームクリーナー
UNIT(ユニット)¥74,980税込¥82,4781台8日以内出荷音が気になる場所でも使える静音タイプです。電源コードは便利な着脱式です。高い操作性で作業効率がアップします。用途ハードフロア、カーペットフロアの除塵用クリーナーに。付属品サクションホース1本、延長管2本、床ノズル1個、床ノズル接続キット1個、すきまノズル1個、丸ブラシ1個、紙袋5枚トラスコ品番255-5716材質本体部:プラスチック樹脂幅(mm)372高さ(mm)385種類バキュームクリーナー奥行(mm)363電源(V)AC100集塵容量(L)7最大風量(m3/min)1.9最大真空圧(kPa)25
バキュームクリーナー用紙袋(10枚1組)
UNIT(ユニット)¥6,398税込¥7,0381組(10枚)8日以内出荷877-507バキュームクリーナー用の交換用紙パックです。用途バキュームクリーナー紙パック交換用に。仕様877-507交換用トラスコ品番255-5714材質紙
VP300R用標準フィルター
ニルフィスク¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷VP300Rの排気速度を緩やかにするためのスポンジフィルターです。トラスコ品番705-1748適合機種VP300R シリーズ幅(mm)118高さ(mm)30品名交換用標準フィルター奥行(mm)156












































![コードレススティック Shark(シャーク)[家電] コードレススティック Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05687932-261001-02.jpg)