絞り込み
ブランド
集塵量(L)
シリーズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 業務用掃除機

特価
本日10月7日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,570件中 1,441~1,480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イノベーター17用ワンタッチガード ペンギン

    イノベーター17用ワンタッチガード

    ペンギン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    腐食のないビニール製です。 取り付けが簡単です。
    用途イノベーター専用溶液飛散防止カバートラスコ品番469-9904適合本体9351材質ビニール幅(mm)210質量(kg)1.2高さ(mm)130奥行(mm)210
  • イノベーター17用ナイロンブラシ ペンギン

    イノベーター17用ナイロンブラシ

    ペンギン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    腐食のないプラスチック製です。
    用途凹凸のある床などの洗浄用ブラシ仕様プレート付トラスコ品番469-9866適合本体9351材質本体:プラスチック、ブラシ:ナイロン質量(kg)3.1高さ(mm)120直径(mm)450
  • イノベーター17用カーペット洗浄ブラシ ペンギン

    イノベーター17用カーペット洗浄ブラシ

    ペンギン
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    腐食のないプラスチック製です。 カーペットの毛足による調整機能付です。
    用途カーペットの洗浄用ブラシ仕様プレート付トラスコ品番469-9882適合本体9351材質本体:プラスチック、ブラシ:ナイロン質量(kg)3.9高さ(mm)110直径(mm)455
  • イノベーター15用ワンタッチガード ペンギン

    イノベーター15用ワンタッチガード

    ペンギン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    腐食のないビニール製です。 取り付けが簡単です。
    用途イノベーター専用溶液飛散防止カバートラスコ品番469-9891適合本体9350材質ビニール幅(mm)210質量(kg)1高さ(mm)130奥行(mm)210
  • ブラウンストリッパーパッド 茶 5枚入り 3M(スリーエム)

    ブラウンストリッパーパッド 茶 5枚入り

    3M(スリーエム)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(5枚)
    当日出荷
    作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。 一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
    用途はく離作業用(あまり汚れていない所のはく離)材質ナイロン、ポリエステル、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒
  • ドライビングアッセンブリー(木台付き)455mm 2枚入り 3M(スリーエム)

    ドライビングアッセンブリー(木台付き)455mm 2枚入り

    3M(スリーエム)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(2枚)
    当日出荷
    フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
    用途通常ポリッシャー用パッド台仕様木台(クラッチプレートなし)トラスコ品番759-0270材質木、ラバー、ナイロン質量(kg)5寸法(inch)18直径(mm)455
  • シャワーフィードドライビングアッセンブリー 3M(スリーエム)

    シャワーフィードドライビングアッセンブリー

    3M(スリーエム)
    ¥46,980税込¥51,678
    1枚
    当日出荷
    5mmのラバー、穴あきアルミ台からなるパッド台(クラッチプレート付)です。
    用途シャンピングポリッシャー用材質アルミダイキャスト、ラバー、ナイロン質量(kg)5寸法(inch)18直径(mm)455
  • グリーンスクラビングパッド 緑 5枚入り 3M(スリーエム)

    グリーンスクラビングパッド 緑 5枚入り

    3M(スリーエム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(5枚)
    当日出荷
    作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。 一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
    用途表面洗浄作業用材質ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒質量(kg)2
  • アルミ延長管 (WS-15 用) CONDOR(山崎産業)

    アルミ延長管 (WS-15 用)

    CONDOR(山崎産業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    ウエットバキュームクリーナーWS-15用アルミ延長管。
  • すきまノズル (CVC-107・CVC-108 用) CONDOR(山崎産業)

    すきまノズル (CVC-107・CVC-108 用)

    CONDOR(山崎産業)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    バキュームクリーナーCVC-107・CVC-108用のすきまノズル。
  • すきまノズル (CVC-203・HP204・300S 用) CONDOR(山崎産業)

    すきまノズル (CVC-203・HP204・300S 用)

    CONDOR(山崎産業)
    ¥449税込¥494
    1個
    5日以内出荷
    バキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用のすきまノズル。
  • 床ノズル用ソケット (CVC-300-S用) CONDOR(山崎産業)

    床ノズル用ソケット (CVC-300-S用)

    CONDOR(山崎産業)
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    バキュームクリーナーCVC-300S用の床ノズル用ソケット。
  • 床ノズル (CVC-300-S用) CONDOR(山崎産業)

    床ノズル (CVC-300-S用)

    CONDOR(山崎産業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    バキュームクリーナーCVC-300S用の床ノズルです。
  • ハンドノズル ケルヒャー

    ハンドノズル

    ケルヒャー
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    洗浄剤を吹き付けて、バキューム機能で吸引します。
    トラスコ品番793-9701適合機種PUZZI8/1、PUZZI10/1幅(mm)350高さ(mm)90奥行(mm)110
  • ハンドターボノズル ケルヒャー

    ハンドターボノズル

    ケルヒャー
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    カーペットのゴミを強力吸引します。 車内清掃せまい隙間も適したアクセサリーです。
    トラスコ品番793-9141適合機種全機種使用可幅(mm)2200高さ(mm)65質量(g)450奥行(mm)300
  • FRV 30 ケルヒャー

    FRV 30

    ケルヒャー
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
    専用のノズルが必要となります。(別売) マシンに応じてノズル径の選定が必要となります。
    用途通常ノズルの10倍洗浄スピードです。ドレイン機能で離れた排水口へ排水を送ることにより汚水の滞留を防止しますトラスコ品番793-9116適合機種プラスチック製(HD用)幅(mm)190高さ(mm)575奥行(mm)400
  • GD-5用 ペーパーバッグ ニルフィスク

    GD-5用 ペーパーバッグ

    ニルフィスク
    ¥6,298税込¥6,928
    1パック(5枚)
    5日以内出荷
    ペンギンワックス「GD-5」専用使い捨てペーパーバッグです。
    集塵容量(L)5
  • 背負い式ドライバキューム ペンギンワックス

    背負い式ドライバキューム

    ペンギンワックス
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    5日以内出荷
    軽量かつ静寂なクリーナーで、快適作業 ・背負い式で使用するドライバキューム。騒音値59dBの低騒音タイプ。 ・階段や、座席のあるホールなどの現場で効率的にバキューム作業ができます。
    質量(kg)4.2コード長さ(m)15集塵容量(L)5本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm)26×38×57
  • 産業用掃除機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    産業用掃除機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    30日以内出荷
    高真空圧ブロワーが金属屑、切削屑もパワフル吸引。
    電源(V)三相200吸入口径(Φmm)38.1電源コード(m)10(4心・プラグあり)機能異常電源停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)
  • ドライビングアッセンブリー 木台付き 3M(スリーエム)

    ドライビングアッセンブリー 木台付き

    3M(スリーエム)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(2枚)
    8日以内出荷から18日以内出荷
  • AC100V/1100W/8.0L  乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機

    エスコ
    ¥80,500税込¥88,550
    1個
    翌日出荷
    金属切粉の吸引にも対応
    付属品電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプエスコ品番EA899SB-1寸法(mm)370×410×580消費電力(W)1100電源100Vタンク容量(L)10(吸水7)本体質量(kg)12風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77フィルター面積(m2)0.14真空度(kPa)最大23
  • AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用) エスコ

    AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)

    エスコ
    ¥43,700税込¥48,070
    1個
    翌日出荷
    全周バンパー付 布袋フィルター式(くり返し使用出来ます) 紙パックも使用できます。
    付属品ホース1.7m、すき間ノズル、布袋フィルター1枚エスコ品番EA899HB-6寸法(mm)330×340×397質量(kg)6.6消費電力(W)1000電源100V吸込仕事率(W)360集塵容量(L)7電源コード(m)15騒音値(dB)58
  • AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用) エスコ

    AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用)

    エスコ
    ¥38,000税込¥41,800
    1個
    翌日出荷
    鋼板製ボディ ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。) フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。) 棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
    付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5mエスコ品番EA899HB-10寸法(mm)388×335×471質量(kg)5.7消費電力(W)1050電源100V吸込仕事率(W)360集塵容量(L)12電源コード(m)8騒音値(dB)70
  • 乾湿両用掃除機+簡易カーペット掃除機 つやげん

    乾湿両用掃除機+簡易カーペット掃除機

    つやげん
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    T-002にカーペットワントが付いてカーペット吸水も可能にした乾湿両用バキューム! マット洗浄後の吸水やカーペットリンサーの補助吸引等に活躍します。 吸水用吸口、乾式用吸口、他も標準付属。 (水の噴射は出来ません)
  • エア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。オールステンレス製です。
    付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセットトラスコ品番474-7411材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体水、水溶性液体エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力
  • スイングバックライト18 リンレイ

    スイングバックライト18

    リンレイ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
    付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル質量(kg)8.7消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×465×1170コード長さ(m)12清掃幅(集塵幅)(mm)460集塵容量(L)5騒音値(dB)75.2寸法(inch)18アズワン品番64-8885-79
  • スイングバックライト12 リンレイ

    スイングバックライト12

    リンレイ
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    5日以内出荷
    1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
    質量(kg)8.2集塵容量(L)紙バッグ:5付属品紙バッグ1枚、スキマノズル、家具用ノズル幅(mm)310高さ(mm)1170奥行(mm)310消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×310×1170コード長さ(m)13本体質量(kg)8.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310x310x1170清掃幅(集塵幅)(mm)300騒音値(dB)75.2運転音(dB)75.2寸法(inch)12
  • 取付サポートツール CT WING FESTOOL

    取付サポートツール CT WING

    FESTOOL
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    作業をサポートしてくれる便利商品です。 集じん機と接続して使います。 治具やワークピースの仮固定ができます。
    用途作業時の仮固定サポート適合厚さ50mm、重さ3kg(平面)までトラスコ品番760-2651適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)351奥行(mm)130
  • 業務用ウェット&ドライ真空掃除機 ニルフィスク

    業務用ウェット&ドライ真空掃除機

    ニルフィスク
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    当日出荷
    ウェットとドライの異なる環境下でもフィルターを交換する必要がありません。 片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。
    仕様ステンレスチューブトラスコ品番776-0191幅(mm)420質量(kg)12.5高さ(mm)730奥行(mm)460容量(L)【コンテナ】35電源(V)単相100消費電力(W)1250集塵容量(L)35電源コード(m)15騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.9吸水量(L)24.5最大真空圧(kPa)20
  • ワークセンター WCR 1000 FESTOOL

    ワークセンター WCR 1000

    FESTOOL
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    FESTOOLのCTL集じん機に搭載して、工具や作業に必要な資材をスマートに収納でき作業性を大幅に改善できます。
    仕様【塔載可能集じん機】CTLMIDI/22/26/33/36/44/48/55トラスコ品番760-2448セット内容棚、回転トレイ、ホースフック、工具フック、吊り下げフック(長さ125mm)6本、システナードック材質アルミ・鉄・プラスティック幅(mm)1050質量(kg)10.2高さ(mm)545~785奥行(mm)362
  • CT Y型コネクター エンドキャップ付 D50SV-AS/D50 FESTOOL

    CT Y型コネクター エンドキャップ付 D50SV-AS/D50

    FESTOOL
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    FESTOOL集じん機と共に使います。 帯電防止素材で冬季の静電気ショックを抑制します。 FESTOOL集じん機用、2分岐パーツです。
    仕様2分岐パーツ、フタ付トラスコ品番760-1786適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック質量(g)294
  • ネイト ボットバック用 磁気テープ neato(ネイト)

    ネイト ボットバック用 磁気テープ

    neato(ネイト)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    16日以内出荷
    ネイト磁気テープをご利用いただくと、ロボットが動作する範囲を制限することができます。 磁気テープを簡単に切って、戸口、ペットの食器の周り、コードや ネイト が行ってはいけない場所をマークすることができます。 4メートル の磁気テープが含まれています。 ネイトBotvacシリーズに対応します。
    テープ長さ(m)4
  • ネイト ボットバック用 サイドブラシ neato(ネイト)

    ネイト ボットバック用 サイドブラシ

    neato(ネイト)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ネイトBotvacサイドブラシを使用すると、壁ぎわまでキレイにお掃除できます。 ネイトBotvacシリーズのロボット掃除機専用です。
  • ネイト ボットバック用 高性能フィルター neato(ネイト)

    ネイト ボットバック用 高性能フィルター

    neato(ネイト)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ペットのいるご家庭やアレルギーをお持ちの方に最適なフィルターです ネイトBotvacアレルゲンカット高性能フィルターは、標準フィルターと比べてより豊富な素材を使い、微細なダスト粒子を吸着し、ご家庭でのアレルゲンを減らします。 ネイトBotvacシリーズのロボット掃除機専用です。
  • フリースダストバッグ ニルフィスク

    フリースダストバッグ

    ニルフィスク
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
  • カートリッジHEPAフィルタ ニルフィスク

    カートリッジHEPAフィルタ

    ニルフィスク
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
  • TVC134A押し手組品 TRUSCO

    TVC134A押し手組品

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番772-8492適合機種TVC-134A質量(g)650
  • GAS14.4 18用床用ノズル BOSCH(ボッシュ)

    GAS14.4 18用床用ノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです。
    トラスコ品番760-7164適合機種GAS18V-LI、GAS18V-LIH、GAS14.4V-LIH質量(g)146
  • バキュームクリーナー 100V 日本クランツレ

    バキュームクリーナー 100V

    日本クランツレ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    5日以内出荷
  • スキマノズル CONDOR(山崎産業)

    スキマノズル

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    バキュームクリーナーCVC301X用のスキマノズル。
業務用掃除機