絞り込み
ブランド
集塵量(L)
シリーズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 業務用掃除機

1,575件中 1,281~1,320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バキュームクリーナー 本体+付属品付 蔵王産業

    バキュームクリーナー 本体+付属品付

    蔵王産業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    8日以内出荷
    吸引側に抗菌加工を施したHEPAフィルターを標準装備しています。 軽量・小型・コンパクトでパワフルですが54dBと騒音設計です。 抗菌素材を使用した掃除機です。
    仕様E199本体+付属品付寸法(mm)395×400×330質量(kg)6.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050集塵容量(L)約11風量(m3/min)(最大)2.3真空度(kPa)(最大)18アズワン品番1-7977-21
  • 極WET専用バッテリー FPS

    極WET専用バッテリー

    FPS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    大一産業 極WET専用バッテリーです。
    用途極WET専用バッテリーになります適合極WETコードレス
  • 充電式クリーナー用ツル口ノズル EARTH MAN

    充電式クリーナー用ツル口ノズル

    EARTH MAN
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷
    壊れた時の交換用!
    用途充電クリーナー交換用ツル口ノズル材質PP対応機種EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC
  • 充電式クリーナー用ストレートパイプ EARTH MAN

    充電式クリーナー用ストレートパイプ

    EARTH MAN
    ¥529税込¥582
    1個
    4日以内出荷
    壊れた時の交換用!
    用途充電クリーナー用ストレートパイプ材質PP対応機種EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC
  • 充電式クリーナー用ダストバック EARTH MAN

    充電式クリーナー用ダストバック

    EARTH MAN
    ¥349税込¥384
    1個
    翌日出荷
    ごみ捨て簡単
    用途対応機種:EM VCM-100Li/EM VCM-100LiX/EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC材質ポリエステル(再利用可)
  • キャスター EARTH MAN

    キャスター

    EARTH MAN
    ¥399税込¥439
    1個
    翌日出荷
    用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ用 キャスター材質PP対応機種VCM-20STA/VCM-30STA
  • 湿式フィルター EARTH MAN

    湿式フィルター

    EARTH MAN
    ¥399税込¥439
    1個
    翌日出荷
    用途床にこぼした水などの液体を吸い込む際に使用材質PU対応機種VCM-20STA、VCM-30STAアズワン品番64-4063-60
  • ホース EARTH MAN

    ホース

    EARTH MAN
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    ホース先端にストレートパイプ・各ノズルパーツを差し込んで使用
    用途EARTH MAN 乾湿両用バキュームクリーナー専用ホース対応機種VCM‐4Aアズワン品番64-4063-53
  • 湿式フィルター EARTH MAN

    湿式フィルター

    EARTH MAN
    ¥449税込¥494
    1個
    翌日出荷
    乾湿両用バキュームクリーナーVCM-4A交換用湿式フィルター
    用途水など液体の吸い込みにタイプ湿式専用アズワン品番64-4063-52
  • NVC-S35L用隙間用ノズル 日動工業

    NVC-S35L用隙間用ノズル

    日動工業
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
  • パテクリーナーサンダーセット SHINANO(信濃機販)

    パテクリーナーサンダーセット

    SHINANO(信濃機販)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーツール連動式スイッチ搭載! ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。 サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。 キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン! 作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。 三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収! 特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク! 他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。
    質量(kg)12.5電圧(V)100消費電力(W)1100集塵容量(L)24ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)吸引力(W)250
  • パテクリーナーサンダーセットマジックタイプ SHINANO(信濃機販)

    パテクリーナーサンダーセットマジックタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーツール連動式スイッチ搭載! ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。 サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。 キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン! 作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。 三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収! 特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク! 他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。
    質量(kg)12.5電圧(V)100消費電力(W)1100集塵容量(L)24ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)吸引力(W)250
  • NX300バッテリー シーバイエス

    NX300バッテリー

    シーバイエス
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    3日以内出荷
    「NXシリーズマシン」の専用バッテリーです。 容量が60%以上UPしました。 バッテリーサイクルも1500サイクルと、従来品の約3倍のバッテリーサイクルとなります。
    寸法(mm)89×134×168H質量(kg)2寿命~1500サイクルバッテリー電圧(V)36バッテリー容量(mAh)8400(300Wh)
  • 業務用小型ドライバキューム 極5用布バッグ FPS

    業務用小型ドライバキューム 極5用布バッグ

    FPS
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    5日以内出荷
    業務用小型ドライバキューム極5専用の布袋になります
  • スイングバックライト14用ブラシローラー リンレイ

    スイングバックライト14用ブラシローラー

    リンレイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    スイングバックライト用オプション交換パーツ。
  • スイングバックライト14用ドライブベルト リンレイ

    スイングバックライト14用ドライブベルト

    リンレイ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    スイングバックライト用オプション交換パーツ。
  • ジェットバキューマー(乾湿両用掃除機) JV型 鶴見製作所

    ジェットバキューマー(乾湿両用掃除機) JV型

    鶴見製作所
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    5日以内出荷
    液体から粉体まで、強力に吸引回収する、乾湿両用吸引タイプの業務用掃除機です。
    用途建設現場の床面清掃用。各種工場の清掃用。水や非可燃製油などの吸引。フロアの<たまり水>の吸引。出力(kW)1タンク容量(L)26~60吸込口径(Φmm)32・38最大真空圧(kPa)22.15~30{2260~3061mmAq}
  • エアバキュームクリーナー用足元スイッチ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアバキュームクリーナー用足元スイッチ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    圧縮エアのON・OFFを足元で切り替えが可能です。
    用途作業改善にトラスコ品番250-0466適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32材質AL質量(kg)0.5
  • エアバキュームクリーナー用手元スイッチ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアバキュームクリーナー用手元スイッチ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    圧縮エアのON・OFFを手元で切り替えが可能です。
    用途作業改善にトラスコ品番250-0476適合機種APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-CY32材質AL質量(kg)0.5
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー足元スイッチ付(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー足元スイッチ付(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
    用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチ仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番250-0465材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)5.2タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • エア式掃除機セット 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オプション付) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機セット 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オプション付)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    エア式の掃除機です。 切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
    用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に、床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー、手元スイッチ仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番249-8983材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)13タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
    用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチ仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番250-0483材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)7タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • APPQO550用主ノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    APPQO550用主ノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    APPQO550に付属している主ノズルになります。
    用途クリーナーのオプション用トラスコ品番250-0482材質AL
  • APPQO400用細ノズル用ソケット AQUASYSTEM(アクアシステム)

    APPQO400用細ノズル用ソケット

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷
    APPQO400用の細ノズルを取り付ける為のソケットです。
    用途細い場所を吸いたい時のオプションにトラスコ品番249-8988適合機種APPQO400、APPQO-CY25、APPQO-H、APPQO材質AL質量(kg)1
  • APPQO550用細ノズル用ソケット AQUASYSTEM(アクアシステム)

    APPQO550用細ノズル用ソケット

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷
    APPQO550用の細ノズルを取り付ける為のソケットです。
    用途細い場所を吸いたい時のオプションにトラスコ品番249-8989適合機種APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-CY32、EVC-550材質AL質量(kg)1
  • スイトリーDAI-NEW DAI精工

    スイトリーDAI-NEW

    DAI精工
    ¥109,980税込¥120,978
    1台
    翌々日出荷
  • ハイパワー掃除機 リョウセイ

    ハイパワー掃除機

    リョウセイ
    ¥679,800~税込¥747,780~
    1台
    20日以内出荷
    高真空度設計の高性能ターボブロワーの採用で、目詰まりが少なく協力な吸引力を維持します。 モーターブレーカー内臓スイッチの搭載をはじめ帯電防止対策ろ材のフィルターとアース線入りのホース採用で静電気防止対策も万全です。 運転音は極力抑え、軽量設計とともに狭い場所で高い機能性発揮します。 特許のグリップハンドルを使って片手でスピーディに集じんバケツを取り出せます。 たっぷり容量の集じんバケツに専用のビニール袋を取り付ければ手を汚さずダスト排出ができます。(オプション) 基本モデルを更に長時間運転仕様に進化させたシリーズ 連続運転用プーリー/ベルトを標準装備した高規格モデル
    用途金属粉(鉄粉・アルミ粉・鉱物粉・鋳物砂)・食品製造原料(小麦粉・乾燥食品類)・科学薬品(粉末及びペレット状薬品)・プラスチック原料(ペレット・切除粉)・建材関係(セメント類・木材のおがくず)・電材関係(コードの切りくず)・窯業関係(陶土・切削粉)・一般清掃(工場内のフロアー・大学の実験室)材質ろ布:木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル)出力(kW)5.5周波数(Hz)50または60電源(V)三相200吸入口径(Φmm)50風量(m3/min)6.3(60Hz)/6.5(50Hz)フィルター面積(m2)4.5静圧(kPa)24.0(60Hz)/26.0(50Hz)
  • 小型マイクロ集塵機 東浜商事

    小型マイクロ集塵機

    東浜商事
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    30日以内出荷
    微粉塵回収用連続運転タイプ ULPAフィルター搭載の小型マイクロ高圧集塵機 ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.1ミクロンの微粉塵を捕集できるULPAフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
    用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×560×395本体質量(kg)21風量(m3/min)2.4フィルターULPAフィルター(0.1ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20
  • 小型マイクロ集塵機 東浜商事

    小型マイクロ集塵機

    東浜商事
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    30日以内出荷
    微粉塵回収用連続運転タイプ ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.3ミクロンの微粉塵を捕集できるマイクロフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
    用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×610×395本体質量(kg)19風量(m3/min)2.4フィルターマイクロフィルター(0.3ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20
  • マイクロスーパークリーナー 東浜商事

    マイクロスーパークリーナー

    東浜商事
    ¥659,800税込¥725,780
    1台
    60日以内出荷
    液体中の固形物を分離回収 1台3役:吸引⇒分離⇒移送 強力な吸引力(真空度30KPa) 100V電源で使用できます。 強力排出ポンプ 移動しやすいコンパクトタイプ 固形物は回収袋に回収され、取り出しが便利です。 吸引吐出能力は毎分100L
    用途CNC旋盤、マシニングセンターなどの工作機械のメンテナンス時の切削油(水性、油性)の回収、切り粉の分離作業、製菓、食品工場などにおける水槽、ピットの水、固形物の回収、分離、飲食店などのグリストラップ清掃電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60タンク容量(L)60付属品インテークチューブ仕様ウェット専用高さ(mm)850タイプ湿式奥行(mm)460電流(A)11.5消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×850風量(m3/min)2.90電源コード(m)6ホース長さ(m)2吸引ホース径(mm)38吐出ホース(mm)32運転音(dB)68(3m)真空度(kPa)32.0吐出ホース長(m)2吸引ホース(Φ/m)2
  • ハイパワークリーナー 東浜商事

    ハイパワークリーナー

    東浜商事
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    60日以内出荷
    産業用クリーナーの決定版です。 1KWの強力バキュームモーターを3台搭載。 パワーは抜群。 従来のクリーナーで吸引できなかった高比重の物質を50Φホースでスピード回収します。 パワーは3段階切り換えの省エネタイプ。 タンクはステンレス製で回転仕様です。
    用途鋳物工場で鋳砂の回収、食品工業で原料や残片の回収、フロワーの清掃、木工業でおがくずや木片の回収、金属加工時の切削片や切削油の回収、建設業で引渡し前の清掃周波数(Hz)50/60消費電力(W)3000定格電圧(V)200(単相)タンク容量(L)77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)556×820×940定格電流(A)13本体質量(kg)26風量(m3/min)7電源コード(m)10ホース長さ(m)3ホース径(Φmm)50運転音(dB)70(3m)回収容量(L)57真空度(kPa)20
  • [EA899TD-80用] Φ100 キャスター エスコ

    [EA899TD-80用] Φ100 キャスター

    エスコ
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    翌日出荷
    材質鉄、ゴム車輪径(Φmm)100質量(g)630入数1個
  • [EA899TD-80用] 450mm ブラシノズル エスコ

    [EA899TD-80用] 450mm ブラシノズル

    エスコ
    ¥3,910税込¥4,301
    1個
    翌日出荷
    材質PP幅(mm)450質量(g)436取付寸法(mm)Φ31(ノズル側共通)
  • 2本組パイプ(EA899TD-80用) エスコ

    2本組パイプ(EA899TD-80用)

    エスコ
    ¥6,190税込¥6,809
    1本(2本)
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)540質量(g)342パイプ内径(Φmm)38
  • [EA899TD-80用] 3mホース エスコ

    [EA899TD-80用] 3mホース

    エスコ
    ¥8,750税込¥9,625
    1本
    翌日出荷
    材質PE/EVA、PP質量(g)1236全長(m)3コード長さ(m)3取付寸法(mm)Φ43(タンク側)
  • [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズル エスコ

    [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズル

    エスコ
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    翌日出荷
    材質樹脂全長(mm)160ヘッド寸法(mm)140×115
  • [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル エスコ

    [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル

    エスコ
    ¥340税込¥374
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)260先端幅(mm)25
  • [EA899AR-6B/RS-4A用] 205x14mm スキマノズル エスコ

    [EA899AR-6B/RS-4A用] 205x14mm スキマノズル

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)205先端幅(mm)14
  • [EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド エスコ

    [EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド

    エスコ
    ¥2,920税込¥3,212
    1個
    翌日出荷
  • [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-4A]替スポンジフィルター エスコ

    [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-4A]替スポンジフィルター

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1個
    翌日出荷
業務用掃除機