絞り込み
ブランド
集塵量(L)
シリーズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 業務用掃除機

1,575件中 1,241~1,280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    6日以内出荷
    200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に仕様●エア接続口:2024/01/04●使用空気圧(L/min):300●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番160-8120材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)475高さ(mm)870奥行(mm)475最大吐出量(L/min)110集塵容量(L)100騒音値(dB)90吸水量(L)120(供給エアホースΦ12)使用可能粘度(cP)500最大真空圧(kPa)25
  • エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    6日以内出荷
    清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に仕様●エア接続口:2024/01/04●使用空気圧(L/min):300●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番160-8119材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)475高さ(mm)870奥行(mm)475最大吐出量(L/min)110集塵容量(L)100騒音値(dB)90吸水量(L)120(供給エアホースΦ12)使用可能粘度(cP)500最大真空圧(kPa)25
  • すきまノズルS インダストリーコーワ

    すきまノズルS

    インダストリーコーワ
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    普通のすきまノズル。
    質量(g)20本体寸法(mm)35×35×140
  • ふとんブラシ インダストリーコーワ

    ふとんブラシ

    インダストリーコーワ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    小型のふとんブラシ。
    質量(g)150本体寸法(mm)200×55×170
  • AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機 エスコ

    AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機

    エスコ
    ¥28,100税込¥30,910
    1台
    翌日出荷
    45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁
  • AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用 エスコ

    AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用

    エスコ
    ¥49,500税込¥54,450
    1台
    翌日出荷
    集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。
    仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口
  • AC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機

    エスコ
    ¥31,100税込¥34,210
    1個
    翌日出荷
    アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。便利なブロワー機能ゴミを吹き飛ばすブロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。
    仕様●型番:1.628-145.0●商品名:WD3 S●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:73dB●容量:集じん/17L吸水/5L●サイズ:353×328×493(H)mm●重量(g):5300●コード長:6m●付属品:クリップ式フロアノズル+フロアノズル用アダプター、すきまノズル、フリースバッグ×1枚、カートリッジフィルター、スポンジフィルター+キャップ、パイプ2本、キャスター4個、サクションホース1本
  • AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動 エスコ

    AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動

    エスコ
    ¥60,500税込¥66,550
    1個
    翌日出荷
    本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
  • GM80P用ラウンドブラシノズル ニルフィスク

    GM80P用ラウンドブラシノズル

    ニルフィスク
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    GM80P用オプションパーツです。
    トラスコ品番441-2372適合機種GM80シリーズタイプラウンドブラシノズル(スタンダード)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンスクラビングパッド 3M

    グリーンスクラビングパッド

    3M
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5枚)
    当日出荷
    作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
    用途表面洗浄作業用。トラスコ品番759-0792材質ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒厚さ(mm)23直径(Φmm)455内径(Φmm)82外径(Φmm)455寸法(inch)18
  • フロートセット 京セラインダストリアルツールズ

    フロートセット

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    スポンジフィルター(湿式用)や布フィルター(乾湿両用)などと組み合わせて使用することで濡れた場所の清掃や溜まった雨水の吸引などに役立ちます。湿式専用です。湿式で使用する際にカートリッジフィルター(乾式用)やカートリッジフィルター(HEPAタイプ/乾式用)と交換して使用します。スポンジフィルター(湿式用)や布フィルター(乾湿両用)などと組み合わせて使用します
    用途濡れた場所の清掃や溜まった雨水の吸引、湿式使用時に定量以上の吸引停止適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別湿式用サイズ幅68×高さ144×奥行68mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
  • バキュームクリーナー用延長パイプ MEIHO(ワキタ)

    バキュームクリーナー用延長パイプ

    MEIHO(ワキタ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    3日以内出荷
    用途バキュームクリーナーMVCシリーズ専用の延長パイプです。トラスコ品番556-2843材質鉄質量(g)140接続口径(Φmm)(オス側)31
  • バキュームクリーナー用サクションホース MEIHO(ワキタ)

    バキュームクリーナー用サクションホース

    MEIHO(ワキタ)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    3日以内出荷
    用途バキュームクリーナーMVCシリーズ専用の2.5m仕様のサクションホースです。トラスコ品番556-2852材質樹脂質量(g)600ホース長さ(m)2.5ホース径(Φmm)32
  • 乾湿両用バキュームクリーナー DEWALT(デウォルト)

    乾湿両用バキュームクリーナー

    DEWALT(デウォルト)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトボディで低騒音のブロワ機能付きのバキュームクリーナーです。各種工場、生産ライン、建設作業現場、産廃・リサイクル工場、資材置き場/加工場、工場 粉塵の多い床面など、いろいろなシーンで使用可能です。 ご家庭でのご使用にもピッタリ。上部フラット設計により収納しやすく、低重心設計で倒れにくいです。ロック付きホースで操作の安定性をUP。定格時間は30分です。
    付属品紙パック(1枚)、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース、隙間ノズル、延長管(2本)、フロアノズル、丸ブラシコード長さ(m)5定格消費電力(W)1100本体質量(kg)6.9吸込仕事率(W)150集塵容量(L)8.6最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×367×337材質(タンク)樹脂(PP)運転音(dB)82真空度(kPa)最大12.5定格電圧 AC V100 50/60HZ吸水容量(L)9.3
  • ウェット&ドライ バキュームアタッチメント tanQest

    ウェット&ドライ バキュームアタッチメント

    tanQest
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    各社業務用充電式スティック型クリーナー、充電式背負い式クリーナーに接続が可能です。 4重6層の多層構造と消臭・吸水ポリマーで液体物や汚物を逃がさず吸収・捕集し、汚物に手を触れずにパックごと廃棄できます。 高性能クリーンフルターを使用しています。 排気への微細粉塵や細菌の侵入を防ぎます。 フィルター後部に消臭剤投入ポケットがついています。 特殊形状ノズルで液体物も逃さず捕集します。
    用途業務用充電式スティック型クリーナー用トラスコ品番368-4280適合機種各社業務用充電式スティック型クリーナー、充電式背負い式クリーナー幅(mm)141高さ(mm)435奥行(mm)207
  • ブラウンストリッパーパッド 茶 280X82mm (5枚入) 3M

    ブラウンストリッパーパッド 茶 280X82mm (5枚入)

    3M
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(5枚)
    当日出荷
    作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。 一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
    用途はく離作業用。(あまり汚れていない所のはく離)トラスコ品番857-2576アズワン品番64-8886-63
  • 業務用クリーナー tanQest α-1 tanQest

    業務用クリーナー tanQest α-1

    tanQest
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷
    吸引仕事率450Wの業務用クリーナーとしては最強クラスの掃除機です。 2種類(幅300/400mm)のモーター内蔵パワーヘッドを使い分けできます。 絨毯用、フローリング用のブラシを交換可能です。 高耐久性ホースです。 アンチオーバーランシステム搭載です。
    用途ビルやホテルなどの室内、廊下などの清掃に。付属品手元ブラシ、角ブラシ、すき間ノズル、メンテナンス用カッタートラスコ品番258-5382セット内容本体、ホース、延長管、400mmパワーヘッド(絨毯用ブラシ、フローリング用ブラシ)幅(mm)305色グレー高さ(mm)260タイプ紙パック式奥行(mm)360電源(V)単相100集塵容量(L)2.5電源コード(m)7(本体内蔵コードリール)騒音値(dB)60最大風量(m3/min)2.4消費電力(VA)清音時200~最高1230最大真空圧(kPa)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパークリーナ NIVAC

    スーパークリーナ

    NIVAC
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    翌日出荷
    コンパクトタイプのベストセラー。ダストを選ばず、使いやすい強力静音型、乾湿両用機。 汚水・ゴミの処理に便利な回転式ステンレス製タンク フロート機能で、タンク内吸水量がいっぱいになると自動停止 モータを塵や水から守るバイパス機構採用 206R・208Rはパワフルなツインモータ仕様 308Rはパワフルなトリプルモータ仕様(三相200V) 成形フィルタ対応可能(オプション)
    用途中・大規模一般工場・大店舗・イベント会場・各種学校・スーパーマーケットや百貨店の売場&バックヤードなどに最適です。付属品本体、GL-BLホースΦ38×2.5m、マスターノズル、曲管(Φ38)、直管(Φ38)、丸ブラシ、スキマノズル材質(タンク)SUS304真空度(kPa)19.6
  • スーパークリーナ NIVAC

    スーパークリーナ

    NIVAC
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1台
    3日以内出荷
    「連続逆洗機構」により連続運転が可能、ストレスなくご利用いただけます。 連続逆洗機構と樹脂成形フィルターとの組み合わせにより粉塵はもとより微粉塵の回収ができ、払い落とし作業が必要ありません。 ステンレス製なので、腐食・耐久性が抜群です。 フィルター式で変わらぬ吸引力! 微粒塵から超微粒塵までストレスなく吸引!!
    用途トナー工場・食品工場・製薬工場・製粉工場等の微粉末を扱う工場に最適です。付属品本体、GL-BLホースΦ38×2.5m、マスターノズル、曲管(Φ38)、直管(Φ38)、丸ブラシ、スキマノズル仕様連続逆洗機構出力(kW)1.1電源(V)単相100 50/60Hz材質(フィルター)超高分子量ポリエチレンフィルター樹脂成形フィルター仕様/6本ブロワ風量(m3/min)2.9 ※モーター単体性能です。材質(タンク)SUS304ブロア電源高効率バイパスブロアモーターフィルター面積(m2)0.48真空度(kPa)32 ※モーター単体性能です。
  • 乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L エスコ

    乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L

    エスコ
    ¥71,700税込¥78,870
    1台
    翌日出荷
    ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
    付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター質量(kg)8.8容量(L)集じん/16 吸水/11.5電源(V)100消費電力(W)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610吸込仕事率(W)230電源コード(m)8(アースクリップ付)騒音値(dB)73最大風量(m3/min)2.3材質(タンク)スチール真空度(kPa)最大時20.7
  • 紙パック [EA899SC-11用] エスコ

    紙パック [EA899SC-11用]

    エスコ
    ¥3,900税込¥4,290
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    紙パックフィルターにごみを溜めて簡単に処理することができます。紙パックフィルターを装着した状態で水の吸引はしないでください。
    容量(L)1.8名称紙パックフィルター
  • 替紙パック [EA899AR・RS用] EA899RSシリーズ エスコ

    替紙パック [EA899AR・RS用] EA899RSシリーズ

    エスコ
    ¥2,450税込¥2,695
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    用途/一般ごみ・粉じん用 。吸水は使用できません。紙パックごとゴミを捨てることができます。水洗いできません。
  • [業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L エスコ

    [業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L

    エスコ
    ¥89,900税込¥98,890
    1台
    翌日出荷
    手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます。集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。
    付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック材質【ダストコンテナ】樹脂質量(kg)11.8(アクセサリー除く)容量(L)【コンテナ】30電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1300(最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560コード長さ(m)7.5集塵容量(L)30騒音レベル(dB(A))70吸水量(L)15真空度(hPa)254吸引風量(L/s)74
  • ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) スイデン

    ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用)

    スイデン
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    ツールポケットにノズル、直管パイプを引っ掛けた状態で3台まで積み重ねる事ができます。センサー式の満水検知装置を内蔵しており、フロート式に比べより多くの水を回収できます。吸込み口を塞いでボタンを押すだけで手を汚すことなくフィルターの目詰まりを解消し、吸引力を回復できます。フィルターの目詰まりがひどい場合はクリーナーから取り外して水洗いできます。工具不要なので簡単に行えます。
    用途一般的なゴミの回収、水の吸引に。付属品フロアノズル、スキマノズル、樹脂直管パイプ2本、ホース組品トラスコ品番244-2480幅(mm)320高さ(mm)445奥行(mm)457電源(V)単相100消費電力(W)1040タンク容量(L)11吸込仕事率(W)223集塵容量(L)11電源コード(m)8最大風量(m3/min)2.5吸水量(L)9最大真空圧(kPa)23.3
  • 真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌 蔵王産業

    真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌

    蔵王産業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    吸引側に抗菌加工済みのHEPAフィルター、排気側に高性能フィルターを搭載しています。抗菌プラスチック採用品です。
    付属品バキュームホース、延長管(2本)、マスターツール、丸ブラシ、平隙目口、ハンドパイプ、ツールホルダー、導電ラバー、カーペット用アタッチメント、ハードフロアー用アタッチメント、マイクロファイバーバッグトラスコ品番377-5826質量(kg)6電源(V)単相100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×390×315定格出力(W)1050集塵容量(L)8電源コード(m)8騒音値(dB)54最大風量(m3/min)3.24電源周波数(Hz)50/60回収容量(L)8最大真空圧(kPa)25.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾式掃除機 装栄

    乾式掃除機

    装栄
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    3日以内出荷
    小型軽量ながらハイパワースペック。 女性に優しい軽量コンパクトタイプの業務用掃除機。 新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ! 専用ゴミパックに「ホープS-(1)(2)合成繊維パック 10枚入」がご利用いただけます。
    付属品本体・フレキシブルホース・延長管×2・新型マスターノズル・バケットフィルター・合成繊維フィルターバック・小幅ブラシ・スキマノズル寸法(mm)345×280×405消費電力(W)1100コード長さ(m)8集塵容量(L)6ホース長さ(m)フレキシブル:2.5
  • スピアーサイクロンプロ用リチウムバッテリー充電器 CONDOR(山崎産業)

    スピアーサイクロンプロ用リチウムバッテリー充電器

    CONDOR(山崎産業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    10日以内出荷
    スピアーサイクロンプロ用リチウムバッテリー充電器
    適合E-219種別本体購入時付属品
  • スピアーサイクロンプロ用リチウムバッテリー CONDOR(山崎産業)

    スピアーサイクロンプロ用リチウムバッテリー

    CONDOR(山崎産業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    10日以内出荷
    スピアーサイクロンプロ用リチウムバッテリー
    適合E-219種別本体購入時付属品バッテリー容量(mAh)2500
  • スピアーサイクロンプロ用はたきノズル CONDOR(山崎産業)

    スピアーサイクロンプロ用はたきノズル

    CONDOR(山崎産業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    10日以内出荷
    スピアーサイクロンプロ用はたきノズル
    適合E-219種別本体購入時別売品
  • スピアーサイクロンプロ用布団掃除ヘッド CONDOR(山崎産業)

    スピアーサイクロンプロ用布団掃除ヘッド

    CONDOR(山崎産業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    10日以内出荷
    スピアーサイクロンプロ用布団掃除ヘッド
    適合E-219種別本体購入時別売品
  • スピアーサイクロンプロ用パワーヘッド CONDOR(山崎産業)

    スピアーサイクロンプロ用パワーヘッド

    CONDOR(山崎産業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    10日以内出荷
    スピアーサイクロンプロ用パワーヘッド
    適合E-219質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×170
  • ONEPWR バッテリー Hoover

    ONEPWR バッテリー

    Hoover
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)約570電圧(V)18機能残量表示計バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)3.5未満
  • ONEPWR ウェット&ドライバキューム Hoover

    ONEPWR ウェット&ドライバキューム

    Hoover
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    5日以内出荷
    軽量&コンパクトなデザインで、持ち運びしやすく、収納に便利 乾湿両用、持ち運び楽々、強力でどんな汚れにも対応 最大1274 l/mのパワフル性能 約11Lの回収タンク 多目的ツールキット付属。すき間用ノズルと標準ヘッド付き 高い指向性を備えたブロワーに変換可能。お掃除の幅がさらに広がります。 約1.8mのホースで、より遠くまでのお掃除が可能に ホース取付口が360度回転するので、ホースが絡まず素早くお掃除できます。 人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ち運びも快適。 ONEPWRリチウムイオン電池で、衰えることのないパワーと駆動時間を実現。コードレスで、いつでもどこでもお掃除楽々。 2Ahバッテリー、バッテリー充電器付き。 ONEPWRバッテリーはすべてのONEPWR製品に対応。多彩なHoover ONEPWRコードレスクリーナーのラインナップをお試しください。
    用途車や作業場、家の周りの掃除質量(kg)3.9電圧(V)18タンク容量(L)回収:約11コード長さ(m)1.8集塵容量(L)11L機能コードレス、ハンドル折り畳み、フィルター:着脱式、水洗い可能、ごみ捨て方法:ヘッド取り外しバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)3.5駆動時間(分)バッテリー:最大6
  • ONEPWR フロアメイト・ジェット Hoover

    ONEPWR フロアメイト・ジェット

    Hoover
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    4日以内出荷
    洗浄・吸引機能搭載でワンステップのお掃除が可能に。コードレスなので移動時の煩わしさもありません。 コーティング施工済みのハードウッド(無垢)フローリング、タイル、ラミネートフローリング、またラグマットなどに対応。 マイクロファイバー製のブラシロールでごみをスムーズにこすり落とし、各種床をお掃除。 強力な吸引力で水気のあるごみも乾いたごみも回収します。お掃除後に床が早く乾燥するのもメリットのひとつ。 SprayCleanノズルとトリガーシステムを搭載。 ペットのいるご家庭では、マイクロファイバー製のブラシロールを使えば、ペットの頑固な汚れにも対応可能。
    用途コーティング施工済みのハードウッド(無垢)フローリング、タイル、ラミネートフローリング、またラグマットなどの掃除質量(kg)5.1タンク容量(mL)汚水:330、洗剤:650付属品保管&水洗いトレー、計量カップ、ブラシロール(マイクロファイバー)、ブラシロール(ソフト)、洗剤(オプション)適合表面:フロアコーティング施工済みの各種床・カーペットタイプ2タンクテクノロジー電圧(V)18スピードタイプブラシ:2速機能着脱式洗剤タンク、回転式ヘッド、コードレス、フィルター:水洗い可能、可動性、ペット汚れのお掃除バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)3.5未満駆動時間(分)バッテリー:最大31
  • HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA スキマノズル FPS

    HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA スキマノズル

    FPS
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPAの部品、スキマノズルです。
  • HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA 断線防止フックゴム FPS

    HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA 断線防止フックゴム

    FPS
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
    HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPAの部品、断線防止フックゴムです。
  • コードレスドライバキューム マイティメイド パワータンクⅣ セット品 ペンギンワックス

    コードレスドライバキューム マイティメイド パワータンクⅣ セット品

    ペンギンワックス
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷
    圧倒的な作業効率 シリーズ最大の吸引力 新バッテリーロック機構 従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状! より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
    セット内容本体、バッテリーLV-9N、充電器CL-2、ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ質量(kg)(バッテリー込)6.6、(本体のみ)4.9本体質量(kg)6.6本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436集塵容量(L)5.5(紙パック)連続使用時間(分)60/45バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9騒音レベル(dB(A))パワー56/標準51充電時間(時間)2.5
  • バキュームクリーナー E200用付属品 蔵王産業

    バキュームクリーナー E200用付属品

    蔵王産業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • バキュームクリーナー E199用付属品 蔵王産業

    バキュームクリーナー E199用付属品

    蔵王産業
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    6日以内出荷から14日以内出荷
  • バキュームクリーナー 本体+付属品付 蔵王産業

    バキュームクリーナー 本体+付属品付

    蔵王産業
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    6日以内出荷
    吸引側と排気側に抗菌加工を施したHEPAフィルターを標準装備しています。 23.5Lの大容量紙パック仕様で大量の粉塵にも対応の静電気対策設計です。 抗菌素材を使用した掃除機です。
    仕様E200本体+付属品付寸法(mm)395×410×710質量(kg)9.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050集塵容量(L)約11風量(m3/min)(最大)2.3真空度(kPa)(最大)18アズワン品番1-7977-22
業務用掃除機