カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- 3M(スリーエム)(22)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(60)
- CONDOR(山崎産業)(32)
- E-Value(24)
- FPS(24)
- SK11(20)
- TRUSCO(21)
- インダストリーコーワ(24)
- エスコ(56)
- ケルヒャー(322)
- スイデン(94)
- ニルフィスク(175)
- パオック(31)
- ペンギンワックス(21)
- マキタ(43)
- 三立機器(77)
- 京セラインダストリアルツールズ(65)
- 日動工業(41)
- 日立グローバルライフソリューションズ(36)
- ブランドをもっと見る
集塵量(L)
- 0~5未満(1)
- 0.5未満(10)
- 0.5~1未満(3)
- 1~5未満(35)
- 5~10未満(80)
- 10~15未満(76)
- 15~20未満(58)
- 20~30未満(58)
- 30~40未満(51)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(17)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(10)
- 90~100未満(7)
- 100以上(9)
シリーズ
エコロジープロダクト
34ページ目: 業務用掃除機
特価
本日10月7日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機
エスコ¥69,200税込¥76,1201台翌日出荷低騒音・安全設計・大容量付属品フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース仕様給水容量:38L寸法(mm)490×440×770(H)質量(kg)16.6消費電力(W)1100電源AC100V・11Aホース寸法(全長)(m)6吸込仕事率(W)203集塵容量(L)55騒音値(dB)74ホース径(Φmm)ノズル側:31、タンク側:43最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6
産業用真空掃除機デルフィンDL12-2
蔵王産業¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷円錐台形の大面積カートリッジ・フィルターを搭載しているため、多量の粉体回収も安心です。フィルター形状が円錐のため、ちり落とし時に付着物が落ちやすい構造になっています。目詰まりランプでフィルターの目詰まりをお知らせします。吸引力低下による作業効率の低下を防ぎます。用途工場などの粉体回収に。トラスコ品番160-6474幅(mm)550質量(kg)55高さ(mm)1350奥行(mm)630電源単相100V電源コード(m)9機構チリ落とし:手動エア式最大風量(m3/min)4最大真空圧(kPa)17.6回収方式回収バッグ
循環式ろ過クリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥629,800税込¥692,7801台4日以内出荷エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。付属品フィルタ(不織布2枚400メッシュ相当)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)トラスコ品番160-8121材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR質量(kg)36.3タイプ吐出・吸入兼用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)4(吸込)最大吐出量(L/min)60(1cP時)ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)対応防爆対応型使用可能粘度(cP)500駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)コンプレッサー5馬力
パワータンクSi(バッテリー・充電器付)
ペンギンワックス¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷小型・軽量でホテルなどコンパクト現場に最適! パワータンクに、より小型・軽量の新しいモデル”Si”が新登場しました! パワーサイレントテクノロジーで圧倒的な低作動音と吸込み仕事率83Wを実現、 Si=Small&intelligentは”小さくて賢い”もうひとつのパワータンクです。 小型・軽量で取り回しラクラク! ・幅280mm 奥行き355mmの本体サイズは従来のパワータンクに比べ20~30%もコンパクトになりました。 ・本体重量も3.9kg、バッテリー搭載時でも4.9kgと抜群の軽さです! 握りやすいハンドルでバランスよく持ち上げることができます。 新開発!小型・軽量バッテリー ・従来バッテリーのハーフサイズで、重さは1kgの軽量タイプです。交換も簡単にでき5Ah容量で連続30分の作業が可能です。 圧倒的な低作動音と充分な吸引力! ・作動音52dBはパワータンクⅢよりもさらに4dB低く、建物利用者にも優しいので、日中作業も可能です。 ・吸引性能も吸込み仕事率83Wを実現! 汎用タイプのハンドクリーナーの4倍以上の吸引力です。付属品コンビノズル、スキマノズル、丸ブラシ、ワンド、ホース、ペーパーバッグ質量(kg)3.9(本体)、4.9(バッテリー込)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×280×405吸込仕事率(W)83集塵容量(L)3.5騒音値(dB)52連続使用時間(分)30バッテリーリチウムイオンバッテリーLV5バッテリー容量(Ah)5集塵方式紙パック充電時間(時間)3使用充電器CL-1s
スーパークリーナ
NIVAC¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷から11日以内出荷フィルター逆洗装置装備なので微粉塵の回収に最適なクリーナーです。フィルターが目詰まりしやすい微粉塵に適しています。106RT/108RTは回収したダストの処理が容易に行えるR型回転式タンク仕様です。NDS-T型はテトロン成形フィルターの採用により低価格設定にしています。用途微粉塵扱われている工場など。消費電力(W)1050電源単相100V消費電力1050W騒音値(dB)78最大風量(m3/min)2.7集塵方式フィルター式最大真空圧(kPa)21.6
ポンプ・クリーナー用クローズペール缶
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷スチール製(内面金ニス加工)で、吐出口外径寸法がΦ41です。油用ペール缶ポンプ(エアバキューム・ペールコックなど)と組み合わせて使用可能です。用途灯油・軽油・オイルなどの保管。各種ペール缶用ポンプとセットで使用。トラスコ品番202-4567適合機種APPQ材質スチール質量(kg)2
パルスウォッシュバキューマー
日平機器¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷湿式掃除機に接続し、ソファーやカーペットの様な布製品に洗浄剤を吹付けながら汚れを吸引できます。トラスコ品番200-3939質量(kg)1.2
グリーンマイスター用オプションパーツ
日本クランツレ¥7,198~税込¥7,918~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷グリーンマイスター商品、専用のオプションパーツです。適合本体グリーンマイスター全機種
グリーンマイスター TBUP
日本クランツレ¥869,800税込¥956,7801台6日以内出荷高耐久、高圧連続吸引運転可能なサイドチャネルブロア方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。用途切粉清掃に、微粉塵吸引に、連続運転の局所集塵に幅(mm)550高さ(mm)1120奥行(mm)900消費電力(W)3000電源三相200Vタンク容量(L)45集塵容量(L)45騒音値(dB)65最大風量(m3/min)7/8.3(50Hz/60Hz)吸水量(L)45騒音値(dB(A))(50/60Hz)65最大真空圧(kPa)23/20(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)7.0/8.3
グリーンマイスター PUMA10
日本クランツレ¥2,998,000税込¥3,297,8001台6日以内出荷高圧高耐久に連続運転が可能なサイドチャネルブロアー方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。用途鋳物砂や比重の重い金属等、通常のバキュームでは吸引が不足する場合などに適しています。幅(mm)850高さ(mm)1980奥行(mm)1550消費電力(W)7500タンク容量(L)175集塵容量(L)175騒音値(dB)74最大風量(m3/min)12.1/14.1吸水量(L)175騒音値(dB(A))(50/60Hz)74最大真空圧(kPa)27(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)12.1/14.1
グリーンマイスター AC65
日本クランツレ¥919,800税込¥1,011,7801台6日以内出荷微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。電気的なトラブルが無く連続運転が可能です。切粉の清掃や、アルミ・カーボン・粉体塗料・セメントなどの微細粉塵吸引に使えて、アスベストなど危険粉塵の吸引(要相談)にも使用可能です。高効率エゼクター搭載で、同クラスのエアーバキュームに比べエアー消費量が35%軽減され、15馬力コンプレッサーから使用可能です。サイクロン効果+1μm対応メインフィルター搭載で、爆燃性粉塵吸引においてモーターなどが発火源となるリスクを回避できます。モーターレスのため、排気熱による温度上昇の心配がなく、吸着状態での連続運転が可能です。負圧が高いため、ホースを延長しても吸引力が落ちにくくなっています。用途切粉清掃に、微粉塵吸引、アルミ、カーボン、粉体塗料、セメント、アスベスト等危険粉塵の吸引(要相談)などに。幅(mm)660高さ(mm)1200奥行(mm)800タンク容量(L)65空気使用量(L/min)1300集塵容量(L)65騒音値(dB)70最大風量(m3/min)8吸水量(L)65最大真空圧(kPa)50
バッテリー充電式窓用バキュームクリーナー
ダークホース¥4,998税込¥5,4981台当日出荷雑巾よりもきれいで簡単に! パワフル吸引で拭き後を残しません。 カビ・水垢対策にお勧め。 片手で楽々。用途冬の窓の結露・洗面所の鏡・浴室のタイルや壁などに質量(kg)約0.6入力電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(mL)70セット内容本体・スプレーボトル・窓拭き用ダスター・充電器タイプ窓用幅(cm)28出力電圧(V)DC5連続使用時間(分)約25バッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×14×34高さ(cm)34充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000奥行き(cm)14
掃除機 三相200ボルト
リョウセイ¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷パワフルな吸引力で切り粉や砂なども吸引します。フィルターの掃除はレバーを上下するだけで簡単です。特許のクリップハンドルで集じんバケツの着脱も簡単に行えます。特許ビニール袋の装着でゴミの回収が簡単です。用途鉄粉用。切削くず用。ペレット用。出力(kW)2.2質量(kg)90集塵容量(L)32電源(V)三相200材質本体ケース:鉄、フィルター:綿・ポリエステル幅(mm)405高さ(mm)1030奥行(mm)960コード長さ(m)10材質(フィルター)木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル)風量(m3/min)4.5フィルター面積(m2)2.3最大真空圧(kPa)19静圧(kPa)19
マルチベルト
IKURATOOLS(育良精機)¥19,980税込¥21,9781組(10本)8日以内出荷簡単な操作・優れた耐久性 多数のベルトを使うことでより効率的な作業可能材質ラッシングベルト:ポリプロピレン、カムバックル:SXXC使用荷重(kg)60破断強度(kg)300寸法(幅W×厚さ)(mm)ラッシングベルト:25×1.5
AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機
エスコ¥90,500税込¥99,5501個翌日出荷付属品電源コード10m、ホース1.7m、 すき間用兼サッシ用ノズル、棚用ノズル仕様乾・湿両用ミドルサイズタイプサイズ335×387×539(H)mm電源100V消費電力1050W吸込仕事率(W)180W騒音値(dB)64dB
BW-600PA用カーボンブラシ
パオック(1件のレビュー)¥689税込¥7581組(2個)翌々日出荷ブロワBW-600PA用のカーボンブラシです。用途ブロワBW-600PA用のカーボンブラシとして。適合機種BW-600PA寸法(mm)5×10×13
NVC-20L用アダプタ連結パイプ
Power sonic(1件のレビュー)¥879税込¥9671本翌々日出荷NVC-20L用アダプタ連結パイプです。用途NVC-20L用アダプタ連結パイプとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20L用キャスターベース
Power sonic(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷NVC-20L用キャスターベースです。用途NVC-20L用キャスターベースとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
キャスタベース
パオック¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷バキュームクリーナー用キャスターベースです。用途バキュームクリーナー用キャスターベースとして。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
延長パイプS収納フック付き
パオック¥899税込¥9891本翌々日出荷バキュームクリーナー用延長パイプS収納フック付です。用途バキュームクリーナー用延長パイプS収納フック付として。適合機種VCC-15PC




![[EA899RS-2A・3A用]フィルター(一般ゴミ・粉じん) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784808-210511-02.jpg)
![[EA899RS-2・2A・-11用] フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784799-210511-02.jpg)




![[EA899AR-2B用] フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64632506-210506-02.jpg)

































![コードレススティック Shark(シャーク)[家電] コードレススティック Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05687932-261001-02.jpg)