カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- ケルヒャー(322)
- ニルフィスク(175)
- スイデン(94)
- 三立機器(77)
- 京セラインダストリアルツールズ(67)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(60)
- エスコ(55)
- マキタ(43)
- 日動工業(41)
- CONDOR(山崎産業)(37)
- 日立グローバルライフソリューションズ(36)
- パオック(31)
- E-Value(24)
- インダストリーコーワ(24)
- FPS(24)
- 3M(スリーエム)(22)
- TRUSCO(21)
- ペンギンワックス(20)
- SK11(20)
- ブランドをもっと見る
集塵量(L)
- 0~5未満(1)
- 0.5未満(10)
- 0.5~1未満(3)
- 1~5未満(33)
- 5~10未満(80)
- 10~15未満(76)
- 15~20未満(44)
- 20~30未満(58)
- 30~40未満(51)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(14)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(6)
- 90~100未満(1)
- 100以上(9)
シリーズ
エコロジープロダクト

乾湿両用バキュームクリーナー
日動工業(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品ジャバラホース1.5m、延長管3本、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ、先端ノズル、フィルター&フィルターシート、キャスター4個幅(mm)360材質(本体)ステンレスタイプ屋内型奥行(mm)395消費電力(W)1200騒音値(dB)80電線長さ(m)5
ハイパワークリーナーGクリーン(万能型)
スイデン(5件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から翌々日出荷使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)電源(V)100付属品Φ38GLMMホース組品2m 、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品 、Φ38-20水切ノズル、Φ38スキマノズル大電流(A)11.5消費電力(W)1100最高真空圧力30kPa電源コード(m)8(クリップ付)フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)ホース長さ(m)2ホース口径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.6運転音(dB)75フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
日立グローバルライフソリューションズ¥98,980税込¥108,8781台当日出荷条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。 床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。 ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。 丈夫な鋼板製ボディ。用途日常清掃、定期清掃吸込仕事率(W)320質量(kg)10.2標準質量(kg)11.5集塵容量(L)4.5電源単相100V付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)トラスコ品番298-5977幅(mm)283高さ(mm)657材質(本体)鋼板タイプ高集じん大容量タイプ奥行(mm)327消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×283×657コード長さ(m)8本体質量(kg)10.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995電源コード(m)8フィルターULPAフィルター騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)62集塵方式紙パック捕塵粒子径(μm)0.1アズワン品番7-1033-01最大真空圧(kPa)23.3適合フィルター高密度紙パック
合成繊維フィルターバッグ, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1
ケルヒャー¥5,098税込¥5,6081個当日出荷紙製のペーパーフィルターバックに比べ、約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を清掃する事ができます。また、吸引力が低下しにくく、ゴミ捨ての回数も半分に減らせます。10枚入り。BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1に対応しています。適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp質量(kg)0.4色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×360入数10
紙パック(大/5枚入り/一般ゴミ用)
京セラインダストリアルツールズ¥2,298税込¥2,5281セット(5枚)当日出荷ゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てが便利です。取り替えに便利な5枚入です。吸水には使用できません。集じん容量は約8Lです用途一般ゴミの集じん(集じんしたゴミは紙パックごと捨てることが可)
ヘパフィルター(NT361ECOH)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷本体の排気口に取付けると、排気の渦を低下させ、ゴミの除去効率が高まります。仕様NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 35/1 Tact TE、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tactトラスコ品番794-1927適合機種NT25/1、NT35/1、NT45/1、NT55/1種別乾湿両用クリーナーオプションアクセサリー幅(mm)57高さ(mm)240質量(g)400奥行(mm)140
スチームクリーナー SC 4 Deluxe
ケルヒャー¥58,980税込¥64,8781個当日出荷ケルヒャーが持つすべての技術を投入したストレスフリーのハイエンドスチームクリーナー SC 4 Deluxe。頑固な汚れもすっきりと落とす、約100度の高圧スチーム、吐出圧力最大0.35MPaを発揮し、家じゅうの隅から隅までしっかり汚れを落とします。加熱するボイラーと給油タンクが分離しているため、ボイラータイプなのに使用中の水の継ぎ足しが可能。掃除を中断せず続けられます。タンクの取り外しも可能。搭載のLEDライトで過熱状態をお知らせする機能や、スチーム強度を3段階で選べる電源ダイヤルなど使いやすさを追求したモデルです。16種類の豊富なアクセサリーが標準付属ですので、手の届かないすきまや過度の掃除もオプションで簡単に掃除ができます。用途床の掃除、蛇口掃除、シンク清掃、タイルの壁掃除、窓、鏡、ガラス家具掃除、換気フード掃除、コンロ掃除、タイルのジョイント部分などの清掃付属品使い捨てクロス: 2 Piece(s)、イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 2 Piece(s)、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 Piece(s)、ビッグブラシ用カバー: 1 Piece(s)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 Piece(s)、ノズルヘッド、ハンドブラシ、スチームターボブラシ、ブラシ(黒): 2 Piece(s)、ブラシ(黄): 2 Piece(s)、ブラシ(真ちゅう製): 2 Piece(s)、ビッグブラシ、すきまブラシ、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本、カーペットグライダー仕様【ヒートアップタイム】4分その他【試験結果】バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去質量(kg)5.6(アクセサリーを含まない)出力(W)【加熱】1500容量(L)【ボイラー】0.5電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60タンク容量(L)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×265×300電源コード(m)5吐出圧力(MPa)【最大スチーム】0.35面積(m2)(給水タンク満水で清掃できる面積)approx. 130
バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ
ケルヒャー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。トラスコ品番314-8540適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp幅(mm)290高さ(mm)60奥行(mm)70
ステンレスバキュームクリーナー
パオック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷乾湿両用型バキュームブロワです。 コード自動巻き取り機能付です。 微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。 サビにくいステンレス製タンクです。用途作業現場、店舗の清掃に吸込仕事率(W)220本体質量(g)5700本体質量(kg)約5.7タンク容量(L)約20集塵容量(L)最大約14定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、ダストバッグ、乾湿両用微粒子フィルタと固定キャップ、ドライノズル、ウェットノズル、ブラシ付フラットノズル、ブラシノズル、キャスター(本体取付済み、4個)幅(mm)360高さ(mm)530タイプ乾湿両用奥行(mm)360定格消費電力(W)1100風量(m3/min)約1.9電源コード(m)4フィルター微粒子フィルター騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)83真空度(kPa)約19
合成繊維フィルターバック(10枚入り)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(10枚)当日出荷用途業務用掃除機 TKC1200用のフィルターバックです。トラスコ品番356-5734適合機種TKC-1200質量(g)500品名合成繊維フィルターバック(10枚入り)質量(g/パック)500
業務用掃除機
日立グローバルライフソリューションズ(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。吸込仕事率(W)370本体質量(kg)7.4集塵容量(L)5.5付属品ホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)、布製フィルターSP-70トラスコ品番303-5468材質(本体)鋼板製ボディタイプ15mコード付きタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416コード長さ(m)15運転音(dB)62標準質量(kg)8.5アズワン品番1-9742-01適合フィルターお店パック・布袋フィルター
バキュームクリーナー用アクセサリー セーフティーフィルターバック5枚入り(NT30/1TactH用)
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個(5枚)当日出荷NT30/1AP、NT30/1Tact用のセーフティーフィルターバックです。高い密封性で粉塵漏れを防止し、清掃時や保管時の安全を確保します。トラスコ品番255-7204適合機種NT30/1AP、NT30/1Tact品名セーフティーフィルターバック5枚入
EVC-100P用フォームフィルター
E-Value(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷液体・湿ったゴミ吸引時のフィルターです。用途乾湿両用掃除機EVC100P用フォームフィルタ適合EVC-100・PEVC-120SCL質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×160×10
業務用乾湿両用クリーナー用フィルターパック
ケルヒャー(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981パック(5枚)当日出荷ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナー用のペーパーフィルターバック(紙パック)の強化タイプです。乾湿両用です。トラスコ品番794-1889適合本体NT 25/1 Ap、NT 27/1、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止質量(g)578
クリーナーDXV-19用ダスト紙パック
DEWALT(デウォルト)¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷タンク内を汚すことなく、手軽に交換ができる使い勝手の良い紙パック。用途DXV19PJ・DXV20SJ・DXV25SJ・DXV30SJの交換用紙パックとして。適合DXV19PJ・DXV20SJ・DXV25SJ・DXV30SJ色ブラウン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×400×10入数5枚
コンパクトバキューム
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷超軽量1.99kg(本体)で、持ち運びもらくらく。電動工具と接続して集じんが出来る。(穴径変換アダプター付き)。排気口にホースを差し込んで吹き飛ばしも出来る。(ブロワ機能付き)。場所を取らない超コンパクト設計。(本体幅27cm)。乾燥ゴミはもちろん、液体も吸引できる乾湿両用クリーナー。ゴミ捨てが楽な紙パック式。用途床だけでなく棚やソファーなどの高い所や細かな所のゴミも回収できます。事務所や店舗などの清掃に。吸込仕事率(W)80本体質量(kg)1.99集塵容量(L)乾式:約2、湿式:約2、紙パック使用時:約1.2電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60付属品蛇腹ホース、ストレートパイプ3本、フロアノズル、ウエットノズル、隙間ノズル、穴径変換アダプター、微粒子フィルター、液体用フィルター、紙パック1枚タイプ乾湿両用電流(A)6.2消費電力(W)600幅(cm)27コード長さ(m)2.5風量(m3/min)1.8定格時間(分)30運転音(dB)約77真空度(kPa)約13サイズ(mm)270×260×290
乾湿両用型クリーナー
スイデン¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。 電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。 T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。 四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。用途粉じん、雨水・排水など本体質量(kg)8.8標準質量(kg)10.5タンク容量(L)16(液体11.5)集塵容量(L)16電源(V)100付属品Φ38GLMMホース組品2m(グリップ付き)、Φ38樹脂直管パイプ(2本×1組)、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター(2枚※1枚は本体にセットしています)トラスコ品番827-7129幅(mm)352高さ(mm)610タイプ乾湿両用奥行(mm)370電流(A)11.0消費電力(W)1010コード長さ(m)8最大静圧(kPa)20.7風量(m3/min)2.3電源コード(m)8ホース長さ(m)2騒音値(dB)73ホース径(Φmm)38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610運転音(dB)73フィルター面積(m2)0.15最大真空圧(kPa)20.7
エコフィルター 強化タイプ
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。適合機種KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.3色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×57×240入数1
バキュームクリーナー用隙間用ノズル
日動工業¥419税込¥4611個当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
ショルダー型業務用掃除機
日立グローバルライフソリューションズ(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷吸込仕事率(W)105本体質量(kg)2.9標準質量(kg)3.7集塵容量(L)4付属品床用吸口、延長管、ホース、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、ショルダーバンド、部品収納バンド、コード ※保証書は付いていません。高さ(mm)439材質(本体)プラスチックボディタイプ業務用(ショルダータイプ)消費電力(W)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×157×439コード長さ(m)8運転音(dB)59適合フィルター布フィルター