絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ICOM(アイコム)(414)
- アルインコ(300)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- KENWOOD(100)
- B-EAR(76)
- TOA(66)
- ON'S COMPANY(54)
- エフ・アール・シー(52)
- スタンダード(50)
- ウェッジ(46)
- モトローラ(44)
- FIRSTCOM(21)
- サンワサプライ(18)
- エスコ(15)
- サンワダイレクト(11)
- 谷沢製作所(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ユニペックス(UNI-PEX)(10)
- イマオコーポレーション(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

ワイヤレスガイドシステム_子機
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや工場見学、社内業務でのソーシャルディスタンス確保にも最適です。1台の子機からの音声発信も可能な双方向通信タイプです。バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。最大3グループまで範囲内で使用できます。1グループ/親機1台に対して子機は100台まで使用できます。セット内容ガイドシステム本体、ヘッドホン、ストラップ、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書充電ケーブル(本体側:Type-C/充電側:Type-A)本体の充電コネク]タは、Type-Cです。電源リチウムポリマーバッテリー連続使用時間(時間)最大約25充電時間(時間)充電時間:約3通信距離(m)屋内:最大約30/屋外:最大約50周波数帯域(GHz)2.403~2.48(伝送方式:2.4)
ワイヤレスガイドシステム_親機
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや工場見学、社内業務でのソーシャルディスタンス確保にも最適です。1台の子機からの音声発信も可能な双方向通信タイプです。バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。最大3グループまで範囲内で使用できます。1グループ/親機1台に対して子機は100台まで使用できます。セット内容ガイドシステム本体、ヘッドセット、ストラップ、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書充電ケーブル(本体側:Type-C/充電側:Type-A)本体の充電コネクタは、Type-Cです。電源リチウムポリマーバッテリー連続使用時間(時間)最大約20充電時間(時間)約3通信距離(m)屋内:最大約30/屋外:最大約50周波数帯域(GHz)2.403~2.48(伝送方式:2.4)
イヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_ヘルメット用
サンワサプライ¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷本体との接続も短いケーブルで邪魔になりません。ワンタッチでいろいろなヘルメットに取り付け可能です。周りの音を収音しにくい高品質の単一指向性マイク搭載です。イヤホンはカナルタイプでしっかり聞き取れます。セット内容イヤーピース(S/M/L)各2個、マイクスポンジ(予備)、取扱説明書、保証書付き
イヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_親機用
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ワイヤレスガイドシステムのイヤホンマイクです。手元でマイクミュートができるスイッチ付きです。セット内容イヤホンマイク本体、取扱説明書、保証書
充電器_ワイヤレスガイド用_12台用
サンワサプライ¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS5T/R専用)12台を同時に充電できます。持ち運びや保管にも便利なケース付きです。(取り外し不可)。ACアダプター付きです。クレードルに差した子機と親機を自動でペアリングする機能もあります。セット内容充電器本体、ACアダプタ、取扱説明書、保証書材質バッグ部/ナイロン、スロット成形部/ABS樹脂電源入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.58A max、出力:DC5V 4A充電時間(時間)約6(電池残量1%~100%まで)充電個数12台
LoRaワイヤレスシステム受信機
OPTEX(オプテックス)¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷広大な敷地内で警戒を求められる、大規模施設に最適。通信方式にLoRaを採用し、電波到達距離3kmを実現。エネルギー関連施設や工場、学校法人、病院など敷地面積の広い大型規模の施設に最適です。付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、場所表示シール仕様●システムコード(混信防止):7bit 128通り●タンパー異常出力:1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)●タンパー異常表示灯:異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅●標準受信距離:3km(設置環境により変動します)●無線入力:4ループ●登録台数:最大60台(1ループあたり最大15台×4ループ)質量(g)約230使用温度範囲(℃)0~+40出力【ローバッテリー】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)【通信異常】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)電源電圧(V)DC12~24±10%(無極性)周波数帯域(MHz)920出力時間警報接点:約6秒~センサの状態に連動送信出力20mW設置場所屋内警報出力4出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C./N.O.切換)表示灯【ループ】受信時:赤色点灯、異常表示時:赤色点滅【受信感度】通常時:緑点灯受信レベル強:赤色点灯受信レベル中:早い赤色点滅受信レベル弱:遅い赤色点滅【通信異常】異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅液晶表示警報または異常(タンパー・通信・ローバッテリー)の履歴を表示ローバッテリー表示送信機のローバッテリー時:赤色点灯履歴確認時送信機のローバッテリー履歴あり:赤色点滅RoHS指令(10物質対応)対応消費電流100mA 最大
LoRaワイヤレスシステムパッシブセンサ送信機
OPTEX(オプテックス)¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷広大な敷地内で警戒を求められる、大規模施設に最適。屋外にも設置できる防雨構造。通信方式にLoRa(R)を採用し、電波到達距離3kmを実現。エネルギー関連施設や工場、学校法人、病院など敷地面積の広い大型規模の施設に最適です。ワイヤレスのため、レイアウト変更時にもセンサーの増設や移設を簡単に行うことができます。付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、リチウム電池3.6V 1個仕様●システムコード切替(混信防止):7bit 128通り●ループ(ゾーン)設定スイッチ:1~4を設定●受信ループ設定数:4ループ●標準電波到達距離:3km(設置環境により変動します)●送信禁止時間設定スイッチ:2段階設定切換(3秒/2分)適合機種LWSシリーズ専用 受信機質量(g)約370切替方式感度:4段階(SH/H/M/L)使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)リチウム電池:DC3.6(付属)周波数帯域(MHz)920検知距離(m)最大:5(スポット)/15(ナロー)切換送信出力送信出力電池寿命約8年(1日100回送信)検知方式パッシブインフラレッド方式動作表示灯無線送信時:赤色点灯Ack受信時:緑1回点灯Ack受信失敗時:緑2回点灯(スイッチにより消灯可能)使用場所屋内・屋外(防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル簡易無線・登録局 車載型(モービル) DR-DPM80
アルインコ¥50,980税込¥56,0781セット3日以内出荷金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。オプションのEDS-48を接続すれば本体とフロントを5m分離可能(セパレート時は防水にはなりません。)。市販のホーン(トランペット)スピーカーを背面のSPジャックに接続、マイクの音声を拡声できるほか、そのまま送信もできる「拡声器」機能。付属の防水型スピーカーマイクEMS-97はPTT・アップダウン・サブPTT以外に、機能・戻るボタンを搭載、本体に触ることなく各種設定が可能。オプションの防水型スピーカーマイク(EMS-100ストレートコード5m)と付属の防水型スピーカーマイクでツイン運用。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。従来の秘話コード32,767通りに加えてアルインコ独自の秘話キーを追加、DCR-PROシリーズだけでしか通話できない高セキュリティ秘話(従来コード32,767X強化キー15=491,505通り)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりの機能を採用。CH番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定も可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能。(ソフトはメーカーHPのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量3W(EMS-97/100は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空用15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など便利な機能を満載!用途小型軽量でIP54生活防水、防水ツインマイクや拡声運用が可能になった簡易無線登録局トランシーバーです。質量(g)約 770 (EMS-97装着時/ブラケットは含まず)種類デジタル簡易無線使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)13.8±10%または26.4±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0 × 30.0 × 120.0(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力送信出力 5W/2W/1W(偏差受信周波数351.106250 ~ 351.193750MHz(上空用チャンネル S6 ~ S15、S1 ~ S5)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流最大1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) /500mA以下(待ち受け時) /15mA以下(オフ時の待機電流/ACCでオフ時は5mA以下)送受信周波数(MHz)351.200000 ~ 351.631250(CH1~CH70) /351.031250 ~ 351.100000(CH71~CH82)受信感度-3dBuVemf 以下 ( BER1 × 10-2)変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力スピーカーマイク接続時最大 0.8W以上 / 本体外部スピーカー接続時最大 3W以上
ソーラーパネル200W
新ダイワ¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷SLG1800B、SLG2400B用のソーラーパネルです。折りたためて収納に便利です。寸法(mm)充電時:L2440×W540×H25/収納時:L540×W580×H60質量(kg)7.2最大出力(W)200
ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷混信があってもテレポート機能で簡単にチャンネルを移動、混信をシャットアウトします。デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。24mmの薄型ボディ、堅牢、防塵防水(IP68)構造です。クラス最大700mWの高音質、大音量スピーカー内蔵です。ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。用途工場内の構内連絡用、建設現場。付属品ベルトクリップ適合中継器(A):EXR100幅(mm)58高さ(mm)83種類特定小電力奥行(mm)23.5電源充電式、乾電池チャンネル数交互通話20ch、中継通話27ch保護等級IP68出力(mW)(音声)700RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯
特定小電力トランシーバー DJ-P422W
アルインコ¥21,980税込¥24,1781台欠品中DJ-P422W シリーズはアルインコ最新の交互通話トランシーバーDJ-P421 シリーズの基本機能を踏襲、ワイヤレスマイクの代わりにアプリ無線に対応するもので、取り回しの良いミドルと通信距離最優先のロング、2 種類のアンテナをご用意しました。特小無線用全47chを実装、アプリ無線エアーインカムライト、単信交互通話と無線中継交互通話に対応(連結無線中継にも対応)。直接波の通話はメインPTT、アプリ無線はサブPTTで簡単に送受信。アプリ無線でも業務連絡に最適な交互通話が可能。充電式Ni-MHバッテリーのほか、入手しやすい単三乾電池1本でも動作。アプリ無線を使わない交互通話では単三形アルカリ乾電池1本で約30時間、アプリ無線使用時の交互通話約16時間、別売Ni-MH充電池でも25/13時間と安心の使用可能時間(メーカー規定の測定方法にて)。IP67の耐塵・防浸、ねじ込み式のアクセサリージャックを採用。多彩なカスタマイズが可能なセットモードに加えて、マイクゲインなど管理者用の拡張セットモードも充実。ACSH、コンパンダー、VOX、秘話、操作音切替、エンドピー、着信ベル、液晶照明、3色のLEDランプ、PTTホールド、送信禁止、イヤホン断線検知、コールバック(自声モニター)、緊急通報、受信音ミュートなど、おなじみの機能もフル装備種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2(EBP-179)/DC 1.5(単三アルカリ乾電池x1)チャンネル数交互通話20ch + 中継通話 27ch = 47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2保護等級IP67消費電流(mA)【送信時】200 【待受時】200(BS無し)【バッテリセーブ時】22通信方式単信・半複信 / Bluetooth周波数帯域(MHz)421/422/440 特小無線送信出力10mW (1mW切り替え可)充電時間(時間)【ニッケル水素バッテリー(EBP-179) 】約 6通話可能時間(h)(単三形アルカリ乾電池 / EBP-179使用時 )【交互通話時】30/25(IP無線未使用)【交互通話時】16/13(IP無線使用)【無線連結中継時】13.5/10(IP無線未使用)【無線連結中継時】9/8(IP無線使用)受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力60mW以上(内部スピーカー、外部出力共:8Ω)動作温度範囲(℃)【使用時】-10~+50/【充電時】0~+40電波型式F3E (FM), F1D(FSK)
据置型 国際VHF無線機 UM725シリーズ
ユニデン¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷国際VHF の全てのチャンネルをカバー緊急用のCH9、CH16 を含む、国際VHF に割り当てられている全てのチャンネルを使用することができます。緊急連絡用チャンネルキー 専用の16/P キーを押すことによって16CH あるいは9CH に設定することが可能です。送信出力:最大25Wリア部に堅牢で放熱性に優れたアルミダイカストを用いることにより、コンパクトサイズながら安定した高出力送信ができます。ディスプレイライト切り替え可能 白色、オレンジに切替え可能。周辺環境にあわせより良い視認性が確保できます。NMEA0183/2000 Input & output 他の機器とのGPS 情報の送受信やDSC 情報の送受信ができます。
テンキー付きコミュニケーション・レシーバー
アルインコ¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷AM/FMに加えて、別回路でFM放送76-108MHzを受信 。使いやすいテンキー付きでビギナー向け 。アナログ通信が残るバンドに特化した分、受信性能を向上 。接続ポートはUSB Type-C 。各200chの「クイックメモリー」と「クイックサーチパス」バンクを実装、ダイヤル押下の簡単操作でサーチ中のノイズを飛ばしたり、見つけた信号を仮メモリーして、それらを従来のバンクに移動させるのも簡単 。従来のスキャンSKIPと新機能「お気に入り選択(逆SKIP)」、SKIPリセットで一層効率的になったメモリースキャン 。サウンド&サイレント、選べる簡易盗聴器発見モード 。使用可能時間目安:EBP-179 約12.5時間、アルカリ乾電池2本 約15時間 。別途購入オプション品:カールコードイヤホンEME-26、ソフトケースESC-68
MH‐381A4B用オプション
スタンダード¥439税込¥4831個8日以内出荷モトローラ製の小型イヤホンマイクJSPRN0001/JSPRN0002/MH-381A4B対応した取替え用イヤースポンジ(パッド)です。用途MH‐381A4B用イヤーパッド仕様MH‐381A4B用イヤーパッドトラスコ品番124-5796
イヤホンマイク【ケンウッド対応】
ANDO¥1,998~税込¥2,198~1台ほか6日以内出荷倉庫作業や店舗接客などビジネスユースにぴったりの騒がしいところでも受信音が聞き取りやすいイヤホンマイクです。遮音性が高く小さな音も聞き取りやすいカナル型イヤホン。イヤーパッドは大小2種類付属しています。イヤホン部とマイク部が分離可能なので、破損した部分だけで交換も可能です。※ケンウッド製対応付属品イヤーパッド、コードクリップ仕様3.5mm+2.5mm 3極/2本出しプラグ材質ABS樹脂質量(g)28コード長さ(mm)マイク:800、イヤホン34.5プラグ(mm)3.5
特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102R
アルインコ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!。*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能。*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)。*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要。(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)。*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適。*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)付属品電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書質量(g)約 196(ブラケット除く)寸法幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く)電源電圧DC 6V (EDC122)周波数421/440MHz特定小電力無線27ch通信方式半複信電波形式F3E/F1D送信出力10mW/1mW(FSK)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下受信感度-14dBu(12dB SINAD)
床革手袋(外ヌイトク)
アトム¥599税込¥6591双翌々日出荷丈夫な牛床革を使用しています。外縫いなので、手に縫い目が当たらず、使用感が良いです。用途配線工事。溶接業。建設。自動車工業。造船業。鉄鋼業。土木などトラスコ品番857-1528材質牛床革色白サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットブラケット(DR-PM300SE、DJ-P102R用)
アルインコ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷マグネットブラケットとねじのセット商品です。DR-PM300SEの無線部設置時、またDJ-P102Rの設置時に使用します。適合機種DR-PM300SE、DJ-102RRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトケース (DJ-P421シリーズ対応)
アルインコ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷高価な修理の原因となる、汚れや衝撃から無線機を守る実用的なアクセサリーです。適合機種DJ-P421MA、DJ-P421LARoHS指令(10物質対応)対応
デジタル簡易無線登録局
アルインコ¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です。2系統の連絡が簡単にできる、デュアルオペレーション機能搭載です。独自の秘話キーを追加し、セキュリティを強化します。安心の2年間保証です。2200mAhの標準リチウムバッテリー・急速充電器・アンテナが付属しています。3時間の充電で11時間運用可能です。IP67相当の防塵・防浸設計で、丈夫なポリカーボネート製のボディです。温度センサーやショックセンサー・音声ガイダンス・通信録音など多彩な機能群を搭載です。用途業務連絡通話全般仕様免許・資格要不要:要登録申請セット内容標準リチウムバッテリー、急速充電器、ミドルアンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、申請書類、取扱説明書、保証書材質ポリカーボネート幅(mm)55.8高さ(mm)95.8奥行(mm)27.8電源バッテリーチャンネル数82保護等級IP67アンテナサイズ(mm)100プラグタイプねじ込み式距離(km)市街地通話:1、郊外通話:4送受信周波数(MHz)351アンテナ方式ミドルアンテナ音声出力700mw
トランシーバー
エスコ¥15,800税込¥17,3801台(1個)翌日出荷付属品:ベルトクリップ。免許・資格不要。交互通話20ch+中継通話27ch。IP54。免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能色ブラック質量(g)約144(EA790AF-113装着時)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)連続使用時間アルカリ乾電池約80時間機能・サイドキー割り当て機能 ・お知らせボタン機能 ・録音再生機能 ・チャンネル非表示機能 ・送信音モニター機能 ・グループ通信機能 ・トーンバースト機能 ・使用中のチャンネルを探すスキャン機能 ・受信専用機能 ・ベル設定機能 ・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能 ・ビープ音オン/オフ ・パワーセーブ機能 ・断線検出機能 ・マイク感度・スケルチ調整 ・秘話機能 ・コンパンダ機能 ・VOX機能 ・LEDバックライト など通信方式交互通話/中継通話周波数範囲(MHz)400帯送信電力(mW)出力:10通信距離【目安】市街地:約100~200m 見通しの良い場所:約2km 郊外:約1~2km 高速道路:約500mスピーカー出力(mW)内部:400以上、外部:120以上(8Ω負荷 10%歪率時)サイズ(mm)55.5×29.1×105(H)消費電流送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)![[旧EA790MD、MD-1用]リチウムバッテリー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273229-260612-02.jpg)
[旧EA790MD、MD-1用]リチウムバッテリー
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷トランシーバー(旧EA790MD、旧EA790MD-1)用リチウムイオンバッテリー。電圧(V)7.4連続使用時間約11時間(5W)、約16時間(1W)充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)3200
固定局用HFダイポールアンテナ広帯域バラン
第一電波工業¥7,598税込¥8,3581本5日以内出荷HF帯用バラン(平衡-不平衡変換機)。完全モールド構造。防水性も万全なダイポールアンテナです。ダイポールアンテナなどの平衡型アンテナに、同軸ケーブルで給電する場合、不平衡電流が生じます。この不平衡電流は、電波の嗜好性を乱すばかりでなく、ケーブルからの電波の輻射により、TVI、CBIなどの原因ともなります。BU-50Aはこの不平衡電流を防止し、アンテナの特性を向上させ、TVI、BCIなどを防止します。【用途】。※下記のアンテナにご使用できます。ダイポールアンテナ、八木アンテナ、キュビカルクワッドアンテナ、などの50Ωで給電可能なHF帯平衡型アンテナ仕様●重量:110g●周波数:1.7~40MHz●インピーダンス:50Ω(1:1)●耐入力:1.2KW(PEP)●接栓:M-Jアズワン品番67-0371-98
マイク変換コード ICOM無線機用
ICOM(アイコム)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷無線機本体のマイクコネクタがモジュラー8Pでマイクが8PのMICコネクタの場合に使用する変換ケーブルです。仕様●対応機種:IC-2350J/IC-706MKG/IC-7000/IC-703/SM-50/IC-7100/ID-880/IC-2820G/IC-208/ID-5100/他アズワン品番67-0464-55
データ通信用ケーブル(USB B) OPCシリーズ
ICOM(アイコム)¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷仕様●ケーブル長:約107cm●コネクタ形状:USB micro B-micro B●対応製品についてはメーカーサイトをご確認ください。アズワン品番67-0392-72
IC-705付属スピーカーマイクロホン
ICOM(アイコム)¥7,298税込¥8,0281個10日以内出荷。IC-705付属スピーカーマイクロホン。リモコン機能付き。高音質マイクと高耐圧スピーカーを採用。UP/DOWN/A/Bの4つのキーを装備。独立仕様のマイクとスピーカープラグ仕様●ケーブル長:300mm(カールした最短状態)●コネクター形状:3極ストレートΦ2.5mm(マイクロホン/リモート用)、2極ストレートΦ3.5mm(スピーカー用)●重量:約130gアズワン品番67-0392-67
Bluetooth 対応 特定小電力トランシーバー DJ-P421LA
アルインコ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ワイヤレスマイクに対応する特定小電力トランシーバー、ベーシックモデルと無線連結中継対応のアップグレードモデル!質量(g)約104(ベルトクリップ・電池除く本体)、約128 (単三形アルカリ乾電池含む)種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2V(EBP-179)、DC 1.5V(単三アルカリ乾電池×1)チャンネル数9+9ch & 11+18ch = 47ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2(突起物除く)アンテナサイズ(mm)164消費電流(mA)送信時:約200、待受時:約200(BS無し)、バッテリセーブ時:約22通信方式単信・半複信周波数帯域(MHz)421/422/440帯 特小無線送信出力10 (1mW切り替え可)充電時間(時間)ニッケル水素バッテリー(EBP-179):約6アンテナロングアンテナ受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)通信距離(m)河川敷のような障害物が無い開けた場所:500程度、高い建物や障害物が少ない場所:300程度、市街地:100程度、建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。音声出力60mW以上 (内部スピーカー、外部出力共:8Ω)動作温度範囲(℃)使用時:-10~+50、充電時:0~+40電波型式F3E (FM)/F1D(FSK)
Bluetooth 対応 特定小電力トランシーバー DJ-P421MA
アルインコ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ワイヤレスマイクに対応する特定小電力トランシーバー、ベーシックモデルと無線連結中継対応のアップグレードモデル!質量(g)約96(ベルトクリップ・電池除く本体)、約120 (単三形アルカリ乾電池含む)種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2V(EBP-179)、DC 1.5V(単三アルカリ乾電池×1)チャンネル数9+9ch & 11+18ch = 47ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2(突起物除く)アンテナサイズ(mm)76消費電流(mA)送信時:約200、待受時:約200(BS無し)、バッテリセーブ時:約22通信方式単信・半複信周波数帯域(MHz)421/422/440帯 特小無線送信出力10 (1mW切り替え可)充電時間(時間)ニッケル水素バッテリー(EBP-179):約6アンテナミドルアンテナ受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)通信距離(m)河川敷のような障害物が無い開けた場所:500程度、高い建物や障害物が少ない場所:300程度、市街地:100程度、建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。音声出力60mW以上 (内部スピーカー、外部出力共:8Ω)動作温度範囲(℃)使用時:-10~+50、充電時:0~+40電波型式F3E (FM)/F1D(FSK)
市販PTT用スイッチボタン(指巻) EDS-46
アルインコ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷PTT(送信)スイッチが無い市販BluetoothマイクのPTTとしてお使いになれます。指に巻いて装着して使用するタイプです。適合機種DJ-P400、DJ-P421LA、DJ-P421MA、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DR-DPM60E、DR-DPM61ERoHS指令(10物質対応)対応
PTTスイッチカバー EDS-44
アルインコ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷無線機に装着、フタのようなカバーを軽く押すと送信できます。PTT(送信)キーより広く大きいのでベルトに付けた無線機を直感的に操作できます。市販BluetoothマイクのPTTとしてもお使いになれます。適合機種DJ-P421LA、DJ-P421MARoHS指令(10物質対応)対応
市販PTT用スイッチボタン(スティック) EDS-45
アルインコ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷PTT(送信)スイッチが無い市販BluetoothマイクのPTTとしてお使いになれます。胸ポケットにボールペンのように挿して使うスティックタイプです。適合機種DJ-P400、DJ-P421LA、DJ-P421MA、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DR-DPM60E、DR-DPM61ERoHS指令(10物質対応)対応
モービル用 シガーケーブル EDC-341
アルインコ¥5,898税込¥6,4881台3日以内出荷車載型無線機をシガーソケットから電源供給が出来ます。適合機種DR-PM300SE、DR-DPM60、DR-DPM61RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル AH-705用 5m
ICOM(アイコム)¥6,998税込¥7,6981個10日以内出荷HF/50MHz IC-705専用オートアンテナチューナーAH-705用同軸ケーブル仕様●ケーブル長:5m●コネクタ形状:BNC端子アズワン品番67-0392-71
データ通信用ケーブル(USB B) OPCシリーズ
ICOM(アイコム)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷仕様●ケーブル長:106cm●コネクタ形状:USB Type C-micro B●対応製品についてはメーカーサイトをご確認ください。アズワン品番67-0392-73
DC電源ケーブル
ICOM(アイコム)¥3,698税込¥4,0681個10日以内出荷IC-705付属DC電源ケーブル。DC電源ケーブル仕様●ケーブル長:1500mm(プラグ部を除く)●コネクター形状:L型Φ5.5mmプラグ/内径2.5Φmm●備考:125V/4Aヒューズ付きアズワン品番67-0392-69
ポータブルハンズフリー拡声器
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷有線ハンズフリーマイク付き、コンパクトサイズの拡声器です。使用シーンに合わせて首掛けストラップやベルトクリップで取付られるので両手が使え便利です。10m程度音声が飛ばせますので、発表会、プレゼン、少人数へ向けてのガイドなどにおすすめ。音楽を鳴らしながらマイク音声の出力ができるミキシング出力機能付き。付属品取扱説明書、ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、Type-Cケーブル、AUXケーブル質量(g)137電源リチウム充電池3.7V1000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×27.5×75周波数特性300Hz-20kHz到達距離(m)10S/N比≧70dBA接続端子マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX入力電源USB Type-C DC5V1A音声入力800mV RMS/22kOhm音声出力4W(RMS)





























![[旧EA790MD、MD-1用]リチウムバッテリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273229-260612-02.jpg)