絞り込み
ブランド
- BBKテクノロジーズ
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(2)
- CLEAN SELECT(2)
- ケルヒャー(1)
- タマハシ(1)
電源(V)
- 3.7(1)
- 100(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.6(1)
連続使用時間(分)
- 120(1)
- 180(1)
タンク容量(L)
- 2(1)
消費電力(W)
- 1500(1)
1500
電源コード(m)
- 1.3(1)
1.3
「スチーム温度(℃)」から絞り込む

電動噴霧器 タンク容量2L
BBKテクノロジーズ¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷ボタン一つで簡単操作可能な電動噴霧器です。見やすい液晶ディスプレイを搭載しています。USBケーブルで充電可能です。先端ノズルを回すことで噴射角度の変更が可能です。狭い場所でも使用できる205mmロングノズル付です。スチーム洗浄の前段階における洗浄剤塗布に最適です。用途エアコン室内機アルフィン洗浄に。スチーム洗浄機使用時における洗浄剤の塗布に。付属品ロングノズル、USBケーブルトラスコ品番718-5091幅(mm)135高さ(mm)265電源(V)3.7タンク容量(L)2連続使用時間(時間)約2時間充電時間2~3時間噴射距離(m)0.5~3.0
高温スチーム洗浄機(オゾン発生装置付)ECOフラッシング
BBKテクノロジーズ¥62,980税込¥69,2781台6日以内出荷洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載した高温スチーム洗浄機。高温スチーム機能120℃~140℃の力で頑固な汚れを浮かせて取る事が出来ます。タッチパネル式のデジタル大画面で簡単操作リモートスイッチガンで手元操作方式。様々な作業要件に対応した多種な運転モード(COLD(常温水モード)、HOT(高温水モード)、STEAM(スチームモード)、PULS(リズム運転モード)、DISINFECT(殺菌・消臭モード)。スタートスイッチを押してから約30~60秒で高温水・スチームが噴き出します。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果(DISINFECT殺菌・消臭モード)エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です(使用例:10平方メートル約12分、20平方メートル約24分、30平方メートル約36分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。用途エアコンのフィン洗浄付属品220°回転ノズル、ナイロンブラシスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)トラスコ品番578-8839幅(mm)306高さ(mm)271奥行(mm)362電源(V)100消費電力(W)殺菌・消臭:8(最大)、1500(最大)電源コード(m)1.3ホース長さ(m)オゾン:2.5吐出圧力(MPa)0.3~0.6(常温/温水)連続使用時間(分)180周囲温度(℃)-10~60浄化方式空気:51~150平方メートル/h吐出水量3000(ml/min)殺菌効率(%)99.9%オゾン、300mg/h