絞り込み
スチーム温度(℃)
- 100(1)
ブランド
- CLEAN SELECT
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(2)
- BBKテクノロジーズ(2)
- ケルヒャー(1)
- タマハシ(1)
電源(V)
- 100(2)
吐出圧力(MPa)
- 0.33(1)
- 0.5(1)
連続使用時間(分)
- 10(1)
- 30(1)
タンク容量(L)
- 0.25(1)
- 1.2(1)
0.25・1.2
質量(kg)
- 1~2未満(1)
- 4~5未満(1)
1~2未満・4~5未満
消費電力(W)
- 1050(1)
- 1450(1)
1050・1450
電源コード(m)
- 3(1)
- 4.5(1)
3・4.5
特価
「スチーム温度(℃)」から絞り込む
100(1)

キャニスタースチームクリーナー
CLEAN SELECT¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷最大吐出圧力0.5MPaの強力スチーム。小型コンパクトでもタンク容量1.2Lの大容量。ステンレスボイラータンク採用。豊富な付属品で様々な洗浄が可能用途浴室・キッチン周り・フローリング等の洗浄・除菌・消臭付属品本体、計量カップ、じょうご、丸ブラシ、スモールブラシ、ベントノズル、フロアブラシ、フロアクロス、窓用ワイパー、延長パイプ、ファブリッククロス、ファブリックブラシ、ノズルアタッチメント、フロアブラシ用アタッチメント質量(kg)4.38電源(V)AC100消費電力(W)1450タンク容量(L)1.2最高吐出圧(MPa)0.5電源コード(m)4.5加熱方式ステンレスボイラー式連続使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×360×255ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約8
ハンディスチームクリーナー
CLEAN SELECT¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷小型コンパクト設計。最大吐出圧力0.33MPaの強力スチーム。タンク容量0.25Lで10分間の連続使用が可能。安全と使い易さにこだわった設計。豊富な付属品用途浴室・キッチン周り等の洗浄・除菌・消臭付属品本体、ノズル、じょうご、丸ブラシ、計量カップ、90°ノズル、ストレートノズル、フレキシブルノズル、布ブラシノズル、窓用ワイパー、クロス質量(kg)1.4電源(V)AC100消費電力(W)1050タンク容量(L)0.25最高吐出圧(MPa)0.33電源コード(m)3加熱方式ボイラー式連続使用時間(分)約10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×285×225スチーム温度(℃)約100ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約3