絞り込み
吐出圧力(MPa)
  • 4未満(1)
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
コードレス
  • コードレス(1)
吐出水量(L/min)
  • 2~4未満(1)
  • 6~8未満(1)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
質量(kg)
  • 3
  • 0.06(2)
  • 0.07(3)
  • 0.1(2)
  • 0.11(2)
  • 0.12(3)
  • 0.26(2)
  • 0.36(4)
  • 0.38(2)
  • 0.51(2)
  • 0.8(2)
  • 1.8(2)
  • 2.4(2)
  • 3.8(4)
  • 5(8)
  • 5.1(3)
  • 9(3)
  • 12.7(2)
  • 13.7(2)
  • 19(2)
  • 24(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
特価
本日9月14日(月)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
4未満(1)
  • ハイパワーコードレス高圧洗浄機 高速電機(富士製砥)

    ハイパワーコードレス高圧洗浄機

    高速電機(富士製砥)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    4000mAhの大容量バッテリーで最大連続作業時間は60分。軽量、コンパクトなコードレスタイプで女性でも扱いやすい。洗剤ポケット付き!!
    用途洗車・外壁・網戸等様々な箇所の洗浄に!!付属品多機能ノズル・扇形噴射ノズル・ノズル付き洗浄容器・収納ケース・充電器・フィルター式吸水ホース・延長ロッド幅(mm)80質量(kg)3(バッテリー含む)高さ(mm)225消費電力(W)220ホース長さ(m)5吐出量(L/min)3.8吐出圧力(MPa)弱:0.8、中:1.2、強:2.2バッテリーリチウムイオン電池充電器入力AC100V-240V、50/60Hz充電時間(時間)約6使用可能液体水道水(使用可能水以外は使用しないで下さい)、中性洗剤(水道水で希釈して使用してください)バッテリー容量(mAh)4000連続動作時間弱:約60分、中:約40分、強:約20分RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)最大445×225×80(バッテリー含む)
  • 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ

    高圧洗浄機

    京セラインダストリアルツールズ
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    便利な収納バケツ40L付きで本体と付属品を簡単に収納可能。付属の自吸ホース3mを使用し、バケツに溜めた水を利用可能。移動に便利なキャスターとハンドル付。ガンとホースは工具レスでワンタッチで接続可能。軽量コンパクトボディで持ち運びが楽
    セット内容高圧ホース、中間ランス、ワンタッチジョイント、バリアブルノルズ、ノズルクリーナーピン、吸水コネクター、ワンタッチカプラ、ガンホルダー質量(kg)3消費電力(W)1000定格圧力(MPa)5.5コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×382×233最高許容圧力(MPa)8.2吐出水量(L/min)常用:4.2最大吐出水量(L/min)7.0

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機