絞り込み
ブランド
- 高速電機(富士製砥)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
質量(kg)
- 3
- 0.06(2)
- 0.07(3)
- 0.1(2)
- 0.11(2)
- 0.12(3)
- 0.26(2)
- 0.36(4)
- 0.38(2)
- 0.51(2)
- 0.8(2)
- 1.8(2)
- 2.4(2)
- 3.8(4)
- 5(8)
- 5.1(3)
- 9(3)
- 12.7(2)
- 13.7(2)
- 19(2)
- 24(3)
- 質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
商品豆知識

ハイパワーコードレス高圧洗浄機
高速電機(富士製砥)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷4000mAhの大容量バッテリーで最大連続作業時間は60分。軽量、コンパクトなコードレスタイプで女性でも扱いやすい。洗剤ポケット付き!!用途洗車・外壁・網戸等様々な箇所の洗浄に!!付属品多機能ノズル・扇形噴射ノズル・ノズル付き洗浄容器・収納ケース・充電器・フィルター式吸水ホース・延長ロッド幅(mm)80質量(kg)3(バッテリー含む)高さ(mm)225消費電力(W)220ホース長さ(m)5吐出量(L/min)3.8吐出圧力(MPa)弱:0.8、中:1.2、強:2.2バッテリーリチウムイオン電池充電器入力AC100V-240V、50/60Hz充電時間(時間)約6使用可能液体水道水(使用可能水以外は使用しないで下さい)、中性洗剤(水道水で希釈して使用してください)バッテリー容量(mAh)4000連続動作時間弱:約60分、中:約40分、強:約20分RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)最大445×225×80(バッテリー含む)
高圧洗浄機
京セラインダストリアルツールズ¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷便利な収納バケツ40L付きで本体と付属品を簡単に収納可能。付属の自吸ホース3mを使用し、バケツに溜めた水を利用可能。移動に便利なキャスターとハンドル付。ガンとホースは工具レスでワンタッチで接続可能。軽量コンパクトボディで持ち運びが楽セット内容高圧ホース、中間ランス、ワンタッチジョイント、バリアブルノルズ、ノズルクリーナーピン、吸水コネクター、ワンタッチカプラ、ガンホルダー質量(kg)3消費電力(W)1000定格圧力(MPa)5.5コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×382×233最高許容圧力(MPa)8.2吐出水量(L/min)常用:4.2最大吐出水量(L/min)7.0