絞り込み
吐出圧力(MPa)
- 4未満(1)
- 6~8未満(2)
- 8~10未満(3)
- 10~12未満(1)
- 12~14未満(2)
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(1)
- ケルヒャー(195)
- スーパー工業(107)
- 日動工業(40)
- アサダ(31)
- アノービリバベリー(28)
- エスコ(26)
- 精和産業(25)
- アリミツ(19)
- REX(レッキス工業)(16)
- 蔵王産業(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- 工進(11)
- 新ダイワ(8)
- 鶴見製作所(8)
- マキタ(8)
- 丸山製作所(8)
- TRUSCO(7)
- 日本クランツレ(6)
- ブランドをもっと見る
コードレス
- コードレス(3)
吐出水量(L/min)
- 2未満(1)
- 2~4未満(1)
- 4~6未満(4)
- 6~8未満(2)
ホース長さ(m)
- 3(2)
- 8(1)
- 10(1)
質量(kg)
- 0.077(1)
- 0.9(1)
- 1.8(1)
- 2.4(1)
- 5.1(1)
- 6.6(1)
- 9.2(1)
- 11.5(1)
- 12.2(1)
0.077・0.9・1.8・2.4・5.1・6.6・9.2・11.5・12.2
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
4未満(1)
6~8未満(2)
8~10未満(3)
10~12未満(1)
12~14未満(2)

タンク式高圧洗浄機
アイリスオーヤマ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷水を貯めるタンク式だからベランダやマンションの階段など、水道のない場所でも清掃できます。温水も使用可能で、頑固な汚れも落としやすいです。騒音値を約10%カットし、静音化を実現しました。タンク式シリーズ最大圧力7.5MPaで、より汚れが落ちやすくなりました。付属品ガン、ガンコネクター、拡散可変ランス、ターボランス、フォームランス、高圧ホース、ノズルクリーニングピン幅(mm)422質量(kg)11.5色ホワイト高さ(mm)525質量(g)約8000奥行(mm)316電源(V)単相 100消費電力(W)1200定格電圧(V)AC100タンク容量(L)26定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×316×525常用吐出圧力(MPa)7.5電源コード(m)5騒音値(dB)66.3連続使用時間(分)約60高圧ホース(m)8吐出水量(L/h)常用250、最大380(水道接続時)最高許容圧力(MPa)11.2給水方式自吸式(タンク)使用水温(℃)50
高圧洗浄機 13.5MPa キャスター付
アイリスオーヤマ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷【パーツ対応表あり】 しつこい汚れも一気に落とす、超強力ハイパワー! 常用吐出圧力9.0Mpa/最大吐出圧力13.5Mpa ◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力9.0Mpa」 ◆ 3つの水流で汚れを落とす! ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす! 広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄! フォームランス:洗剤+高圧でしっかり洗浄、自宅で本格的な洗車ができる! ◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!水使用量約63%削減 ◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル ◆ 洗いたいところに届く、高圧ロングホース ◆ 長時間使える、水道直結式 ◆ 持ち運びやすい、コンパクト設計 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。セット内容FBN-701-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ランスポーチ、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(10m)、カップリング(メッシュ付き)、ホースバンド、水道ホース(3m)、キャスター×4、高圧ホースホルダー、フォームランスホルダー、ガンホルダー(上部)、ガンホルダー(下部)材質ポリプロピレン幅(mm)320色オレンジ高さ(mm)436質量(g)9200種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス奥行(mm)343電源(V)単相 100定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×343×436常用吐出圧力(MPa)約9.0(広角変圧ランス使用時)電源コード(m)約5ホース長さ(m)高圧:10、水道:3最大吐出圧力(MPa)約13.5吐出水量(L/h)最大約350、常用約270(広角変圧ランス使用時)給水方式水道直結式定格入力(W)1300防水性IPX5給水温度(℃)40以下圧力(MPa)最大給水:約0.8
高圧洗浄機 12.8MPa キャスター付
アイリスオーヤマ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷【パーツ対応表あり】 しつこい汚れも一気に落とす、超強力ハイパワー! 常用吐出圧力8.5Mpa/最大吐出圧力12.8Mpa ◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力8.5Mpa」 ◆ 2つの水流で汚れを落とす! ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす! 広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄! ◆フォームタンクに洗浄液を入れると、洗浄液が泡状になって噴射されます。 ◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!水使用量約63%削減 ◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル ◆ 洗いたいところに届く、高圧ロングホース ◆ 長時間使える、水道直結式 ◆ 持ち運びやすい、コンパクト設計 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。セット内容FBN-702-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、延長ランス、ガン、高圧ホース(10m)、六角レンチ(8mm)、ノズルクリーナーピン、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)材質ポリプロピレン幅(mm)290色オレンジ高さ(mm)640質量(g)12200種類広角変圧ランス、ターボランス奥行(mm)331電源(V)単相 100定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×331×640常用吐出圧力(MPa)8.5(広角変圧ランス使用時)電源コード(m)約5最大吐出圧力(MPa)約12.8吐出水量(L/h)最大約400、常用約270(広角変圧ランス使用時)給水方式水道直結式定格入力(W)1400防水性IPX5給水温度(℃)40以下圧力(MPa)最大給水:約0.8
充電式ポータブルウォッシャー
アイリスオーヤマ¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷電源や水道が無い場所でも使用することができる充電式ポータブルウォッシャーです。 コンパクトで持ち運びがラクです。 充電式の為、延長コードを使用することなく、タンクに水を入れ本体に設置するだけで使用可能です。 掃除、洗車、レジャー、BBQなど、自宅や外出先で幅広く使用可能です。 小型ながらタンク容量が8Lと大容量で、連続使用可能時間も約24分と長く使えるので、様々な場所で使用できます。 3種類の吐出パターンを切り替え可能です。 場所や用途に合わせて、手元で簡単に切り替えできます。 タンク下の本体内にトリガーガンとホースが収納でき、気軽に持ち運べます。材質ABS樹脂、ポリプロピレン幅(mm)316色ホワイト/グレー高さ(mm)275質量(g)2400奥行(mm)216電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、0.8A、出力:DC5V、3Aタンク容量(L)8L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×216×275ホース長さ(m)3連続使用時間(分)約24バッテリーリチウムイオン2次電池寿命繰り返し充電約400回給水方式タンク充電時間(時間)約2(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)パターンシャワー、ジェット、キリバッテリー容量(mAh)2000
充電式ハンディウォッシャー
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷【高圧洗浄】【コードレス】【コンパクト】 コンパクトで軽量だから使い勝手がよく、室内でも使いやすい充電式ハンディウォッシャーです。 充電式なので、電源なしでベランダ・浴室・キッチンの排水溝や自転車など屋内外で使用できます。 アウトドアや自転車競技会場など持ち出して使う際にも便利です。 2つの使用パターンがあります。 5in1ノズル使用はノズルを回転させると水の出かたを噴射角度0°、15°、25°、40°、0+(シャワー)の5通りに切り替え可能です。 フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射できます。 バケツ(水をためられるもの)を準備して、付属のホース用フィルター、ホース(長)、ホース固定用クリップを取り付けた状態で使用します。 または、ペットボトルを使う場合は500mlペットボトルにホース(短)を取り付け使用します。 バッテリーの充電は市販のACアダプターに付属のUSB充電ケーブルを接続し充電します。 充電中はバッテリーランプが赤色に点灯、充電が完了すると緑色に点灯します。 小型軽量なので、女性も使いやすく、靴箱にも収納できます。質量(g)900
軽量高圧洗浄機 10.5MPa
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷【パーツ対応表あり】 しつこい汚れも一気に落とす、超強力ハイパワー! 常用吐出圧力7.0Mpa/最大吐出圧力10.5Mpa ◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力7.0Mpa」 ◆ 3つの水流で汚れを落とす! ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす! 広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄! フォームランス:洗剤+高圧でしっかり洗浄、自宅で本格的な洗車ができる! ◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!水使用量約65%削減 ◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル ◆ 取り回しがしやすい、高圧ホース ◆ 長時間使える、水道直結式 ◆ 持ち運びやすい、オールインワン収納 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。セット内容ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(6m)、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)、フォームランスホルダー、高圧ホースホルダー×2、ガンホルダー材質ポリプロピレン色オレンジ質量(g)6600種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス定格電圧(V)AC100V定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×262×263常用吐出圧力(MPa)約7.0(広角変圧ランス使用時)最大吐出圧力(MPa)約10.5吐出水量(L/h)最大約350、常用約250(広角変圧ランス使用時)定格入力(W)1200防水性IPX5
静音高圧洗浄機 12.0MPa
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷【パーツ対応表あり】 業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。 自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。 静音タイプなので、住宅地でも安心です。(69db) 洗剤吸い込みホース内蔵で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。 折りたたみ式取っ手付きなのでコンパクトに収納できます。 タイヤが付いているので移動もラクラクです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。常用吐出圧力(MPa)約9.0吐出水量(L/h)270幅(mm)230質量(kg)5.1高さ(mm)580奥行(mm)260消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×260×580電源コード(m)約2.5騒音値(dB)69連続使用時間約1時間最高許容圧力(MPa)12.0
充電式ハンディウォッシャー
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。吐出圧力(MPa)2.2吐出水量(L/min)1.8付属品充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1幅(mm)884色ホワイト高さ(mm)243質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35)奥行(mm)82寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×82×243連続使用時間(分)15(強運転)/40(弱運転)バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)DC18充電器出力DC20V 2A充電器入力AC100V50/60Hz充電時間(分)70バッテリー容量(mAh)2000
高圧洗浄機 吸水フィルター
アイリスオーヤマ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。高圧洗浄機専用吸水セット(ホース+フィルター)FKHFの交換用フィルターです。吸水セットをご使用でフィルターの目づまり等がおこった際にご使用ください。材質PS、POM、ナイロン幅(mm)50高さ(mm)118質量(g)77奥行(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×118ケース容量(L)2.4