絞り込み
吐出圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(1)
- REX(レッキス工業)(16)
- TRUSCO(7)
- アイリスオーヤマ(9)
- アサダ(31)
- アノービリバベリー(28)
- アリミツ(19)
- エスコ(26)
- ケルヒャー(194)
- スーパー工業(107)
- マキタ(8)
- 丸山製作所(8)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- 工進(36)
- 新ダイワ(8)
- 日動工業(40)
- 日本クランツレ(6)
- 精和産業(25)
- 蔵王産業(13)
- 鶴見製作所(8)
- ブランドをもっと見る
吐出水量(L/min)
- 2未満(11)
- 2~4未満(21)
- 4~6未満(30)
- 6~8未満(57)
- 8~10未満(19)
- 10~12未満(25)
- 12~14未満(50)
- 14~16未満(49)
- 16~18未満(12)
- 18~20未満(7)
- 20~25未満(45)
- 25~30未満(25)
- 30~40未満(20)
- 40以上(5)
- 40~50未満(2)
- 50以上(6)
ホース長さ(m)
質量(kg)
0.07・0.1・0.12・0.36・1.8・3・3.8・4.5・5・15.5・24・28・28.4・31.5・41・47・48・64・92・150・質量(kg)をもっと見る
商品豆知識
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む

AC100V/1.40kW高圧洗浄機(60Hz)
エスコ¥135,900税込¥149,4901個翌日出荷付属品高圧ホース10m、トリガーガン、 840mmスプレーランス、 パワーノズル、水道ホース6m仕様縦置き・横置きができます。質量(kg)20.5サイズ312×351×904mm電源100V単相・60Hzモーター出力(kW)0.9
AC100V/1.40kW高圧洗浄機(50Hz)
エスコ¥135,900税込¥149,4901個翌日出荷付属品高圧ホース10m、トリガーガン、 840mmスプレーランス、 パワーノズル、水道ホース6m仕様縦置き・横置きができます。質量(kg)20.5サイズ312×351×904mm電源100V単相・50Hzモーター出力(kW)0.9消費電力(kW)1.4
高圧洗浄機 (エンジン駆動・防音タイプ) HPJ型
鶴見製作所¥679,800~税込¥747,780~1台3日以内出荷市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。防音タイプは市街地、住宅密集地での作業にも静粛性にもすぐれているハイグレード防音タイプです。 中でもHPJ-5ESMA型はアイドリングストップ仕様を搭載した製品となります。ノズルを離すとエンジンがアイドリング状態となり、30秒後に自動的にエンジンが停止します。燃料費と排出ガスの削減を実現した地球に優しい仕様です。用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用
高圧洗浄機 (モータ駆動・温水タイプ) 三相200V HPJ型
鶴見製作所¥599,800~税込¥659,780~1台3日以内出荷強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。 寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。 軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。 給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用電源(V)三相200極数4極使用燃料白灯油
高圧洗浄機(エンジンタイプ)
MEIHO(ワキタ)¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷コンパクト設計で、車への積み込みも容易。2段積みができるので簡単コンパクトに収納できます。振動を軽減させる防振ゴムを採用。大型フィルターの装備で、ゴミのトラブルを未然に防止。耐久性がさらにアップ。ガンフックや一点吊りフック、2段積み対応フレームなど、使いやすさ満載。大型ノーパンクタイヤ採用で、荒地での使用も安心。移動もスムーズ。ワンタッチカプラで高圧ホースの延長も簡単。ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。圧力調節にアンローダバルブを使用。スムーズにエンジンの始動ができ、ポンプ各部の摩耗も防げます。高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。洗浄ノズルの先端を回転させるだけで、直噴・拡散がワンタッチで切り替えられます。用途土木・建設機械や畜産・農機具の洗浄、解体現場の粉塵抑えなど。幅(mm)570高さ(mm)635奥行(mm)600揚程(m)(吸い込み揚程)2.7本体質量(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×635燃料タンク容量(L)3.6圧力(MPa)7
モーター式 高圧洗浄機SHJ-1408S (温水タイプ)
スーパー工業¥679,800税込¥747,7801台3日以内出荷密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しています。温度上昇が早く安定した温水を維持します。便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。用途建設機械・車輛洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。水産加工工場の機械・設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。セット内容ライフルガンASY SP900ランス500L 噴口扇形 1/8 1574 高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ 給水ホースASY Φ15×3m ファインクランプ 17-26 D26 給湯蛇口 煙突幅(mm)1051質量(kg)155高さ(mm)1075奥行(mm)774電源(V)三相200給水方式水道直結吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)7.8(80)
エンジン式防音型高圧洗浄機SEK-SSVタイプ (冷水タイプ)
スーパー工業¥449,800税込¥494,7801台3日以内出荷誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄。塗装前の外壁洗浄。自家用車の洗浄。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄。船底の藻取り。貝殻落とし。木材の皮剥ぎと洗浄。トラスコ品番102-6512セット内容ライフルガンASY 500-クイック 可変ノズルASY Φ1.3 橙 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック 吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無 ストレーナー円盤型40メッシュ 余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10幅(mm)517質量(kg)58.5高さ(mm)526奥行(mm)634燃料ガソリン吐出圧力(MPa)8燃料タンク容量(L)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)22.3
高圧洗浄機 ウォッシュキング(冷水タイプ)
REX(レッキス工業)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷付属品ガン・高圧ホース・自吸用ホース・水道直結用ホース、ランス、高圧ホース、給水ホース、給水カプラ、ホースバンド、ノズルクリーナートラスコ品番125-6466幅(mm)310質量(kg)9高さ(mm)778奥行(mm)290周波数(Hz)50/60電源(V)単相100吐出圧力(MPa)7.3給水方式自吸・水道直結兼用吐出水量(L/min)5.5
エンジン高圧洗浄機
新ダイワ¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷現場移動に便利な車輪付 アンローダーバルブ、リコイルスタータ 圧力計付き エアー抜き(手動) ワンタッチカプラ(両側)用途屋根・外壁等の塗装前処理やビル受水槽など質量(kg)32高さ(mm)890寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890使用燃料ガソリン吐出量(L/min)12吐出圧力(MPa)14.7燃料タンク容量(L)4.5連続運転時間(h)2.7エンジンメーカーヤマハMX200エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ吐出ホース3/8"×30m排気量(L)0.192吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
キョーワクリーン エンジンタイプ
キョーワ¥489,800~税込¥538,780~1台20日以内出荷用途空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。
高圧温水洗浄機/AHCシリーズ
アリミツ¥639,800~税込¥703,780~1台3日以内出荷高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。 ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。 ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
モーター式高圧洗浄機(温水タイプ)
スーパー工業¥839,800税込¥923,7801台3日以内出荷密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しました。温度上昇が早く安定した温水を維持します。便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。用途修理工場のエンジン・足回りの洗浄に水産加工工場の機械・設備のに食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)にセット内容ライフルガンASYランスL500 L100ソケット付*、噴口扇形 1/8 1574、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ*、テトロンホース(給水ホース)3m、給湯蛇口、煙突質量(kg)1752018年トラスコ掲載ページ9 0084
エンジン式 高圧洗浄機
スーパー工業¥299,800~税込¥329,780~1台翌日出荷から8日以内出荷フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄電源エンジン給水方式自吸式高圧ホース(m)20回転数(min-1[r.p.m])1750使用燃料無鉛レギュラーガソリン始動方式リコイルスターター式2018年トラスコ掲載ページ9 0081
モーター式高圧洗浄機(冷水タイプ)
スーパー工業¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷DCブラシレスモーターを採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付で省エネタイプです。渇水停止装置を装備しています。DCブラシレスモーターを採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付で省エネタイプです。渇水停止装置を装備しています。トラスコ品番834-5577セット内容ライフルガンASY 500-クイック *、可変ノズルASY Φ1.4 水、高圧ホースASY BL 3/8×10m クイック*、吸水ホースASY テトロン1/2×3m、ストレーナ円盤形 40メッシュ、ポッキンプラグ付 VCTF 2mm2×3C×5m質量(kg)272018年トラスコ掲載ページ9 0071
高圧洗浄機
アリミツ¥479,800税込¥527,7801台31日以内出荷出力(kW)3.7周波数(Hz)50/60電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)30.1
高圧洗浄機
アリミツ¥479,800税込¥527,7801台31日以内出荷出力(kW)3.7周波数(Hz)60電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)36.2
高圧洗浄機
アリミツ¥469,800税込¥516,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6210質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)9機能自動ON/OFFノズルHJG120-30VAN理論吐出量(L/min)12.4
高圧洗浄機
アリミツ¥389,800税込¥428,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6209質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)20.6
高圧洗浄機
アリミツ¥439,800税込¥483,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6208質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)24.8
高圧洗浄機
アリミツ¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6207質量(kg)40出力(kW)1.5電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5.5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)12.3
高圧洗浄機
アリミツ¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6206質量(kg)40出力(kW)1.5電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)14.8
モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-60HZ超高圧型
スーパー工業¥3,598,000税込¥3,957,8001台61日以内出荷超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。 シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。 渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。 別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。 超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です 「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃 渇水停止装置 アワメーター 水温上昇停止装置 ポンプオイル交換時期ランプ 過負荷停止警告ランプ 凍結防止ヒーター標準装備 非常停止ボタン用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630トラスコ品番820-6705幅(mm)710質量(kg)355高さ(mm)940奥行(mm)1185回転数(min-1[r.p.m])1290電源三相200V消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)電源コード(m)10給水方式水道直結タイプ吐出水量(L/min)14.0出力(kW/min-1)15/1760吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)-/14吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)-/49
モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-50HZ超高圧型
スーパー工業¥3,598,000税込¥3,957,8001台61日以内出荷超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。 シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。 渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。 別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。 超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です 「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃 渇水停止装置 アワメーター 水温上昇停止装置 ポンプオイル交換時期ランプ 過負荷停止警告ランプ 凍結防止ヒーター標準装備 非常停止ボタン用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630トラスコ品番820-6704幅(mm)710質量(kg)355高さ(mm)940奥行(mm)1185回転数(min-1[r.p.m])1290電源三相200V消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)電源コード(m)10給水方式水道直結タイプ吐出水量(L/min)14.0出力(kW/min-1)15/1465吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14/-吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)49/-
高圧洗浄機14/170
アサダ¥419,800税込¥461,7801台当日出荷200Vですので吐出圧力も水量も強力でしっかりと汚れを落とします。 スイベルジョイントを装備し、ホースのねじれを防止します。 トリガーを外すと30秒後に、自動にモーターが停止し空運転を防止します。セット内容扇型ガン×1台、3/8高圧ホース10m×1本、水道直結ホースセット10m×1本幅(mm)540高さ(mm)880奥行(mm)740電源三相200V消費電力5100W電源コード(m)5.5騒音値(dB)63能力(mm)洗管/~Φ110mm(洗管ホースは別売)給水方式水道直結式
115v/0.40kW-60Hz 電動チューブクリーナー
エスコ¥820,700税込¥902,7701個翌日出荷ステンレス構造で長寿命です。 大きい車輪が付いているので、動かしやすいです。 フットスイッチ付。仕様カップリング式エスコ品番EA115G-60A質量(kg)22周波数(Hz)60回転数(min-1[r.p.m])862.5電源115V、9Aモーター出力(kW)1/2HP(0.4)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×430×940パイプ径(Φmm)6.4/25.4
充電式コードレススプレーヤー スプレーペンギン
SMSJapan¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷約2時間半の急速充電で4時間の連続使用が可能です。 毎分2Lの水量に80psiの圧力と非常に強力です。 スプレーチップの交換で吐出量の調整が可能になるので多用途にご使用いただけます。付属品スプレーガン仕様吐出圧力/80psi(5.6kg/cm2)質量(kg)約10消費電力(W)(充電時)30タンク容量(L)18(適正容量:12)本体寸法(mm)1020×500×370電源コード(m)110水量(L/min)2タンク寸法(mm)500×370×250