絞り込み
吐出圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(1)
- REX(レッキス工業)(16)
- TRUSCO(7)
- アイリスオーヤマ(9)
- アサダ(31)
- アノービリバベリー(28)
- アリミツ(19)
- エスコ(26)
- ケルヒャー(194)
- スーパー工業(107)
- マキタ(8)
- 丸山製作所(8)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- 工進(36)
- 新ダイワ(8)
- 日動工業(40)
- 日本クランツレ(6)
- 精和産業(25)
- 蔵王産業(13)
- 鶴見製作所(8)
- ブランドをもっと見る
吐出水量(L/min)
- 2未満(11)
- 2~4未満(21)
- 4~6未満(30)
- 6~8未満(57)
- 8~10未満(19)
- 10~12未満(25)
- 12~14未満(50)
- 14~16未満(49)
- 16~18未満(12)
- 18~20未満(7)
- 20~25未満(45)
- 25~30未満(25)
- 30~40未満(20)
- 40以上(5)
- 40~50未満(2)
- 50以上(6)
ホース長さ(m)
質量(kg)
0.07・0.1・0.12・0.36・1.8・3・3.8・4.5・5・15.5・24・28・28.4・31.5・41・47・48・64・92・150・質量(kg)をもっと見る
商品豆知識
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む

回転ノズルガン
スーパー工業¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷高速回転ノズルから吹き出す高圧水を利用して水を飛び散らすことなく決められたエリアを確実に洗浄します。用途太陽光パネルの洗浄、床面洗浄付属品クイックカプラメス3/8トラスコ品番495-3967質量(kg)11キャスター3個最高温度(℃)100接続クイックカプラーメスノズル2個ハウジング内径(Φmm)445常用設定圧力(MPa)8
エンジン式高圧洗浄機 SEC(コンパクト&カート型)
スーパー工業¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。 大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。 HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。 パーソナルユースの大人気モデルです。用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に
エンジン式高圧洗浄機
日本クランツレ¥579,800税込¥637,7801台6日以内出荷吐出圧力(MPa)3~15エンジン形式GX160吐出水量(L/min)13馬力(HP)5.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下
高圧洗浄機(冷水タイプ)
MEIHO(ワキタ)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷セット内容高圧ホース10m(3/8)、吸水ホース(1/2)、余水ホース(1/4)、洗浄ノズル幅(mm)560高さ(mm)750奥行(mm)950給水方式自吸式ポンプ3連プランジャー式吸込全揚程(m)2.7
床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥379,800税込¥417,7801台33日以内出荷コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。圧力(kg/cm2)(ブラシ面)100水量(L/min)使用:0.3電源(V)単相100給水方式自吸(タンク)質量(kg)総重量(水、アクセサリー含む)12.0付属品ローラーブラシ、スクイジートラスコ品番452-3202消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])1450タンク容量(L)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×335×1180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×1180騒音値(dB)70.5作業能力(m2/h)200
高圧洗浄機
丸山製作所¥269,800税込¥296,7801台5日以内出荷パワー&耐久性 エンジンタイプ。・余水ホースを装備しており、ポンプ過負荷状態を抑え、ポンプトラブルを大幅に低減します。・20mホースを標準装備しているので圃場での作業が効率よく行えます。・バークストリッパー(果樹皮剥機)高圧水のパワーで柿・ブドウ・リンゴ・梨等の防虫対策の粗皮削りに最適。スピーディーに簡単に行えます。仕様洗浄ガン:バリアブルノズル質量(kg)28.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)705×480×930定格出力(kW)2.9最高圧力(MPa)15エンジンタイプGX160吸水量(L/min)最大:11吐出ホース長(m)20
高圧洗浄機(限定品)
丸山製作所¥369,800税込¥406,7801台5日以内出荷パワー&耐久性 エンジンタイプ。農業機械・自動車等の洗浄に最適!。土木現場、建設作業の洗浄に 2段積み可能。吸水ホース、吸水ストレーナ付き付属品吸水ホース、吸水ストレーナ仕様洗浄ガン:タービンガン幅(mm)650質量(kg)45高さ(mm)585寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)655×650×585定格出力(kW)3.7最高圧力(MPa)6.5エンジンタイプGX200吸水量(L/min)最大:27吐出ホース長(m)20
高圧洗浄機(温水タイプ)
丸山製作所¥1,898,000税込¥2,087,8001台5日以内出荷コンパクト軽量ボディに集約。定置温水タイプ。HWVシリーズ。環境にやさしいコンパクト・軽量ボディです。安全性・耐久性・機能性に優れた温水洗浄機。コストパフォーマンスモデルです。定置温水タイプでプロ仕様。幅(mm)1155高さ(mm)1263寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)815×1155×1263吐出量(L/H)1100モータ出力(kW)3.7/200V圧力(MPa)3~11
高圧洗浄機(水道直結用洗浄機)
丸山製作所¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷パワー&耐久性 エンジンタイプ。農業機械・自動車等の洗浄に最適!。水道直結用洗浄機。コストパフォーマンスの高い本格派仕様洗浄ガン:バリアブルノズル幅(mm)394質量(kg)24高さ(mm)470寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×394×470定格出力(kW)2.9最高圧力(MPa)12エンジンタイプGP160給水方式水道直結吸水量(L/min)最大:10.2吐出ホース長(m)8
高圧洗浄機
マキタ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台3日以内出荷清水専用。電動タイプ。水道直結タイプ。驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる。豊富な付属品がスッキリ収まる。水道水に比べ、高い吐出圧+サイクロンジェットノズルで驚きの洗浄力。頑固な汚れもサッと落とせる。高圧で一気に洗うから通常のホース洗い(1時間で比較)に比べ、水の使用量は約1/6。※一般的な水道をホースで1時間使用した場合と比較。使用状況により異なります。吸水コネクタの内部にフィルタを装着。ポンプ内部へのゴミの侵入を防ぎます。キャスタとハンドル付でサッと持ち出し、ラクに移動できます。ハンドルはボタン一つで伸縮可能。運搬時は持ちやすく、収納時はコンパクト。単相100V/トリガガン連動モータ付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、エクステンション、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント幅(mm)298質量(kg)4.4(※高圧ホース、トリガガン等除く。)高さ(mm)453周波数(Hz)50/60共用電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×298×453コード長さ(m)5常用吐出圧力(MPa)7高圧ホース(m)5最高許容圧力(MPa)8.5給水方式水道直結吐出水量(L/min)4.7水温(℃)【許容】40以下最大吐出水量(L/min)6.3
コードレス高圧洗浄機 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用。高圧洗浄で節水。ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に付属品急速充電器(冷却機能付)、トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナピン質量(kg)5.2(蓄電池装着時)高さ(mm)473タンク容量(L)8吐出圧力(MPa)0.5~2.0全長×全幅W×全高(mm)302×254×473高圧ホース(m)3作業量(目安)(1充電あたり)吐水水量約48~107保証期間なし蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X給水方式タンク、水道接続、溜め水吐出水量(L/min)0.5~1.2充電時間(分)約25蓄電池容量(Ah)2.5/5.0使用水温(℃)40以下(水道水のみ)
エンジン式洗浄機(防音型)
REX(レッキス工業)¥799,800税込¥879,7801台翌々日出荷夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。仕様洗管能力:~Φ200mm質量(kg)90形式GSB1520寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×605×618モーター出力8.0PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約6.5吐出水量(L/min)20最大圧力(MPa)15.0
エンジン式洗浄機(防音型)
REX(レッキス工業)¥829,800税込¥912,7801台翌々日出荷噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。仕様洗管能力:~Φ250mm幅(mm)566質量(kg)100高さ(mm)617形式GSB1030SD寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)738×566×617モーター出力8.0PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約5.4吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)10.0
エンジン式洗浄機
REX(レッキス工業)¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。仕様洗管能力:~Φ100mm幅(mm)435質量(kg)41高さ(mm)527形式GE1013-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)516×435×527モーター出力3.1PS燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)約2.6吐出水量(L/min)13最大圧力(MPa)10.0
エンジン式洗浄機
REX(レッキス工業)¥539,800税込¥593,7801台翌々日出荷噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。仕様洗管能力:~Φ150mm幅(mm)508質量(kg)49高さ(mm)581形式GB160SD-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581モーター出力4.5PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約10.0吐出水量(L/min)12最大圧力(MPa)16.0
エンジン式洗浄機
REX(レッキス工業)¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。仕様洗管能力:~Φ200mm質量(kg)24形式JQ820GN-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470モーター出力4.0PS燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)約3.0吐出水量(L/min)20最大圧力(MPa)8
エンジン式洗浄機(簡易防音型)
REX(レッキス工業)¥499,800税込¥549,7801台翌々日出荷簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。仕様洗管能力:~Φ250mm幅(mm)483質量(kg)50高さ(mm)548形式GE430-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×483×548モーター出力4.7PS燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)約2.5吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)4.0
エンジン式洗浄機
REX(レッキス工業)¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。仕様洗管能力:~Φ100mm幅(mm)360質量(kg)24高さ(mm)470形式JQ1011GN-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470モーター出力3.1PS燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)約2.7吐出水量(L/min)11最大圧力(MPa)10
エンジン式洗浄機
REX(レッキス工業)¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。仕様洗管能力:~Φ100mm質量(kg)27形式JQ1011G-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×510×860モーター出力3.1PS燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)約2.7吐出水量(L/min)11最大圧力(MPa)10
エンジン式洗浄機
REX(レッキス工業)¥459,800税込¥505,7801台翌々日出荷4輪タイプで安定した移動が可能です。 広い面積のストレート洗浄です。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。用途マンホールなどの構内洗浄にも最適です。仕様洗管能力:~Φ250mm幅(mm)520質量(kg)55.0高さ(mm)650形式GF730-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×520×650モーター出力6.4PS燃料タンク容量(L)6.0連続運転時間(h)約3.0吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)7.0
高圧洗浄機
クリアテクノ¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷コンパクトサイズながらもパワーもあり用途高圧洗浄機幅(mm)55高さ(mm)57定格圧力(MPa)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:55×55×57ホース長さ(m)洗浄ホース:1/4×7.5最大圧力(MPa)21.6噴出量(L/min)522
高圧洗浄機 単相100V
スーパー工業¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷ホースリール標準装備、自吸対応式 吸水ホース3m標準装備電源単相100V圧力100kgfホース長さ(m)6吐出量(L/min)7給水方式自吸