1,829件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツイン吸余水ホース フルテック

    ツイン吸余水ホース

    フルテック
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)3
  • スラッジサクション フルテック

    スラッジサクション

    フルテック
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    洗浄機の高圧噴流を利用して大量の泥土等を吸引圧送。バルブがないため、スラッジ等に特に有効。洗浄の溜り泥水の処理に最適
    耐圧(MPa)21ノズル1/8NB1549×1水量(L/min)IN 3/8F接続口延長管390L×3TPF寸法(Φ×m)送水ホース:32×5
  • アルミホースドラム フルテック

    アルミホースドラム

    フルテック
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    移動型。アルミ製
    仕様中間ホース1m,BSスイベル付
  • フレキランス フルテック

    フレキランス

    フルテック
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    ランス先に取付、0度から90度まで自由に角度を変えられます。
    出力1/8F長さ(cm)30耐圧(MPa)21耐熱温度(℃)80
  • 洗浄用手元ホース フルテック

    洗浄用手元ホース

    フルテック
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    洗浄ガンと高圧ホースの間に接続。ガンさばきが楽になります。
    仕様3Tカプラ付き耐圧(MPa)21
  • ホースドラム HDF型 フルテック

    ホースドラム HDF型

    フルテック
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    固定型
  • スイベル付手元ホース フルテック

    スイベル付手元ホース

    フルテック
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    ホースのねじれを防止。ホース寿命が延びます
    仕様スイベル、3Tカプラ付き耐圧(MPa)21
  • ダブルランス カプラ付 フルテック

    ダブルランス カプラ付

    フルテック
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    サイズ低圧ノズル取付部:1/4F、高圧ノズル取付部:1/4F(1/8ブッシング付)耐圧(MPa)25入力KU×3TP耐熱温度(℃)150
  • プッシュプルランス フルテック

    プッシュプルランス

    フルテック
    46,980税込51,678
    1本
    4日以内出荷
    耐圧(MPa)21耐熱温度(℃)150ノズル取付部1/8F材質(パイプ)SUS
  • プッシュプルランス用グリップAY フルテック

    プッシュプルランス用グリップAY

    フルテック
    4,798税込5,278
    1本
    4日以内出荷
    奥までねじ込むことで先端角度の固定が可能です。
  • 延長ランス フルテック

    延長ランス

    フルテック
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
  • 中間ランス フルテック

    中間ランス

    フルテック
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS+樹脂カバー型式MV20出力1/4M長さ(cm)30耐圧(MPa)28入力1/4M水量(L/min)40耐熱温度(℃)150
  • ホットランス フルテック

    ホットランス

    フルテック
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    耐圧(MPa)28入力3TPノズル取付部1/8F材質(パイプ)SUS
  • ホットランス カプラ付 フルテック

    ホットランス カプラ付

    フルテック
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    耐圧(MPa)28入力3TPノズル取付部1/8F材質(パイプ)SUS
  • プッシュプルランス付洗浄ガン フルテック

    プッシュプルランス付洗浄ガン

    フルテック
    57,980税込63,778
    1本
    4日以内出荷
  • 大容量洗浄ガン フルテック

    大容量洗浄ガン

    フルテック
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    用途高圧洗浄機用型式2803A出力1/2F耐圧(MPa)12入力1/2F水量(L/min)120耐熱温度(℃)100
  • ウィーピング洗浄ガン フルテック

    ウィーピング洗浄ガン

    フルテック
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    用途高圧洗浄機用型式2805S出力1/2F耐圧(MPa)6入力1/2F水量(L/min)60耐熱温度(℃)160
  • 洗浄ガン カプラ付 フルテック

    洗浄ガン カプラ付

    フルテック
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    用途高圧洗浄機用耐熱温度(℃)160
  • トリガなしガン フルテック

    トリガなしガン

    フルテック
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    用途高圧洗浄機用型式2806F出力1/4F耐圧(MPa)35入力3/8F水量(L/min)40耐熱温度(℃)150
  • トルネードノズル MP フルテック

    トルネードノズル MP

    フルテック
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    材質黄銅長さ(mm)97質量(g)408外径(Φ)41耐圧(MPa)25入力1/8M耐熱温度(℃)100
  • 洗浄ホース6M フルテック

    洗浄ホース6M

    フルテック
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    温度(℃)0~80耐圧(MPa)15質量(g/m)144外径(mm)11.5内径(mm)6
  • 洗浄ホース6H フルテック

    洗浄ホース6H

    フルテック
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    温度(℃)0~80耐圧(MPa)21質量(g/m)144外径(mm)12内径(mm)6
  • ウレタンジェットホース フルテック

    ウレタンジェットホース

    フルテック
    58,980税込64,878
    1本
    4日以内出荷
    温度(℃)-10~50耐圧(MPa)20.5質量(g/m)130外径(mm)14.5内径(mm)8.5
  • 洗浄ホース スプリング付 フルテック

    洗浄ホース スプリング付

    フルテック
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷
    スプリング付でたぐりやすくキンクしにくい
    長さ(m)30温度(℃)0~80耐圧(MPa)15質量(g/m)243外径(mm)15.6内径(mm)9.5
  • 洗浄ホース9P フルテック

    洗浄ホース9P

    フルテック
    45,980税込50,578
    1本
    4日以内出荷
    温度(℃)-40~100耐圧(MPa)35質量(g/m)550外径(mm)17.4内径(mm)9.5
  • 温水洗浄ホース9HH フルテック

    温水洗浄ホース9HH

    フルテック
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
    仕様カプラ無3/8M-U3/8
  • 洗浄ホース9H フルテック

    洗浄ホース9H

    フルテック
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    温度(℃)0~80耐圧(MPa)15質量(g/m)285外径(mm)15.6内径(mm)9.5
  • 洗浄ホース12M フルテック

    洗浄ホース12M

    フルテック
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    温度(℃)-40~100耐圧(MPa)21質量(g/m)340外径(mm)18.7内径(mm)12
  • アニマルファットホース9HA フルテック

    アニマルファットホース9HA

    フルテック
    75,980税込83,578
    1本
    4日以内出荷
    仕様カプラ無3/8M-U3/8温度(℃)-30~100耐圧(MPa)21質量(g/m)275外径(mm)18内径(mm)9
  • 洗浄ホース9J フルテック

    洗浄ホース9J

    フルテック
    95,980税込105,578
    1本
    4日以内出荷
    仕様カプラ無U3/8-U3/8温度(℃)-20~80耐圧(MPa)70質量(g/m)620外径(mm)19.4内径(mm)9.5
  • デッキサーフェス 精和産業

    デッキサーフェス

    精和産業
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番547-7318
  • 交換用高圧ホース  (家庭用) エスコ

    交換用高圧ホース (家庭用)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1本(1本)
    翌日出荷
    2009年以降に製造された高圧洗浄機(K2~K3)用の4m 高圧交換ホースです。クイックコネクトクイックカップリングを使用してスプレーガンと高圧洗浄機に接続されます。
    用途家庭用適合機種EA115KR-21材質ホース:PVC樹脂 接続部:真鍮質量(g)200長さ(m)4使用温度範囲(℃)最高40圧力(MPa)最大12
  • 高圧洗浄機用オプションパーツ 回転ブラシ BLACK&DECKER

    高圧洗浄機用オプションパーツ 回転ブラシ

    BLACK&DECKER
    5,498税込6,048
    1本
    9日以内出荷
    ブラックアンドデッカー高圧洗浄機用オプションパーツです。
    用途洗浄機パーツトラスコ品番378-7630適合機種PW1300C、PW1500SP(SPE)、PW1700SPX(SPE)幅(mm)140高さ(mm)100品名回転ブラシ奥行(mm)405
  • ユニバーサル充電器+18V&36V ケルヒャー

    ユニバーサル充電器+18V&36V

    ケルヒャー
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    18V、36V両方のケルヒャーリチウムイオンバッテリーを急速充電できます。(6000mAタイプ)
    仕様充電時電流(A):max. 6質量(kg)1アンスラサイトグレー電源充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz)電源コード(m)1.2バッテリー18/36 Vバッテリープラットフォーム充電時間(分)【急速]】18 V / 3.0Ahバッテリーパワープラスバッテリー:40 (80 %) / 63 (100 %)、 36 V / 6.0Ahバッテリーパワープラスバッテリー:45 (80 %) / 76 (100 %)、 36 V / 7.5Ahバッテリーパワープラスバッテリー:58 (80 %) / 92 (100 %)、 18 V / 5.0Ahバッテリーパワーバッテリー:39 (80 %) / 63 (100 %)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)220×170×100
  • 伸縮ポールTL 7 F(伸縮ランス) ケルヒャー

    伸縮ポールTL 7 F(伸縮ランス)

    ケルヒャー
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷
    太陽電池モジュール洗浄システム iSolar のための伸縮ランスです。グラスファイバー製で、長さ2mから7mまで伸縮可能。大きな太陽電池の洗浄時に威力を発揮します。
    用途太陽電池パネルの清掃適合機種iSolar専用長さ(m)長さ2から7まで伸縮可能
  • フォームランス DUO 1 ケルヒャー

    フォームランス DUO 1

    ケルヒャー
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    耐久性のあるニッケルコーティングを施した堅牢なベースボディを備えた革新的なフォームランスDUO1は、強力な洗剤を使用した高圧洗浄にも適しています。 流量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適したフォームランスで、ユーザーは高圧洗浄と泡洗浄散布を直接切り替えることができます。洗剤容器には2リットルの洗剤が入り、噴射角度なども調整可能。投与量は3段階調整可能。
    用途・自動車整備工場、その他工場、農業などで乗り物や機械の洗浄。・建設(清掃用建設機械、足場、ケーシング、設備)仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 Cタンク容量(L)2温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)38吐出水量(L/h)400 - 600
  • メインブラシ標準 ケルヒャー

    メインブラシ標準

    ケルヒャー
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    業務用スイーパー KM 70/20 Cシリーズ用のメインブラシです。
    適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB長さ(mm)アクセサリー:480直径(mm)240
  • フォームノズル+タンク ケルヒャー

    フォームノズル+タンク

    ケルヒャー
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    ランスの先端に取付けるフォームノズルです。機種本体に入れる事が出来ない洗剤などを吹き付ける際にご利用ください。
    用途・洗浄剤塗布用アクセサリー。・タンク容量1L、ダイヤルで泡の硬軟を調節可能。適合機種HD10/22、HD1050、HDS1000以外使用可寸法(mm)250×115×170質量(g)653タンク容量(L)1
  • パイプクリーニングホース EASY!Lock 30m ケルヒャー

    パイプクリーニングホース EASY!Lock 30m

    ケルヒャー
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    全長30mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しております。仕様:接続EASY!Lockタイプ、外径16mm、最大吐出圧力:12MPaまで、内径DN6です。別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
    仕様最大許容圧力(bar):140適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 8/20 G、HDS 8/20 G長さ(m)30接続ねじEASY!Lock 簡単接続
  • パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa ケルヒャー

    パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    長さ20mの業務用クリーニングホースです。外径は16mm、最大吐出圧力は20MPaです。使用に際しては別途パイプクリーニングノズルが必要です。
    仕様最大許容圧力(bar):250適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX、HDS 4/7 C長さ(m)20接続ねじEASY!Lock 簡単接続接続1/8"

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機用アクセサリー