絞り込み
対象ガス
- その他(4)
- アンモニアガス(7)
- エチレンオキシドガス(2)
- シアン化水素(1)
- ハロゲンガス(15)
- ホルムアルデヒドガス(6)
- メタノール(1)
- 亜硝酸ガス(2)
- 亜硫酸ガス(10)
- 有機ガス(75)
- 水銀(2)
- 火山ガス(3)
- 硫化水素(5)
- 臭化メチル(1)
- 酸性ガス(19)
- 青酸ガス(2)
ブランド
- モノタロウ(7)
- 重松製作所(183)
- 興研(85)
- エスコ(56)
- 3M(スリーエム)(46)
- 三光化学工業(15)
- SK11(14)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7)
- H&H(3)
- セフティー3(3)
- TRUSCO(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ユニット(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
エコロジープロダクト
3ページ目: 防毒マスク
モノタロウブランド 防毒マスク
![]() スカイマスク Mono-GH716 | ![]() スカイマスク Mono-GH715S | ![]() スカイマスク Mono-GH316 | ||||
| 品番 | Mono-GH716S | Mono-GH716M | Mono-GH715S S | Mono-GH715S M | Mono-GH316S | Mono-GH316M |
| 吸気抵抗 | 13Pa | 12Pa | 13Pa | 14Pa | 5Pa | 5Pa |
| 排気抵抗 | 32Pa | 29Pa | 26Pa | 26Pa | 35Pa | 35Pa |
| 国家検定合格番号 | TN625 | TN625 | TN624 | TN624 | TN623 | TN623 |

防毒マスク スカイマスク Mono-GH316
¥2,498税込¥2,7481個当日出荷2缶式の「スカイマスクII」は、1缶式のタイプと比較して使用時間は2倍、通気抵抗は1/2となり、圧倒的に快適な作業が行えます。面体には肌当たりの良いエラストマー素材を採用し、確かなフィット感を確保しました。 後頭部の形状にフィットする幅広頭部板を採用しているため、装着時の安定感が高く、重さを感じにくい設計になっています。 吸収缶を2個装着することで呼吸の負担を大幅に軽減できるため、長時間の塗装作業や、呼吸の楽さを最優先したいハードな現場に最適な一台です。 スカイマスクシリーズの吸収缶を装着することが出来ます。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。用途長時間の塗装作業、高濃度の溶剤使用、呼吸の負担を抑えたい現場作業など。種別防毒マスクタイプ直結式小型半面タイプ吸気抵抗(Pa)5(実測平均値)国家検定合格番号第TN623号排気抵抗(Pa)35(実測平均値)材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03取付個数2商品タイプ面体
防じん・防毒マスク TW08SF2
重松製作所¥7,198税込¥7,9181個当日出荷マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。吸気抵抗(Pa)20国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる縦(mm)130横(mm)125排気抵抗(Pa)60ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
防じん・防毒マスク TW02
重松製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)。金属部品を使用していません。用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約105タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN586吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
TW用吸収缶 XL/OV(12305)
重松製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷有機ガス用吸収缶です。用途塗装作業などトラスコ品番486-1265規格国家検定区分:L1適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01国家検定合格番号TN588通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦145
防毒マスク RR-7
興研(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ダブルタイプで使用時間が約2倍。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 区分S1、S2(KGC-1型S有機ガス用のみ)のフィルターの取付が可能。(KGC-1型S、L使用の場合。但しオプションのフィルター押さえが必要です。) 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 しめひもの収縮性は約40%アップ。 付けはずしのしやすいフック式の留具。仕様しめひもタイプXRB種別防毒マスク質量(g)154(±20)タイプ吸収缶2個使用タイプ国家検定合格番号第TN297号材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-6545-01適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
防じん・防毒マスク TW11C
重松製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。 カラー1種類:烏羽色(からすばいろ) フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 金属部品を使用していません。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1色ブラックサイズM質量(g)115以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
防毒マスク(無機ガス用)吸収缶 3302J
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷トラスコ品番402-8422種別吸収缶厚さ(mm)37直径(Φmm)87質量(g)93適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)通気抵抗(Pa)81
3M コンビネーション吸収缶
3M(スリーエム)¥639税込¥7031個当日出荷1/4回転で簡単・確実に着脱が可能です。 5年の保存期間です。トラスコ品番353-1911種別吸収缶質量(g)101国家検定合格番号有機ガス:TN283、亜硫酸ガス:TN285、ハロゲンガス:TN28、酸性ガス:NIA通気抵抗(Pa)116
吸収缶 KGC-10型 L ホルムアルデヒド・有機ガス用
興研(3件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷ホルムアルデヒド・有機ガス用吸収缶。国家検定合格第TN306号用途吸収缶取付方式外付式国家検定合格番号TN439
防毒マスク(ホルムアルデヒド用)セット
興研(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷軽量・小型の防毒マスク。肌にやさしく、柔らかいシリコーン面体。排気弁内蔵型で外部からの漏れ込みを防ぐ安全構造。専用吸収缶なので、使用時間が長く、経済的で安心。用途化学物質からの呼吸器の保護にセット内容(マスク)G-07型 1個(吸収缶)KGC-10型FA 1個種別防毒マスク質量(g)吸気缶/3.85(±2.5)タイプ吸収缶1個使用タイプ本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号第TN382号排気抵抗(Pa)35±15材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-8135-01適合吸収缶KGC-10型FA
防毒マスク GM80S
重松製作所(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から29日以内出荷伝声器付きで、会話が明瞭仕様コンビネーションキャップ伝声器輪ツインダブルクッションワンタッチシリコンゴム種別防毒マスク質量(g)185(±10)タイプ吸収缶2個使用タイプ国家検定合格番号TN66吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦13排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-27L3/OV(ダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L/OVCA-104NⅡシリーズ
有機ガス・無機ガス マルチガス作業用 防毒マスクセット 1200/3303J
3M(スリーエム)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷面体 1200と吸収缶3303Jのセット品です。組み合わせを考える手間なく、スピーディーに装着・作業が出来ます。面体 1200は使いきりで簡単に衛生的に着用できます。軽量小型面体。吸収缶3303Jは有機ガス・ハロゲンガス、亜硫酸ガスの国家検定に合格しています。コンビネーションガス用吸収缶のため、複数種類のガスが混在していても対応可能です。(対応ガスの種類についてはご確認ください)用途有機溶剤取扱作業。ハロゲンガス、亜硫酸ガス、酸性ガス発生作業仕様面体1200/1個 + 吸収缶3303J/1個種別直結式小型質量(g)吸収缶:90、面体:54適合ガス有機ガス、酸性ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス
防毒マスク HV-22
興研(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷気密性の高いHAWCリップ採用。種別防毒マスク質量(g)480以下(面体のみ)タイプ全面形国家検定合格番号第TN303号頭ひもゴムハーネスHV適合吸収缶直結式吸収缶KGC-70型シリーズ(別売)
防じん・防毒マスク TW01SFC
重松製作所(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。 取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。 フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。 しめひも4点支持式で、安定した装着感です。用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。適合ろ過材:T2、X1種別防じん・防毒マスク色瑠璃紺雲母(るりこんきら)本体質量(g)102ガスの種類有機ガス、火山ガス国家検定合格番号防毒マスク:第TN581号、防じんマスク:第TM751号(Y3取付時)、第TM739号(T2取付時)、第TM738号(X1取付時)材質(面体)シリコンゴム適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV商品タイプ本体
有機ガス用吸収缶 S1ろ過材付き
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷吸収缶前面にS1グレードのろ過材を予め組み込んだ有機ガス用吸収缶です。ミストや有害粉じんの発生する作業にご使用いただく際に、ろ過材装着の手間がかからず、誤装着を防ぎます。1/4回転で簡単・確実に着脱ができます。種別吸収缶適合マスク防毒マスク7700シリーズ面体粒子捕集効率(%)80以上2018年トラスコ掲載ページ6 0160
吸気ゴム弁 小判03型
興研(2件のレビュー)¥309税込¥3401ケース(5個)当日出荷適合本体防じんマスク1180-05型、防じんマスク1180C-05型、防毒マスクG-7-06型RoHS指令(10物質対応)対応
直結式防毒マスク GM164
重松製作所(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から61日以内出荷直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50
CA-27L3シリーズ吸収缶
重松製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番816-7310種別吸収缶区分L3質量(g)約58取付方式コンビネーションキャップ適合マスクGM28・GM80S・GM165粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号TN68ダイオキシン類対策用Lv2対応可能アズワン品番1-8457-11鳥インフルエンザ類対策用対応可能通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦300
吸収缶ハロゲン・酸性ガス用
SK11(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷適合本体シリーズ名TW防じん・防毒マスクM-100シリーズガスの種類ハロゲン・酸性ガス破過時間(ハロゲンガス)117分、(酸性ガス)190分
直結式小型防毒マスク
重松製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。吸収缶の定番CA-104N2シリーズが取付けられるタイプです。用途低濃度の有毒ガスが発生する作業用。有毒物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。(ただし、ばく露限界の10倍以下)トラスコ品番859-1159材質接顔体:塩化ビニール質量(g)155国家検定合格番号TN507号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60アズワン品番64-8899-50適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV(GM76DSは除く)2018年トラスコ掲載ページ6 0158
マイティミクロンフィルター 1型 AHS用-02
興研¥119税込¥1311枚当日出荷ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。用途オプションフィルタ適合吸収缶:KGC-1型Lタイプ(有機ガス用以外)
直結式小型防毒マスク
興研(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷面体中央部の伝声器により、マスクを装着したまま会話や指示が可能です。伝声器には電池等を一切用いておりませんので、可燃性ガス中でも爆発等の危険はありません。仕様しめひもタイプXRB種別防毒マスク区分S1、S2(KGC-1型S Cのみ対応)質量(g)200±10タイプ吸収缶2個使用タイプガスの種類可燃性ガス国家検定合格番号第TN298号機能伝声器材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-1型シリーズ・KGC-5MC型
防毒マスク用吸収缶(低濃度用)
興研¥389税込¥4281個当日出荷種別亜硫酸ガス用取付方式外付式適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3、R-6、R-6X、1761G粒子捕集効率(%)80アズワン品番6-8395-01
有機溶剤作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3301J-55
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷面体 HF-52と吸収缶3301J-55のセット品です。 面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。 面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。 接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。用途有機溶剤を取り扱う作業などセット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3301J-55/1個材質シリコンサイズM/Lタイプ吸収缶1個使用タイプ能力【徐毒】146分(平均実測値)ガスの種類有機ガス用国家検定合格番号TN548通気抵抗(Pa)75(平均実測値)