7ページ目: 防毒マスク

モノタロウブランド 防毒マスク
スカイマスク Mono-GH716
スカイマスク Mono-GH716
スカイマスク Mono-GH715S
スカイマスク Mono-GH715S
スカイマスク Mono-GH316
スカイマスク Mono-GH316
品番 Mono-GH716S Mono-GH716M Mono-GH715S S Mono-GH715S M Mono-GH316S Mono-GH316M
吸気抵抗13Pa12Pa13Pa14Pa5Pa5Pa
排気抵抗32Pa29Pa26Pa26Pa35Pa35Pa
国家検定合格番号TN625TN625TN624TN624TN623TN623
424件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全面形面体専用矯正めがねCG1 S-4.00 重松製作所

    全面形面体専用矯正めがねCG1 S-4.00

    重松製作所
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番422-6567度数近視用:4
  • 全面形面体専用矯正めがねCG1 S-3.00 重松製作所

    全面形面体専用矯正めがねCG1 S-3.00

    重松製作所
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番422-6584度数近視用:3
  • 全面形面体専用矯正めがねCG1 S-2.00 重松製作所

    全面形面体専用矯正めがねCG1 S-2.00

    重松製作所
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番422-6609度数近視用:2
  • カバーグラス#02662(1袋5枚入) 重松製作所

    カバーグラス#02662(1袋5枚入)

    重松製作所
    6,698税込7,368
    1袋(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番199-4568適合機種TW099
  • 吸収缶 防じん・防毒両検定マスク用 重松製作所

    吸収缶 防じん・防毒両検定マスク用

    重松製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    右に60°ひねるだけで容易に取り付けられます。
    仕様標準型対象ガスエチレンオキシド用アズワン品番4-5444-01通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦165
  • 隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-506/MB 重松製作所

    隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-506/MB

    重松製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    用途臭化メチル用種類隔離式適合マスクGM161-2、GM161-1ガス濃度(%)2.0以下アズワン品番65-1675-66通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦250
  • フィットテスター R型 興研

    フィットテスター R型

    興研(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    フィットテスター
    用途吸収缶適合KGC-1型S、1型M、1型Lシリーズ、KGC-15型種別R型
  • 排気ゴム弁 T-6K型 白 興研

    排気ゴム弁 T-6K型 白

    興研
    1,398税込1,538
    1パック(5個)
    当日出荷
    交換部品:排気ゴム弁
    用途防じんマスク・防毒マスク適合防じんマスク:1721H、1781シリーズ、防毒マスク:HV-22、1721HG、HV-7、1761G
  • 防毒マスク 1561G 興研

    防毒マスク 1561G

    興研
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れる面体、ハイスコープVII型面体。 ダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。 防じんマスク(1561型・区分RL2)としても使用できます。
    質量(g)605以下タイプ全面形国家検定合格番号第TN454号頭ひもゴムハーネスH-VII型用材質(面体)シリコーン適合吸収缶KGC-1型Lシリーズ(2個必要)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルター X3+ロック付き 重松製作所

    フィルター X3+ロック付き

    重松製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様撥水・撥油性適合(マスク品番)099、(フィストチェッカー)R15、(フィルターガイド)X・Tフィルターメカニカルフィルターフィルター性能試験粒子:DOP、粒子捕集効率:99.9%メーカー商品コード11356
  • 塗装作業用マスク吸収缶 SK11

    塗装作業用マスク吸収缶

    SK11
    639税込703
    1個
    当日出荷
    酸性ガス用の吸収缶です。塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)に適合する交換用吸収缶です。カビ取剤や酸を使う作業に適しています。
    用途防毒マスク用交換吸収缶。適合機種塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)
  • GM164用排気弁 重松製作所

    GM164用排気弁

    重松製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(5枚)
    当日出荷
    適合GM164、DR28U2W
  • 低濃度ガス用吸収缶CA-37L3/MX 重松製作所

    低濃度ガス用吸収缶CA-37L3/MX

    重松製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    1つの吸収缶間で25特定物質に対応します。
    用途土壌作業。トラスコ品番420-3321質量(g)90適合マスクGM-185-1、GM81S国家検定合格番号TN202最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50試験ガスシクロヘキサン通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦370
  • モイスチャーガード C型 興研

    モイスチャーガード C型

    興研(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    直結式小型防毒マスクG-7-06の、唾液などの滴落下防止カバーです。 吸湿性の高い吸湿スポンジをカバーに入れて使用します。 取り付けが簡単で、マスクの視野をさえぎらないコンパクトタイプです。
    適合本体G-7RoHS指令(10物質対応)対応
  • CA-602シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-602シリーズ吸収缶

    重松製作所
    1,998税込2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番816-7583質量(g)105適合マスクGM82SF国家検定合格番号TN313アズワン品番2-7536-11通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦125
  • ホルダ#50800 重松製作所

    ホルダ#50800

    重松製作所
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    防じんマスク、防毒マスク用キャップです。
    トラスコ品番422-6600
  • 防じん・防毒マスクTWシリーズ用部品 重松製作所

    防じん・防毒マスクTWシリーズ用部品

    重松製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    TW088のLサイズ面体用のノーズカップです(交換部品)ノーズカップには吸気弁座及び吸気弁が付属しています。
    用途TW088 Lサイズ面体用交換部品サイズL
  • 防毒マスク用L2フィルター アルファリング1型用 興研

    防毒マスク用L2フィルター アルファリング1型用

    興研
    23,980税込26,378
    1セット(40個)
    4日以内出荷
    従来品ユニーミクロンフィルタ1型用より呼吸が楽になりました。従来品ユニーミクロンフィルタ1型用より約9倍長持ちします。
    性能L2(粒子捕集効率95%以上)適合吸収缶KGC-1S有機ガス
  • 37シール チェッカー 三光化学工業

    37シール チェッカー

    三光化学工業
    199税込219
    1袋
    当日出荷
  • 直結式小型防毒マスク 半面形面体ダブルタイプ 重松製作所

    直結式小型防毒マスク 半面形面体ダブルタイプ

    重松製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
    用途有害物質の環境濃度:0.1%(1000ppm)以下トラスコ品番146-9392種別防毒マスクサイズM国家検定合格番号第TN392号材質(面体)接顔部:Si(シリコーンゴム)適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV、CA-27L3/OV商品タイプ本体
  • 取り替え式防じんマスク SK11

    取り替え式防じんマスク

    SK11
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトで使いやすい、国家検定合格の取替え式防じんマスクです。国家検定合格の取替え式防じんマスクで、粒子捕集効率80.0%以上、区分RL1です。マスクを装着して素早く簡単にフィットの状態を確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。専用フィルタ1枚がセットされておりますので、すぐにご使用できます。軽量コンパクトなマスクです。
    用途グラインダー、研磨、土木作業、農薬散布作業(粉剤、水和剤)。種別防じんマスク材質吸気ゴム弁:天然系ゴム、排気ゴム弁:シリコーンゴム粒子捕集効率(%)80.0以上頭ひもしめひもタイプRA仕様材質(面体)マスク面体:ポリプロピレン、接顏部:エラストマー商品タイプセット品
  • TW防じん防毒マスク SK11

    TW防じん防毒マスク

    SK11
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    防じん防毒マスクです。溶接作業・農薬散布(粉剤・水和剤)・石綿作業・塗装作業に使用出来ます。前方への張り出しを抑えたスリムデザインです。肌に優しいシリコーンゴム製です。フィルタ・吸収缶の交換が簡単です。作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取り付けられます。
    用途防じん・防毒マスク。種別防じん・防毒マスク対応フィルタ・吸収缶対応材質(面体)シリコーン:ポリエステル、ポリウレタン:ポリアセタール、パルプ:ポリエチレン適合吸収缶(有機ガス用)M-102-X/OV・M-102-T/OV・M-102-XS/OV。(ハロゲン)酸性ガス用M-102-X/HG/AG。(乳剤用)M-102-XS/OV・水和剤粉剤M-151-T2。商品タイプ本体
  • TW防じん・防毒マスク SK11

    TW防じん・防毒マスク

    SK11
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    マスク本体1つで防じん・防毒マスクとして使用可能な2way仕様です。作業に応じて、フィルタ・吸収缶が取り付けられます(フィルタ・吸収缶は別売)。フィットチェッカー付きの為、密着性の確認が簡単です。軽量・小型により、長時間作業でも快適な作業性を実現しました。
    用途防じん・防毒マスク。種別防じん・防毒マスク材質(面体)接顔体:シリコン商品タイプ本体
  • フィットテスト用アダプタ 1122・1121・1191用 興研

    フィットテスト用アダプタ 1122・1121・1191用

    興研
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途定量的フィットテスト用適合マスク1122・1121シリーズ・1191シリーズ入数(個)1
  • フィットテスト用アダプタ 1521/1721/1821 興研

    フィットテスト用アダプタ 1521/1721/1821

    興研
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    用途定量的フィットテスト用適合マスク1521シリーズ・1721シリーズ・1821シリーズ入数(個)1
  • 送気マスク HM-12-1シリーズ 一式 重松製作所

    送気マスク HM-12-1シリーズ 一式

    重松製作所
    299,800税込329,780
    1セット
    10日以内出荷
    新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。1台で4人まで同時に使用できます。4段変速切換ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式です。1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
    セット内容面体(CS-1)、腰バンド(HM-120)、ホース(V10ホース)、電動送風機、除菌セット(06550)、携行袋(5~10m用)質量(kg)約7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×170×320電源コード(m)5電源電圧(V)AC100最大消費電力(W)580電源周波数(Hz)50/60寿命モーター:500時間アズワン品番8-3021-11
  • 直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズ エスコ

    直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズ

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    仕様●捕集効率:80%以上(260分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:260分以上●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-131)取付時)
  • 直結型防毒マスク EA800MXシリーズ エスコ

    直結型防毒マスク EA800MXシリーズ

    エスコ
    3,130税込3,443
    1個
    翌日出荷
    三次元立体形状のポリバンドの頭ひもで、装着安定性に優れます。防じんマスク(7121R・区分RL3)として使用できます。国家検定合格品(第TM644号)。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
    仕様●サイズ:フリー●重量:146g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN237号)
  • 直結型防毒マスク 1缶式 エスコ

    直結型防毒マスク 1缶式

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷
    。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
    仕様●サイズ:フリー●重量:137g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-101~107(別売)●国家検定合格品(第TN421号)●フィットチェッカー内蔵●密着性の高いフリーポジション
  • 防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ

    防塵マスク EA800MPシリーズ

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
    仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.5%)●吸気抵抗:80Pa以下(平均63Pa)●名称:マスク(フィルター1個付)●排気抵抗:55Pa以下(平均32Pa)●重量:104g以下(平均88g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RS2]●国家検定合格品(第TM208号)
  • ホルダー(L) 重松製作所

    ホルダー(L)

    重松製作所
    259税込285
    1個
    当日出荷
    TW01、TW02でR1、R2、R2Nフィルタを使用する際に必要となります
    用途TW01、TW02用品番50802
  • 防毒マスク用パーツ しめひも#50278 重松製作所

    防毒マスク用パーツ しめひも#50278

    重松製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    防じんマスク部品 しめひも#50278です。
    トラスコ品番422-6598
  • キャップC33L 重松製作所

    キャップC33L

    重松製作所
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    GM165、GM80SF、GM80S、GM76S、GM70D、GM28Sの防毒マスクで外付けフィルタSB使用時に必要です。
    トラスコ品番422-8128適合機種GM165、GM80SF、GM80S、GM76S、GM70D、GM28S
  • 携行袋#01391 重松製作所

    携行袋#01391

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番422-8125
  • しめひも#50327 重松製作所

    しめひも#50327

    重松製作所
    3,698税込4,068
    1袋
    当日出荷
    防じんマスク部品 しめひも#50327です。
    トラスコ品番422-8129適合機種TW088、GM185-1、GM185C
  • 防じん・防毒両検定マスク 重松製作所

    防じん・防毒両検定マスク

    重松製作所
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 コンパクトな設計で、溶接面や保護めがねとの併用がしやすい。 金属部品なし
    仕様型式検定合格番号、防毒マスク、第TN544号、防じんマスク:T2フィルタ取付時/第TM709号、X3フィルタ取付時/第TM708号、X2フィルタ取付時/第TM707号、(国家検定合格)防毒マスク/第TN544号、防じんマスク/T2フィルタ取付時 第TM709号、X3フィルタ取付時 第TM708号、X2フィルタ取付時 第TM707号材質接顔部/シリコーンゴムサイズSタイプ半面吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60アズワン品番4-2821-01
  • 隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-505/HC 重松製作所

    隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-505/HC

    重松製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    用途シアン化水素用種類隔離式適合マスクGM161-2、GM161-1ガス濃度(%)2.0以下アズワン品番65-1675-64通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦250
  • 防毒マスク 直結式小型 1621G-02型 興研

    防毒マスク 直結式小型 1621G-02型

    興研(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    全面形防毒マスクダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。有機溶剤や擦り傷への耐久性に優れるガラス製アイピース【国家合格検定第TN455号】
    用途防毒マスク仕様直結式小型、全面形、伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型用適合吸収缶:KGC-1型、KGC-5MC型(各2個必要)材質アイピース:ガラス製質量(g)690以下タイプ全面タイプ
  • 部品 防毒マスク R-5用 興研

    部品 防毒マスク R-5用

    興研
    299税込329
    1セット(5個)
    当日出荷から翌日出荷

マスク』には他にこんなカテゴリがあります

防毒マスク