絞り込み
対象ガス
- その他(4)
- アンモニアガス(7)
- エチレンオキシドガス(2)
- シアン化水素(1)
- ハロゲンガス(15)
- ホルムアルデヒドガス(6)
- メタノール(1)
- 亜硝酸ガス(2)
- 亜硫酸ガス(10)
- 有機ガス(75)
- 水銀(2)
- 火山ガス(3)
- 硫化水素(5)
- 臭化メチル(1)
- 酸性ガス(19)
- 青酸ガス(2)
ブランド
- モノタロウ(7)
- 重松製作所(183)
- 興研(85)
- エスコ(56)
- 3M(スリーエム)(46)
- 三光化学工業(14)
- SK11(14)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7)
- H&H(3)
- セフティー3(3)
- TRUSCO(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ユニット(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
エコロジープロダクト
6ページ目: 防毒マスク
モノタロウブランド 防毒マスク
![]() スカイマスク Mono-GH716 | ![]() スカイマスク Mono-GH715S | ![]() スカイマスク Mono-GH316 | ||||
| 品番 | Mono-GH716S | Mono-GH716M | Mono-GH715S S | Mono-GH715S M | Mono-GH316S | Mono-GH316M |
| 吸気抵抗 | 13Pa | 12Pa | 13Pa | 14Pa | 5Pa | 5Pa |
| 排気抵抗 | 32Pa | 29Pa | 26Pa | 26Pa | 35Pa | 35Pa |
| 国家検定合格番号 | TN625 | TN625 | TN624 | TN624 | TN623 | TN623 |

吸収缶 KGC-10LMC
興研¥46,980税込¥51,6781ケース(100個)当日出荷用途有機ガス・粉じん用質量(g)60以下取付方式外付式適合マスクG-7、GW-7、HV-7国家検定合格番号TN438通気抵抗(Pa)210以下
防毒マスク用電動ファン付呼吸用保護具吸収缶BGC-12型
興研¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷有機ガスに対応、長時間タイプの吸収缶です。適合取付可能マスク:BL-711HG-02、BL-351HGX-04質量(g)91(平均値)除毒能力(分)145分以上(シクロヘキサン300ppm)型式検定合格番号第TP159号
交換用吸収缶 店頭販売用
重松製作所¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷店頭販売用の交換用吸収缶です。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。仕様●防毒マスク用吸収缶:X/OV(外付けフィルタLL付き)●フィルタ:国家検定区分S1クラス合格品アズワン品番65-9135-60
直結式吸収缶 EA800MXシリーズ
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷仕様●捕集効率:80%以上(140分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:135Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:アンモニア●除毒能力:140分以上●重量:92.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)
隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-506/MB
重松製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷用途臭化メチル用種類隔離式適合マスクGM161-2、GM161-1ガス濃度(%)2.0以下アズワン品番65-1675-66通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦250
吸気ゴム弁 29型
興研¥339税込¥3731パック(5個)当日出荷交換部品:吸気ゴム弁用途防じんマスク・防毒マスク適合防じんマスク:1821H、1521シリーズ、防毒マスク:1821HG、1521HG、1551G、1561G
防毒マスク 直結式 O-22-03型
興研(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷直結式防毒マスク。直結式小型防毒マスクは使用可能なガス濃度が1,000ppm(0.1%)以下ですが、直結式防毒マスクは10,000ppm(1.0%)以下と、限界値が高いのが特徴です。伝声器付きで会話や指示が可能 。柔らかい面体が特徴です。【国家検定合格第TN303号】用途防毒マスク仕様直結式・全面形・伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型適合吸収缶(KGC-70型)、オプション(フィットテスター70型、マイティミクロン70型用-02)、しめひも(ゴムハーネスO型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型<白>)質量(g)640以下吸気抵抗(Pa)50以下排気抵抗(Pa)50以下二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
防じん・防毒マスク用ろ過材・吸収缶交換用ろ過材
重松製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。ツイスト+ロックタイプのフィルタでより安全です。TW用フィルタです。(区分:RL3)(TW099用)用途粉じんが発生する作業に。仕様国家検定区分:RL3適合機種TW099粒子捕集効率(%)99.9以上
6000シリーズ吸収缶用アダプター
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781セット(20個)当日出荷吸収缶とろ過材を接続するアダプターです。用途吸収缶用アダプター。仕様吸収缶6001/2091-L3用トラスコ品番753-7450材質ポリエチレン、ポリウレタン質量(g)30品名吸収缶用アダプター2018年トラスコ掲載ページ6 0164
フィルター T3+ロック付き
重松製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様撥水・撥油性適合(マスク品番)099、(フィストチェッカー)R15、(フィルターガイド)X・Tフィルターメカニカルフィルターフィルター性能試験粒子:DOP、粒子捕集効率:99.9%メーカー商品コード11357
モイスチャーガード C型
興研(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷直結式小型防毒マスクG-7-06の、唾液などの滴落下防止カバーです。 吸湿性の高い吸湿スポンジをカバーに入れて使用します。 取り付けが簡単で、マスクの視野をさえぎらないコンパクトタイプです。適合本体G-7RoHS指令(10物質対応)対応
防毒マスクGM165
重松製作所¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ロングセラーの吸収缶CA-104N2シリーズが取り付けられるタイプ。 伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。サイズMガス濃度(%)低濃度用0.1%以下
直結式防毒マスク
重松製作所¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷外付けフィルタ(防じん機能)取付可用途有機溶剤を使用する塗装・消毒・洗浄・接着・農薬(乳剤)散布・園芸作業の際に仕様ツイストタイプ(60°右にひねるだけ)セット内容防じん・防毒マスク(TW02)/有機ガス用吸収剤(X/OV)材質接顔体:TPE(熱可塑性エラストマー)、接顔部:TPE色ブラック質量(g)約103(面体のみ)規格国家検定第TN586号合格品 規格値:50分以上 経過時間:100分以上寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×140×78(面体のみ)試験ガスシクロヘキサン 試験濃度:0.03%
防じんマスク/店頭販売用/RL2
重松製作所¥3,198税込¥3,5181個当日出荷店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」。2防じんマスク用フィルタ「R2フィルタ」。同梱されているフィルタ使用時は、RL2区分防じんマスクで使用できます。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保仕様●国家検定合格番号:第TM765号●接顔体素材:熱可塑性エラストマー●フィルタ国家検定区分:RL2 (粒子捕集効率/96.0%以上)●指定防護係数:10アズワン品番65-9135-58
3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入り
3M(スリーエム)¥2,298税込¥2,5281組(2個)当日出荷3M 吸収缶6000シリーズは、面体に吸収缶を2個装着します。吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。 本製品は、石油化学/化学処理、製薬、鉱業/金属製造などにおいて、粉じんやミストなどを伴うさまざまな有機溶剤作業用途にお使いいただけます。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6000シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータの約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。種別吸収缶適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ
取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 烏羽色(からすばいろ)Lサイズ
重松製作所¥2,998税込¥3,2981式当日出荷TW01R(L)烏羽色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃などトラスコ品番506-2804サイズL
取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 烏羽色(からすばいろ)Mサイズ
重松製作所¥2,998税込¥3,2981式当日出荷TW01R(M)烏羽色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃などトラスコ品番506-2807サイズM
吸収缶 防じん・防毒両検定マスク用
重松製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷右に60°ひねるだけで容易に取り付けられます。仕様標準型対象ガスエチレンオキシド用アズワン品番4-5444-01通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦165
排気ゴム弁 T-6K型 白
興研¥1,398税込¥1,5381パック(5個)当日出荷交換部品:排気ゴム弁用途防じんマスク・防毒マスク適合防じんマスク:1721H、1781シリーズ、防毒マスク:HV-22、1721HG、HV-7、1761G
防毒マスク 1561G
興研¥26,980税込¥29,6781個欠品中耐久性に優れる面体、ハイスコープVII型面体。 ダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。 防じんマスク(1561型・区分RL2)としても使用できます。質量(g)605以下タイプ全面形国家検定合格番号第TN454号頭ひもゴムハーネスH-VII型用材質(面体)シリコーン適合吸収缶KGC-1型Lシリーズ(2個必要)RoHS指令(10物質対応)対応
塗装作業用マスク吸収缶
SK11¥639税込¥7031個当日出荷から翌々日出荷酸性ガス用の吸収缶です。塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)に適合する交換用吸収缶です。カビ取剤や酸を使う作業に適しています。用途防毒マスク用交換吸収缶。適合機種塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)