絞り込み
対象ガス
- その他(4)
- アンモニアガス(7)
- エチレンオキシドガス(2)
- シアン化水素(1)
- ハロゲンガス(15)
- ホルムアルデヒドガス(6)
- メタノール(1)
- 亜硝酸ガス(2)
- 亜硫酸ガス(10)
- 有機ガス(75)
- 水銀(2)
- 火山ガス(3)
- 硫化水素(5)
- 臭化メチル(1)
- 酸性ガス(19)
- 青酸ガス(2)
ブランド
- モノタロウ(7)
- 重松製作所(183)
- 興研(85)
- エスコ(56)
- 3M(スリーエム)(46)
- 三光化学工業(15)
- SK11(14)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7)
- H&H(3)
- セフティー3(3)
- TRUSCO(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ユニット(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: 防毒マスク
モノタロウブランド 防毒マスク
![]() スカイマスク Mono-GH716 | ![]() スカイマスク Mono-GH715S | ![]() スカイマスク Mono-GH316 | ||||
| 品番 | Mono-GH716S | Mono-GH716M | Mono-GH715S S | Mono-GH715S M | Mono-GH316S | Mono-GH316M |
| 吸気抵抗 | 13Pa | 12Pa | 13Pa | 14Pa | 5Pa | 5Pa |
| 排気抵抗 | 32Pa | 29Pa | 26Pa | 26Pa | 35Pa | 35Pa |
| 国家検定合格番号 | TN625 | TN625 | TN624 | TN624 | TN623 | TN623 |

防毒マスク 7121RG
興研(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです! 有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!仕様シリコーン面体種別防毒マスク区分L3質量(g)120±10タイプ吸収缶2個使用タイプガスの種類有機ガス国家検定合格番号第TN237号頭ひもしめひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体ダイオキシン類対策用Lv2対応可能適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G37 S2
¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷有機ガス用吸収缶に、捕集効率95%以上の高性能防じんフィルタ(区分S2)を搭載しています。 一般的な塗装作業だけでなく、鉛などの特定重金属を含有する塗料の吹き付け作業にも対応可能です。 スカイマスクシリーズに装着でき、粉塵やミストの吸入リスクを低減します。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。用途特定重金属含有塗料の塗装、高濃度ミストが発生する現場、農薬散布など。適合マスクMono-GH715S M,Mono-GH715S S,Mono-GH716M,Mono-GH716S,Mono-GH316M,Mono-GH316S,GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S破過時間150分粒子捕集効率(%)95%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号第TN622号防塵機能あり(区分S2)
KGC-10MCシリーズ吸収缶
興研(7件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷小型・軽量タイプ。種別吸収缶区分S1質量(g)41.0(±5.5)取付方式外付け式適合マスクG-7、GW-7、HV-7国家検定合格番号TN436最高許容透過濃度(ppm)5アズワン品番1-4549-02
KGC-5シリーズ吸収缶
興研(5件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。種別吸収缶区分S1質量(g)41.0±6.0取付方式外付け式適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3国家検定合格番号TN435
直結式小型防毒マスク GM76DS
重松製作所(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分L3)一体型
重松製作所(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷区分L3タイプ有毒ガス用適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02
塗装マスク用吸収缶
TRUSCO¥779税込¥8571個当日出荷有機ガス用吸収缶です。防じん機能付きで固体粉じんからの防護も可能です。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。用途有機溶剤を使用する作業に。(塗装作業、洗浄、接着時の作業)トラスコ品番396-3939適合機種DPM-01TS、DPM-01TM、DPM-01TL材質吸収剤:活性炭区分国家検定:S1種類防じん機能付き有機ガス用吸収缶(区分S1)粒子捕集効率(%)81.0以上対象ガス有機ガス通気抵抗(Pa)280以下型式検定合格番号第TN502号最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50試験ガスシクロヘキサン
防じん・防毒マスク TW088(Two Way)
重松製作所(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。 フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。用途※フィルターは付いていません。仕様伝声器付種別防じん・防毒マスク材質エラストマー質量(g)360以下国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦40排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
CA-104Sシリーズ吸収缶
重松製作所(9件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷種別吸収缶区分S1質量(g)約78取付方式コンビネーションキャップ適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS粒子捕集効率(%)81以上通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
CA-304L3シリーズ吸収缶
重松製作所(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から3日以内出荷キャップが不要なネジ込みタイプ。直接面体にねじ込んで取り付けます。ねじは回らなくなるまで締めてください。種別吸収缶区分L3質量(g)約46取付方式ネジ込みタイプ適合マスクGM175D、GM185、GM81S、GM81SF粒子捕集効率(%)99.9以上(DOP液体粒子)国家検定合格番号TN22ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
防じん・防毒マスク TW01C
重松製作所(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から31日以内出荷TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約80タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN585吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
防毒マスクGM81S
重松製作所(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下種別防毒マスク質量(g)135タイプ吸収缶2個使用タイプ種類直結式小型国家検定合格番号TN65機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用)
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスク。マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分2-3合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。用途塗装・有機溶剤等化学物質取扱い作業など種別防毒マスク色グレータイプ2個タイプ(半面形)種類直結式小型国家検定合格番号TN434号、TM601号、TM599号、TM600号、TM662号材質(面体)シリコン
RDG-7シリーズ吸収缶
興研(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から翌日出荷特定有害物質全種類に対応。土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。種別吸収缶区分L3質量(g)58±10以下取付方式外付け式適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号TN238通気抵抗(Pa)280以下
防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(6枚)当日出荷粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材。仕様コンビネーション吸収缶6002/5911-S1用。トラスコ品番437-1143品名交換用ろ過材適合マスクNo.6000シリーズ
外付けフィルタ SC
重松製作所(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10枚)当日出荷防毒マスク用外付けフィルタです。粉じんや有害ミストの混在する環境に最適です適合X/OV,T/OV,TP/OV,T/HG/AG,T/AM,T/SO/HS吸収缶質量(g)1.5±0.3規格S1粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)81.0以上粒子区分Nacl(試験)
塗装マスク
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号材質接顔体:熱可塑性エラストマー国家検定合格番号第TN584号頭ひもヘッドバンド式しめひも適合吸収缶DPM-01TF
防毒マスクGM70D
重松製作所(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。 ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。仕様伝声器付種別防毒マスク質量(g)165以下(マスク部)タイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号TN16吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV
CA-304シリーズ吸収缶
重松製作所(12件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個ほか当日出荷から4日以内出荷防じん機能付吸収缶(有機ガス用)質量(g)49適合マスクGM185、GM81S、GM31最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03(試験ガスシクロヘキサン)
防毒マスク 7700J
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷シリコン製で、皮膚への刺激が少なく高い耐久性を有しています。 また、吸収缶は1/4回転まわすだけで簡単・確実に着脱できる方式を採用しています。用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。国家検定合格番号第TN278号
3M コンビネーション吸収缶 3303J
3M(スリーエム)¥899税込¥9891個当日出荷3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。厚さ(mm)37直径(Φmm)87質量(g)90適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L)通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
CA-107シリーズ吸収缶
重松製作所(8件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷コンビネーションキャップ付属品フィルタ付トラスコ品番388-0842種別吸収缶区分L1質量(g)78取付方式コンビネーションキャップ適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34国家検定合格番号TN21通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦200
TW用吸収缶 TL/OV(12380)
重松製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷有機ガス用吸収缶です。用途塗装作業などトラスコ品番486-1263規格国家検定区分:L1適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01国家検定合格番号TN589通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦195
防毒マスク GM12
重松製作所(17件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷接顔性、装着感に優れる普及タイプ。 引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。 鼻が高く、大きめの顔向け。種別防毒マスク国家検定合格番号TN6吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
6000シリーズコンビネーション用吸収缶
3M(スリーエム)¥3,898税込¥4,2881組(2個)当日出荷有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。トラスコ品番373-9759種別吸収缶(コンビネーション用)質量(g)98適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ通気抵抗(Pa)120アズワン品番8-4001-05