絞り込み
対象ガス
- その他(4)
- アンモニアガス(7)
- エチレンオキシドガス(2)
- シアン化水素(1)
- ハロゲンガス(15)
- ホルムアルデヒドガス(6)
- メタノール(1)
- 亜硝酸ガス(2)
- 亜硫酸ガス(10)
- 有機ガス(75)
- 水銀(2)
- 火山ガス(3)
- 硫化水素(5)
- 臭化メチル(1)
- 酸性ガス(19)
- 青酸ガス(2)
ブランド
- モノタロウ(7)
- 重松製作所(184)
- 興研(85)
- エスコ(56)
- 3M(スリーエム)(47)
- 三光化学工業(15)
- SK11(14)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7)
- H&H(3)
- セフティー3(3)
- TRUSCO(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ユニット(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
エコロジープロダクト

面体アイピース用保護カバー
重松製作所¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷面体収納時に、アイピースの汚れ、傷などを防止するカバーです。適合本体CS面体(DR168T4、DR165N3、DR165L4N、DR165U2W、GM165、GM164、GM161)材質(片面)フランネル
防じんマスク/店頭販売用/RL2
重松製作所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01S」。2防じんマスク用フィルタ「T2フィルタ」。同梱されているフィルタ使用時は、RL2区分防じんマスク(指定防護係数:10)として使用できます。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。仕様●国家検定合格品国家検定合格番号(防じんマスク・防毒マスク):第TM676号●接顔体素材:シリコーン●フィルタ国家検定区分:RL2 (粒子捕集効率/96.0%以上)●指定防護係数:10アズワン品番65-9135-54
3Mコンビネーション吸収缶 3303J
TGK(東京硝子器械)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷適合ガス有機ガス/亜硝酸ガス/ハロゲンガス/酸性ガス仕様【除毒能力】有機ガス:50分以上亜硝酸ガス:35分以上ハロゲンガス:40分以上酸性ガス:8分以上通気抵抗(Pa)220
有機ガス対応替フィルター (EA800MR-6用)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個(1個)4日以内出荷ダイオキシン類対策(レベル2)対応。ねじ込み。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。仕様【EA800MR-6用】交換用フィルター(1個入)![[RL3] 防塵マスク 全面形/M エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84062170-241016-02.jpg)
[RL3] 防塵マスク 全面形/M
エスコ¥25,200税込¥27,7201個4日以内出荷シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。 傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。 交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。仕様●メーカー:3M●型番:6000F/2091-RL3M●サイズ:M●重量(g):424●捕集効率:99.9%以上●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格品[区分RL3]
防毒マスク直結式小型
3M(スリーエム)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷防毒マスクHF-50シリーズの面体に直接装着して、面体からの液滴落下を防ぎます。用途防毒マスクHF-50シリーズ用吸水カバー。面体からの液滴落下対策に。適合マスクHF-50シリーズトラスコ品番218-0805セット内容吸水カバー587×1個、吸水パッド386J×10枚材質ポリプロピレン
防毒マスク3000シリーズオプション用吸水カバー・吸水パッド
3M(スリーエム)¥999税込¥1,0991個当日出荷吸水パッド386Jを保持するための吸水カバーです。防毒マスクHF-50シリーズの面体に直接装着して面体からの液滴落下を防ぎます。用途防毒マスクHF-50シリーズ用吸水カバー。面体からの液滴落下対策に。適合マスクHF-50シリーズトラスコ品番218-0806材質ポリプロピレン品名吸水カバー
送気マスク HM-12-1シリーズ 一式
重松製作所¥299,800税込¥329,7801セット10日以内出荷新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。1台で4人まで同時に使用できます。4段変速切換ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式です。1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。セット内容面体(CS-1)、腰バンド(HM-120)、ホース(V10ホース)、電動送風機、除菌セット(06550)、携行袋(5~10m用)質量(kg)約7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×170×320電源コード(m)5電源電圧(V)AC100最大消費電力(W)580電源周波数(Hz)50/60寿命モーター:500時間アズワン品番8-3021-11![[RL3] 防塵マスク 全面形/L エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070629-240919-02.jpg)
[RL3] 防塵マスク 全面形/L
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。仕様●サイズ:L●重量(g):433●捕集効率:99.99%●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格品[区分RL3]
直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズ
エスコ¥2,070税込¥2,2771個翌日出荷「有機ガス・粉じん用(L3)」として検定合格の高性能フィルタ内蔵の土壌用マルチ吸収缶です。土壌汚染対策安全種類(第一種から第三種)の特定有害物質に対応します。仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:280Pa以下●除毒能力:シクロヘキサン/50分以上 シアン化水素/2.5時間以上 水銀/8時間以上 フッ化水素/8時間以上 ヒ化水素/8時間以上●ガス濃度:シクロヘキサン/300ppm シアン水素/47ppm 水銀/0.25mg/m3 フッ化水素/30ppm ヒ化水素/0.5ppm●破過基準:シクロヘキサン/5ppm シアン水素/4.7ppm 水銀/0.025mg/m3 フッ化水素/3ppm ヒ化水素/0.05ppm●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN580号)●ねじ込み式
防毒マスク 店頭販売用
重松製作所¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01S」。2防毒マスク用吸収缶「X/OV(有機ガス用吸収缶)」。3外付けフィルタ「LL」付き。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。仕様●国家検定合格番号:面体/第TN529号、吸収缶/第TN511号●接顔体材質:シリコーン●外付けフィルタ区分:S1(粒子捕集効率/80.0%以上)アズワン品番65-9135-55
防じん・防毒両検定マスク/半面形/伝声器付き TW08SF2/HBシリーズ
重松製作所¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズ
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷※フィルターは付属しておりません。仕様●捕集効率:80%以上(200分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:110Pa以下●国家検定合格:TN268号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:200分以上●重量:67g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●「軽量」、「小型」でありながら「長時間」タイプ●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)
直結型防毒マスク EA800MXシリーズ
エスコ¥26,900税込¥29,5901個翌日出荷HAWCリップ:幅広い凹面を持つ接顔部が顔を囲み、しめひもを締め込んでいくと吸盤効果が生じて高い密着性を得ることができます。軽量小型吸収缶使用の全面形タイプです。高気密・広視界のハイスコープV型面体。マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。目ガラス表面を硬化ガラス処理し、キズがつきにくい。ホークリップ/吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスクです。仕様●サイズ:フリー●重量:530g以下(面体のみ)●しめひも:ゴムハーネスHV型用●対応吸収缶:EA800MX-111~-117(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN159号)
直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズ
エスコ¥28,200税込¥31,0201個翌日出荷マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。仕様●サイズ:フリー●重量:530g以下(面体のみ)●しめひも:ゴムハーネスHV型用●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN175号)![防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66860817-260402-06.jpg)
防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ
エスコ¥4,780税込¥5,2581個翌日出荷注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.9%)●吸気抵抗:64Pa以下(平均47Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:35Pa以下(平均18Pa)●重量:188g以下(平均168g)●しめひも:タイプXRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM232号)
直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズ
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷※フィルターは付属しておりません。仕様●捕集効率:80%以上(100分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:100Pa以下●国家検定合格:TN365号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:100分以上●重量:44g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)
防塵マスク EA800MPシリーズ
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.1%)●吸気抵抗:75Pa以下(平均58Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:155g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM540号)●溶接面にぴったりの溶接作業用●フィットチェッカー内蔵
防毒マスク 店頭販売用
重松製作所¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷。店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」。2防毒マスク用防じん機能付き吸収缶「TS/OV(有機ガス用)(S1クラス)」。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。仕様●国家検定合格番号:面体/第TN584号、吸収缶/第TN502号●接顔体材質:シリコーン●外付けフィルタ区分:S1(粒子捕集効率/80.0%以上)アズワン品番65-9135-56
直結式吸収缶(ハロゲンガス用) EA800MXシリーズ
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷※フィルターは付属しておりません。仕様●捕集効率:80%以上(100分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:125Pa以下●国家検定合格:TN365号●適応ガス:ハロゲンガス●除毒能力:100分以上●重量:44g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)
直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズ
エスコ¥465税込¥5121個翌日出荷型抜き後の余った原反を再加工するエコロジー構想によるフィルタです。仕様●捕集効率:80%以上(85分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格:第TN435号●適応ガス:有機ガス、粉じん●除毒能力:85分以上●重量:47g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●バイプロミクロンフィルター内蔵(国家試験区分/S1)●国家検定合格品[区分S1]![防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65659468-260402-06.jpg)
防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ
エスコ¥4,030~税込¥4,433~1個翌日出荷。注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
防塵マスク EA800MPシリーズ
エスコ¥2,120~税込¥2,332~1個翌日出荷。注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
直結型防毒マスク EA800MXシリーズ
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷塗装作業、建築現場でも使用しやすい軽量モデルです。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。防じん用マスクフィルタ(別売/EA800MP-111)に付け替え時、防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。仕様●サイズ:フリー●重量:100g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-111~-117(別売)●国家検定合格品(第TN382号)●フィットチェッカー内蔵
防じんマスク/店頭販売用/RL1
重松製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」。2防じんマスク用フィルタ「R1フィルタ」。同梱されているフィルタ使用時は、RL1区分防じんマスクで使用できます。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。仕様●国家検定合格番号:第TM764号●接顔体素材:熱可塑性エラストマー●フィルタ国家検定区分:RL1 (粒子捕集効率/80.0%以上)●指定防護係数:4アズワン品番65-9135-57
防じん・防毒両検定マスク/半面形 TW02SF/HBシリーズ
重松製作所¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。仕様●防じん・防毒マスク国家検定合格品●▼【1】防毒マスク型式検定合格番号:第TN593号●▼【2】防じんマスク型式検定合格番号(面体+フィルター):第TM796号(X3)、第TM795号(T2)、第TM794号(X2)●適合ろ過材:X3(RL3)、T2(RL2)、X2(RL2)●適合吸収缶:Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV●色:黒●面体サイズ:S●接顔体材質:シリコーンゴム吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60アズワン品番65-9395-88











![[RL3] 防塵マスク 全面形/M エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84062170-241016-02.jpg)




![[RL3] 防塵マスク 全面形/L エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070629-240919-02.jpg)









![防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66860817-260402-06.jpg)





![防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65659468-260402-06.jpg)