2ページ目: 防毒マスク

三光化学工業 防毒マスク
スカイマスク GH716
スカイマスク GH716
スカイマスク GH715S
スカイマスク GH715S
スカイマスクⅡ GH316
スカイマスクⅡ GH316
品番 GH716S GH716M GH715S S GH715S M GH316S GH316M
吸気抵抗13Pa12Pa13Pa14Pa5Pa5Pa
排気抵抗32Pa29Pa26Pa26Pa35Pa35Pa
国家検定合格番号TN568TN568TN420TN420TN452TN452
426件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防毒マスク 7121RG 興研

    防毒マスク 7121RG

    興研(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです! 有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
    国家検定合格番号第TN237号区分L3質量(g)120±10ダイオキシン類対策用Lv2対応可能仕様シリコーン面体種別防毒マスクタイプ吸収缶2個使用タイプガスの種類有機ガス頭ひもしめひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
  • 押え枠 #02785(LL) 重松製作所

    押え枠 #02785(LL)

    重松製作所(5件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    適合[外付けフィルタ]L2L、LL
  • 外付けフィルタ L2L 重松製作所

    外付けフィルタ L2L

    重松製作所(4件のレビュー)
    509税込560
    1個
    欠品中
    質量(g)1.4±0.5規格L2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
  • Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分L3)一体型 重松製作所

    Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分L3)一体型

    重松製作所(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02区分L3タイプ有毒ガス用
  • キャップ 重松製作所

    キャップ

    重松製作所
    179税込197
    1個
    当日出荷
    TW01、TW02でR1、R2、R2Nフィルタを使用する際に必要となります
    用途TW01、TW02用品番50515
  • 直結式小型防毒マスク GM76DS 重松製作所

    直結式小型防毒マスク GM76DS

    重松製作所(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
    吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • 塗装マスク用吸収缶 TRUSCO

    塗装マスク用吸収缶

    TRUSCO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    有機ガス用吸収缶です。防じん機能付きで固体粉じんからの防護も可能です。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。
    用途有機溶剤を使用する作業に。(塗装作業、洗浄、接着時の作業)トラスコ品番396-3939適合機種DPM-01TS、DPM-01TM、DPM-01TL材質吸収剤:活性炭区分国家検定:S1種類防じん機能付き有機ガス用吸収缶(区分S1)粒子捕集効率(%)81.0以上対象ガス有機ガス通気抵抗(Pa)280以下型式検定合格番号第TN502号最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50試験ガスシクロヘキサン
  • ホルダー(R) 重松製作所

    ホルダー(R)

    重松製作所(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    TW01、TW02でR1、R2、R2Nフィルタを使用する際に必要となります
    用途TW01、TW02用品番2907
  • 防じん・防毒マスク TW088(Two Way) 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW088(Two Way)

    重松製作所(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。 フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
    用途※フィルターは付いていません。種別防じん・防毒マスク仕様伝声器付材質エラストマー質量(g)360以下国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦40排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • KGC-5シリーズ吸収缶 興研

    KGC-5シリーズ吸収缶

    興研(5件のレビュー)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷
    取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
    国家検定合格番号TN435適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3区分S1取付方式外付け式質量(g)41.0±6.0種別吸収缶
  • CA-104Sシリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-104Sシリーズ吸収缶

    重松製作所(9件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS区分S1粒子捕集効率(%)81以上取付方式コンビネーションキャップ質量(g)約78種別吸収缶通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
  • RDG-7シリーズ吸収缶 興研

    RDG-7シリーズ吸収缶

    興研(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    特定有害物質全種類に対応。土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
    国家検定合格番号TN238適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型区分L3粒子捕集効率(%)99.9以上取付方式外付け式質量(g)58±10以下種別吸収缶通気抵抗(Pa)280以下
  • 防じん・防毒マスク 重松製作所

    防じん・防毒マスク

    重松製作所(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    国家検定合格番号第TN544号型式検定合格番号面体+フィルター:第TM709号(フィルターT2)、第TM708号(フィルターX3)、第TM707号(フィルターX2)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、XL3/OV、XS/OV、TS/OV
  • マイティミクロンフィルター1型有機用-02 興研

    マイティミクロンフィルター1型有機用-02

    興研(4件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    種別オプション適合(吸収缶) KGC-1型S、LRoHS指令(10物質対応)対応
  • CA-304L3シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-304L3シリーズ吸収缶

    重松製作所(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    キャップが不要なネジ込みタイプ。直接面体にねじ込んで取り付けます。ねじは回らなくなるまで締めてください。
    国家検定合格番号TN22適合マスクGM175D、GM185、GM81S、GM81SF区分L3粒子捕集効率(%)99.9以上(DOP液体粒子)取付方式ネジ込みタイプ質量(g)約46ダイオキシン類対策用Lv2対応可能種別吸収缶
  • 防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N 3M(スリーエム)

    防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(6枚)
    当日出荷
    粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材。
    仕様コンビネーション吸収缶6002/5911-S1用。トラスコ品番437-1143品名交換用ろ過材適合マスクNo.6000シリーズ
  • 防じん・防毒マスク TW01C 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW01C

    重松製作所(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
    用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約80タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN585吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
  • 吸収缶 KGC-70 興研

    吸収缶 KGC-70

    興研
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合マスクHV-22、O-22取付方式(フィルター)外付け式仕様フィットテスター:フィットテスター70型
  • マイティミクロンフィルター10型L用-02 興研

    マイティミクロンフィルター10型L用-02

    興研(9件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    適合(吸収缶) KGC-10型L適合吸収缶KGC-10型LRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルター押さえ10型用 興研

    フィルター押さえ10型用

    興研(10件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    種別オプション適合(吸収缶) KGC-10型シリーズ適合吸収缶KGC-10型シリーズ
  • 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ

    防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット

    モノタロウ
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    作業スタイルに合わせて選べる「面体1個+吸収缶(1個/5個)」のお得なセットです。 優れた密着性と広視界:顔にフィットするエラストマー素材を採用。下向き設計で足元の視界も良好です。 ガスと粉塵をダブル防護:防じんフィルタ(区分S1)内蔵で、スプレー塗装や農薬散布のミスト・粉塵作業に対応します。 重さを分散し安定装着:幅広の頭部板が負担を分散し、長時間の作業でも快適な装着感を維持します。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
    用途【選べる2つのセット】 1個セット:届いてすぐ使える、緊急時等にも備えられる最適なスターターセット 5個セット:使い始めにお得なまとめ買いセット種別防毒マスク区分S1タイプ直結式小型半面タイプガスの種類有機ガス用破過時間150分粒子捕集効率(%)80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号吸収缶:第TN621号、本体:第TN625号対象ガス第一種、第二種有機ガス二酸化炭素濃度上昇(%)0.5材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03取付個数1商品タイプ面体・吸収缶セット防塵機能あり(区分S1)
  • CA-604Nシリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-604Nシリーズ吸収缶

    重松製作所(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合マスクGM-164/GM164-1種別直結式吸収缶
  • 防毒マスクGM81S 重松製作所

    防毒マスクGM81S

    重松製作所(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
    用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。タイプ吸収缶2個使用タイプ仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下種別防毒マスク質量(g)135種類直結式小型国家検定合格番号TN65機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
  • 防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用) 3M(スリーエム)

    防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用)

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスク。マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分2-3合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。
    用途塗装・有機溶剤等化学物質取扱い作業などタイプ2個タイプ(半面形)種別防毒マスクグレー種類直結式小型国家検定合格番号TN434号、TM601号、TM599号、TM600号、TM662号材質(面体)シリコン
  • 塗装マスク TRUSCO

    塗装マスク

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。
    用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号材質接顔体:熱可塑性エラストマー国家検定合格番号第TN584号頭ひもヘッドバンド式しめひも適合吸収缶DPM-01TF
  • フィルター押さえ1型用 興研

    フィルター押さえ1型用

    興研(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    種別オプション適合(吸収缶) KGC-1型シリーズL及びS適合吸収缶KGC-1型シリーズL及びS
  • 防毒マスク 7700J 3M(スリーエム)

    防毒マスク 7700J

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    シリコン製で、皮膚への刺激が少なく高い耐久性を有しています。 また、吸収缶は1/4回転まわすだけで簡単・確実に着脱できる方式を採用しています。
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。国家検定合格番号第TN278号
  • 外付けフィルタ SC 重松製作所

    外付けフィルタ SC

    重松製作所(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10枚)
    当日出荷
    防毒マスク用外付けフィルタです。粉じんや有害ミストの混在する環境に最適です
    適合X/OV,T/OV,TP/OV,T/HG/AG,T/AM,T/SO/HS吸収缶質量(g)1.5±0.3規格S1粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)81.0以上粒子区分Nacl(試験)
  • 吸収缶用外付けフィルタ 重松製作所

    吸収缶用外付けフィルタ

    重松製作所(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    外付けフィルタを押えるキャップやフィルタ押え枠が必要です。
  • 有機ガス用吸収缶 フィルター付き 3M(スリーエム)

    有機ガス用吸収缶 フィルター付き

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1組(2個)
    当日出荷
    適合マスクスリーエム製6000・6000F・6500シリーズ規格国家検定合格品
  • TW用吸収缶 TL/OV(12380) 重松製作所

    TW用吸収缶 TL/OV(12380)

    重松製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    有機ガス用吸収缶です。
    用途塗装作業など国家検定合格番号TN589適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01トラスコ品番486-1263規格国家検定区分:L1通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦195
  • CA-107シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-107シリーズ吸収缶

    重松製作所(8件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    コンビネーションキャップ
    国家検定合格番号TN21適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34区分L1取付方式コンビネーションキャップ質量(g)78付属品フィルタ付トラスコ品番388-0842種別吸収缶通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦200
  • 防毒マスクGM70D 重松製作所

    防毒マスクGM70D

    重松製作所(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。 ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。
    タイプ吸収缶1個使用タイプ仕様伝声器付質量(g)165以下(マスク部)国家検定合格番号TN16適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV種別防毒マスク吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • 押え枠 #02788(CL) 重松製作所

    押え枠 #02788(CL)

    重松製作所
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合[外付けフィルタ]SCトラスコ品番856-9126質量(g)10
  • 防毒マスク GM12 重松製作所

    防毒マスク GM12

    重松製作所(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    接顔性、装着感に優れる普及タイプ。 引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。 鼻が高く、大きめの顔向け。
    種別防毒マスク国家検定合格番号TN6吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • 防毒マスク 興研

    防毒マスク

    興研(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
    国家検定合格番号第TN175号仕様しめひもゴムハーネスHV種別防毒マスク区分L3質量(g)500±30タイプ吸収缶2個使用タイプ機能伝声器対象ガス有機ガスダイオキシン類対策用Lv2対応可能適合吸収缶RDG-5型・RDG-7型・KGC-15型
  • 防じん・防毒マスク TW08SF2 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW08SF2

    重松製作所
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
    用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。吸気抵抗(Pa)20国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる縦(mm)130横(mm)125排気抵抗(Pa)60ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
  • 防毒マスク(ホルムアルデヒド用)セット 興研

    防毒マスク(ホルムアルデヒド用)セット

    興研(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    軽量・小型の防毒マスク。肌にやさしく、柔らかいシリコーン面体。排気弁内蔵型で外部からの漏れ込みを防ぐ安全構造。専用吸収缶なので、使用時間が長く、経済的で安心。
    用途化学物質からの呼吸器の保護に種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプセット内容(マスク)G-07型 1個(吸収缶)KGC-10型FA 1個質量(g)吸気缶/3.85(±2.5)本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号第TN382号排気抵抗(Pa)35±15材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-8135-01適合吸収缶KGC-10型FA
  • 直結式小型防毒マスク GM185 重松製作所

    直結式小型防毒マスク GM185

    重松製作所(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • 3M  コンビネーション吸収缶 3303J 3M(スリーエム)

    3M コンビネーション吸収缶 3303J

    3M(スリーエム)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。
    用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L)質量(g)90厚さ(mm)37直径(Φmm)87通気抵抗(Pa)99(平均実測値))

マスク』には他にこんなカテゴリがあります

防毒マスク