絞り込み
対象ガス
- その他(4)
- アンモニアガス(7)
- エチレンオキシドガス(2)
- シアン化水素(1)
- ハロゲンガス(15)
- ホルムアルデヒドガス(6)
- メタノール(1)
- 亜硝酸ガス(2)
- 亜硫酸ガス(10)
- 有機ガス(75)
- 水銀(2)
- 火山ガス(3)
- 硫化水素(5)
- 臭化メチル(1)
- 酸性ガス(19)
- 青酸ガス(2)
ブランド
- モノタロウ(7)
- 重松製作所(183)
- 興研(85)
- エスコ(55)
- 3M(スリーエム)(46)
- 三光化学工業(15)
- SK11(14)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7)
- H&H(3)
- セフティー3(3)
- TRUSCO(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ユニット(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
エコロジープロダクト
5ページ目: 防毒マスク
モノタロウブランド 防毒マスク
![]() スカイマスク Mono-GH716 | ![]() スカイマスク Mono-GH715S | ![]() スカイマスク Mono-GH316 | ||||
| 品番 | Mono-GH716S | Mono-GH716M | Mono-GH715S S | Mono-GH715S M | Mono-GH316S | Mono-GH316M |
| 吸気抵抗 | 13Pa | 12Pa | 13Pa | 14Pa | 5Pa | 5Pa |
| 排気抵抗 | 32Pa | 29Pa | 26Pa | 26Pa | 35Pa | 35Pa |
| 国家検定合格番号 | TN625 | TN625 | TN624 | TN624 | TN623 | TN623 |

FTフィルタ #1
重松製作所¥899税込¥9891個当日出荷フィットテスト用サンプリングアダプターです。このFTフィルタはフィットテスト専用です。通常の作業で使用をしないでください。仕様●規格:定量的フィットチェック用アズワン品番65-6485-90
GM76DSマスクセット
重松製作所(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。仕様排気弁の作業気密:15秒以上セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトLタイプ半面タイプガスの種類有機ガス吸気抵抗(Pa)25以下排気抵抗(Pa)60以下型式検定番号TN374号
防毒マスク 1551G
興研¥26,980税込¥29,6781個当日出荷耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン製。 ハイスコープVII型面体。質量(g)570以下国家検定合格番号第TN453号材質(面体)シリコーン適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型(各2個必要)RoHS指令(10物質対応)対応
防毒マスク TW022Sd(Two Way)
重松製作所¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から61日以内出荷下方視野が広いCX面体。S/M/Lサイズとあるので顔に合ったサイズを選べます。 顔へのフィット性を高める「二重ひれ」構造です。 密着性に優れ、有害物質の侵入を最小限に抑えます。 フード付で愛ピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。仕様伝声器付種別防毒マスク材質シリコーン質量(g)700以下国家検定合格番号防毒マスク:TN493、防じんマスク:TM649(T4フィルタ)、TM639(X3フィルタ)、TM650(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦80
隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-506/HG/AG/SO/HS
重松製作所¥9,898税込¥10,8881個当日出荷用途ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用種類隔離式適合マスクGM161-2、GM161-1国家検定合格番号TN591、TN590ガス濃度(%)2.0以下アズワン品番65-1675-62通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦250
アルファリングフィルター 15型用-02
興研¥1,698税込¥1,8681組当日出荷KGC-15型用フィルタ。KGC-15型に取り付けることにより、ダイオキシン作業レベル1・2で使用できます。用途オプションフィルタ適合吸収缶:KGC-15型
直結式小型防毒マスク GM185C
重松製作所¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から48日以内出荷吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。傷つきにくいアイピース、フード付きの防護服との併用を考慮した形です。仕様型式検定合格番号第TN415号、交換用吸収缶:CA-104N2シリーズ、CA-108シリーズ、国家検定合格品種別防毒マスク質量(g)430型式検定合格番号第TN415号材質(面体)シリコーンゴム吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦40排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
防毒マスクGM-164携行袋
重松製作所¥2,898税込¥3,1881個当日出荷腰ベルトなしタイプの全面形面体用携行袋です。用途全面形面体防毒マスク用の携行袋トラスコ品番816-7406質量(g)200適合マスク全面形面体用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×130×290
交換用吸収缶 店頭販売用
重松製作所¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷店頭販売用の交換用吸収缶です。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。仕様●防毒マスク用吸収缶:X/OV(外付けフィルタLL付き)●フィルタ:国家検定区分S1クラス合格品アズワン品番65-9135-60
交換用フィルタ T2フィルタ 店頭販売用
重松製作所¥639税込¥7031個当日出荷。店頭販売用の交換フィルタです。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。仕様●防じんマスク用フィルタ:T2●国家検定区分:RL2アズワン品番65-9135-59
EOG用 防毒マスクセット G-7型
興研¥2,898税込¥3,1881箱当日出荷医療施設などで発生するエチレンオキシドガス対策用の吸収缶と軽量・小型のシリコンマスクのG-7型がセットになっています。マスクはフィットチェッカー内蔵で塗装作業など建築現場でも使用しやすい計量モデル。防じん用マスクフィルタ「LAS-51型」を付け替えることで防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。【国家検定合格第TM538号】用途防毒マスクセット仕様防毒マスク:半面形、フィットチェッカー内蔵、アンダーチン形状、シリコーン面体使用、しめひも:タイプRB適合吸収缶(KGC-10型シリーズ、10MC型、KGC-10型Lシリーズ、10型LMC)、頭紐(タイプRB)セット内容防毒マスク(サカヰ式G-7-06型)×1、吸収缶(KGC-10EOG)×1質量(g)防毒マスク100以下国家検定合格番号第TN382号アズワン品番1-4550-01
防じん機能付き防毒マスク No.1890
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷付属品吸収缶、防じんフィルター、吸水マット、フィットチェッカー種別防毒マスク区分S1質量(g)100±10吸気抵抗(Pa)50以下対象ガス有機ガス排気抵抗(Pa)80以下RoHS指令(10物質対応)対応
防毒マスクGM165
重松製作所¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ロングセラーの吸収缶CA-104N2シリーズが取り付けられるタイプ。 伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。サイズMガス濃度(%)低濃度用0.1%以下
吸収缶 #6004 アンモニアガス用
3M(スリーエム)¥22,980税込¥25,2781箱(2個×6組)当日出荷6シリーズ用吸収缶。吸収缶がプラスチック製で軽量、また最適の重心設計により重さを感じず、作業効率が向上します。TGK品番431-87-06-36種別吸収缶型式6004摘要アンモニアガス用質量(g)110通気抵抗(Pa)102
TW防じんマスク
SK11¥3,398税込¥3,7381個当日出荷防じんマスクRL1クラスです。農薬散布(粉剤)・一般粉じんに使用出来ます。小型軽量です。ケースレスのフィルタで経済的です。用途防じんマスク。種別防じんマスク材質(面体)エラストマー:ポリスチレン、ガラス繊維:ポリエステル、レーヨンクラスRL1クラス適合吸収缶M-51-2、M-51-20商品タイプ本体
吸気弁#50127(1袋5個入)
重松製作所¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷防じんマスク部品 吸気弁#50127/5個です。トラスコ品番422-8140適合機種TW099、TW088、TW022Sd、TW08S、TW02S
防毒マスク(隔離式)用携行袋
重松製作所¥4,198税込¥4,6181個当日出荷防毒マスク(隔離式)用の携行袋です。隔離式防毒マスクを使用する際に必ずお使いください。トラスコ品番859-9605長さ(mm)200幅(mm)185材質/仕上布:ナイロン、ファスナーテープ:ポリエステル、ファスナーコイル:ナイロン、ファスナースライダー留め具:亜鉛、窓用シート:PVC、ベルト:ナイロン、D環:鉄、縫糸:ポリエステル高さ(mm)350適合マスクGM161-2、GM161-1、GM91適合吸収缶CA-501/505シリーズ
防じん・防毒マスク TW11C
重松製作所¥2,498税込¥2,7481個44日以内出荷TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。カラー1種類:烏羽色(からすばいろ)。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。金属部品を使用していません。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)。重金属含有粉じん。溶接・溶断溶解作業 。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能。タール・オイルミスト。水ミスト(湿式研磨作業等)。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。サンダー作業。グラインダー作業。スプレー塗装作業。粉体塗装作業。ローラー塗装作業。農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)。除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)。建築物等の解体・改修工事のがれき処理。火山ガス用。オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1色ブラックサイズL質量(g)127(T2)、124(X)、148(Y3)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入り
3M(スリーエム)¥2,298税込¥2,5281組(2個)当日出荷3M 吸収缶6000シリーズは、面体に吸収缶を2個装着します。吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。 本製品は、石油化学/化学処理、製薬、鉱業/金属製造などにおいて、粉じんやミストなどを伴うさまざまな有機溶剤作業用途にお使いいただけます。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6000シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータの約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。種別吸収缶適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ