絞り込み
機能
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 安全メガネ

特価
本日8月25日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,309件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YX-540 一眼形保護めがね 山本光学

    YX-540 一眼形保護めがね

    山本光学(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ソフトフレームクッション&ノーズパッド、テンプルの長さ、角度調整可能
    用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護仕様ソフトノーズパッド、ソフトクッションテンプル、つる長さ調節可、つる角度調節可トラスコ品番836-5854形状二眼質量(g)28種類保護めがね規格ANSI(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161フレーム色グレー材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護メガネ用レンズ 理研オプテック

    保護メガネ用レンズ

    理研オプテック(8件のレビュー)
    869税込956
    1枚
    当日出荷
  • 開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーグラス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
    形状一眼型機能レンズ・ヘッドバンド・つる交換可、メガネ併用可、くもり止め加工レンズ材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)質量(g)約96規格JIS規格品レンズ色クリアレンズ防曇RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護めがね(クリアー/アンチフォッグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)

    エスコ(1件のレビュー)
    440税込484
    1個
    当日出荷
    長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
    寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色クリアー
  • YX-510 一眼形保護めがね 山本光学

    YX-510 一眼形保護めがね

    山本光学(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ソフトノーズパット、ソフトクッションテンプル
    形状一眼仕様ソフトノーズパッド、ソフトクッションテンプルトラスコ品番836-5851質量(g)26種類保護めがね規格ANSI(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161フレーム色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • YF-800 スペアレンズ 山本光学

    YF-800 スペアレンズ

    山本光学(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(6枚)
    当日出荷
    交換シールドくもり止め加工をしており快適な作業環境。共通フレームなので、S・Lレンズどちらのスペアも装着可能。
    材質(レンズ)PET種類フェイスシールドグラス(スペアレンズ)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帽子に掛ける保護グラス MK(丸喜金属本社)

    帽子に掛ける保護グラス

    MK(丸喜金属本社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
    用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ色クリア質量(g)19材質/仕上フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)セット内容マイクロファイバーソフトケーステンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カットコーティングハードコート角度調整範囲高さ(mm)48幅(mm)145機能防傷加工寸法(cm)約4.8×14.5×1.5規格JIS規格同等品
  • クリップ装着式 保護メガネ クリア OTOS

    クリップ装着式 保護メガネ クリア

    OTOS(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。
    仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番834-5476質量(g)25.3材質(フレーム)ナイロンテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.82018年トラスコ掲載ページ6 0007
  • NO.337S オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学

    NO.337S オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね

    山本光学(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    眼鏡併用可能オーバーグラスタイプ保護めがね 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付
    用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業に形状一眼仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、金属パーツ不使用質量(g)43種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色ブルー材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 UVカット 二眼型 モノタロウ

    安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 UVカット 二眼型

    モノタロウ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    レンズに防曇硬化処理を施した安全保護メガネ二眼型です。 ポリカーボネート製で、防曇硬化処理を両面に加工する事で、傷つきにくく、曇りにくい仕様となっております。 鼻パッド部には、TPR素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地です。 UVカット加工。
    用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状二眼型質量(g)28レンズ色クリア(透明)レンズ防曇処理&硬化処理機能防曇加工、傷付防止、UVカット材質(フレーム)PC(ポリカーボネート)材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)材質(パッド)TPR
  • 保護めがね 軽量 VS-105F ミドリ安全

    保護めがね 軽量 VS-105F

    ミドリ安全
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    イチゴ一粒(約20g)より軽い保護メガネです。フレキシブルノーズパッドは鼻に当たる範囲が広く、圧力が低くなっているため、従来のものより重量感やパッド跡を軽減します。やわらかいテンプルが、頭を優しく包み込みます。
    トラスコ品番513-9540材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック長さ(mm)88幅(mm)138高さ(mm)44タイプノーズパッドありレンズ色クリアテンプル色ブラック/ブルー/グリーンレンズ厚さ(mm)1.7紫外線カット角度調節
  • 超軽量保護めがね TRUSCO

    超軽量保護めがね

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
    トラスコ品番207-2774セット内容収納袋幅(mm)142材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)18レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドテンプル色クリア/ブルーレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8689-88
  • LF-201 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学

    LF-201 L-fit 一眼形保護めがね

    山本光学(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様ワイドビュー、双球面レンズ、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番375-6602形状一眼質量(g)25種類保護めがね規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155フレーム色クリスタルブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RUSH+ カラーバリエーション bolle

    RUSH+ カラーバリエーション

    bolle
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルです。密着性の高まるガスケット装着可(別売)です。
    材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート、エラストマー(TPR)幅(mm)145高さ(mm)45加工防曇加工:◎、防傷加工:○コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット0.999併用可能製品メガネ:×、マスク:◎鼻あて
  • 一眼型保護メガネ(防曇・防塵) 理研オプテック

    一眼型保護メガネ(防曇・防塵)

    理研オプテック
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。3段階の角度調整機能を搭載しています。ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。めがねの着脱が多い方におすすめです。
    用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。仕様マスク併用可、メガネ併用不可トラスコ品番538-0053材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー長さ(mm)170幅(mm)151高さ(mm)54タイプノーズパッドありレンズ色クリア適合規格JIS T8147規格品フレーム色ブルー加工防傷、防曇コーティングVF-P(防曇)テンプル色グレー紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応角度調節
  • 保護メガネ VS-302H ミドリ安全

    保護メガネ VS-302H

    ミドリ安全
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    頭を包み込むようなテンプル形状で耳への負担を軽減
    機能UVカット/メガネ併用可/耐衝撃性形状一眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート(両面ハードコート)付属品専用ポーチ質量(g)52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×61×167フレーム色ライトグレー/グレー材質(テンプル)ナイロン、ポリカーボネート
  • セキュアフィット 保護めがね ガスケット付き 3M(スリーエム)

    セキュアフィット 保護めがね ガスケット付き

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。着脱可能なクッション性の高いガスケットがついています。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんの流入や飛来物による危険を軽減します。
    用途研磨/組み立ておよび機械作業仕様防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付きレンズ色クリア形状2眼型質量(g)25規格ANSI Z87.1レンズ厚さ(mm)2
  • プロテクトグラス TMC

    プロテクトグラス

    TMC(13件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
    機能メガネ併用可能、UVカットレンズ形状一眼型材質ポリカーボネイト質量(g)35規格ANSI規格品曇り止め加工なし
  • クリーンガード 保護メガネ V10ユニスペック 日本製紙クレシア

    クリーンガード 保護メガネ V10ユニスペック

    日本製紙クレシア(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    メガネの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。JIS T 8147適合品。傷つき防止。サイド保護機能。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
    用途正面・側面からの飛来物からの保護に仕様傷つき防止加工、サイド保護機能、99.9%UVカット材質ポリカーボネイト形状一眼型規格ANSI:Z87.1適合レンズ色クリア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×40×110JIS規格T 8147適合
  • 二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ソフトなノーズパッドとつるで、ズリ落ちを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド形状二眼型質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.5
  • 一眼型保護メガネ(耐薬品) UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ(耐薬品)

    UVEX(ウベックス)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
    レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4質量(g)28仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカットトラスコ品番447-8801形状一眼型規格JIS T8147規格品加工硬化処理機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護メガネ RM-17 ブルー 理研化学

    保護メガネ RM-17 ブルー

    理研化学(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。ANSI規格品です。
    形状二眼型機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工寸法(mm)143×42質量(g)22レンズ色ブルー材質(レンズ)ポリカハードコート
  • プロテクガード保護メガネ/1個単位 日本製紙クレシア

    プロテクガード保護メガネ/1個単位

    日本製紙クレシア
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    メガネの上から装着可能なオーバーグラスタイプ4段階のつるの角度調節機能により、高いフィット性を実現くもり防止機能軽量タイプで長時間の作業も快適
    材質ポリカーボネイト+曇り止め加工
  • 保護メガネ  506U.03.02.00 UNIVET

    保護メガネ 506U.03.02.00

    UNIVET(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。
    機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリアスペクタクル形質量(g)26規格EN166
  • ヘルメット装着式 保護メガネ Aタイプ OTOS

    ヘルメット装着式 保護メガネ Aタイプ

    OTOS(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
    材質(レンズ)ポリカーボネートタイプA材質(フレーム)ナイロンテンプル色ブラック2018年トラスコ掲載ページ6 0007
  • 保護メガネ 理研オプテック

    保護メガネ

    理研オプテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
    用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49レンズVF plus+
  • 小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F ミドリ安全

    小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小顔にフィットするサイズのオーバーグラスです。 顔を包み込むようなデザインで、私物メガネとテンプルが重ならず痛くなりにくいです。 テンプルは上下に調節が可能です。 柔らかいテンプルと軟質鼻パッド採用でソフトな掛け心地です。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド、上ひさしサイド付レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチックセット内容専用ポーチ幅(mm)183高さ(mm)58質量(g)48規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)2.2
  • SAFETY ラッシュプラス用 ガスケット&ストラップセット bolle

    SAFETY ラッシュプラス用 ガスケット&ストラップセット

    bolle(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    超軽量で長時間の使用も苦になりません。 ノーズパッドが調整可能です。 密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
    用途飛来物等からの眼の保護に機能超軽量、ノーズパッド調整可能材質(レンズ)ポリカーボネート適合1662301JP、1662302A、1662306A、1662318Aトラスコ品番772-5027ブラック質量(g)20規格ANSI規格品(Z87.1)(1662301JPはJIS規格品)
  • ハードグラス HG-3 タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラス HG-3

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリア、イエローは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。レンズの角度4段階調整機能付。 防曇、帯電防止(※HG-3C、HG-3Yのみ内側)、表面キズ防止加工
    規格ANSI規格品(Z87.1)形状二眼型質量(g)27機能紫外線カット、曇り止め処理、レンズ角度調整可、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工材質(レンズ)ポリカーボネート
  • SN-730 一眼形保護めがね 山本光学

    SN-730 一眼形保護めがね

    山本光学(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    一眼形球面レンズでワイドな視界。クッションバー付でつる角度調節も可能なスタイリッシュモデル。
    用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業形状一眼仕様ワイドビュー、クッションバー付、上ひさしサイド付、つる角度調節可質量(g)43種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×168レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ) TRUSCO

    一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    メガネ併用可能です。
    形状一眼型仕様UVカット、防雲加工、防傷加工、ツル調整、角度調整、ノーズパッドあり、上ひさしサイド付トラスコ品番763-0573材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック幅(mm)169高さ(mm)62質量(g)45規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能メガネ併用可能テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)約2.2
  • 超硬防曇保護めがね RS-700 理研オプテック

    超硬防曇保護めがね RS-700

    理研オプテック(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は、曇りの原因である水滴を作らないので防曇効果に優れています。 また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。 角度調整可、ツル調整可
    形状一眼型機能VFコーティング、角度調整可、ツル調整可質量(g)32レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート調整機能長さ・角度調整可
  • 一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(テンプルタイプ) UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(テンプルタイプ)

    UVEX(ウベックス)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのヘッドバンドに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド/テンプル交換可能です。
    トラスコ品番255-9306材質ポリカーボネートフレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン形状一眼型レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、めがね併用可能バンド/テンプル交換可能、ヘッドバンド交換可能(別売)コーティングextremeテンプル色アンスラサイト/ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1アズワン品番65-1964-20紫外線カット
  • セーフティ・ギア 保護メガネ PROGEAR

    セーフティ・ギア 保護メガネ

    PROGEAR(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    PVC製軽量設計で長時間の装着でも疲労がたまりにくです。
    サイズフリータイプメラニンレンズタイプ
  • オーバーグラス ミドリ安全

    オーバーグラス

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    メガネの上から掛けられます。
    材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×158×61
  • メッシュ保護メガネ SU

    メッシュ保護メガネ

    SU(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    刈・石材加工・研磨作業・製材加工時の目の保護に。不意の飛来物から目をガードします。レンズ部分がメッシュだからくもらず、通気性バツグン。 メガネを掛けたままでも装着できます。
    質量(g)42寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)60×160×150
  • ハードグラス HG-6 タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラス HG-6

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ハードな現場から普段使いまでできるサングラス。クッションモールドによる高い密着感で粉塵が入りにくい。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99.9%カット
    用途安全保護メガネ材質(レンズ)ポリカーボネート形状二眼型タイプ静電規格ANSI規格品(Z87.1)本体質量(g)29レンズ防曇機能紫外線カット、耐衝撃性
  • 超硬防曇一眼型セーフティグラス TRUSCO

    超硬防曇一眼型セーフティグラス

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    曇らず、水滴もつかないVFコートレンズを採用しています。 フレーム枠の角度を調整できます。 つるの長さを調整できます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整付、角度調整付、VFコートレンズトラスコ品番299-8408形状一眼型質量(g)32機能防曇加工レンズ、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、UVカット材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.2
  • 保護メガネ 有機溶剤対応 理研オプテック

    保護メガネ 有機溶剤対応

    理研オプテック
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    レンズやフレームに付着した塗料などを、シンナーなどの有機溶剤で拭き取ることが可能なタイプの保護めがねです。テンプル一体型で上部ひさしがあるため、めがねと顔の隙間から粉塵等が入り込みにくい形状です。防塵性を保ちながらもクリアカラーのフレームで明るい視界を保ちます。マスクとの併用がしやすく湿気を逃がしやすいベンチレーションシステムにより、快適にお使いいただけます。
    用途塗装作業や化学工場などの作業に材質ポリアミド(フレーム)寸法(mm)【W×D×D】145×45×46質量(g)32紫外線遮断率(%)99.9
  • メガネ対応ゴーグル アズワン

    メガネ対応ゴーグル

    アズワン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    メガネの上から着用可能です。つるの角度、長さの調整ができます。額あてクッションにより装着時の安定性に優れ、こめかみの近くまで幅広くガードします。メタルフリーデザインの保護メガネです。
    アズワン品番8-461-01

メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります

安全メガネ