絞り込み
機能
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 安全メガネ

1,302件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二眼型保護メガネ ウイナー UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ ウイナー

    UVEX(ウベックス)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    UVカット(99.9%)仕様のレンズです。メタルフレームの保護めがねです。ソフトノーズパットは調節可能です。
    材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:メタル/ラバーテンプル色ガンメタリックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット鼻あて
  • 二眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
    トラスコ品番396-4005材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア加工防曇、防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて
  • 保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ 重松製作所

    保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ

    重松製作所(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    飛来物・液体飛沫防止用です。 イエローレンズで暗い場所でも明るく見えます。
    材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン質量(g)30レンズ色イエロー紫外線遮断率(%)99.9アズワン品番1-8246-12特性(防曇・表面硬化)99.9%
  • 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ) TRUSCO

    一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    レンズの上下にクッションゴムがついているため、顔によくフィットし、防塵性も高いです。耳にかかる部分の調整が可能なため、個人に合わせた調整が可能です。メガネ併用可能です。
    用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。仕様メガネ併用可トラスコ品番161-0900長さ(mm)166幅(mm)163高さ(mm)67質量(g)56レンズ色クリアフレーム色ブルー機能防曇加工、防傷加工、ツル調整角度調整範囲材質(フレーム)ナイロンテンプル色ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2紫外線カット材質(トリム)エラストマー鼻あて
  • 保護メガネ VD-205F ミドリ安全

    保護メガネ VD-205F

    ミドリ安全
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。やわらかくしなやかなナイロン製のテンプルは、様々な顔幅に対応します。テンプルは滑り止め付きです。
    付属品専用ポーチトラスコ品番200-1484形状二眼型質量(g)33レンズ色クリア適合規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×145×50加工防曇材質(フレーム)プラスチックコーティング高性能曇り止めコート色(バンド)グレー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)クリアレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットあり通気孔あり
  • YX-600 一眼形保護めがね 山本光学

    YX-600 一眼形保護めがね

    山本光学(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    顔とフレームの隙間を埋めるガスケットパーツ付き、ズレにくいバックル付きヘッドバンド(取り外し可)
    仕様ガスケット付、バックル付きヘッドバンド形状一眼質量(g)46種類保護めがね規格ANSI(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×46×164フレーム色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート、PVC材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • セフティハードグラス(サングラスタイプ) SK11

    セフティハードグラス(サングラスタイプ)

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質(レンズ)ポリカーボネート、ミラーレンズ、(テンプル)ポリカーボネート機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット
  • 二眼型保護メガネ アイスリー AR(反射防止コーティング) UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ アイスリー AR(反射防止コーティング)

    UVEX(ウベックス)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止、反射防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。ARは乱反射を防止してくれ、良好な視界を実現します。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○トラスコ品番836-6627質量(g)85000規格JIS T 8147規格品レンズ色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマーコーティングARテンプル色ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0032
  • セキュアフィット ガスケット 3M(スリーエム)

    セキュアフィット ガスケット

    3M(スリーエム)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    セキュアフィット保護めがね SF200シリーズ、SF400シリーズに取り付け可能。
    用途研磨、切削、メンテナンス作業等に仕様ソフトな顔あたりトラスコ品番856-9155材質ナイロン、EVA質量(g)6
  • 保護めがねLX-51/LX-52 重松製作所

    保護めがねLX-51/LX-52

    重松製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高機能で先進デザイン。 レンズに強力な曇り止め加工が施されています。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。 ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。 ヒンジは5段階角度調整可能。
    用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
  • セフティグラス軽量イエロー SK11

    セフティグラス軽量イエロー

    SK11(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    かけ疲れしにくい軽量タイプのセフティグラスです。イエローレンズ採用で室内蛍光灯下などで明るい視野を確保します。傷に強いハードコートレンズです。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズ色イエローレンズ紫外線99.9パーセントカット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 安全グラス E-Value

    安全グラス

    E-Value(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。度付眼鏡の上からかけることができます。 紫外線を99.9%カットします。かけ疲れしにくい軽量タイプです。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズ色クリアーレンズ紫外線99.9%カット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    610税込671
    1個
    当日出荷
    つるにソフトラバー付。ソフトゲルノーズパッド付。
    エスコ品番EA800C-40A寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色クリアー機能キズ防止コーティング、99.9%UVカットレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    鼻パッドが3段階で角度調節可能です。 テンプルの角度調整・伸縮可能でどなたでもフィットします。 フレーム、ツル、鼻パッドにラバーを採用しソフトな着用感です。
    仕様両面曇り止め、軽量型、角度調整可、つる伸縮可、鼻パッド調整可、軟質鼻パッド、ソフトテンプル、UVカット材質レンズ/ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム・テンプル/ポリカーボネート、エラストマー形状二眼型質量(g)31規格JIS T8147規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×44×167~181レンズ防曇調整機能長さ・角度調整可
  • スワン 一眼型セーフティグラス 山本光学

    スワン 一眼型セーフティグラス

    山本光学(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    上ひさし付 クッションバー付 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用
    質量(g)43
  • ハードグラス HGO-1 オーバータイプ タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラス HGO-1 オーバータイプ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    矯正用メガネの上から掛けられるオーバータイプ。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品) 紫外線99.9%カット 表面キズ防止加工、曇り止め処理(※HGO-1C のみ内側)、帯電防止加工
    用途安全保護メガネ形状一眼型本体質量(g)44材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    レンズ交換が簡単にできます。鼻当たりがソフトで軽量です。ツルの角度が調整できます。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-8801形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能レンズ交換可、軽量、ツル角度調整可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0
  • 防じんメガネ サングラスタイプ No.1341 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    防じんメガネ サングラスタイプ No.1341

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    額パッド付きでフィット感抜群!。防曇加工!。UVカット99.9%。レンズは丈夫なポリカーボネート。
    仕様防曇加工、UVカット形状一眼型質量(g)約29機能防曇加工、UVカット材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • NO.340 一眼形保護めがね<小型眼鏡専用> 山本光学

    NO.340 一眼形保護めがね<小型眼鏡専用>

    山本光学(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    お子様・女性に最適。小型サイズ保護めがね。
    質量(g)40規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×60×155材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 2眼セーフティグラス TRUSCO

    2眼セーフティグラス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ペトロイドレンズ使用で傷が付きにくくなっています。高速の飛来物から目を守ります。プラスチックフレームで軽い装着感。レンズ交換可能です。UVカット。上下ひさし、サイド付。ブリスター仕様。
    適合替レンズ:GS-70-SPトラスコ品番126-0693形状二眼型質量(g)33規格JIS T 8147規格品レンズ色クリア加工硬化処理レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工)機能軽量、レンズ交換可能、UVカット、傷付防止、上下ひさし・サイド付材質(フレーム)プラスチックテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
  • SN-777 PAF オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 山本光学

    SN-777 PAF オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね【PAF(パフ)】

    山本光学
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    SN-770の高性能くもり止めモデル。コンパクト設計のオーバーグラスタイプ。男性から女性まで幅広くフィット(眼鏡の上から掛けられる)
    仕様めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、フレーム幅調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼質量(g)54種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159フレーム色ブルーレンズPAF(パフ)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット0.999
  • SN-610 SMK スモークレンズ 保護めがね 山本光学

    SN-610 SMK スモークレンズ 保護めがね

    山本光学
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    強い日差しや紫外線にさらされる屋外作業に最適。 上部トリム付で、上からのまぶしい光や、粉じん、汗の滴り込みをブロック 高湿度や寒暖差にも強いYAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。
    用途強い日差しや紫外線にさらされる屋外作業に仕様ワイドビュー、双球面レンズ、クッションバー付、上ひさし付、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼質量(g)31種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×48×163フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー可視光線透過率(%)18材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%
  • オーバーグラス保護メガネ RK-05 理研化学

    オーバーグラス保護メガネ RK-05

    理研化学
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    多機能テンプルで軽いかけ心地のオーバーグラスです。レンズサイドが広いので横からの飛来物も防ぎます。すべり止め付きのテンプルで優しくフィットします。
    仕様UVカット、防曇加工、硬化処理寸法(mm)W151×H56質量(g)36フレームポリカーボネート、TPE機能めがね併用可能、つる伸縮可能、つる角度調節可能材質(レンズ)ポリカハードコートAF
  • DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーション

    DBLTACT 超防曇保護メガネ

    三共コーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいたあらゆるタイプの輪郭にもフィットするカーブデザイン!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。オーバーグラス。メタルフリー。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
    材質フレーム:ポリカーボネイト質量(g)36寸法(幅W×奥行D)(mm)155×166レンズ色クリア機能曇り止め、テンプル角度調整、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:55材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • ゴーグル SWIFT OTGクリアーレンズ bolle

    ゴーグル SWIFT OTGクリアーレンズ

    bolle
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ。薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現。防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%・メガネ併用可能
    用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉)からの眼の保護長さ(mm)165形状ゴーグル型幅(mm)145高さ(mm)55レンズ色クリア機能曇り止め・防傷加工・UVカット・メガネ併用可コーティング防曇・防傷プラチナライトコーティングテンプル色クリアブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
  • 一眼型保護めがね(防曇・防塵) ガスケット付き(スモークレンズ) 理研オプテック

    一眼型保護めがね(防曇・防塵) ガスケット付き(スモークレンズ)

    理研オプテック
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    色覚(見える色味)を変えることなく、まぶしい光を遮るのに効果的です。太陽光などの強い光から眼を保護しつつ、暗くなりすぎないカラーのレンズです。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載しました。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることができ、上からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
    長さ(mm)151幅(mm)151高さ(mm)54レンズ色スモークフレーム色ブラック機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り、ノーズパッド有りコーティングVF-P(防曇)テンプル色ブラック
  • JIS規格品 保護めがね X-9169 uvex SUPER OTG オーバーグラス ハードコート加工 ミドリ安全

    JIS規格品 保護めがね X-9169 uvex SUPER OTG オーバーグラス ハードコート加工

    ミドリ安全
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    優れたキズ防止効果だけではなく、水や油を弾く為、汚れていても簡単に落とすことが可能です。 XSTテンプル:硬い素材から柔らかい素材へ境目なくスムーズに変化する蝶つがいのない新しいテンプルです。弾力があるのでズレ落ちにくく、どんな人にもフィットします。来客用にも適しています。 レンズは両面ハードコート。ゆがみの少ない新しい技術を採用しました。クリアな視界が得られます。 UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。 製品に金属を使用していませんので、廃棄時の分別が簡単です。 私物めがねの上から掛けられます。 サイド、ひさし付
    仕様●フレーム:ナイロン、ポリウレタン●レンズ:ポリカーボネート(両面ハードコート)●重量:37g●サイズ:W149×H58×D166mm●テンプルカラー:ブルー●JIS規格適合品(JIS T 8147)アズワン品番67-6631-14
  • ビーセーフプロ314 エー・エム・プロダクツ

    ビーセーフプロ314

    エー・エム・プロダクツ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    わずか18gと超軽量で抜群の装着感をもつ保護メガネです。イエローグリーンのつるでよく目立ち、装着していることがひと目でわかります。ソフトなつるとノーズパッドは耳や鼻への負担をかけないため、抜群の装着感です。
    トラスコ品番250-9605幅(mm)142高さ(mm)45レンズ色透明適合規格ANSI Z87.1フレーム色イエローグリーン加工防曇RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS強化ガラスレンズ入 UL-101TBG トーアボージン

    JIS強化ガラスレンズ入 UL-101TBG

    トーアボージン(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    最高の耐傷、耐薬品性「強化ガラスレンズ入」保護めがねです。
    仕様マスク併用可トラスコ品番557-1830材質レンズ:強化ガラス、フレーム:プラスチック幅(mm)150高さ(mm)52タイプアイカップレンズ色透明フレーム色スモークテンプル色スモーク
  • 二眼型保護メガネ 506UP UNIVET

    二眼型保護メガネ 506UP

    UNIVET(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
    仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート角度調整範囲レンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
  • 保護メガネ ボレーセフティ IRI-s ジェイウィン(J win)

    保護メガネ ボレーセフティ IRI-s

    ジェイウィン(J win)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。ノーズパッドが、前後、左右上下に動かせます。テンプルの角度が調節可能です。
    用途眼球への危険物からの防護に。仕様曇り止め、軽量型、鼻パッド有、角度調整可形状二眼型レンズ色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×45
  • 巾着袋 めがね用 No.8めがね袋 トーアボージン

    巾着袋 めがね用 No.8めがね袋

    トーアボージン
    389税込428
    1個
    当日出荷
    吊り下げ用布巾着袋。吊り下げ用黒布巾着袋
    用途めがね収納用材質生地:布寸法(mm)200×100質量(g)15
  • 保護めがね(スモーク) エスコ

    保護めがね(スモーク)

    エスコ
    340税込374
    1個
    当日出荷
    軽量ですっきりしたデザイン
    材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm質量(g)24レンズ色スモーク
  • 超軽量保護めがね用 交換用密着防塵フレーム TRUSCO

    超軽量保護めがね用 交換用密着防塵フレーム

    TRUSCO
    579税込637
    1個
    当日出荷
    トラスコ超軽量保護メガネシリーズ用ガスケットです。(SLPGシリーズに対応)
    トラスコ品番207-2776適合機種SLPG、SLPGL1.5、SLPGL2.0、SLPGL2.5幅(mm)142材質/仕上ナイロン樹脂、EVA樹脂質量(g)8レンズ色クリアアズワン品番64-8689-90
  • 一眼型アジア人向けフィットグラス TRUSCO

    一眼型アジア人向けフィットグラス

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。 「鼻骨にのる鼻パッド」は鼻根の部分でメガネを支えるため、鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。 つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。 防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
    用途めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。 メガネ着脱の多い現場に。トラスコ品番207-3644長さ(mm)161幅(mm)151材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー高さ(mm)49質量(g)28レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッドテンプル色レンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番64-8522-57
  • 安全メガネ セーブインダストリー

    安全メガネ

    セーブインダストリー
    798税込878
    1個
    当日出荷
    塗装、研削・研磨、刈払い作業、解体現場、花粉の季節に。 浴室等のお掃除にも便利に使えます。軽量で衝撃に強いポリカーボネートを使用! 正面、側面からの飛来物から目を守ります。メガネをかけたままでも装着可能!
    用途安全メガネとして仕様軽量、衝撃に強いクリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×150×60機能メガネ併用可材質(レンズ)ポリカーボネート
  • YS-390 二眼形保護めがね用 スペアレンズ 山本光学

    YS-390 二眼形保護めがね用 スペアレンズ

    山本光学
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    YS-390 二眼形保護めがね用 スペアレンズ
    適合YS-390種類保護めがね(スペアレンズ)レンズ色クリアレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンガードV20 エンビジョン 日本製紙クレシア

    クリーンガードV20 エンビジョン

    日本製紙クレシア
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    1.パフォーマンスモデル。 2.レンズの素材 ポリカーボネイト。 3.レンズの色 クリア。 4.99.9%UVカット。 5.ANSI Z87.1適合品。 6.つる調整可能 7.サイド保護機能 8.くもり防止
    トラスコ品番217-8833形状二眼型レンズ色クリア機能防曇加工、UVカット、ツル調整、角度調整材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    425税込468
    1個
    当日出荷
    仕様キズ防止コーティングレンズ色クリアー
  • セーフティグラス VICTOR INFIELD

    セーフティグラス VICTOR

    INFIELD
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ドイツで設計されておりデザイン性に優れています。 上側にソフトラバー製のひさしが付属しており、粉じんや埃の侵入を防ぎます。 柔らかいノーズパッドは調整可能です。 包み込むようなデザインのフレームがしっかりと目を保護します。
    仕様防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)30レンズ厚さ(mm)2.2EN規格EN166規格品

メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります

安全メガネ