絞り込み
機能
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 安全メガネ

1,305件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬防曇一眼型セーフティグラス TRUSCO

    超硬防曇一眼型セーフティグラス

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    曇らず、水滴もつかないVFコートレンズを採用しています。 フレーム枠の角度を調整できます。 つるの長さを調整できます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整付、角度調整付、VFコートレンズトラスコ品番299-8408形状一眼型質量(g)32レンズ色クリア機能防曇加工レンズ、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、UVカット材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
  • 保護メガネ 有機溶剤対応 理研オプテック

    保護メガネ 有機溶剤対応

    理研オプテック
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    レンズやフレームに付着した塗料などを、シンナーなどの有機溶剤で拭き取ることが可能なタイプの保護めがねです。テンプル一体型で上部ひさしがあるため、めがねと顔の隙間から粉塵等が入り込みにくい形状です。防塵性を保ちながらもクリアカラーのフレームで明るい視界を保ちます。マスクとの併用がしやすく湿気を逃がしやすいベンチレーションシステムにより、快適にお使いいただけます。
    用途塗装作業や化学工場などの作業に材質ポリアミド(フレーム)寸法(mm)【W×D×D】145×45×46質量(g)32紫外線遮断率(%)99.9
  • 一眼型オーバーセーフティグラス(ひさし付きタイプ) TRUSCO

    一眼型オーバーセーフティグラス(ひさし付きタイプ)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
    トラスコ品番396-4002材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア加工防曇、防傷機能防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュ保護メガネ SU

    メッシュ保護メガネ

    SU(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    刈・石材加工・研磨作業・製材加工時の目の保護に。不意の飛来物から目をガードします。レンズ部分がメッシュだからくもらず、通気性バツグン。 メガネを掛けたままでも装着できます。
    質量(g)42寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)60×160×150
  • 保護メガネ(塗装作業向け) ミドリ安全

    保護メガネ(塗装作業向け)

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    有機溶剤、塗料等に対して高い耐性が有ります。 シンナーでの拭き取りが可能です。 メガネ併用可能です。
    仕様耐薬品性、メガネ併用可、上ひさしサイド付、UVカット、両面ハードコートトラスコ品番811-1387材質(レンズ・フレーム)ナイロン形状一眼型質量(g)43レンズ色クリア加工硬化処理機能メガネ併用可能レンズ厚さ(mm)2.3
  • LF-301 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学

    LF-301 L-fit 一眼形保護めがね

    山本光学(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。 金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。
    仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、サイド付、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番384-5010形状一眼質量(g)26種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155フレーム色クリスタルブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護めがね 3M(スリーエム)

    保護めがね

    3M(スリーエム)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。 角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。 スコッチガード防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。 旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。
    仕様角度調整可、曇り止め材質ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエステル混合樹脂、熱可塑性樹脂形状一眼型質量(g)43タイプマスク/矯正めがね併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
  • MILO CLEAR/安全メガネ(超軽量約18g) Delta Plus(デルタプラス)

    MILO CLEAR/安全メガネ(超軽量約18g)

    Delta Plus(デルタプラス)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    約18gと超軽量!メタルフリー 一眼型安全メガネ。耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ。サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止。鼻のあたりを和らげるノーズパッド。超軽量18gでつけていることを忘れるほどの快適使用。メタルフリー。
    用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線形状一眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番64-4010-49
  • 二眼型セーフティグラス (ウレタンソフト構造) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス (ウレタンソフト構造)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ツルがウレタンソフト構造で頭部への負担が軽減されます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    形状二眼型質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドなし材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
  • ハードグラス HG-6 タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラス HG-6

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ハードな現場から普段使いまでできるサングラス。クッションモールドによる高い密着感で粉塵が入りにくい。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99.9%カット
    用途安全保護メガネ形状二眼型タイプ静電規格ANSI規格品(Z87.1)本体質量(g)29レンズ防曇機能紫外線カット、耐衝撃性材質(レンズ)ポリカーボネート
  • メガネ対応ゴーグル アズワン

    メガネ対応ゴーグル

    アズワン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    メガネの上から着用可能です。つるの角度、長さの調整ができます。額あてクッションにより装着時の安定性に優れ、こめかみの近くまで幅広くガードします。メタルフリーデザインの保護メガネです。
    アズワン品番8-461-01
  • セーフティ・ギア 保護ゴーグル PROGEAR

    セーフティ・ギア 保護ゴーグル

    PROGEAR
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    デザイン・機能性に特化したハイスペックタイプ
    サイズフリーレンズ色スーパークリア
  • SAFETY アイリス bolle

    SAFETY アイリス

    bolle
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノーズピースは独自のフレキシブルな調整機構を採用しています。 ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。
    用途飛来物等からの眼の保護に仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド形状2眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)(1670001JPはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 防塵メガネ No.1377 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    防塵メガネ No.1377

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    眼鏡をかけたままでも使用できるオーバーグラスタイプ。 つるの長さ、角度が調節でき、額パッドも付いてそのままでもフィット感抜群。UVカット機能付き。
    材質(つる)ナイロン形状一眼型質量(g)約41タイプメガネ併用可規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色ブラック機能防曇、UVカット材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応調整機能長さ・角度調整可
  • JIS保護メガネ2眼型 山本光学

    JIS保護メガネ2眼型

    山本光学(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
    レンズ色クリアフレーム色ブラウン材質(フレーム)プラスチック
  • 防じんメガネ No.1375 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    防じんメガネ No.1375

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    眼鏡をかけたままでも使用できます。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
    用途防じん用仕様防曇材質ポリカーボネート樹脂製形状一眼型質量(g)約36加工硬化処理機能メガネ併用可、紫外線カット、軽量RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二眼型セーフティグラス(エコノミータイプ) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
    レンズ色クリア加工防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて
  • ハードグラスHGー9ノンフレーム タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラスHGー9ノンフレーム

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    視界全開シームレスレンズ
    用途安全保護メガネ形状一眼型
  • セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 3M(スリーエム)

    セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。スコッチガード 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。
    形状一眼型質量(g)43
  • 安全グラス E-Value

    安全グラス

    E-Value(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    スモークレンズ採用で屋外での作業に最適です。度付眼鏡の上からかけることができます。紫外線を99.9%カットします。 かけ疲れしにくい軽量タイプです。衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製です。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズ色スモークレンズ紫外線99.9%カット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    535税込589
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色クリアー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
  • SAFETY サンダー bolle

    SAFETY サンダー

    bolle
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ゆがみの少ない一眼ワイドビューレンズです。 テンプルの傾きとノーズパッドの高さ調整が可能です。 ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。 防曇、耐傷性に優れたプラチナコーティングです。(1654001JPのみ)
    用途飛来物等からの眼の保護に仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド形状1眼型質量(g)34規格ANSI規格品(Z87.1)(1654001JPはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護メガネ A800 ハネウェル

    保護メガネ A800

    ハネウェル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュでベーシックな保護メガネ。 鼻あて、フレーム部が柔らかいため、長時間の装着も快適。 視界に入るすべての色が透明のため180度視界を確保
    仕様防曇加工、防傷加工材質ポリカーボネート(一部ゴム)形状一眼型レンズ色クリア
  • 超硬防曇保護めがね(ひさし付き) RS-80B 理研オプテック

    超硬防曇保護めがね(ひさし付き) RS-80B

    理研オプテック(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は水滴を作らないので曇りを発生させません。また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze値8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。 メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可。 ひさし付きで上から降ってくる粉じんや飛沫にも効果大です。
    仕様JIS規格品形状一眼型質量(g)42レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇機能VFコーティング、メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番1-6465-01調整機能長さ・角度調整可
  • フェイスシールド カーボーイ

    フェイスシールド

    カーボーイ
    519税込571
    1袋(3枚)
    当日出荷
    ゴムバンド(フリーサイズ)のため、簡単に着脱できます。マスクとの組み合わせでウイルスの感染予防に使えます。眼鏡を付けての使用も可能です。
    用途飛沫による感染症予防に。トラスコ品番224-5216材質ポリエチレン、ポリエステル、PVC寸法(横×縦)(mm)330×220
  • セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付 3M(スリーエム)

    セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    顔幅を選ばない快適なフィット感を実現します。 ツルで頭を挟み込み支える構造で、ズレが起こりにくく、快適なかけ心地が得られます。
    形状一眼型ツル:ブルー質量(g)47規格ANSI Z87.1レンズ色クリア最高高さ(mm)50最大幅(mm)145機能曇り止め・防傷加工・UVカットコーティングスコッチガード 防曇コーティング鼻あてノーマルタイプ
  • LF-501 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学

    LF-501 L-fit 一眼形保護めがね

    山本光学(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    L-fitシリーズのさらに防護性能を高めたスポーティモデル。 フレックスフレームシステムを採用し、安定したフィット感と光学性能を確保。 ヘルメットとの相性がいいストレートテンプル。ソフトノーズパッド付
    仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、フレックスフレーム、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付形状一眼質量(g)28種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×46×158レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ アイスリー

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。2018年トラスコ掲載ページ6 0032
  • 一眼型保護メガネ 山本光学

    一眼型保護メガネ

    山本光学
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
    用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業形状一眼種類保護めがね規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帽子用 フロント型 保護メガネ ミドリ安全

    帽子用 フロント型 保護メガネ

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    布帽子に取り付けるタイプです。 レンズは上下可動式です。 前後にスライドして調節できます。
    用途園芸/日曜大工/飛来物トラスコ品番753-9266材質レンズ/ニュープラ(平面ワイドカーブ 幅広深サイド形)厚さ(mm)1寸法(mm)250×70質量(g)35
  • 保護メガネ 理研オプテック

    保護メガネ

    理研オプテック(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで部品を組み合わせ、様々なシチュエーションに対応
    仕様曇りに強いVF-P、レンズ交換可形状二眼型質量(g)39レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×48×160レンズVF-plus+材質(フレーム)ポリカーボネート、エラストマー樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超軽量保護めがね TRUSCO

    超軽量保護めがね

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。 レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。 ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
    セット内容収納袋幅(mm)142材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)19レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドテンプル色クリア/ブルーレンズ厚さ(mm)2
  • 保護めがねVF plus+ コートレンズ 一眼式 RS-80B VF-P 全周カバー付 理研オプテック

    保護めがねVF plus+ コートレンズ 一眼式 RS-80B VF-P 全周カバー付

    理研オプテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプ
    仕様JIS規格品、曇りに強いVF-P、めがね併用可、つる角度調整可、つる長さ調整可、金属部品不使用材質フレーム:ナイロン、レンズ:VF-Pコーティング、フェイスパット:エラストマー質量(g)54タイプVF plus+ コートレンズ 一眼式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×144~155フレーム色ブルー機能つる伸縮可RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアフィット 保護めがね クリア 3M(スリーエム)

    セキュアフィット 保護めがね クリア

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。UVカットレンズ使用。JIS T8147規格品
    材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー形状2眼型質量(g)19タイプマスク併用可規格JIS T8147規格品レンズ色クリア機能防曇レンズ厚さ(mm)2
  • 軽量シールドグラスセット OTOS

    軽量シールドグラスセット

    OTOS(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    レンズ交換が可能な軽量シールドタイプの安全保護メガネです。ノーズパッドは脱着可能です。眼鏡の上からでも装着可能です。
    トラスコ品番834-5521セット内容フレーム1個、シールド(L)3枚、シールド(M)3枚質量(g)194000タイプ耳掛けレンズ色クリア機能レンズ交換可能材質(フレーム)ナイロンテンプル色ホワイト材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.22018年トラスコ掲載ページ6 0016
  • 一眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ アイスリー

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:-材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)30テンプル色グレーレンズ厚さ(mm)2.4
  • 紫外線用メガネ アズワン

    紫外線用メガネ

    アズワン(4件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    形状2眼型
  • 布帽子取付形保護メガネ トーアボージン

    布帽子取付形保護メガネ

    トーアボージン(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    上下自在形、ひさし差し込み式。 ニュープラ平面カーブ、スライド前後調整式。
    形状一眼型(帽子取付用)厚さ(mm)1レンズ色クリア材質(レンズ)アクリル
  • 3M バーチュアAFセーフティグラス(11329) 3M(スリーエム)

    3M バーチュアAFセーフティグラス(11329)

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    長時間でも疲れにくい軽量タイプです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    トラスコ品番344-7014形状一眼型質量(g)24規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能軽量、UVカットレンズ材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.25
  • 一眼型保護メガネ オーバーグラス 520 UNIVET

    一眼型保護メガネ オーバーグラス 520

    UNIVET
    559税込615
    1個
    当日出荷
    メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。側面部に通気口を設けています。
    トラスコ品番380-0788材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート規格適合品:EN166、EN170レンズ色クリアテンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット

メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります

安全メガネ