絞り込み
設置場所
屋内(24)
屋外(27)
センサー感知方式
- その他(2)
- 人感(赤外線)(30)
- 明暗(2)
電球の種類
LED(35)
設置方式
- ねじ止め(15)
- クランプ(13)
- バンド(5)
- マグネット(4)
- 三脚(1)
- 両面テープ(1)
- 吊り下げ(1)
灯数
- 2
- 1(57)
- 3(36)
- 4(5)
- 6(9)
- 8(6)
- 14(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(3)
- 24(2)
- 28(1)
- 32(1)
- 44(1)
- 45(1)
- 208(1)
- 268(1)
- 288(1)
- 432(1)
- 440(1)
- 灯数をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(7)
- 20~30未満(5)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満
保護等級
- IP43(1)
- IP44(19)
- IP45(2)
- IP65(2)
- IPX4(4)
IP43・IP44・IP45・IP65・IPX4
ブランド
- DAISHIN(大進)(6)
- ELPA(4)
- OPTEX(オプテックス)(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- オーム電機(6)
- セーブインダストリー(1)
- トレードワン(1)
- ホームテイスト(3)
- ムサシ(3)
- ライテックス(ムサシ)(13)
- 日動工業(1)
DAISHIN(大進)・ELPA・OPTEX(オプテックス)・TAIGASHOJI(大河商事)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・アイリスオーヤマ・オーム電機・セーブインダストリー・トレードワン・ホームテイスト・ムサシ・ライテックス(ムサシ)・日動工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯
ELPA(11件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)使用温度範囲(℃)‐20~40電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP45(防噴流形)使用電池単1形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式、クランプ式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式
オーム電機(25件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台欠品中人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に!付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台仕様防水コード使用材質プラスチック質量(g)約400電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×131×119全光束(Lm)800電源コード(m)約1.5発光色昼白色保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線方式センサー探知範囲最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)設置方式ねじ止め、クランプ設置場所屋内/屋外設置可灯数2点灯時間約5秒~約5分待機電力(W)約1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4
オーム電機(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト
ムサシ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。日照不足でソーラー発電が不足した際はUSBから充電が可能です。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモードを搭載しています。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替でき、ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。保護等級IP44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128バッテリー電圧(V)3.6センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°/最遠8m(取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ設置方式ねじ止め検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用バッテリー容量(mAh)2400時間設定点灯:10秒(100%/50%/フラッシュ)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ソーラー式LED防犯センサーライト
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。センサー感知距離:8m、角度:140°使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)本数3使用電池単三充電式ニッケル水素電池ソーラーパネルコード長さ(m)5耐水性IP44色調昼白色/電球色
LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯 お手軽サイズ 入門モデル
ELPA(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP44(防沫形)光源白色LED使用電池単2形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スタンダードLEDセンサーライト2灯式
DAISHIN(大進)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷夜間の照明・防犯対策に。用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として質量(g)約400電源(V)AC100電源コード(m)約1.5防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12エコロジー商品省エネ
7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト
ムサシ¥4,598税込¥5,0581個欠品中スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉2灯式。明るさ1600ルーメン。質量(g)425電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用時間設定点灯:30秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
12.5W スライド型LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード。センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。電源コード(m)約2.5電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173寿命40000時間センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用ひも長(mm)約500時間設定点灯:5秒~5分電球の種類LED
5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で25時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5本体質量(g)370パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)281×124×135ソーラーパネル質量(g)210設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1800mAh(充電池交換不可)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-02明るさ(Lm)900灯数2点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
5W×2灯LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(20件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷明るさ鮮烈!のエコノミー機。明るさ900ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。ライトの方向が自由自在。180°以上照射可能。正面と後ろ両方照らす。コーナーの両側を照らす。付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2電源(V)AC100消費電力(W)11(待機時1以下)電源コード(m)1.5保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)電球5W×2(高輝度白色LED)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×80×107センサー探知範囲140°、最遠6m設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP45)点灯開始照度(Lux)周囲が暗い時に点灯アズワン品番64-8965-64明るさ(Lm)900灯数2灯点灯時間30秒(固定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯
ELPA(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)使用周囲温度(℃)-20~+40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式耐水性IPX4(防沫形)点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
防犯センサーライト 乾電池式
オーム電機¥3,798税込¥4,1781個当日出荷高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約140°、最長約8m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー検知範囲:最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105°保護等級IP44(防じん防まつ形)センサー感知方式焦電型赤外線センサー光源色昼光色設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め設置場所屋外点灯時間通常点灯モード:約5~20秒、高速フラッシュモード:約10秒、コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED センサーライト 乾電池式
オーム電機(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷角型薄型、コンパクトなセンサーライト 乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。 雨に濡れる場所で使用できます。 周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。 点灯時間(10秒~60秒)調整可能 8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合) 別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本保護等級IP44使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売)使用周囲温度(℃)-5~45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒~約60秒使用場所屋内/屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプ
セーブインダストリー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷人の動きを感知して"パッ"と点灯。選べる点灯モードで省エネ!!。暗くなったら自動でナイトモードがオンに。柔らかい光で照らします。選べる設置3タイプ!そのまま置いても、地面に差しても、壁に取り付けても使用できます。太陽の向き、照らしたい場所によって角度を調節できます。ソーラーパネルがついており、コンセント・電気代不要で使えます。付属品取扱説明書仕様感知角度:約120度材質本体/ABS樹脂、レンズ部/ポリスチレン樹脂電源ソーラーパネル、リチウムイオン電池3.7V(1200mAh)本体寸法(mm)150×120×325本体質量(g)315保護等級IP44バッテリー容量(Ah)1.2センサー感知方式人感設置場所屋外灯数2点灯時間最長6時間(フル充電/弱点灯時)感知距離(m)約3~4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
11W フリーアーム式LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷フリーアーム式で圧倒的な自由度。ライト・本体が自由自在。常夜灯モード搭載。用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。カーポート等の柱にも。コーナーで広範囲を照らす。付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ電源(V)AC100電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10m設置場所屋内、屋外用
LEDセンサーライト2灯式
DAISHIN(大進)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷照らす方向自由自在。用途常時点灯モードで投光器にもなる。寸法(mm)約160×160×135質量(g)約625電源(V)AC100電源コード(m)約3アズワン品番64-3674-96明るさ(Lm)2000灯数2灯式防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12エコロジー商品省エネ
LEDナイトライト
オーム電機(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用付属品鉄製プレート、両面テープ質量(g)約87(乾電池除く)電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)寸法(Φ×高さH)(mm)約84×60連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時)センサー感知方式明暗・人感設置方式マグネット・吊り下げ・ねじ・両面テープ・設置設置場所屋内灯数白色LED×2個(交換不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
どこでもセンサーライトダブル(ASL-092)
ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷フリーアーム式でライトの方向自由自在。センサーで近づくとパッと点灯。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。用途照明・防犯・節電・非常灯に付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ質量(g)200保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内アーム寸法(mm)130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×113×102使用電池単3形乾電池×3本(別売)電池アルカリ単3乾電池3本(別売)検知距離(m)4センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲水平約100°電池寿命約120日(1日10回点灯時/センサーモード)設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内アズワン品番64-8901-24明るさ(Lm)170灯数2灯点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)電球の種類高照度白色LED、0.75W×2エコロジー商品省エネ
5W スライド型LED充電式センサーライト
ムサシ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しでき、ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。1日10回点灯、満充電時での目安です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。保護等級IP44センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDフットライト 停電対策多機能ライト 明暗センサー コンセント式
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷停電時の予備照明、懐中電灯、ナイトライトの1台3役 3モード切替スイッチ付き コンセント充電式 明暗センサー付き質量(g)約85電源(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサー:約5ルクス以下でナイトライト点灯外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×98.5×35.5(プラグ収納時)光源オレンジLED2灯(予備照明・ナイトライト)、白色LED1灯(懐中電灯)センサー感知方式明暗消費電力(mW)約148内蔵電池ニッケル水素充電池灯数2電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト
ライテックス(ムサシ)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。 普段はソーラー発電でライトが点灯します。 日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。 日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。質量(g)470消費電力(W)6.5×2灯全光束(Lm)1200電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh)灯数2点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
4.5W×2灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト
ライテックス(ムサシ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)330(乾電池除く)消費電力(W)4.5電源単1アルカリ乾電池3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°電池寿命100%点灯時・150日、50%点灯時・300日設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)アズワン品番65-0295-47明るさ(Lm)520灯数2点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
12W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付
ライテックス(ムサシ)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)1010電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)127×325×141設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-93明るさ(Lm)2200灯数2点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LED
モーションセンサー付照明バルブスター
トレードワン¥1,498税込¥1,6481台5日以内出荷アンティークな雰囲気のあるフィラメント型LED電球をともすモーションセンサーライト。太陽光で充電するため配線の必要がありません。壁にネジで取り付ける他、平な場所であればシール貼り付けることも可能です。3種類の点灯モードを搭載しており(人感モード・人感弱点灯モード・常時点灯モード)用途に併せた点灯が可能です。初めてご使用する際は10時間以上太陽光に当てて充電してからご使用ください。その他※防水タイプではありませんので、大量に水のかかるような場所には設置しないでください。材質ポリプロピレン・ポリスチロール他センサー感知方式人感設置場所屋外モード点灯:人感モード(強点灯)・人感・弱点灯モード(強・弱点灯)、常時点灯モード(中点灯)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
12W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷フリーアーム式で照射方向・取付自由自在用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)電源(V)AC100センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約8m電源コード(m)約3保護等級IP44機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯)電球高輝度白色LED取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式集電型赤外線センサー設置方式クランプ・ネジ止め設置場所屋内外兼用LED寿命(時間)40000点灯時間約5秒~約5分電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯
ELPA(1件のレビュー)¥7,979税込¥8,7771台当日出荷センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)使用周囲温度(℃)-20~+40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式耐水性IPX4(防沫形)点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ソーラー充電式LEDセンサーライト
DAISHIN(大進)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷夜間の照明・防犯対策に。ソーラー充電式のセンサーライトです。用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として仕様防雨構造切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯角度(°)探知:3m時約180/約12m時約90センサー感知方式人感ソーラーパネルコード長さ(m)約5点灯時間10・10秒点滅エコロジー商品省エネ
USB充電ができるソーラーセンサーライト
DAISHIN(大進)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷から7日以内出荷電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲最長7m設置方式ねじ止め設置場所屋内/屋外 (防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約15秒固定電球の種類LED
コンセント式センサーライト
DAISHIN(大進)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷から4日以内出荷玄関・ガレージ・ベランダなどの照明、防犯にピッタリなコンセント式LEDセンサーライト。左右と上下に可動する設計で、お好みの角度に調節しての設置が可能です。人感センサーによる点灯モードは3種類。用途にあわせて選択できるほか、常備点灯モードなら投光器としても使用可能です。仕様防雨構造、点灯モード切替3種+常時点灯コード長さ(m)3可動範囲(°)左右90、上下70(目安)エコロジー商品省エネ
7W×1灯 無線連動センサーライト(送受信型)
ライテックス(ムサシ)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)用途コンセント式の明るいタイプです。常夜灯モードに切り替えると周囲が暗いときに自動でライトが点灯します。(約30ルーメン)センサー感知や連動で100%(600ルーメン)点灯します。質量(g)620消費電力(W)点灯時:8(点灯時)/1(常夜灯)/待機時:0.5以下電源AC100V50Hz/60Hz電源コード(m)約3保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大180°最遠8m取り付け高さ2.5m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、常夜灯なし/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯あり設置場所屋内/屋外用光束(Lm)最大600 / 常夜灯モード:30灯数2点灯時間5秒~5分電球の種類7W×1(高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束600ルーメン/常夜灯約30ルーメンエコロジー商品省エネ
wasser tech307 LEDセンサーライト 2灯 パワフルソーラーライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷パワフルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。スイッチで主電源ON/OFFを操作。主電源がONのとき暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約10~60秒で自動消灯。110°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約8Wなのに700Lmの明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎。IPX4の防水仕様。※完全防水ではありません。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。大型ソーラーパネルと4000mAhの大容量バッテリーで、太陽の光をしっかり蓄えます。ソーラーパネルの位置は3段階に調節可能で様々な設置場所に対応。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IPX4。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。付属品壁固定用ビス×2、プラグ×2材質ABS/ポリカーボネート色ブラック質量(g)約956消費電力(W)約8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×255×215保護等級IPX4(生活防水規格)色温度(K)6500センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー光源色昼光色設置方式ねじ止め設置場所屋内/屋外点灯保持時間約10~60秒光束(Lm)約700灯数2灯センサー感知範囲約4~8mまで(高さ約2.5mの位置に設置した場合)、約110°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
4.5W×2灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト
ライテックス(ムサシ)¥5,398税込¥5,9381個欠品中スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式ソーラータイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4質量(g)パネル:190消費電力(W)4.5コード長さ(m)約5本体質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80パネルサイズ(mm)W82×D50×H157保護等級IP44バッテリーLi-Ion(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)バッテリー容量(mAh)12001日平均点灯回数100%点灯時・170回、50%点灯時・340回(満充電時)アズワン品番65-0295-49明るさ(Lm)520灯数2点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
5W×2灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト
ライテックス(ムサシ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で25時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)390クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85保護等級防雨タイプIP-44使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)本体サイズ(mm)281×134×145電池寿命100%点灯:約90日、50%点灯:約165日(※1日10回点灯※使用環境や電池の性能により異なります。)設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8900-95明るさ(Lm)900灯数2点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ソーラー式 3WLED センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷リモコンで遠くからの操作も可能。 ソーラー式だから、電気代は0円。(ソーラーパネル) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて長寿命。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)付属品ソーラーパネル×1、リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×6、ネジカバー×6仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm材質ABS色ブラックコード長さ(m)約2.8(本体使用時)光源3W白色LED使用電池リチウムイオン電池3.7V/3600mAh(交換不可)電池寿命充電300回(1日10回、毎回10秒点灯の場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
コンセント式センサーライト
DAISHIN(大進)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から7日以内出荷夜間の照明・防犯対策に。コンセントタイプのセンサーライトです。用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として仕様防雨構造角度(°)探知:最大約140コード長さ(m)電源:約1.5センサー感知方式人感点灯時間約30秒距離探知:最長8m
7W×2灯 無線連動センサーライト(送受信型)
ライテックス(ムサシ)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)用途コンセント式の明るくワイドに照らせる2灯タイプです。常夜灯モードに切り替えると周囲が暗いときに自動でライトが点灯します。(約60ルーメン)センサー感知や連動で100%(1200ルーメン)点灯します。質量(g)640電源AC100V50Hz/60Hz電源コード(m)約3保護等級IP65センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大180°最遠8m取り付け高さ2.5m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、常夜灯なし/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯あり設置場所屋内/屋外用点灯時間5秒~5分電球の種類7W×2(高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束1200ルーメン/常夜灯約60ルーメンエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト クラブアイ
日動工業¥11,980税込¥13,1781台当日出荷動くものに反応して5秒~5分間点灯するセンサー付ライトです。センサーの向きとライトの向きを別々に調整できます。作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。用途倉庫やガレージ。玄関ポーチや庭先など。セット内容クランプ・L型金具×1、樹脂アンカーセット×2センサー感知方式高感度センサー設置方式クランプ取付、アンカーなどによる壁面取付2018年トラスコ掲載ページ9 1207電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト
OPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷電源(V)AC100保護等級IP45(防噴流型)センサー感知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内外待機電力(W)0.5電球の種類LED
5W×2灯 フリーアーム式LED乾電池センサーライト
ホームテイスト¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷最大900ルーメンの5W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト! フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は180°8mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。用途防犯用のセンサーライトとして質量(kg)0.39色ホワイト保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.1×13.4×14.5設置場所屋内外灯数2灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ