絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(6)
  • 設置場所屋外(4)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(9)
  • 明暗(6)
電球の種類
  • 電球の種類LED(8)
設置方式
  • クランプ(1)
  • バンド(1)
  • マグネット(2)
  • 三脚(1)
  • 吊り下げ(1)
灯数
  • 6
  • 1(59)
  • 2(44)
  • 3(38)
  • 4(5)
  • 8(6)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 108(1)
  • 150(1)
  • 208(1)
  • 234(1)
  • 268(1)
  • 288(1)
  • 432(1)
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
60~70未満
保護等級
  • IPX4(1)
  • IPX5(1)
IPX4・IPX5
ブランド
  • DAISHIN(大進)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • オーム電機(4)
DAISHIN(大進)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・オーム電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDソーラーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進)

    LEDソーラーライト 6灯式 極

    DAISHIN(大進)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
    用途防犯用、投光機として切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません)本体質量(g)約840寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200光源LED0.5W×72個使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mahセンサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度ソーラーパネルコード長さ(m)約5ソーラーパネル質量(g)約225設置方式クランプ設置場所屋内/屋外「防風構造」クランプ取付幅(mm)約130まで明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン灯数6灯点灯時間約5秒~30秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト 乾電池式 80lm オーム電機

    LEDセンサーライト 乾電池式 80lm

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 手動でON・OFFも可能。ONモードで常時点灯もできます。 最大検知距離は約5m
    付属品壁固定用両面テープ×1枚質量(g)約103(乾電池除く)スイッチAUTO/OFF/ON電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×55.5×26.6(プレート含む)光源LED×6個センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約27時間連続点灯点灯保持時間約10秒使用場所屋内用光色昼白色灯数6人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進)

    LEDセンサーライト 6灯式 極

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    コンセント式センサーライト。6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域。明るさ調整機能搭載
    用途防犯用、投光器として切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯消費電力(W)60本体質量(g)約1190電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100・50/60Hz光源LED0.5W×144個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×140×190センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度設置場所屋内/屋外「防風構造」クランプ取付幅(mm)約130まで明るさ調整設定:off、最小600~6000ルーメン灯数6灯点灯時間約5秒~5分、常時点灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式 オーム電機

    LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します 屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4) 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFも可能 明暗/人感センサー付き 常時点灯モード付き
    質量(g)約172(乾電池除く)スイッチAUTO・OFF・ON電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)全光束(Lm)約210保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×147×76光源LED×6個センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約6か月、ONモード:約25時間連続点灯点灯保持時間約10秒使用場所屋内/屋外光色昼白色灯数6人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト 乾電池式 オーム電機

    LEDセンサーライト 乾電池式

    オーム電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。屋外でもご使用いただける防噴流形(IPX5)。乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。マグネット固定のほか、お手持ちの三脚や結束バンドでの固定も可能です。
    質量(g)本体 約152(乾電池除く)外形寸法(mm)本体(約)幅95×高さ97×奥行83電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約100保護等級IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON光源LED×6個(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m 左右約90 上下約90寿命AUTO…1日10回点灯の場合、約7か月使えます。ON…連続点灯約20(アルカリ乾電池使用時の目安)センサー感知方式人感設置方式マグネット、三脚、結束バンド設置場所屋外灯数6点灯時間保持:約10秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト 明暗+人感 屋内用 40lm 乾電池式 オーム電機

    LEDセンサーライト 明暗+人感 屋内用 40lm 乾電池式

    オーム電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFも可能 「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯 「ONモード」で常時点灯 マグネットで固定できます
    質量(g)約65(乾電池を除く)スイッチAUTO・OFF・ON電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×65×26(プレート含む)光源LED×6個センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約4か月、ONモード:約12時間連続点灯点灯保持時間約10秒(AUTOモード)使用場所屋内用光色橙色灯数6人感センサ検出範囲正面約3m、左右約100°、上下約60°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 乾電池式人感明暗ナイトライトフック収納 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式人感明暗ナイトライトフック収納

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂本体寸法(mm)Φ80×D36本体質量(g)59全光束(Lm)40機能スイッチ:無し、消灯時間:30秒、調光機能:無し色温度(K)5000使用電池単四電池 3センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約270日(1日10回点灯時)灯数6灯電球の種類昼白色LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
  • 人感明暗ナイトライトマグネット付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    人感明暗ナイトライトマグネット付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。
    付属品ストラップ、シール付プレート色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)約60全光束(Lm)約60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×80使用電池単四乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)約8センサー感知方式人感(赤外線)、明暗点灯方式スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能)設置方式マグネット/ストラップ設置場所室内アズワン品番65-0528-64光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応灯数6電球の種類LED
  • 乾電池式置き型人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式置き型人感明暗ナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。
    用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適付属品ワンタッチテープ、木ネジ材質ABS、PC色ホワイト質量(g)約72定格寿命(時間)約30000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34光源白色LED×6灯(交換不可)色温度(K)4000使用電池単3形乾電池×3本連続点灯時間760日(1日10回点灯)センサー感知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-66RoHS指令(10物質対応)対応灯数6電球の種類LED
センサーライト