絞り込み
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
- 400~500未満(1)
電圧(V)
- 100(1)
ブランド
- ハタヤリミテッド
- OSRAM(オスラム)(8)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- フィリップス(3)
- 岩崎電気(51)
特価

150W瞬時再点灯メタルハライドライト(交換球)
ハタヤリミテッド¥15,980税込¥17,5781個当日出荷トラスコ品番361-6011質量(kg)0.025電源(V)AC100消費電力(W)150寿命14000時間
メタルハライドライト
ハタヤリミテッド¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。 光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。 高効率の光を提供します。仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)単管クランプΦ48.6付定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)498×450×370定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)400電線太さ(mm2)2照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3