絞り込み
口金
- E12(1)
- E14(1)
- E17(2)
- E26(1)
消費電力(W)
- 5未満(5)
電圧(V)
- 100(5)
電球の種類
LED(5)
光色
レッド(1)
電球色(4)
電球形状

シャンデリア球/ローソク球(5)
シャンデリア球/ローソク球
ブランド
- STE(エス・ティー・イー)
- 旭光電機工業(267)
- オーム電機(222)
- ELPA(177)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(84)
- エスコ(69)
- 東西電気産業(29)
- パイロ電子(16)
- マクサー電機(13)
- IDEC(和泉電気)(8)
- ミネシマ(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 岩崎電気(6)
- 東京メタル(6)
- 東洋ライテック(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- ノーブランド(5)
- ハタヤリミテッド(3)
- キシマ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2700K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個欠品中【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)90質量(g)13消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。質量(g)13消費電力(W)3外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。電球形状キャンドル電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2200K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)90質量(g)13消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2200電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2700K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)100質量(g)13消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)>80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントLEDスタンダートキャンドル E26 2700K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)92質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED