189件中 161189
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V/41W 電撃殺虫器(屋内用) エスコ

    AC100V/41W 電撃殺虫器(屋内用)

    エスコ
    105,000税込115,500
    1個
    翌日出荷
    用途食品工場、市場、店舗、レストランなどに。仕様アースねじ付エスコ品番EA864AB-7A寸法(mm)525×240×260質量(kg)9.7電源AC100V(50/60Hz)有効面積(m2)60~100使用電力(W)41/34(50/60Hz)定格二次電圧(V)3500蛍光灯15W×2本(直管)
  • 捕虫器用BL-GUARDランプ20W ピオニーコーポレーション

    捕虫器用BL-GUARDランプ20W

    ピオニーコーポレーション
    84,980税込93,478
    1セット(25本)
    翌々日出荷
    飛散防止(フィルムシュリンク)タイプの誘虫ランプです。
    用途AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場に、ランプが割れた際の飛散のリスク低減トラスコ品番495-6257適合本体F-20BGB、F-20SSB、G-201B、H-203B質量(g)126電源(V)単相100管径(Φmm)32.5管長(mm)580点灯方式グロースターター方式
  • ムシポン MPX-7000K-DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    ムシポン MPX-7000K-DXA

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    33,900税込37,290
    1台
    3日以内出荷
    捕虫紙についた虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
    用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本種別壁付型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.9タイプ片面誘引型・目隠しあり定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280有効面積(m2)60~90誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムシポン MPX-7000K 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    ムシポン MPX-7000K

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    29,900税込32,890
    1台
    3日以内出荷
    壁面にピタッと直付けできるKシリーズの標準タイプです。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
    用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6721種別壁付型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.6タイプ片面誘引型・目隠しなし定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280有効面積(m2)60~90誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-52RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムシポン MPX-7000SDX 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    ムシポン MPX-7000SDX

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    36,900税込40,590
    1台
    3日以内出荷
    片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見えます。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
    用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6719種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.5タイプ片面誘引型・目隠しあり定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280有効面積(m2)60~90誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-54RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムシポン MPX-7000DXB 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    ムシポン MPX-7000DXB

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    33,900税込37,290
    1台
    当日出荷
    裏面が完全に遮蔽されているのでランプの光が外に漏れず、窓際などに余計な虫を寄せ付けません。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
    用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6718種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.3タイプ片面誘引型・目隠しなし定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280有効面積(m2)60~90誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムシポン MPX-7000DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    ムシポン MPX-7000DXA

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    33,900税込37,290
    1台
    当日出荷
    人目につきやすい面の捕虫紙に捕獲された虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
    用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6717種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.4タイプ両面誘引型・片面目隠し定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280有効面積(m2)60~90誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-49RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕虫器H-203α ピオニーコーポレーション

    捕虫器H-203α

    ピオニーコーポレーション
    34,900税込38,390
    1個
    翌々日出荷
    飛散防止機能付捕虫器です。 飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。 被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。 大バエ・ガなどの大型飛来虫に非常に効果的です。 捕獲された虫が落ちません。 捕獲された虫が見えないので異物混入防止効果が高く、見た目もきれいです。
    用途AIB工場など、異物混入に対する規格がある工場に、ランプ飛散のリスク低減に、大型の飛来虫の対策にトラスコ品番731-6429セット内容取付金具一式、捕虫テープ(UC-200S)2枚材質捕虫器:ステンレスSUS304(一部除く)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂)幅(mm)688質量(kg)3高さ(mm)80奥行(mm)213電源(V)AC100消費電力(W)23有効面積(m2)40~60誘虫ランプFL20SBL捕虫紙UC-200S(2枚)点灯方式グロースターター式
  • 捕虫器G-201α ピオニーコーポレーション

    捕虫器G-201α

    ピオニーコーポレーション
    32,900税込36,190
    1個
    翌々日出荷
    飛散防止機能付、オールステンレス(SUS304)捕虫器です。 飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。 被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。 捕虫器は吊下げ・壁掛両方対応します。
    用途AIB工場など、異物混入に対する規格のある工場に、ランプ飛散によるリスク低減にトラスコ品番731-6411セット内容取付金具一式、捕虫テープ(GC-20S)1枚材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂)幅(mm)685質量(kg)3高さ(mm)120奥行(mm)95電源(V)AC100消費電力(W)23有効面積(m2)40~60誘虫ランプFL20SBL捕虫紙GC-20S(1枚)点灯方式グロースターター式
  • 電撃殺虫器 屋内用 ステンレス仕様 SURE(石崎電機製作所)

    電撃殺虫器 屋内用 ステンレス仕様

    SURE(石崎電機製作所)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 殺虫器 取付金具 SURE(石崎電機製作所)

    殺虫器 取付金具

    SURE(石崎電機製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    30日以内出荷から32日以内出荷
  • ムシポンカートリッジ 20枚入り 剥離式 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    ムシポンカートリッジ 20枚入り 剥離式

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    89,900税込98,890
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    全て紙製のため、環境にやさしい捕虫テープとなります。 のりの液だれがない特殊な粘着剤を使用しています。
    用途印刷工場、塗装工場に、薬品工場、化学工場に、食品工場、飲料メーカーに、スーパー、外食産業にトラスコ品番125-9682適合機種MPS-2000、MPS-2000DXA材質質量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムシペチャ2 ペンギンワックス

    ムシペチャ2

    ペンギンワックス
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    電源:単相100V 50/60Hz誘引ランプ:Fl15BL(15W)×1付属品:粘着シート12枚。光で微小昆虫を誘引し、粘着シートで捕獲します。高電圧は使いませんので、 昆虫の飛行高度に あわせて床の近く、カベ、天井等どこにでも効果的に 設置可能。交換部品 粘着シート(12枚入)
    付属品粘着シート12枚仕様捕虫ランプ/FL15BL(15W)×1質量(kg)2.4電源(V)単相100 50/60HzTKG品番9-2613-0901TKG品番(2017)6-2401-1001
  • 捕虫器 「MPR-01」 テープ自動巻取りタイプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器 「MPR-01」 テープ自動巻取りタイプ

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    39,900税込43,890
    1台
    当日出荷
    テープ自動巻取式で交換の手間が省けます。 据置き可能で、設置も簡単です。 純国産モーター使用で、高精度・高耐久性・超静音です。
    用途医薬品・製紙・印刷・塗装工場ほか各種工場、レストラン、ホテル、旅館、病院、各種施設。トラスコ品番455-0382質量(kg)2.3電源(V)100消費電力(W)29有効面積(m2)50~80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×110×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電撃殺虫器 インセクトキール NSS20210 インセクトキール

    電撃殺虫器 インセクトキール NSS20210

    インセクトキール
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    食品工場・市場・店舗・レストランなど。INDOOR。取付有効面積:100~150m2に1台。使用ランプ:FL20SBL(2本)。取付高さ:床面上1.8m以上。仕様:本体鋼板・虫受皿付・保護ガード付・引きひもスイッチ付・吊り下げチェーン・ヒル釘付
  • 電撃殺虫器 インセクトキール NSD15210 ステンレス インセクトキール

    電撃殺虫器 インセクトキール NSD15210 ステンレス

    インセクトキール
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    湿度の高い場所厨房・食品工場・市場・店舗など。INDOOR。取付有効面積:60~100m2に1台。使用ランプ:FL15BL(2本)。取付高さ:床面上1.8m以上。仕様:本体ステンレス304(塗装仕上)・虫受皿付・保護ガード付・引きひもスイッチ付・吊り下げチェーン・ヒル釘付
  • 電撃殺虫器 インセクトキール NRS20115 インセクトキール

    電撃殺虫器 インセクトキール NRS20115

    インセクトキール
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    円形捕虫ランプ20W×1灯。有効面積:20~40m2。用途:家庭・小店舗
  • 捕虫器ムシポン専用 捕虫紙 S-20(5枚入) ムシポン

    捕虫器ムシポン専用 捕虫紙 S-20(5枚入)

    ムシポン
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    MP-2000型・MP-301用。5枚入り
  • 捕虫器 ムシポン MPX-2000 ムシポン

    捕虫器 ムシポン MPX-2000

    ムシポン
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    薬品による害が全くない上に、いやなにおいや煙も出さず、電撃殺虫器のバチバチ音も、飛び散りもない、静かで清潔な捕虫器です。虫の好む365nm(ナノメータ)の光線で虫を誘引し、新開発のムシポン捕虫紙でバッチリ捕えます。誘虫ランプ:FL20SBL1灯(20W)。電源コード2m。電源スイッチ:引きひも付。有効面積:約30~50m2。補虫紙:2個使用。両面誘引型(両面とも捕虫紙に目隠しの無いもの。)
  • 捕虫ポール 小 飛散防止誘虫灯付き オザックス

    捕虫ポール 小 飛散防止誘虫灯付き

    オザックス
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    誘虫灯:40W×1本付。縦型で高さがあるため上から下まで、万遍なく捕虫できます。捕虫ポールにペタチュウは付属しておりません。屋内用
  • トルンダーZⅡ標準誘虫タイプ 板通

    トルンダーZⅡ標準誘虫タイプ

    板通
    139,800税込153,780
    1台
    16日以内出荷
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 鋼管柱取付 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 鋼管柱取付

    岩崎電気
    419,800税込461,780
    1台
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。
    種別電撃殺虫器定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵適合ポール径(Φmm)89.1(3B)~101.6、□100mm
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 軒下用 吊下式 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 軒下用 吊下式

    岩崎電気
    359,800税込395,780
    1台
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。
    種別電撃殺虫器質量(kg)15.5仕上:支柱、カバー(ライトグレイ(マンセルN8.5))、天板、虫受皿(ライトグレイ(マンセルN8))取付条件:地上1.8m以上・チェーン吊り材質(本体)鋼板備考絶縁変圧器を使用し、保護格子内に人が手を入れたときや保護格子に人が手を触れたときに絶縁変圧器の一次側電路を自動的に遮断する保護装置を設けていますので、床面上1.8m以上の高さに取付けることができます。タイプ軒下用・吊下式定格一次電圧(V)100定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵入力電流(A)1.8/1.5(50Hz時/60Hz時)電源プラグ1.8m付適合ランプ捕虫ランプ20W×2灯(FL20SBL×2)入力電力(W)60/50(50Hz時/60Hz時)
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 屋外用 ポールトップ式 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 屋外用 ポールトップ式

    岩崎電気
    359,800税込395,780
    1台
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。
    種別電撃殺虫器質量(kg)22仕上:グレイ(マンセルN7)取付条件:地上3.5m以上タイプ屋外用・ポールトップ式定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵適合ランプ捕虫ランプ30W×2灯(FL30SBL×2)
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 壁取付 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 壁取付

    岩崎電気
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。
    種別電撃殺虫器定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 取付金具 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 取付金具

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1セットほか
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。
    種別電撃殺虫器グレイ(マンセルN7)使用場所屋外・軒下用適合器具DWT30214・DWT30224・DWTS30214・DWTS30224
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー コンクリート柱取付 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー コンクリート柱取付

    岩崎電気
    389,800税込428,780
    1台
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。バンド(幅40mm)は付属しておりません。
    種別電撃殺虫器定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵
  • luics-H専用壁掛ユニット Luics

    luics-H専用壁掛ユニット

    Luics
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    吊り下げ/壁掛け。アルミ製の軽量タイプで、天井からの吊り下げや壁掛けが可能な業務用捕虫器です。アルミ素材で目立たずに設置できます。捕虫用LED。捕虫用LEDは、長寿命と省電力を維持しながら、ムシの好む波長を組み込んだ独自の捕虫用LEDランプです。捕獲力ばつぐん。粘着シートには業務用にも採用されている粘着剤を使用しています。ムシをしっかり捕獲し、逃しません。薬剤を一切使用していないので、殺虫剤の使えないお子様やペットのいるご家庭でも安心して使用できる「ノンケミカル製品」です。捕獲可能な害虫(一例)。飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ 等)。捕獲能力は設置環境によって変動する場合があります。
    付属品本体 ・専用UV-LED ロング ・専用粘着シート2枚・吊り下げ用チェーン2本(全長 565mm)・ACアダプター(コード長1.8m)*オプション品:壁掛け用金具質量(kg)約1.3シルバー(アルミ)電圧(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)10交換目安【ランプ】約20000時間寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×132×74適合ランプ専用UV-LED ロング
  • トルンダーAce用捕虫フィルム 板通

    トルンダーAce用捕虫フィルム

    板通
    12,900税込14,190
    1セット(5枚)
    7日以内出荷

忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります

捕虫器・電撃殺虫器