絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 38(1)
  • 40(54)
  • 50(5)
許容荷重(daN)
  • 20(12)
  • 20.006(1)
  • 25(4)
  • 30(25)
  • 30.008(1)
  • 39.2(1)
  • 49(1)
  • 50(2)
  • 78.4(1)
  • 80(1)
  • 196(3)
  • 200(3)
材質(車輪)
  • MCナイロン(6)
  • ウレタン(7)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(11)
  • ナイロン(28)
  • 樹脂(7)
  • 鋳物(イモノ)(2)
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(5)
  • 車輪タイプ単輪(32)
  • 車輪タイプ双輪(6)
ストッパー
  • あり(25)
  • なし(35)
取付高(mm)
  • 60
  • 65(192)
  • 68(158)
  • 70(115)
  • 85(284)
  • 90(101)
  • 92(154)
  • 93(254)
  • 95(146)
  • 97(139)
  • 100(138)
  • 103(118)
  • 122(213)
  • 126(205)
  • 132(262)
  • 144(327)
  • 168(208)
  • 177(313)
  • 190(286)
  • 198(381)
  • 250(337)
車輪幅(mm)
  • 16(19)
  • 17(17)
  • 18(2)
  • 21(1)
  • 25(6)
  • 39(3)
  • 41(1)
  • 41.5(2)
  • 54(1)
16・17・18・21・25・39・41・41.5・54
金具仕上
  • クロームメッキ(29)
  • 三価クロム(1)
  • 三価ユニクロ(9)
クロームメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ハンマーキャスター(31)
  • ユーエイキャスター(9)
  • 内村製作所(8)
  • ハーフェレ(4)
  • 東海(3)
  • 東信製作所(2)
  • ナンシン(1)
  • 栃木屋(1)
  • SAMSONG(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・内村製作所・ハーフェレ・東海・東信製作所・ナンシン・栃木屋・SAMSONG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式

    ユーエイキャスター(15件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。
    形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • プレートキャスター ハンマーキャスター

    プレートキャスター

    ハンマーキャスター
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
    形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
    形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(7件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
    形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 405A 自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター

    405A 自在車(ウレタン車)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。
    用途優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。形状自在車荷重種別軽荷重型式405A自在車材質(車輪)ウレタン取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • 405A 自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    405A 自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(13件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
    形状自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • 600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所

    600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪

    内村製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 40515A・自在車ストッパー付(ウレタン車) ハンマーキャスター

    40515A・自在車ストッパー付(ウレタン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。
    用途優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。形状自在車S荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • 100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所

    100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪

    内村製作所
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド表面処理黒色亜鉛めっき特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 405 15A・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    405 15A・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
    形状自在車S型式405 15A自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター

    キャスター 420EN・415EN

    ハンマーキャスター
    ¥599~税込¥659~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所

    100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪

    内村製作所(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式ナイロンキャスター 420EAシリーズ (自在車) ハンマーキャスター

    ねじ込み式ナイロンキャスター 420EAシリーズ (自在車)

    ハンマーキャスター
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ込み式形状自在車材質(車輪)ナイロン車ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EU・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420EU・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロムメッキ対辺(mm)14ストッパーあり偏心E(mm)21軸長L(mm)38旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)18適合パイプ外径(Φmm)18
  • キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター

    キャスター 420EX・415EX

    ハンマーキャスター
    ¥649~税込¥714~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 420EU・415EU ハンマーキャスター

    キャスター 420EU・415EU

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所

    600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪

    内村製作所
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    ¥819税込¥901
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車S型式415EN自在車材質(車輪)ナイロン取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 ハンドルは三価クロム化成処理をしています。
    形状自在車S型式415EU自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在

    ユーエイキャスター
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2737材質金具:スチール軸径(Φmm)16材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)17金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)60軸長L(mm)38許容荷重(daN)20パイプ径d(Φmm)16車輪径D(Φmm)40
  • 双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付 ハーフェレ

    双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付

    ハーフェレ
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(4個)
    6日以内出荷から32日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック寸法(mm)10材質(車輪)プラスチック仕上フード:黒、車輪:黒
  • ねじ込み式キャスター ハンマーキャスター

    ねじ込み式キャスター

    ハンマーキャスター
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスターです。
    トラスコ品番814-0812質量(g)169材質(車輪)ゴム軸長L(mm)14材質(金具)スチール
  • 本体亜鉛ダイカスト エラストマー車輪40径 東海

    本体亜鉛ダイカスト エラストマー車輪40径

    東海
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
    用途什器やガラスショーケース用キャスターとして材質6ナイロンエラストマー
  • デザイン双輪キャスター「Bola」 SAMSONG

    デザイン双輪キャスター「Bola」

    SAMSONG(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    障害物を巻き込みにくく、子供にも安全なキャスターです。
    材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン材質(車輪)ナイロン・ポリウレタン車輪幅(mm)54ストッパーあり車輪径D(Φmm)50
  • 100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪 内村製作所

    100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪

    内村製作所
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物の衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現、床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、機動性に優れています。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐摩耗性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)イモノ取付方式ネジ込み式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥919税込¥1,011
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター Uタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター Uタイプ ストッパー付 (プレート取付)

    東信製作所(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Uタイプ(プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター Uタイプ(プレート取付)

    東信製作所
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • ネジ込み式 415EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ネジ込み式 415EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • 405A 自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    405A 自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
    型式405A自在車材質(車輪)ナイロン取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EN・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420EN・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
    型式420EN自在車材質(車輪)ナイロン取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしパイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 415A・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 415A・自在車(イモノ車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    ¥789税込¥868
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S型式415A自在車材質(車輪)イモノ取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付 ハーフェレ

    双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付

    ハーフェレ
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(4個)
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付ネジ込みピン材質(車輪)プラスチック軸長(mm)15仕上フード:黒、車輪:黒
  • 双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付 ハーフェレ

    双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付

    ハーフェレ
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(4個)
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付ネジ込みピン材質(車輪)プラスチック仕上フード:黒、車輪:黒ストッパーあり車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付 ハーフェレ

    双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付

    ハーフェレ
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(4個)
    6日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック型式ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード寸法(mm)10取付押込みソケット材質(車輪)プラスチックタイプ旋回タイプ仕上フード:黒、車輪:黒
キャスター