絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(64)
  • 60(5)
  • 63(2)
許容荷重(daN)
  • 30(6)
  • 30.008(1)
  • 35(4)
  • 39.2(2)
  • 40(5)
  • 44(1)
  • 50(13)
  • 50.014(2)
  • 60(29)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 98(1)
  • 100(1)
  • 147(2)
  • 147.1(1)
  • 150(3)
  • 245(1)
  • 343(1)
  • 350(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(15)
  • エラストマー(4)
  • ゴム(21)
  • ナイロン(28)
  • フェノール(1)
  • 樹脂(2)
  • 鋳物(イモノ)(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(48)
  • 車輪タイプ双輪(5)
ストッパー
  • あり(17)
  • なし(42)
取付高(mm)
  • 70
  • 65(166)
  • 68(119)
  • 85(161)
  • 92(119)
  • 93(204)
  • 95(105)
  • 97(100)
  • 100(94)
  • 122(158)
  • 126(130)
  • 130(68)
  • 132(168)
  • 144(227)
  • 165(79)
  • 168(125)
  • 177(225)
  • 190(196)
  • 198(270)
  • 250(186)
車輪幅(mm)
  • 11(2)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 19(2)
  • 20(6)
  • 21(4)
  • 25(23)
  • 26(6)
  • 27(6)
  • 28(15)
  • 33(1)
  • 44(2)
  • 45(2)
11・14・16・19・20・21・25・26・27・28・33・44・45
金具仕上
  • ステンレス(13)
  • 三価クロム(8)
  • 三価ユニクロ(21)
  • 亜鉛メッキ(2)
ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(25)
  • ユーエイキャスター(23)
  • TRUSCO(9)
  • 内村製作所(3)
  • ナンシン(2)
  • テンテキャスター(2)
  • エスコ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 東信製作所(1)
  • ヨドノ(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
  • 岡本工機(1)
  • SAMSONG(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・TRUSCO・内村製作所・ナンシン・テンテキャスター・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・東信製作所・ヨドノ・ウカイ(岐阜産研工業)・岡本工機・SAMSONG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(8件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式

    ユーエイキャスター(15件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
    形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車S型式315S自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(7件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロン取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロン取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ナイロン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(5件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S

    ハンマーキャスター
    ¥599~税込¥659~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • 420SR 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車

    TRUSCO
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロンタイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    SR型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
    形状固定車型式SR型固定車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
    形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    SR型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
    形状固定車型式SR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    ¥449~税込¥494~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    タイプ固定
  • TYSシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ナイロン車

    TRUSCO
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • DBボールキャスター(ボルト式) 東信製作所

    DBボールキャスター(ボルト式)

    東信製作所(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。
    材質(本体)ダイカスト材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)11寸法b(mm)-軸長L(mm)15材質(ストッパー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)-寸法W'(mm)27.5平径P(mm)12キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • コーナーキャスター SGC型 ユーエイキャスター

    コーナーキャスター SGC型

    ユーエイキャスター
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 双輪 重荷重用 自在ストッパー付 ナイロン車 ナンシン

    双輪 重荷重用 自在ストッパー付 ナイロン車

    ナンシン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    重荷重双輪キャスター
    荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパー偏心E(mm)17車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • TYSシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 自在 ウレタン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320SR・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状固定車型式320SR固定車車輪径(Φmm)50質量(g)190材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)70金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47車輪No.427S-RD50ストッパーなし取付ピッチ(mm)55×28許容荷重(daN)50取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。 直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
  • ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2740材質本体:鉄、ゴム形状自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21取付高(mm)70金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)70偏心E(mm)21軸長L(mm)38許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)50適合パイプ外径(Φmm)22
キャスター