絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 40(6)
  • 40.5(1)
  • 45.3(2)
  • 47(1)
  • 50(9)
  • 53(2)
  • 65(14)
  • 75(10)
  • 76(2)
  • 80(6)
  • 100(9)
許容荷重(daN)
  • 49
  • 20(149)
  • 25(137)
  • 30(375)
  • 40(433)
  • 50(502)
  • 60(596)
  • 70(348)
  • 80(265)
  • 98(149)
  • 100(283)
  • 120(440)
  • 150(325)
  • 160(367)
  • 180(171)
  • 196(152)
  • 200(172)
  • 245(160)
  • 250(156)
  • 294(147)
  • 300(200)
材質(車輪)
  • ウレタン(7)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(27)
  • ナイロン(7)
  • 樹脂(7)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(23)
  • 車輪タイプ双輪(4)
ストッパー
  • あり(14)
  • なし(29)
取付高(mm)
  • 52(1)
  • 53(1)
  • 53.5(2)
  • 55(1)
  • 56(1)
  • 58.5(1)
  • 59.3(1)
  • 60(1)
  • 62(1)
  • 65(5)
  • 85(6)
  • 100~112(1)
  • 102(2)
  • 102~114(1)
  • 115(1)
  • 118(2)
  • 122(1)
  • 125(1)
  • 125~137(1)
  • 126(3)
52・53・53.5・55・56・58.5・59.3・60・62・65・85・100~112・102・102~114・115・118・122・125・125~137・126・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
  • 20(8)
  • 21(4)
  • 25(21)
  • 27(2)
  • 29(1)
  • 32(2)
  • 40(1)
  • 41.5(1)
  • 43(1)
  • 46(2)
  • 50(1)
  • 75(1)
20・21・25・27・29・32・40・41.5・43・46・50・75
金具仕上
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛メッキ(1)
ステンレス・亜鉛メッキ
ブランド
  • エスコ(20)
  • 東正車輛(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • 内村製作所(5)
  • SAMSONG(5)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
  • 岡本工機(3)
  • TDK(2)
  • ハーフェレ(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • 光(1)
  • ユーエイキャスター(1)
  • 栃木屋(1)
エスコ・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・内村製作所・SAMSONG・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・岡本工機・TDK・ハーフェレ・オーエッチ工業・TRUSCO・光・ユーエイキャスター・栃木屋
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所

    300 ボルト型 合成ゴム車輪

    内村製作所(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
  • ホイールマスター(ボルト式) TDK

    ホイールマスター(ボルト式)

    TDK(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
    形状自在車荷重種別高荷重使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6
  • ホイールマスター(プレート式) TDK

    ホイールマスター(プレート式)

    TDK(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
    形状自在車材質(車輪)ナイロン6使用温度(℃)-10~+90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6車輪タイプ単輪
  • TR型プレス製運搬車用 自在キャスターΦ100 ゴム車 TRUSCO

    TR型プレス製運搬車用 自在キャスターΦ100 ゴム車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番389-8997適合機種ドンキーカート100シリーズ材質金具:スチール質量(kg)0.6材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)81×62ストッパーなし取付高H(mm)125取付穴径P(mm)9許容荷重(N)490取付ピッチX×Y(mm)63×40車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスター5 プレート式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター5 プレート式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
    用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン仕様自在式軸径(Φmm)6形状自在車型式自在式材質(本体)スチール/U三価クロメートストッパーなし車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収取付穴径(mm)6.3キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • 100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車) 内村製作所

    100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車)

    内村製作所(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
    仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし) 岡本工機

    ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし)

    岡本工機(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。
    材質ゴムベアリングベアリングなし
  • ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車

    東正車輛(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    5日以内出荷
    形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型

    岡本工機(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷から77日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター FA45型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター FA45型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)43耐荷重(N)490偏心(mm)14車輪タイプ双輪
  • 80x 25mm ソリッドラバ車輪 エスコ

    80x 25mm ソリッドラバ車輪

    エスコ
    ¥745税込¥820
    1個
    当日出荷
    ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
    エスコ品番EA986MC-80材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)12長さ(mm)35(ハブ)許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)80質量(g)100材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
  • 緩衝キャスター5 ネジ込み式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター5 ネジ込み式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
    用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン軸径(Φmm)6形状自在車リム幅(mm)25ストッパーなし軸長L(mm)35車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付

    東正車輛
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタンタイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付

    東正車輛(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車

    東正車輛
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • オールステンレス/中軽量 東正車輛

    オールステンレス/中軽量

    東正車輛
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。
    キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • オールステンレス/中軽量 東正車輛

    オールステンレス/中軽量

    東正車輛
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    車輪タイプ単輪
  • 80x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    80x 25mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    翌日出荷
    車輪径(Φmm)80材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアA
  • 75mmキャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ

    75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58
  • 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥1,560税込¥1,716
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-113材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25全高(mm)122ストッパー回転ストッパー
  • 50mm キャスター(固定金具付) エスコ

    50mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PT-1材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65
  • ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車B入)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車B入)ストッパー付

    東正車輛
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    材質スチール軸径(Φmm)8形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ軽荷重車輪幅(mm)27取付ピッチ(mm)(P1×P2)82×40プレート寸法F1×F2(mm)100×58取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 75mmキャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

    75mmキャスター(固定金具・微音タイプ)

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)90A×B(mm)70×47
  • プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付 SAMSONG

    プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付

    SAMSONG
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32表面処理(金具)三価亜鉛メッキストッパー回転ストッパー取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)8.5材質(金具)スチール
  • プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在 SAMSONG

    プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在

    SAMSONG
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32取付座A×B(mm)92×64表面処理(金具)三価亜鉛メッキストッパーなし取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)8.5材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)75
  • フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式

    ユーエイキャスター
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • PU双輪キャスター 光

    PU双輪キャスター

    光(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
    材質ナイロン/ウレタン材質(車輪)ナイロン、ウレタンタイププレート取付穴径(Φmm)5取付穴ピッチ(mm)26×26
  • デザイン双輪キャスター「Frog」 SAMSONG

    デザイン双輪キャスター「Frog」

    SAMSONG(1件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    使い勝手の良い、丈夫な双輪キャスターです。
    材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン車輪幅(mm)50ストッパーなし車輪径D(Φmm)65
  • 100mm キャスター(固定金具付) エスコ

    100mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PT-93材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)25全高(mm)122
  • 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-21材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー
  • 50mm キャスター(自在金具付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    ¥465税込¥512
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PT-11材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65ストッパーなし
  • 100mm キャスター(自在金具付) エスコ

    100mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PT-103材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25全高(mm)122ストッパーなし
  • ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪) 東正車輛

    ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪)

    東正車輛
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール形状固定車荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ軽荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600 固定型 合成ゴム車輪 内村製作所

    600 固定型 合成ゴム車輪

    内村製作所
    ¥429税込¥472
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター FP55型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター FP55型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46耐荷重(N)490特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
  • エラストマー車キャスターFPU55型 LAMP(スガツネ工業)

    エラストマー車キャスターFPU55型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46色(本体)ブラック特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
  • キャスター DB型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター DB型 プレートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    色車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(車輪)ポリアミド仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理ストッパー回転ストッパー材質(プレート)鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法プレートプレート長さ(mm)38車輪数双輪
  • キャスター DB型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター DB型 ねじ込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    仕様ロック機構付色車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(車輪)ポリアミド材質(ねじ部)鋼仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
  • 600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車) 内村製作所

    600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車)

    内村製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    100AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
    仕様アジャスターフット付形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E1~E2(mm)-偏芯E(mm)-アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
キャスター