絞り込み
車輪径(Φmm)
- 35
- 25(61)
- 32(73)
- 38(103)
- 40(291)
- 50(1,292)
- 60(137)
- 65(981)
- 75(1,806)
- 80(97)
- 85(130)
- 100(2,350)
- 125(1,084)
- 127(42)
- 130(740)
- 150(1,881)
- 160(51)
- 180(127)
- 200(1,139)
- 250(277)
- 300(179)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 10(1)
- 12(1)
- 31.38(2)
- 73.5(1)
- 98(4)
- 117(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(6)
- ナイロン(1)
- 樹脂(1)
- 鋳物(イモノ)(1)
車輪タイプ
単輪(3)
双輪(1)
ストッパー
- なし(7)
取付高(mm)
- 45(1)
- 50.5(2)
- 52(3)
- 53.5(2)
45・50.5・52・53.5
車輪幅(mm)
- 23(2)
- 25(1)
- 27(6)
23・25・27
金具仕上
- 亜鉛メッキ(1)
亜鉛メッキ
ブランド
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
- エスコ(3)
- ハーフェレ(3)
- SAMSONG(2)
- 永瀬工場(1)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・エスコ・ハーフェレ・SAMSONG・永瀬工場
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。荷重種別重荷重
デザインクリアキャスター「Emma」
SAMSONG(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き
SAMSONG(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。用途長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
低床重荷重用キャスター 自在 35径 MC車輪 三価クロメート
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷トラスコ品番112-9402軸径(Φmm)6荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)27取付穴(mm)6.2X13ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])117[119]車輪取付幅(mm)30偏心(mm)15キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター (自在金具/ブレーキ付き)
エスコ¥6,170税込¥6,7871個翌々日出荷動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。軽荷重タイプ。仕様自在後ストッパー付材質(車輪)ポリウレタン種類ボールベアリング硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981個23日以内出荷高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし材質本体と車輪:スチール、車輪面:ポリウレタン取付平付プレート材質(車輪)スチール、車輪面:ポリウレタン仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ
ベッドベースキャスター
ハーフェレ¥268税込¥2951個23日以内出荷ベッドを動かす面付けキャスター、用途ベッドの移動仕様固定タイプ、車輪面 ハード材質本体:スチール、車輪:プラスチック取付サイドにネジ止め仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白耐荷重(kg/個)40
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付
ハーフェレ¥879税込¥9671セット(4個)23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付ネジ込みピン材質(車輪)プラスチック軸長(mm)15仕上フード:黒、車輪:黒
キャスター(自在金具)
エスコ¥3,510税込¥3,8611個翌日出荷動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。軽荷重タイプ。仕様自在ストッパー無材質(車輪)ポリウレタン種類ボールベアリング硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)![35x 25mm ナイロン車輪 [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718364-180827-02.jpg)
35x 25mm ナイロン車輪 [黒]
エスコ¥150税込¥1651個翌日出荷耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。エスコ品番EA986MA-35軸径(Φmm)8長さ(mm)30(ハブ)色ブラック許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)35質量(g)10材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)25ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
















![35x 25mm ナイロン車輪 [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718364-180827-02.jpg)