絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 35
  • 25(53)
  • 32(66)
  • 38(96)
  • 40(277)
  • 50(1,176)
  • 60(109)
  • 65(913)
  • 75(1,551)
  • 80(83)
  • 85(128)
  • 100(2,053)
  • 125(1,001)
  • 127(40)
  • 130(586)
  • 150(1,529)
  • 160(37)
  • 180(94)
  • 200(827)
  • 250(212)
  • 300(127)
許容荷重(daN)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 31.38(2)
  • 73.5(1)
  • 98(3)
  • 117(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(5)
  • ナイロン(1)
  • 樹脂(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(3)
  • 車輪タイプ双輪(1)
ストッパー
  • なし(7)
取付高(mm)
  • 45(1)
  • 50.5(2)
  • 52(3)
  • 53.5(1)
45・50.5・52・53.5
車輪幅(mm)
  • 23(2)
  • 25(1)
  • 27(5)
23・25・27
金具仕上
  • 亜鉛メッキ(1)
亜鉛メッキ
ブランド
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
  • ハーフェレ(3)
  • エスコ(2)
  • SAMSONG(2)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ハーフェレ・エスコ・SAMSONG
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONG

    デザインクリアキャスター「Emma」

    SAMSONG(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
  • MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
    荷重種別重荷重
  • デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き SAMSONG

    デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き

    SAMSONG(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
  • U ウレタン(低床重荷重用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    U ウレタン(低床重荷重用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性・耐油性
    荷重種別重荷重
  • 低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。
    用途長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 低床重荷重用キャスター 自在 35径 MC車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 自在 35径 MC車輪 三価クロメート

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トラスコ品番112-9402軸径(Φmm)6荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)27取付穴(mm)6.2X13ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])117[119]車輪取付幅(mm)30偏心(mm)15キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ

    重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし

    ハーフェレ
    2,998税込3,298
    1個
    23日以内出荷
    高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし材質本体と車輪:スチール、車輪面:ポリウレタン取付平付プレート材質(車輪)スチール、車輪面:ポリウレタン仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ
  • ベッドベースキャスター ハーフェレ

    ベッドベースキャスター

    ハーフェレ
    268税込295
    1個
    23日以内出荷
    ベッドを動かす面付けキャスター、
    用途ベッドの移動仕様固定タイプ、車輪面 ハード材質本体:スチール、車輪:プラスチック取付サイドにネジ止め仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白耐荷重(kg/個)40
  • 双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付 ハーフェレ

    双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付

    ハーフェレ
    879税込967
    1セット(4個)
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付ネジ込みピン材質(車輪)プラスチック軸長(mm)15仕上フード:黒、車輪:黒
  • キャスター(自在金具) エスコ

    キャスター(自在金具)

    エスコ
    3,510税込3,861
    1個
    翌日出荷
    動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。軽荷重タイプ。
    仕様自在ストッパー無材質(車輪)ポリウレタン種類ボールベアリング硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • 35x 25mm ナイロン車輪 [黒] エスコ

    35x 25mm ナイロン車輪 [黒]

    エスコ
    150税込165
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
    エスコ品番EA986MA-35軸径(Φmm)8長さ(mm)30(ハブ)ブラック許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)35質量(g)10材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)25ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
キャスター