絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・東海キャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・サカエ・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・テンテキャスター・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: キャスター

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
7,517件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低床重荷重用 420TP H30自在車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 420TP H30自在車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    欠品中
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
    用途冷凍ショーケース等形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)53×53取付座A×B(mm)70×70旋回半径(mm)30ストッパーなし偏芯E(mm)12取付穴径P(Φmm)6.2取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター
    369税込406
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式 イノアック

    プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式

    イノアック(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
    仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(ナイロン車輪) 429E-N ハンマーキャスター

    車輪(ナイロン車輪) 429E-N

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪
  • SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷
    取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
    形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在車S型式415EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415M・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

    415M・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。
    用途工場や店舗、事務所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。仕様トータルロック付形状自在車T型式トータルロック付材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)8.6取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) 東信製作所

    双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ)

    東信製作所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)6ナイロンストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)15対辺P(mm)17平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付

    東正車輛
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    代表的なストッパー付キャスターです
    材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ

    重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)

    ヨドノ(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
  • 420SR 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    459税込505
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(7件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)
    用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。形状自在車型式420S自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
    形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S

    ハンマーキャスター
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • ストッパーゴム(磁石入り) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ストッパーゴム(磁石入り)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。裏面には滑り止めの溝が入っています。台車のハンドルに引っ掛けたり、台車のネーム板に貼り付けて保管できます。
    用途車輪止めに。ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車) SAMSONG

    ねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車)

    SAMSONG(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。
    トラスコ品番160-8819質量(kg)0.2車輪幅(mm)14ねじ山24TPI
  • 75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ

    75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-12材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)98軸長(mm)30耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60
  • 50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ

    50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-11材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
  • キャスターホルダー 栃木屋

    キャスターホルダー

    栃木屋
    77税込85
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ナイロン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 空気入車輪付キャスター 自在ストッパー付 153mm SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    空気入車輪付キャスター 自在ストッパー付 153mm

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。
    トラスコ品番112-9407軸径(Φmm)20形状自在車S質量(kg)2.35材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)47金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー(回転+旋回)材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45最大許容荷重(N[kgf])680[70]キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
  • 空気入車輪付キャスター 自在 153mm SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    空気入車輪付キャスター 自在 153mm

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番112-9342軸径(Φmm)20形状自在式質量(kg)2.17許容荷重(kg)70材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)47金具仕上ユニクロメッキストッパーなし許容荷重(N)680材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
  • ホイールマスター(ボルト式) TDK

    ホイールマスター(ボルト式)

    TDK(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
    形状自在車荷重種別高荷重使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6
  • RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)

    RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪

    ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
  • 600-FE 固定型 鋼鉄車輪 内村製作所

    600-FE 固定型 鋼鉄車輪

    内村製作所
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター(9件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。
    用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。形状自在車S型式415A自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • TR型プレス製運搬車用 自在キャスターΦ100 ゴム車 TRUSCO

    TR型プレス製運搬車用 自在キャスターΦ100 ゴム車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番389-8997適合機種ドンキーカート100シリーズ材質金具:スチール質量(kg)0.6材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)81×62ストッパーなし取付高H(mm)125取付穴径P(mm)9許容荷重(N)490取付ピッチX×Y(mm)63×40車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式 ワコーパレット

    ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式

    ワコーパレット(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、自在式型式プレート式、自在式車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 420TPR固定車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 420TPR固定車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
    用途冷凍ショーケース等トラスコ品番836-1519形状固定車荷重種別重荷重質量(g)195材質(車輪)強化ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定(正方プレート) ゴム車 ナンシン

    固定(正方プレート) ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
    形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
    形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 50x 18mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    50x 18mm ソリッドラバー車輪

    エスコ(12件のレビュー)
    985税込1,084
    1個
    当日出荷
    高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
    エスコ品番EA986MF-50軸径(Φmm)6許容荷重(kg)40車輪径(Φmm)50質量(g)70材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)18硬度80 ショアAボス幅(mm)22.5ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
  • ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    469税込516
    1個
    当日出荷
    耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ねじTM12
  • 低床重荷重用キャスター ナンシン

    低床重荷重用キャスター

    ナンシン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。車輪の回転を止めるストッパーです。【用途】。コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。【注意・使用条件】。金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
    取付プレート式自在材質(車輪)強化ナイロン(B入)車輪幅(mm)45金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付偏心E(mm)14許容荷重(N[kgf])6000[612]旋回半径R(mm)89取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)ストッパー仕様S-12
  • アルミ製一輪車交換用エアー入タイヤ HARAX(ハラックス)

    アルミ製一輪車交換用エアー入タイヤ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-6656適合機種CF-2・CF2W・CF-3・CF-4材質ホイール:スチール、タイヤ:天然ゴム質量(kg)2.3車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)74シャフト径(Φmm)16シャフト長さ(mm)175
  • TYGシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO
    119税込131
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
キャスター