絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・東海キャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・サカエ・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: キャスター

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
7,511件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付 プラパート

    ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付

    プラパート
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。
    材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)46取付高H(mm)66軸長L(mm)15許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールマスター(プレート式) TDK

    ホイールマスター(プレート式)

    TDK(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
    形状自在車材質(車輪)ナイロン6使用温度(℃)-10~+90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
    用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)ナイロン金具仕上三価クロムメッキ仕上げ本体厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全カバー SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    安全カバー

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    J(自在)、JB(自在ST)、K(固定)、KB(固定ST)にて共通仕様
    用途足の乗り越えや裾の巻き込み防止に適合シシク社の各種車輪に対応しています。適合金具J/JB/JBL/K/KB/KBL
  • 車輪ストッパーゴム(磁石付) ジョー・プリンス竹下

    車輪ストッパーゴム(磁石付)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    磁石入りのキャスター用ストッパーゴムです。使用しない時の保管に便利です。
    材質ゴム+磁石黒色種類ゴム足操作方法ストッパーゴムの切れ目を広げるようにして、車輪の下に差し込みますRoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ソケット ハンマーキャスター

    ソケット

    ハンマーキャスター
    53税込58
    1個
    当日出荷
  • ステンレスキャスター SUS-ET型 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター SUS-ET型

    ユーエイキャスター
    779税込857
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    金具仕上ステンレスキャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ゴールドキャスターEA(ゴム車輪) 東正車輛

    ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)

    東正車輛(3件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスター5 プレート式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター5 プレート式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
    用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン仕様自在式軸径(Φmm)6形状自在車型式自在式材質(本体)スチール/U三価クロメートストッパーなし車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収取付穴径(mm)6.3キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • 導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付 TRUSCO

    導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム材質(車輪)導電性ゴムストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • JM型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JM型 重荷重用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式420A自在車(鉄板ホイールゴム車・樹脂ブッシュ入) ハンマーキャスター

    ネジ込み式420A自在車(鉄板ホイールゴム車・樹脂ブッシュ入)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。
    用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪 B入り) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪 B入り) 固定車

    東正車輛(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質スチール形状固定車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪、ゴム車 ナンシン

    車輪、ゴム車

    ナンシン(10件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
    形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール)

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
  • ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付

    東正車輛
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽荷重Eシリーズ
    材質スチール形状自在荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415E・自在車(ウレタン車RB入) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415E・自在車(ウレタン車RB入) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S型式415E自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ウレタン車輪)

    ハンマーキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(白ナイロン車) L ユーエイキャスター

    車輪(白ナイロン車) L

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    64税込70
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般的に広く使用して頂いており、走行による摩耗が起こりくく長時間荷重をかけ続けても変形が起こりにくいです。
    用途一般用型式L型ナイロン材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    SR型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    439税込483
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
    形状固定車型式SR型固定車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • K2型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    K2型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。
    形状固定車型式K2型固定車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320S・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 台車用タイヤカバー インタージャパン

    台車用タイヤカバー

    インタージャパン
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    カバーを巻くだけで走行時の静音性を高め、床面を保護します。カットタイプなので、様々な車輪径に適合します。クッション性の高いラバー製で路面の衝撃を吸収します。
    用途台車走行時の静音性と床面の保護に。材質独立気泡ゴムフォーム寸法(mm)3t×W20×L2000
  • ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車

    ユーエイキャスター
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 台車用ストッパー キャスパー3rdジェネレーション マルイチ

    台車用ストッパー キャスパー3rdジェネレーション

    マルイチ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。キャスターストッパー「キャスパー3rdジェネレーション」は、ツノ形状部分をキャスターに押し当てることでリングが開きキャスターへ装着が可能です。立ったまま足でキャスパーの装着が可能になり、作業の負担を軽減させます。オープンリング方式+PUSH IN方式による最強キャスパーです。
    用途カゴ台車のキャスターストッパーに事故防止、安全対策に。トラスコ品番255-7609適合機種Φ100~Φ150材質天然ゴム+ブレンド、SBR厚さ(mm)25ブラック機能オープンリング方式対応適合車輪径(Φmm)100~150外径(mm)170
  • ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き

    ヨドノ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO

    プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪)

    TRUSCO
    379税込417
    1個
    当日出荷
    安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター
    用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロンブラックストッパーなし取付穴径(Φmm)5取付ピッチY(mm)25取付座A(mm)38取付ピッチX(mm)25取付座B(mm)38
  • Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター

    Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車

    ハンマーキャスター
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 産業用キャスター ナンシン

    産業用キャスター

    ナンシン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 一般キャスター(ゴム・パイプ仕様) ナンシン

    一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)

    ナンシン
    569税込626
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 50mm キャスター(ツインホイール/4個) エスコ

    50mm キャスター(ツインホイール/4個)

    エスコ(1件のレビュー)
    570税込627
    1個
    当日出荷
    適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし
  • 75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ

    75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-2材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.211車輪幅(mm)23全高(mm)98耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25/80
  • カラフルキャスター Neoo TANNER

    カラフルキャスター Neoo

    TANNER(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
    用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など材質(車輪)エラストマーストッパーなし材質(カバー)ABS材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ単輪再生紙使用マーク適合
  • 小型重荷重用キャスター専用車輪 岡本工機

    小型重荷重用キャスター専用車輪

    岡本工機(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    荷重種別重荷重
  • フロアストッパー FLシリーズ 岡本工機

    フロアストッパー FLシリーズ

    岡本工機
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロックペダルと解除ペダルが別々で操作は簡単ワンタッチ。 ロック時に台車を持ち上げない機能により、ロック解除時に積載物に衝撃を与えない。
    寸法S(mm)34寸法F1(mm)120寸法F2(mm)120寸法P1×P2(mm)90×90(P1"×P2" 100×100)
  • ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機

    ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り)

    岡本工機(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。 Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。
    材質ウレタン・鋳物材質(車輪)ウレタンベアリングベアリング入り
  • ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型

    岡本工機(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
    荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車

    TRUSCO
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロンタイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪

    東信製作所(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。
    用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
キャスター