カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(20)
- ハンマーキャスター(1,546)
- ユーエイキャスター(986)
- エスコ(912)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- 東海キャスター(513)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(512)
- ヨドノ(345)
- ナンシン(335)
- TRUSCO(207)
- RS PRO(129)
- 東正車輛(111)
- LAMP(スガツネ工業)(98)
- サカエ(92)
- イノアック(82)
- ワコーパレット(71)
- SAMSONG(71)
- 東信製作所(67)
- ハーフェレ(63)
- テンテキャスター(62)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・東海キャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・サカエ・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。材質(車輪)ナイロン形状自在車型式320S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター
光¥239~税込¥263~1個当日出荷家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです材質(車輪)ナイロン仕様ストップなし材質ナイロンタイプボルトストッパーなし
TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。適合TYSU・TYSUB・TYSUKシリーズ荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンベアリングダブルベアリング入表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車
東海キャスター(10件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付
東正車輛(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)仕様ストッパー付材質スチール形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪ストッパー付、ナイロン車
ナンシン(8件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)ナイロン形状自在車Sストッパー回転ストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車)
ナンシン(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22軸長L(mm)58許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ネジ込式キャスターです。型式320EA自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
空気入車輪(タイヤ・チューブ・ハブレスホイール付)
東正車輛(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷適合品番WJ-HL、WK-HL標準空気圧(kg/cm)3.5軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)118車輪タイプ空気入り
420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 グレーゴム車
ナンシン(21件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
KEL 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(7件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から10日以内出荷取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420G・自在車(イモノ一体車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420G自在車取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷重量物の軽快な運搬を可能にします。材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。材質(車輪)エストラマー仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
61/2×2-3HL 空気入りタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷車輪径(Φmm)175質量(g)680車輪幅(mm)51シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60適合タイヤバルブJS87ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプ空気入り
ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から10日以内出荷幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
405 15P・自在車(ウレタン車)ストッパー付
ハンマーキャスター(8件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。グレー色です。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S型式405 15P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
プレス製ウレタン自在金具付
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用・一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車自在金具付
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥529~税込¥582~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥569~税込¥626~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エコストッパー台車用耐水
ティーエフサービス(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット(2個)当日出荷から5日以内出荷台車・カゴ車による地震の災害に備えましょう。 屋内、屋外で使える、台車用・カゴ車用エコ・ストッパー。 耐水タイプはロウ浸透加工で耐水効果抜群。用途台車・カゴ車 キャスターのストッパー材質本体:ペーパーボード(再生紙)
双輪キャスター FW型 ネジ式
東海キャスター(8件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から11日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車
ナンシン(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車S車輪幅(mm)27対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])60[61]始動力(daN)3.60旋回始動力(daN)25.20適合スパナB特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車固定金具付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(7件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(イモノ車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420R固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。仕様プレート式、低床式形状自在車S荷重種別重荷重型式545S自在車、プレート式、低床式車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター