絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・東海キャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・サカエ・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: キャスター

特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,516件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OHJ型プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
    材質(車輪)ゴム形状自在車型式OHJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ

    重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)

    ヨドノ(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
  • ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320E、315ERは併用出来ます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式320ER固定車取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    469税込516
    1個
    当日出荷
    耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ねじTM12
  • 150径ナイロンホイール黒ゴム車輪 ユーエイキャスター

    150径ナイロンホイール黒ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軽量で走行性に優れています。
    用途キャスター交換などに。トラスコ品番809-3641材質車輪:ゴム(黒色)、ホイール:ナイロン車輪幅(mm)34穴径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150
  • SUS サイドSP付 ウレタンB車 ハンマーキャスター

    SUS サイドSP付 ウレタンB車

    ハンマーキャスター
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
    用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)タイプ自在式(サイドストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
  • 安全カバー SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    安全カバー

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    J(自在)、JB(自在ST)、K(固定)、KB(固定ST)にて共通仕様
    用途足の乗り越えや裾の巻き込み防止に適合シシク社の各種車輪に対応しています。適合金具J/JB/JBL/K/KB/KBL
  • 50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ

    50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-11材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
  • プレインキャスター(低床式) LILIEL(リリエル)

    プレインキャスター(低床式)

    LILIEL(リリエル)(4件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。
    材質ナイロンストッパーなし
  • 空気入車輪付キャスター 自在 153mm SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    空気入車輪付キャスター 自在 153mm

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴムSBRトラスコ品番112-9342軸径(Φmm)20形状自在式質量(kg)2.17許容荷重(kg)70車輪幅(mm)47金具仕上ユニクロメッキストッパーなし許容荷重(N)680材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
  • ゴールドキャスターEA(ゴム車輪) 東正車輛

    ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)

    東正車輛(3件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • イージーロック 65径キャスター用 ユーエイキャスター

    イージーロック 65径キャスター用

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
    穴径P(Φmm)10.5取付座A×B(mm)105×135取付寸法X×Y(mm)67×103最高高さ(mm)90最低高さ(mm)75ストロークS(mm)15適正取付高H(mm)85トラスコ品番809-3451RoHS指令(10物質対応)対応
  • エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    469税込516
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 420TPR H30固定車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 420TPR H30固定車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
    用途冷凍ショーケース等材質(車輪)強化ナイロン一体車輪形状固定車荷重種別重荷重車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)53×53取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付高H(mm)30偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)32取付穴径P(Φmm)6.2取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。 耐衝撃性・耐油性に優れています。
    材質(車輪)ウレタン(UR)仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式形状固定車S型式プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付材質(金具)スチール特性耐油性、耐衝撃性偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪、ゴム車 ナンシン

    車輪、ゴム車

    ナンシン(10件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 ナンシン

    微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車

    ナンシン(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)仕様ストッパー付形状自在車Sストッパーシングルストッパー特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)荷重種別中荷重型式自在車S金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413S・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    413S・自在車(イモノ車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
    形状自在車S型式413S自在車取付方式平付旋回ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
    形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付

    東正車輛
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽荷重Eシリーズ
    材質(車輪)ゴム材質スチール形状自在荷重種別軽荷重タイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) 東正車輛

    ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)

    東正車輛
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽荷重Eシリーズ
    材質(車輪)ゴム材質スチール形状固定荷重種別軽荷重タイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
    形状自在車型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    309税込340
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(16件のレビュー)
    94税込103
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
    材質(車輪)ゴム形状自在車型式G型自在車タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマー車輪 ハンマーキャスター

    エラストマー車輪

    ハンマーキャスター
    70税込77
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター ユーエイキャスター

    キャスター

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付 プラパート

    ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付

    プラパート
    799税込879
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。
    材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)46取付高H(mm)66軸長L(mm)15許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低床重荷重用キャスター ナンシン

    低床重荷重用キャスター

    ナンシン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。車輪の回転を止めるストッパーです。【用途】。コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。【注意・使用条件】。金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
    材質(車輪)強化ナイロン(B入)取付プレート式自在車輪幅(mm)45金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付偏心E(mm)14許容荷重(N[kgf])6000[612]旋回半径R(mm)89取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)ストッパー仕様S-12
  • ホイールマスター(プレート式) TDK

    ホイールマスター(プレート式)

    TDK(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
    材質(車輪)ナイロン6形状自在車使用温度(℃)-10~+90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6車輪タイプ単輪
  • キャスター LAMP(スガツネ工業)

    キャスター

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)34ストッパーなし取付け方法プレート取付高H(mm)42プレート長さ(mm)28プレート幅(mm)28色(本体)ブラックアズワン品番64-6789-78車輪径D(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応車輪数双輪取付穴ピッチL1(mm)18取付穴ピッチW1(mm)18
  • 車輪ストッパーゴム(磁石付) ジョー・プリンス竹下

    車輪ストッパーゴム(磁石付)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    磁石入りのキャスター用ストッパーゴムです。使用しない時の保管に便利です。
    材質ゴム+磁石黒色種類ゴム足操作方法ストッパーゴムの切れ目を広げるようにして、車輪の下に差し込みますRoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • 低床重荷重キャスター(フエノール車) ナンシン

    低床重荷重キャスター(フエノール車)

    ナンシン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)フェノールストッパーあり
  • ソケット ハンマーキャスター

    ソケット

    ハンマーキャスター
    53税込58
    1個
    欠品中
  • 75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ

    75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-2材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.211車輪幅(mm)23全高(mm)98耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25/80
  • カラフルキャスター Neoo TANNER

    カラフルキャスター Neoo

    TANNER(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
    用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など材質(車輪)エラストマーストッパーなし材質(カバー)ABS材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ単輪再生紙使用マーク適合
キャスター