絞り込み
ブランド
  • KOITO(小糸製作所)
  • モノタロウ(120)
  • エスコ(606)
  • グリーンクロス(434)
  • ICOM(アイコム)(415)
  • TOA(414)
  • アルインコ(307)
  • サンコー(三甲)(307)
  • ユニット(264)
  • TRUSCO(261)
  • 日本緑十字社(239)
  • ブラスト興業(208)
  • 信栄物産(197)
  • 仙台銘板(194)
  • つくし工房(194)
  • カーボーイ(175)
  • トーグ安全工業(172)
  • アラオ(158)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
  • Panasonic(パナソニック)(130)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(118)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 散光式警光灯S型用アタッチメント KOITO(小糸製作所)

    散光式警光灯S型用アタッチメント

    KOITO(小糸製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    散光式警光灯S型用のアタッチメントです。自在型取付金具と組み合わせて使用することで、乗用車系の曲面ルーフへの装着が容易になります。平面部であれば、アタッチメントのみで装着することも可能です。
    用途散光式警光灯S型 固定用付属品取付ボルト(M8)、ワッシャー一式トラスコ品番526-7644材質SUS
  • 散光式警光灯 S型 高輝度タイプ(自由型取付金具付) 114シリーズ KOITO(小糸製作所)

    散光式警光灯 S型 高輝度タイプ(自由型取付金具付) 114シリーズ

    KOITO(小糸製作所)
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量です。灯具高38mmを実現し、超薄型で車高を抑えたい車両に最適です。軽量化により架装作業の効率化につながります。メンテナンス性向上の為、ユニットのみを取り出す方式を採用しています。車両搭載状態でLEDユニット単体の交換が可能です。高輝度タイプは360°全方位からの優れた被視認性を確保します。さまざまな点滅パターンで周辺車両や歩行者へ注意喚起が行えます。リモコン付きで車内から、下記15種類+後方のみ3種類の点滅パターンに変更できます。明るさについても10段階から選択できます。
    用途注意喚起に。トラスコ品番394-2062定格電圧(V)46380
  • ヘッドランプ専用LEDホワイトビームNeo KOITO(小糸製作所)

    ヘッドランプ専用LEDホワイトビームNeo

    KOITO(小糸製作所)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    シャープな配光で快適なドライビングを提供します。従来品が装着不可だったパラボラタイプのヘッドランプにも装着いただけるようになりました。
    用途安全対策トラスコ品番362-7313
  • LEDラインライトMハーフ KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトMハーフ

    KOITO(小糸製作所)
    47,980税込52,778
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    耐候性・防水性を向上させ、機械的締結とすることで、屋外にも使用可能です。細幅でさまざまな場所に取付け可能です。ライン状に明るく点灯し、イエローはアクセサリーやマーカーランプ等として、ご使用いただけます。本商品は連結できません。
    用途安全対策
  • LED赤色散光式警光灯 M型 KOITO(小糸製作所)

    LED赤色散光式警光灯 M型

    KOITO(小糸製作所)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    外部突起要件対応です。高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。
    用途注意喚起
  • フォグランプ専用 LEDホワイトビームNeo KOITO(小糸製作所)

    フォグランプ専用 LEDホワイトビームNeo

    KOITO(小糸製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    従来のメーカーフォグランプ専用LEDバルブに対し、明るさが約2倍になりました。ヘッドランプ専用LEDホワイトビームNeoと同一のLEDチップを採用しており、ヘッドランプとフォグランプの色味を統一したドレスアップが可能です。極性フリーで取付け簡単、従来品同様に安心の放熱ファンレス構造です。従来品では装着対象となっていなかった車両にもお取付けいただけます。
    トラスコ品番362-5756
  • LEDポケットライトプロ KOITO(小糸製作所)

    LEDポケットライトプロ

    KOITO(小糸製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    作業に適した照射性能です。2段階(200/100lm)の明るさ切替機能付きです。100度の照射角で広範囲を均一に明るく照射できます。バッテリー内蔵式です。マグネット付きクリップで左右40度の角度調整できます。付属の収納ホルダーはベルトループ等に吊り下げられるカラビナ付きです。2時間以下でフル充電ができ、最長4.5時間の連続点灯。付属USB充電ケーブルによりパソコン等から充電が可能。マグネット付きクリップで左右40度の角度調整ができ、ハンズフリーで作業が可能。暗所作業時に製品本体を見つけ易くする為に、赤色LEDが点滅するスタンバイモードを搭載
    付属品収納ホルダートラスコ品番362-4222光束(Lm)200(パワーモード)/100(エコモード)
  • LED黄色散光式警光灯 M型 KOITO(小糸製作所)

    LED黄色散光式警光灯 M型

    KOITO(小糸製作所)
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    外部突起要件対応です。高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。白色高輝度LEDを採用しています。「遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。
    用途注意喚起
  • 丸型LEDワーキングランプ KOITO(小糸製作所)

    丸型LEDワーキングランプ

    KOITO(小糸製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯です。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光で作業効率が上がります。明るい光、小型、軽量、省電力です。見やすい照射光でメンテナンスフリー、豊富なバリエーションがあります。
    用途フォークリフトなどの安全対策に。仕様配光:スポットトラスコ品番362-5777長さ(mm)80幅(mm)80定格電圧(V)24コード長さ(m)電源:270取付ボルトM6保護等級IP56最大光度(cd)5000LED1数(個)
  • LEDレッドランプ KOITO(小糸製作所)

    LEDレッドランプ

    KOITO(小糸製作所)
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    LEDレッドランプです。
    トラスコ品番362-2558
  • LEDシグナルランプ 黄色LED矢印塗装タイプ 連続点灯仕様 KOITO(小糸製作所)

    LEDシグナルランプ 黄色LED矢印塗装タイプ 連続点灯仕様

    KOITO(小糸製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    薄型/軽量・高輝度LED警光灯 LEDシグナルランプです。
    トラスコ品番361-9357
  • ヘッドランプ用ノーマルハロゲンランプ KOITO(小糸製作所)

    ヘッドランプ用ノーマルハロゲンランプ

    KOITO(小糸製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    純正交換用ノーマルハロゲンバルブです。
    トラスコ品番566-9630クリア
  • LEDラインライトミニ KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトミニ

    KOITO(小糸製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。ミニサイズは12V仕様も設定しており、幅広い車両にご使用いただけます。ミニサイズはトラックのステップランプや乗用車のドアカーテシランプなど、使用用途は豊富です。単品使用はもとより、連結(最大20本まで可能)することで幅広く均一に明るく照らすことができ、荷室内の明暗差がなく、作業効率が向上します。低消費電力だからエンジンを切って点灯しても車両側のバッテリー負担が少なく、バッテリーの劣化が軽減されます。
    用途作業効率向上。安全対策長さ(mm)154幅(mm)21.3ホワイト径(Φmm)6.5保護等級IP65相当LED使用数(個)4

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品