接着剤・補修材 :「紙 接着剤」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
垂直面でもタレないジェルタイプ。
従来のゼリー状より乾燥・硬化が速くなりました。
適度な硬化速度で位置の微調整が可能です。
タレないので、作業性に優れています。
用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。
主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮
トラスコ品番335-3010
質量(g)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20
主成分シアノアクリレート+アクリル樹脂(90%以上)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3mL
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
1本(3g)
¥379
税込¥417
当日出荷
本貼りの場合は貼り合わせたいものの片面に塗り、完全に乾いてから接着します。
また、Sコートを貼り合わせたいものの両面に塗り、完全に乾いてから接着するとWコート以上に強く接着できます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
特殊なキャップがノズルの先端をしっかり密封するので液漏れや乾燥しにくく、最後まで使えます。
乾燥・硬化が速く、スピード接着が可能です。
従来の液状タイプよりタレ・しみ込みが少なく浸透性の素材にも使いやすい。
紙や木材、陶器などの、しみ込みやすい素材にも使えます。
キャップをねじって開けるピンを使わない安全設計。
用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。
主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮
トラスコ品番006-5480
質量(g)2
タイプ低粘度型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20
主成分シアノアクリレート(95%以上)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.002L
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
1本(2g)
¥279
税込¥307
当日出荷
高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。
従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着
使用温度範囲(℃)-55~80
材質主成分:シアノアクリレート系
液色透明
硬化時間(軟鋼)5~20秒
固着時間(秒)20~45(22℃)
仕様低粘度型
主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質EVA
色透明
温度(℃)(融解接着)160~210
粘度16500CPS
軟化点(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応(0.2MB)
主なワークパーツ
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。
建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。
環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色乳白色
使用温度範囲(℃)2℃以上
主な用途木、紙、布
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着。片面が多孔質であれば、塩ビ・金属にも接着できます。
主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型
色硬化前:乳白色、硬化後:透明
タイプ水性接着剤
規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合
主なワークパーツ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
容器の先端が細いノズルタイプの為、狭い箇所でも使用し安い接着剤。木・紙・布だけでなく塩ビとの接着に優れています。
用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着。枠やモールの化粧に使用するオレフィン系・塩ビ系フィルムの手直しにも使えます。
主な用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着
仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ
成分エチレン・酢ビ樹脂系
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品
主なワークパーツ
1本(360g)
¥659
税込¥725
当日出荷
速乾タイプ(乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分)です。
水性。
乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。
色乳白色
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
使用温度範囲(℃)2℃以上
エコマーク認定認定
主な用途木、紙、布
環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。
危険物の類別非危険物
適合用途速乾
主なワークパーツ
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
主成分変成シリコーン
不揮発分100%
改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆
使用温度範囲(℃)-30~130
主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙
危険等級Ⅲ
固着時間(分)10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。
レザークラフト。
家具や建具の補修。
バッグや靴、スポーツ用品の補修。
成分SBR系溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
水性で使いやすく人に対して安全性が高い。
手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。
固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。
主な用途木、紙、布
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色乳白色
使用温度範囲(℃)2℃以上
エコマーク認定認定
環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
エコマーク認定番号06 118 051
ほとんどの素材を強力接着。木材、紙、皮革、コルクなどの多孔質材料にも使える。酸性面(亜鉛メッキなど)や難接着材(PBT、POM、軟質塩ビなど)にも使用可。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材の接着。多孔質素材と金属など、素材の異なるものの接着に。
主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量19.05mL
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属、軟質塩ビ
主なワークパーツ
1本(20g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
本貼りの場合は貼り合わせたいものの片面に塗り、完全に乾いてから接着します。ペーパーセメントの中でも最も強く貼れる接着剤です。
用途ポリエチレン加工、樹脂加工、ビニール加工された紙、印画紙などに。
主な用途紙
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
アルコール系溶剤を使用した、発泡スチロールをとかさない接着剤です。
発泡スチロール同士および発泡スチロールと木・紙・布などの接着に適しています。
透明な接着剤なので仕上がりがきれいです。
主なワークパーツ
木工用接着剤の速乾タイプです。
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
最後まで使える逆さボトルです。
ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
色白色(硬化後:透明)
主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン
主な用途木、紙、布、皮
特性速乾、水性
関連資料接着剤を選ぶ早見表
主なワークパーツ
凹凸素材も強力に接着するペーストタイプ!
弾力があり衝撃や振動に強い!すぐれた耐水性で屋外に最適!
多用途・超強力接着。収縮・膨張に強くひび割れしない。
固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。
耐寒・耐熱(―40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。
ASTM C557、ASTM D3498、AFG01の基準をクリア(建築の内装部材用接着剤に関する米国の規格)
成分変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)
種類化学反応形接着剤
主な用途コンクリート/モルタル/レンガ/石材/大理石/花崗岩/タイル/金属/プラスチック/木材/ガラス/紙 など
危険物の類別非危険物
特性耐水、耐衝撃
関連資料(3.06MB)
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ
電圧(V)100
消費電力(W)7
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)(ノズル)160
ヒーターPTCヒーター
電源タイプAC電源式
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。
段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。
ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着!
5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に
電源タイプAC電源式
仕様安全ヒューズ内蔵
付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)
トラスコ品番755-4397
寸法(mm)185×155
質量(g)220
タイプトリガータイプ
電源(V)AC100
消費電力(W)14
使用温度(℃)スティック:160
電源コード(m)約1.5
硬化時間(分)約1~4
予熱時間5~10分
発熱体PTCヒーター
適合径(Φmm)スティック:11
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
水性・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン接着剤。
接着スピードはEA935NAと比べて約2倍。
接着力、耐久性に優れています。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めず切削加工ができます。
JAIAF☆☆☆☆
用途木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
主な用途木工作・紙工作・手芸など
エスコ品番EA935NB-2
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
こんなお得な商品も!

瞬間接着剤 ゼリー状
モノタロウ
¥189
税込¥208
ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材
主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材
成分シアノアクリレート系
トラスコ品番423-7625
種別ゼリー状
ノズル細ノズル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4.55mL
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(5g)
¥549
税込¥604
当日出荷
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
最後まで使える逆さボトルです。
ベルマーク運動参加商品です。
用途※各種プラスチック・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。
※耐水性がないので、水のかかる場所にはご使用頂けません。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用以外には使用しない。
※使用時は換気する。
※皮ふについたら、石けん水で洗う。
※飲み込んだらすぐ水で口内を洗い医師の診察を受ける。
※2℃~40℃で使用・保管する。
※自治体の定める方法で廃棄する。
※接着面積が狭いもの・貴金属・高価格品・飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮ふに触れる用途には使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※開封後はできるだけ早く使いきる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
環境対応住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆(JIS K 6804)
色白色(硬化後:透明)
主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン
主な用途木、紙、布、皮
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性水性
主なワークパーツ
かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。
キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。
マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。
細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材
主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材
付属品液状ブラシ付
トラスコ品番378-3979
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4.55mL
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(5g)
¥539
税込¥593
当日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、
発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、
コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
付属品ヘラ
関連資料接着剤を選ぶ早見表
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途ホビーや修理などの接着
主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕
危険物の類別非危険物
直径×長さ(mm)7.5×100
主なワークパーツ
接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。
ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。
従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。
耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。
無溶剤でイヤなニオイが少ないです。
さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。
用途接着が難しい各種プラスチックの接着。
合成ゴム、天然ゴム、合成皮革(ビニールレザー)の接着。
クッションゴム、面ファスナー、はがれた靴底の接着。
付属品ヘラ、ヤスリ
色淡白色半透明
主成分ウレタン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
完全硬化時間24時間以上
オープンタイム(分)5~10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃
危険物の性状非水溶性
透明で乾きが早く、仕上がりがきれい。学校工作の定番。
用途木・紙・ガラス・陶磁器などを使う一般工作用に
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
そのままでも、詰め替えても使えるキャップ付きスタンドパック。
省ゴミ容器です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
色白色(硬化後:透明)
環境対応住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。
容量(kg)1
JIS規格JIS K6804
主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン
標準使用量150~200g/m2
改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性水性
主なワークパーツ
木工用接着剤の速乾タイプです。
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
そのままでも、詰め替えても使えるキャップ付きスタンドパック。
省ゴミ容器です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
色白色(硬化後:透明)
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
容量(kg)1
主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン
主な用途木工用
標準使用量150~200g/m2
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性速乾、水性
関連資料接着剤を選ぶ早見表
主なワークパーツ
寸法(Φmm×Lmm)15×203
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。乾燥すると透明になり、刃物を痛めずに切削加工ができます。
用途木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。建築内装・家具・建具用に。
環境対応住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆(JIS K 6804)
成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン形
主な用途木、紙、布
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
主なワークパーツ
合成ゴム系溶剤形接着剤です。
ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。
初期接着力が強く、接着作業が簡単です。
透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
強靭な接着力、耐熱性、耐薬品性など優れた性能を発揮します。
強靭な接着力。多くの材質の接着が可能です。特に金属、コンクリート、多孔質材の接着性に優れます。
優れた耐久性。耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性に優れています。
低硬化収縮。揮発性溶剤を含まないので、硬化による収縮がほとんどありません。
電気絶縁性。電気を通しません。優れた絶縁体です。
環境対応。低ホルマリン性の接着剤です。
特性耐久性、耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性
使用方法(1)接着面についている汚れ、水分、サビ、油を取り除いてください。(2)主剤と硬化剤を指定の配合比で取り出してください。 ※主剤に対し、硬化剤は±5~10%の誤差で計量してください。特に耐熱、その他、厳密な特性を要求される場合は、誤差を極力小さくしてください。 ※基本的には同じヘラで主剤と硬化剤を取り出さないでください。同じヘラを使う場合は、よくふき取ってから使用してください。(3)主剤と硬化剤が均一になるよう混ぜ合わせてください。 ※紙コップなどの容器を利用する場合は、周辺や底の面にムラが出ないようにしてください。 ※PEなどの板利用する場合は、ヘラで板の面がでるまで確実にすくい取り、混ぜ合わせてください。 ※コップや板の隅の部分は、混合不十分の可能性があります。少量使用の場合、硬化に影響が出るので使用しないでください。(4)接着する面に塗付し、すぐに貼り合わせ、動かないよう固定してください。 ※可使時間を過ぎると、硬化が始まります。時間内に塗付し、貼り合わせを完了してください。(5)貼り合わせ後は、硬化時間まで動かさないでください。
主成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリチオール
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
保存期間(年)1
関連資料使用方法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
内ブタがついているので、接着剤の乾燥を防ぎます。
現場でも持ちはこびやすいハンドルつき。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン
色白色(硬化後:透明)
JIS規格JIS K6804
主な用途木、紙、布
標準使用量150~200g/m2
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性水性
主なワークパーツ
超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。
PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。
主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム
仕様中粘度型
色透明
質量(g)30
使用温度範囲(℃)-55~80
参考/旧型式406-20N
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)10~20(at22℃)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン
主なワークパーツ
速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。
速乾性のクロロプレン系接着剤。
テープのプライマーとして使用可能です。
トルエン・キシレンは使用していません。
JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。
厚生労働省指針値13物質不使用
用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。
主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック
成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサン
トラスコ品番309-9865
質量(kg)1.2
色黄色
比重0.82
不揮発分約25%
標準塗布量約8m2/L
粘度(mPa・s)約300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(1L)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。
仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。
はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。
はく離強さ、たわみ性に優れています。
トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途ゴム・金属・皮革・硬質プラスチックなどの接着。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク大面材、パーツ
透明で乾きの早い軟質塩ビ専用接着剤です。
軟質塩ビ同士、軟質塩ビと木・紙・布などの接着に適しています。
可塑型の影響を受けずにはれるタイプで、ビニル製傘・レインコートの補修にも使用できます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
壁紙(ビニール、紙、布製)補修専用の接着剤です。
乾きがはやく、乾くと透明になるのできれいに仕上がります。
水性なので引火の心配がなく、安心してお使いいただけます。
乾くと透明です。
用途塩ビ・紙・布の壁紙のはがれ補修。
色硬化後:白色
主成分酢酸ビニル樹脂
主なワークパーツ
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性速乾、水性
こんなお得な商品も!

瞬間接着剤 多用途タイプ
モノタロウ
¥629
税込¥692
広域な素材に対応の多用途タイプです。多孔質材料にも使いやすい中粘度タイプです。塗布しやすいボトル、開閉が容易なキャップ形状です。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・金属・陶磁器などの接着。
主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器、厚紙
トラスコ品番378-4045
色透明
タイプ中粘度型
主成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02L
固着時間(秒)10~30(23℃)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個(20g)
¥889
税込¥978
当日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。