カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 日酸TANAKA(189)
- ヤマト産業(185)
- 千代田精機(150)
- ユタカ(Crown)(138)
- 阪口製作所(125)
- エスコ(67)
- 小池酸素工業(54)
- SUZUKID(スズキッド)(32)
- アサダ(31)
- ダイヘン(31)
- 日東工器(28)
- BBKテクノロジーズ(28)
- イチネンTASCO(22)
- H&H(18)
- NCR(16)
- PROTEX(15)
- 三協リール(14)
- パナソニックコネクト(14)
- ハタヤリミテッド(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)
阪口製作所¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から6日以内出荷ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。質量(kg)2.5使用圧力(MPa)0.1~0.3適合ガスCO2高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6
アポロコック(ソケット)
小池酸素工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付用途配管取出口とホース接続用材質ソケット:真鍮プラグ:鉄シール:ミラーコートタイプ小池・日東ミニコック最高使用圧力(MPa)1.0主な用途配管用耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
チヨコック
千代田精機¥829~税込¥912~1個当日出荷ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。仕様小池・日東ミニコック材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレスタイプトーチプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途溶断器直結用
SSボーイウルトラ(アセチレン用)
ヤマト産業(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。仕様逆火防止トラスコ品番281-6105接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口質量(kg)2使用ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)~1.55二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
NEOターボホースシングルセットケース付
アサダ¥12,980税込¥14,2781組当日出荷付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.54能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約120トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15ガス消費量(g/h)200
アルゴン炭酸調整器 流量計2連式
阪口製作所¥26,980税込¥29,6781台当日出荷流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。質量(kg)2使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25
ミニカプラプラグPMT型(めねじ取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷仕様日東ミニカプラ材質(本体)真鍮流体酸素使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途配管用耐圧力(MPa)1.0
ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷仕様ゴムホース取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)28最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用
SSボーイウルトラ(酸素用)
ヤマト産業¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。質量(kg)1.7機能逆火防止使用ガス酸素一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
分析機用二段圧力調整器 MSR-1B
ヤマト産業¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から9日以内出荷・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。質量(kg)1.9
アポロハンディホースセット
小池酸素工業¥25,980税込¥28,5781本当日出荷アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。仕様Fタイプ(アポロバンド方式)タイプ小池・日東ミニコック外径(Φmm)11.2常用圧力(MPa)酸素:1.5以下(最大)可燃性ガス用:0.2以下(最大)適合ガス酸素・アセチレンホース継手ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)
高圧継手用リンパン
千代田精機¥699~税込¥769~1枚当日出荷調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。 リング付によりパッキンの広がりを防止し、長期間の使用が可能になります。用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)-10~+60内径(Φmm)11.5最高使用圧力(MPa)24.6
酸素調整器(関西式)スパナ付
阪口製作所¥12,980税込¥14,2781台当日出荷質量(kg)1.8ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付)
千代田精機(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。 270度の広角・大径目盛。 ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。タイプ逆火防止適合ガス酸素ガス標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)一次側圧力(MPa)14.7調整圧力(MPa)0.1~0.99
ホース中間用バルブソケット
阪口製作所(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ホース中間用のバルブソケットです。用途ホース中間用タイププラグホース内径(Φmm)6適合ガス炭酸ガス、アルゴン主な用途ホース中間用
ミニコックプラグPF型(吹管取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)30タイプ吹管取り付け用(PF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hp)六角19寸法C(mm)19.1主な用途溶断器直結用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器
ユタカ(Crown)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷ダイヘン製溶接機仕様付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
酸素用圧力調整器 マスター6 ガード付
日酸TANAKA¥20,980税込¥23,0781台当日出荷(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。用途酸素ガス用調整器。酸素を使用した一般的な溶断作業に。仕様圧力計を保護するガード付圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載使用圧力(MPa)1次側/2.2~15.02次側/0.2~0.99使用ガス酸素
NEOターボホースシングルセット
アサダ¥11,980税込¥13,1781組当日出荷付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.54能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約120トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15ガス消費量(g/h)200